絞り込み
入力電圧(V)
- AC100(12)
- AC100~240(1)
- AC110(1)
- AC110~130(2)
- AC120(1)
- AC200(7)
- AC220(1)
- AC220~230(2)
- AC230(1)
- AC240(2)
- DC12(1)
- DC24(1)
出力電圧(V)
- 0~130(2)
- 0~260(1)
- 10~110(1)
- 100(11)
- 110(2)
- 115(2)
- 115~120(1)
- 120(2)
- 200(3)
- 220(3)
- 220~230(2)
- 230~240(2)
- 240(2)
容量(kVA)
- 1
- 0.3(4)
- 0.5(5)
- 0.51(3)
- 0.6(5)
- 1.0(4)
- 1.5(17)
- 1.73(2)
- 2(36)
- 2.0(3)
- 2.5(2)
- 3(38)
- 3.0(4)
- 3.46(2)
- 4(4)
- 5(7)
- 6(5)
- 10.4(2)
- 12(2)
- 15.5(2)
- 容量(kVA)をもっと見る
タイプ
- その他(4)
- 降圧(1)
ブランド
- スワロー電機(6)
- 山菱電機(6)
- 日動工業(5)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(5)
- 東京理工舎(2)
- 三商(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
変圧器(トランス)は、現場の電圧が手持ちの工具の使用可能電圧に合わない場合に電圧を調節してくれる機器のことです。メイン製品は100Vや200Vへの電圧変換ができるもので、100Vから200Vへの昇圧、逆に200Vから100Vへの降圧機能を搭載している変圧器まであります。昇圧・降圧機能を1台に備えた高性能な変圧器も含まれます。電圧を上げる昇圧器を用いると、延長コード使用時などの電圧降下により生じる電圧ドロップを解消できます。
「入力電圧(V)」から絞り込む
AC100(12)
AC110~130(2)
AC120(1)
AC200(7)
AC220(1)
AC220~230(2)
AC230(1)
AC240(2)
DC12(1)
DC24(1)

ボルトスライダー S-130
山菱電機(8件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷半導体を使用しないため、ノイズが出ません。 特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。仕様電圧計なし出力電圧(V)0~130入力電圧(V)100相数単相2線種別据置型温度上昇(コイル)55K以下、(鉄芯)45K以下冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下使用周囲温度(℃)0~40入力周波数(Hz)50/60端子M6定格時間(時間)4使用周囲湿度(%RH)35~85
リコースライダートランス
東京理工舎(5件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷リコースライドトランスは摺動式電圧調整器の総称です。リングコアーに絶縁処理を施し、特殊巻船をしたトロイダルトランスを用いた調整器です。端面(摺動面)を研磨し、特殊カーボンを圧接して摺動します。摺動する特殊カーボン(ブラシ)から取り出される電圧は、トランスタップを連続的に切り替えた以上の効果があり、零電圧出力から無段階で連続調整できます。リコースライドトランスは発生波形歪のない理想的な交流電圧調整器として、多くの実績をつちかっています。入力される正弦波に対し、殆ど無歪で出力を取り出せます。出力電圧は無段用途試験用、検査用電源の精密調整。回転速度の精密調整。工業用、理化学機器、家庭電器用品の過不足電圧の調整。温調機器の精密調整。ランプ点灯電源としての精密調整。
海外・国内用 変圧器 AGシリーズ
スワロー電機(2件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から15日以内出荷国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
ボルトスライダー S-260
山菱電機(2件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から65日以内出荷トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に巻きつけた変圧器。特殊配分によるカーボン刷子を摺動し出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。出力電圧(V)0~260冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下入力周波数(Hz)50/60
スライドトランス PSA・PSC型
東京理工舎¥37,980税込¥41,7781台当日出荷から61日以内出荷発生波形歪なし:入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 無段階の出力制御: 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 小型・軽量:B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました(一部A種) 高効率: 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。用途試験用、検査用電源の精密調整 回転速度の精密調整 工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整 ランプ点燈電源としての精密調整周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上相数単相力率0.95以上周囲湿度(%RH)35~93相線式2線外観パネル組込型ケース無し歪率(%)入力波形に同等負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40効率約90%絶縁耐圧(V/1分間)AC2000
ボルトスライダー(単巻可変変圧器)
山菱電機(2件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷AC100Vを変圧して、各種ヒーターの温度調節等に使用できます。付属品取付金具種別据置型質量(kg)5寸法A(mm)188温度上昇(コイル)55K以下、(鉄芯)45K以下寸法B(mm)162出力電圧(V)0~130(目盛付)寸法C(mm)155容量(kVA)1(最大)入力電圧(V)100出力電流(A)最大10分解能0.5V冷却方式自冷式相数単相2線使用周囲温度(℃)0~40発熱量(kcal/h)43入力周波数(Hz)50/60電圧変動5%以下(出力電圧最大時)端子M6定格時間(時間)4使用周囲湿度(%RH)35~85
交流定電圧電源装置 AVRシリーズ
スワロー電機(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷から43日以内出荷回路構成は摺動電圧調整器とモーター、電子部品で設計されている為、負荷力率に制限なく波形歪の発生や周波数変動等に影響されません。周波数(Hz)50/60温度上昇主要発熱部85℃以下定格入力電圧(V)AC100±15%応答時間1sec以内(入力電圧±10%にて)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100MΩ以上保護機能ノーヒューズブレーカー絶縁耐圧AC1500V 1分間負荷変動0~100%周囲温度(℃)-5~40効率90%以上(最低入力電圧にて)出力電圧精度±2%波形歪入力電圧波形に同等
ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 115V~120V
TOYOZUMI(トヨズミ)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷から6日以内出荷海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。 RoHS対応。入力電圧(V)100出力電圧(V)115~120付属品接地アダプター付コード長さ(m)1.7保護装置プロテクター
ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 110V
TOYOZUMI(トヨズミ)¥28,980税込¥31,8781台7日以内出荷から10日以内出荷海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。 RoHS対応。入力電圧(V)100出力電圧(V)110付属品接地アダプター付コード長さ(m)1.7保護装置プロテクター
ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 230V~240V
TOYOZUMI(トヨズミ)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から6日以内出荷海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。 RoHS対応。入力電圧(V)100出力電圧(V)230~240付属品接地アダプター付保護装置プロテクター
国内用トランスAUシリーズ
スワロー電機¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から23日以内出荷海外の製品を国内で使用できる。入力電圧(V)AC100出力電圧(V)AC120付属品入力コード 1.3m適合【電気製品】AV機器、パソコン、プリンター、テレビ、電気毛布、食器乾燥機、冷蔵庫、コタツ、炊飯器、ホットプレート、電子レンジ等タイプ国内専用相数単相保護機能ノーヒューズブレーカー巻線単巻
ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 200V → 100V
TOYOZUMI(トヨズミ)¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷から7日以内出荷入力電圧(V)200出力電圧(V)100コード長さ(m)1.7保護装置プロテクターRoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 220V
TOYOZUMI(トヨズミ)¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷から9日以内出荷海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。 RoHS対応。入力電圧(V)100出力電圧(V)220付属品接地アダプター付コード長さ(m)1.7保護装置プロテクター
海外用トランス
日動工業¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷から6日以内出荷国内の大容量家電を海外で使用できます。 トロイダルコア採用で軽量・コンパクト!入力電圧AC220V~230V出力電圧AC100V入力プラグC2プラグ 丸ピン
交流安定化電源 単相200V可変型
山菱電機¥169,800税込¥186,7801台61日以内出荷入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)200相数単相2線出力電圧可変範囲(V)20~220
交流安定化電源 単相200V固定型
山菱電機¥149,800税込¥164,7801台11日以内出荷から61日以内出荷入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)200相数単相2線定格出力電圧(V)200/220
正弦波インバーター
日動工業¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷車内でも家電が使える! DC12/24→AC100V 弦波インバーター用途キャンプ・作業現場にも!定格入力電圧(V)DC12/24出力電圧(V)AC100仕様屋内型質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×364×75(突起部除く)定格出力1000VA最大出力2000VA(3秒以内)出力周波数(Hz)50/60±1%使用環境温度(℃)-20~50(定格運転は+40まで)使用環境湿度(%)20~90RH(結露なきこと)入力電圧範囲(V)DC10.5~DC16.5、DC21~DC33安全機能逆接続保護、温度異常保護、短絡保護、過電圧保護、過負荷保護、低電圧保護
海外用トランス
日動工業¥41,980税込¥46,1781台9日以内出荷国内製品を海外で、あるいわ海外製品を国内で使用できます。入力電圧(V)AC100~240仕様屋内用付属品C2プラグ 丸ピン適合AV機器、PC,プリンター、電気毛布、食器乾燥機、冷蔵庫、コタツ、炊飯器、ホットプレート、電子レンジなどコード長さ(m)1.3絶縁種別B種保護機能ノーヒューズブレーカープラグ形状A2平ピン
交流定電圧電源装置
日動工業¥189,800税込¥208,7801台当日出荷から5日以内出荷発電機による不安定電源も一定に調整。 85V~115Vを100Vに安定させる機器です。 サイリスタ式で、電圧変動に対し応答が速いという利点を持ち、小型・軽量です。出力電圧100V 接地2P×2仕様屋内用温度上昇主要発熱部85℃以下応答時間(秒)0.2以内(入力電圧±10%にて)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて10使用環境温度(℃)-5~40負荷変動0~100%出力電圧可変範囲(V)±3%以内効率90%以上(最低入力電圧において)出力電圧精度±2%波形歪入力電圧波形に同等絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ絶縁耐圧(V/1分間)AC1500
降圧 変圧器 ケース入り TBシリーズ
スワロー電機(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台10日以内出荷から12日以内出荷単相 単巻 降圧用。現場工事用・携帯変圧器絶縁種別B種別降圧変圧器タイプ降圧専用コンセント個数4コンセント形状二極接地付出力電圧(V)AC100/115入力電圧(V)AC200電線仕様-長さ(m)2入力プラグ4P 20A電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm)2相数単相巻線単巻