カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 学童・教育用品
        • 理科/技術/科学工作(153)
        • 図工/美術/画材/書道(7)
        • 体育/運動会/スポーツイベント用品(71)
        • 玩具/おもちゃ(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

学童・教育用品 :「抵抗」の検索結果

業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
関連キーワード
  • 抵抗器
  • 抵抗器 100ω
  • 抵抗セット
233件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セメント抵抗 ケニスセメント抵抗ケニス(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
耐久性に優れた20Wタイプのセメント抵抗です。
寸法(mm)13×13×64
セメント抵抗 ナリカセメント抵抗ナリカ(3件のレビュー)
140税込154
1個
当日出荷
バナナプラグ T.SIN(テイシン電機)バナナプラグT.SIN(テイシン電機)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1組(10個)
当日出荷
材質樹脂部/ポリスチレン、先端ばね部/りん青銅にニッケルメッキ、先端センターピンシャフト部/黄銅にニッケルメッキ定格電圧(V)30定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)DC500V 50MΩ以上
Grove - GSR Seeed StudioGrove - GSRSeeed Studio
2,798税込3,078
1個
当日出荷
付属のストラップで2本の電極を指に取付けることで、皮膚の電気伝導度を検出するGroveモジュールです。睡眠の質のモニタリングなど、感情関連のプロジェクトを実現するのに最適です。
感度調整可能(可変抵抗)入力信号導電率でなく抵抗出力信号電圧、アナログ読取りアズワン品番63-3044-36動作電圧(V)3.3/5
ハンディー低周波発振器 ナリカハンディー低周波発振器ナリカ
32,000税込35,200
1セット
当日出荷
持ち運びに便利な小型の低周波発振器です。 スピーカーが内蔵のため、音の実験にも利用でき、増幅器を用意すればさまざまな実験にも対応できます。 出力が高めのため白色LEDの点灯が可能、周波数の点滅を見せることができます。 (電圧3.6V以下のLEDは、抵抗などの保護を入れるか音量を絞ってください) スピーカーやイヤホンなどでの音の演示実験が可能、内部のスピーカーでもできます。 高感度マルチ増幅器を接続すればさらに幅広い実験が可能になります。
仕様スピ-カ-連続出力時:約1時間寸法(mm)6×135×27出力信号出力、スピ-カ-用出力(増幅出力)、端子3.5モノラルジャック電源単3乾電池3個またはACアダプタ機能小型スピ-カ-内蔵、周波数メモリ-付き電池寿命信号最大出力時:約30時間(アルカリ電池)発振周波数(kHz)(スピ-カ-出力):40Hz~30(最大1W)、調整15段階ステップ式
UV殺菌灯 ケニスUV殺菌灯ケニス
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。 特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。 海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。
電源100V 50/60Hz紫外線波長(nm)254nmコード長さ(m)約2m付属品殺菌灯(UV-C)ランプ 安定器・電源プラグ ホースコネクター×2 固定ホルダー 固定ホルダー取付ネジ×4 変換プラグ
ニクロム線 Φ0.4mm×10m アーテック[学校教材・教育玩具]ニクロム線 Φ0.4mm×10mアーテック[学校教材・教育玩具](11件のレビュー)
537税込591
1個
当日出荷
抵抗値:8.59Ω /mサイズ:Φ0.4m。セット内容:8.59Ω/m
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。長さ(m)10線径(Φmm)0.4内容電気の利用抵抗値8.59Ω/m科目理科準拠理科小学校6年
ニクロム線 Φ0.2mm×10m アーテック[学校教材・教育玩具]ニクロム線 Φ0.2mm×10mアーテック[学校教材・教育玩具](8件のレビュー)
246税込271
1個
当日出荷
抵抗値:34.4 Ω/mサイズ:Φ0.2mm×10m。セット内容:34.4Ω/m
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。長さ(m)10線径(Φmm)0.2内容電気の利用抵抗値34.4Ω/m科目理科準拠理科小学校6年
炭素皮膜可変抵抗B 共立電子産業炭素皮膜可変抵抗B共立電子産業(6件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
サイズ:シャフト:15mm、シャフト径:Φ6mm,本体外形:Φ17mm
用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。
ニクロム線 ナリカニクロム線ナリカ(1件のレビュー)
620税込682
1個
当日出荷から4日以内出荷
チップ部品145個で練習する基板 エレキットチップ部品145個で練習する基板エレキット
899税込989
1個
9日以内出荷
チップ部品はんだ付けに挑戦工作によく使われる1608mmサイズのチップ抵抗とチップLED、合計145個をはんだ付けします。順番につながっている抵抗やLEDにはんだ不良があるとLEDが点灯しないため、はんだの成功、失敗を確認できます。部品間隔が狭いものや、いろいろな向きへの取り付けにも挑戦できます。また工作キットで見かける、はんだジャンパーの練習もできます。部品は余分に入っていますので安心です。
電源(V)3.5~5消費電流(mA)150基板寸法(mm)73×60
軟式野球ボール 公認球 内外ゴム軟式野球ボール 公認球内外ゴム(4件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
硬式急に近い感覚でプレーできる低バウンド&飛距離アップの実現 バウンドの高さは約15%抑える一方、変形しにくくすることで空気抵抗を減らし、飛距離アップを実現。 衝撃値は約1%増と安全性はそのままに、打球感などより硬式ボールに近づけました。
直径(Φmm)72±0.5質量(g)138±1.8高さ(cm)反発:80±10
LEDを光らせるための電池ボックス エレキットLEDを光らせるための電池ボックスエレキット
1,398税込1,538
1個
当日出荷
模型、電子手芸等の作品に光の表現を加えるのにとても便利な発光ダイオード(LED)。 LEDを光らせることは電子工作の世界への第一歩となるものですが、初心者にとってLEDを光らせることは電源や抵抗等、気を付けなければいけないことも多くあります。 「LEDを光らせるための電池ボックス」AP-180は、電子工作初心者にとってハードルとなる電源や抵抗などの細かいことを考えることなく、LEDを単3乾電池1本で光らせることができる商品です。
セット内容電池ボックス付き基板 1個、延長ケーブル(15cm) 5本、5mmLED(赤) 1個、両面テープ 1枚電源単3乾電池 1本(アルカリ電池〔1.5V〕、ニッケル水素電池〔1.2V〕両対応)出力電圧(V)4定格電流(mA)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×26×18
竹ひご抜き SK11竹ひご抜きSK11(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
欠品中
スムーズに抜ける竹ひご抜きです。同じサイズの穴が2個づつあり、交互に使えば長く使えます。次の穴との差が0.2~0.3mmの為、抵抗が少ないです。板に厚みがあるので木台に打ち込んでも外れにくいです。
用途竹ひご作り用。材質適合サイズ(Φmm)1.2・1.5・1.8・2.0・2.2・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0
てんこもりハンダ付け練習キット 共立電子産業てんこもりハンダ付け練習キット共立電子産業
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
両面プリント基板のハンダ付け練習にぴったりの入門用電子工作キット。組み立てた後は「マイクレベルメーター」「電子オルゴール」「フルカラーLED調光」の3つの機能が動作します。ハンダ付けが初めての方むけに、メイン回路とは独立したフリーエリアと練習用部品がついています。抵抗、コンデンサ、LED、ICなど様々な部品のハンダ付けが体験可能でチップ部品のハンダ付けもあります。
仕様●電源:単3形アルカリ電池×2(別売)DC3.0V(DC2.6~4.0V)●消費電流:最大60mA●機能1:マイクレベルメーター●▼入力:コンデンサマイク(基板上に実装)●▼レベル表示:赤色LED 5点●▼マイク感度調整:半固定抵抗で調節 ※測定・表示は簡易的な機能です。●機能2:電子オルゴール(ボタンを押している間メロディ再生)●▼出力:圧電ブザー(基板上に実装)●機能3:フルカラーLED調光●▼LED:フルカラーLED Φ5mm・調光方式:赤/緑/青 各色個別に半固定抵抗で輝度調節 ※完全に消灯するこアズワン品番65-8121-63
キットで遊ぼう電子回路 6石AMラジオ編 アドウィンキットで遊ぼう電子回路 6石AMラジオ編アドウィン
4,298税込4,728
1セット
5日以内出荷
はんだ付けで作る6石AMラジオキット 付属する解説書にしたがって各種の電子部品を専用ボードにはんだ付けしていき、6石AMラジオを組み立てます。 解説書はフルカラーのPDF形式でCDに収録されています。 組み立て方法だけでなく「抵抗値と静電容量の読み方」「はんだ付け例」「回路図」などのコンテンツを含んでおり、ラジオの仕組みや電子工作のコツを学ぶことができます。 電子工作に最適なセット はんだ付けの練習にも最適 組み立てながらラジオの仕組みや電子工作のコツを学習できる フルカラーの解説PDFを収録
備考【出版社】株式会社アドウィン著者キットで遊ぼう電子回路研究委員会
導体紙 ナリカ導体紙ナリカ
3,200税込3,520
1個(100枚)
欠品中
導体紙は、導電性の粉末を添加して作製した導電性を持った紙です。この導体紙を用いて電極のまわりの等電位線と電気力線を調べることができ、電解の様子がわかります。また、導体の電気抵抗の関係を調べる実験等、さまざまな実験に利用できます。
サイズA4抵抗(kΩ)10×10mmあたり約15
鶏頭水煮缶 ナリカ鶏頭水煮缶ナリカ
380税込418
1個
当日出荷
割ばしやピンセットなどでできる解剖実験 ドッグフード用の水煮缶。ニワトリの脳や視神経の観察などに活用できます。 やわらかく、解剖が容易なので特別な解剖用器具が不要 加熱加工済みで臭いや見た目の抵抗を低減 安定して入手でき、常温で保存できる。
内容量(g)375(鶏頭水煮約5~6個)
金属探知機 エレキット金属探知機エレキット
3,398税込3,738
1個
欠品中
ループコイル使用で高感度!ブザーとLEDでお知らせ!金属を検出する仕組みを解説した説明書付き。 このキットは金属に反応してブザーを鳴らす「金属探知機」です。 検出部にループコイルを使用した高感度設計で、かべの中の鉄骨なども見つけることができます。 金属を検出するしくみや電子回路の働きなども学べる説明書付きです。 コインを見つける宝探しゲームなど、色々な遊び方を考えてみましょう! 取り付けをまちがえやすい抵抗とダイオードは台紙に貼り付けていますので、部品の付け間違いを軽減できます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
使用工具はんだごて、はんだごて台、ヤニ入り糸はんだ、ニッパー、マイナスドライバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)完成時:62×18×150消費電流(mA)待機時:約2、検出時:最大約15使用電池単4乾電池×3本(別売)組立時間2~3時間程度適合年齢(歳)10以上
SMD DIP変換基板 片面、ガラスエポキシ、54.68×25.24mm サンハヤトSMD DIP変換基板 片面、ガラスエポキシ、54.68×25.24mmサンハヤト
849税込934
1枚
当日出荷
表面実装部品を2.54mmピッチに変換する基板表面実装部品(SMD)の抵抗やコンデンサなどを2.54mmピッチに変換し、ブレッドボードなどで使用するための基板です。1005、1608、2012のチップサイズに対応しています。
仕様●寸法:54.68×25.24mm●材質・板厚:片面ガラスエポキシ・0.4mm●仕上処理:金フラッシュ●パターン:2.54mmピッチ、ICパターン、ランド径Φ2.0mm●穴径:Φ0.9mmアズワン品番67-0383-59
らくらく組立 スケルトンBTスピーカー アーテック[学校教材・教育玩具]らくらく組立 スケルトンBTスピーカーアーテック[学校教材・教育玩具]
2,864税込3,150
1個
当日出荷
透明ボディーで回路が見えるBluetoothスピーカー組み立てしやすい新ケースはんだつけパーツ22個、はんだ付け56カ所材質:PC、電子部品。サイズ:100×100×81mm。セット内容:透明筐体×1、正面板×1、底面板×1、基板×1、電子部品台紙×1、プッシュスイッチ×3、可変抵抗器×2、イルミネーションカラーLED×5、スピーカー×1、はんだ×1、ネジ(大)×6、ナット(大)×6、ネジ(小)×4、ナット(小)×4、USBケーブルA-DCΦ5.5(100cm)×1
用途木工工作の授業や自由制作・DIYやクラフト・ワークショップに。セット内容透明筐体×1、正面板×1、底面板×1、基板×1、電子部品台紙×1、プッシュスイッチ×3、可変抵抗器×2、イルミネーションカラーLED×5、スピーカー×1、はんだ×1、ネジ(大)×6、ナット(大)×6、ネジ(小)×4、ナット(小)×4、USBケーブルA-DCΦ5.5(100cm)×1材質PC、電子部品寸法(mm)100×100×81
台付LED ケニス台付LEDケニス(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
低電圧で点灯する赤色LEDです。 台には極性(+/- )が表示されています。
寸法(mm)38×62規格約1.5~3V抵抗(Ω)保護/51
リフトティー タバタ(Tabata)リフトティータバタ(Tabata)
499税込549
1箱(8本)
当日出荷
振り抜きの良さとティーアップの安定性を兼ね備えたロングティー。ボールを点で支えるリフトアップ&やわらかヘッドがポイント。インパクト時の抵抗が少ない仕様で振り抜きやすい。ティーアップ時の安定感に優れた8支点リフト。
材質ティー/PC、ヘッド/PUR長さ(mm)ティー(ロング):78各種認証ゴルフ規則適合
ニクロム線(電熱線) ケニスニクロム線(電熱線)ケニス(1件のレビュー)
2,990税込3,289特価
1組(10本)
当日出荷から翌日出荷
単三・単四Ni-cd、Ni-MH充電池 充・放電器[ AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ Ⅱ ブラック] ハイテックマルチプレックスジャパン単三・単四Ni-cd、Ni-MH充電池 充・放電器[ AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ Ⅱ ブラック]ハイテックマルチプレックスジャパン
5,998税込6,598
1台
当日出荷
急速充電、放電、リフレッシュ、内部抵抗測定、電池放熱性が進化・Ni-cd/Ni-MH(ニッケル水素/ニッケルカドミウム)単3・単4形充電池4本同時充・放電USB電源PD、QC対応 最大充電電流が1600mA、放電電流も700mAにUP!・従来の5V2.1A規格だけでなく新規格PD3.0やQC3.0規格のUSB電源パワーも使用可能 USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4 USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4電池を活かす自動充電電流調整機能(クラス初搭載)・充電中の電池内部抵抗を高精度に随時測定し充電電流を自動調整する新メソッドです。従来品以上の充電性能を持ち、電池に無理をかけない新充電方式です充電・放電電流値が細かく設定可能・電池容量に合わせて100mAステップで細かく設定できる様に進化使用中のバッテリー放熱性を改善・電池スペースと熱対流を徹底解析し改良、従来品通りコンパクトながらバッテリーの温度上昇を大きく抑えた新ケース設計新ファームウェアで処理速度を向上、スピーディな反応の操作性を実現休眠中の電池を起こし復活させるリフレッシュモード搭載セット内容X4 Advanced Mini Ⅱ本体USB電源接続ケーブル日本語説明書
用途Ni-MH/Ni-Cd単三/ 単四充放電器寸法(mm)108×79×32.9質量(g)114電圧(V)放電カット電圧:0.9表示LCD:電圧、容量、電流、電池内部抵抗、時間感度充電デルタピーク感度:7mV電流(mA)トリクル充電:30-70、放電電流:100~700(100mAステップ)入力電源100mA ~ 1600mA(100mAステップ) (USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4) (USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4)バッテリー容量(mAh)電池許容範囲:最大3000色(本体)適合バッテリーNi-MH/Ni-Cd 単三(AA)/単四(AAA)取扱説明書(0.93MB)
簡易コイル(2個) 島津理化簡易コイル(2個)島津理化
3,900税込4,290
1セット(2個)
当日出荷
電磁誘導の基本実験が手軽にできます。 コイルを樹脂で固めて接続用端子を付け、スタンドに固定するなどして、単体のコイルとして使いやすい形にしています。 基本的な電磁誘導の実験が簡単にできます。 コイルの作る磁場や、ファラデーの法則が簡単に検証できるように、2つのコイルをセットにしています。
コイル600回巻2個抵抗(Ω)約50、端子付き内径×外径×厚さ(mm)40×50×7仕様【実験例】コイルと磁石の相対的な運動によって生じる誘導起電力を観察(中学校・高校)。コイルの中心に磁石を落下させて、コイルに生じる誘導起電力を測定(高校)。
コンデンサー ナリカコンデンサーナリカ
550税込605
1個
当日出荷
寸法(mm)Φ22×13容量1F抵抗(Ω)内部:3.5最大使用電圧(V)5.5
熱電発電モジュール KELGEN(R) KTGシリーズ アズワン熱電発電モジュール KELGEN(R) KTGシリーズアズワン
11,900税込13,090
1個
当日出荷
熱を電気に変換するサーモモジュールです。 出力・高温での耐久性のバランスがとれた汎用タイプです。
温度(℃)(使用最大)200電気抵抗(Ω)(27℃)2.24サイズ(mm)48.0×56.5×1.35アズワン品番4-4375-03
大容量コンデンサー ナリカ大容量コンデンサーナリカ
580税込638
1個
当日出荷
種別10F 約0.2Ω 2.3V容量10F寸法(Φ×高さH)(mm)約13×34抵抗(Ω)約0.2最大使用電圧(V)2.3
SMD&DIP共用ユニバーサル基板 両面、ガラスコンポジット、71.12×45.72mm サンハヤトSMD&DIP共用ユニバーサル基板 両面、ガラスコンポジット、71.12×45.72mmサンハヤト
999税込1,099
1枚
5日以内出荷
表面実装部品とDIP部品の両方が使えるユニバーサル基板表面実装部品(SMD)の抵抗やコンデンサなどとDIPタイプの部品の両方を実装できるユニバーサル基板です。
仕様●寸法:71.12×45.72mm●材質・板厚:片面・ガラスコンポジット 1.0mm●仕上処理:はんだレベラー●パターン:2.54mmピッチ、ランド径Φ2.0mm●穴径:Φ0.9mmアズワン品番67-0383-60
はんだ付け練習実験基板セット アーテック[学校教材・教育玩具]はんだ付け練習実験基板セットアーテック[学校教材・教育玩具]
128税込141
1個
3日以内出荷
基板1枚で学べるはんだ付けと抵抗の基本抵抗器のはんだ付け練習と、抵抗値の基礎学習が同時にできる学習用基板セットです。はんだ付けパーツ数が少なく、短時間で作業できるため初めての実習にも適しています。部品配置がわかりやすく、作業工程を確認しながら進められます。時間の限られた授業や実習でも無理なく取り組めます。電子工作の導入や基礎確認におすすめの教材です。材質:PP。サイズ:約30×35mm。セット内容:練習基板×1、電子部品セット×1、はんだ×1
用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。セット内容練習基板×1、電子部品セット×1、はんだ×1材質PP寸法(mm)約30×35
手遊びガジェット KACHA Reboot Anytime ロジック手遊びガジェット KACHA Reboot Anytimeロジック(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷
こだわりのキータッチ。KACHAのキースイッチは押した時にオリジナルのIBM PCに通じる爽快感のあるメカニカルキースイッチ”Cherry MX 青軸”を採用しています。多様なキースイッチでの試行錯誤を繰り返し、やっと出会った最高の感触。キートップを押下げた時の心地よい抵抗感、文字どおり「カチャッ!」とスイッチが入って緩やかに抜ける時の爽快感を、あなたもぜひ体感ください。KACHAの効果。KACHAは何時でも何処でも誰でも出来るシンプルな指先運動で脳内をクリアに保ち、どんな時でもリブート(再起動)を可能とし、アイデア降臨・ストレス解消・発想拡大・暇つぶし・無の境地の創造、以上の五つの効果を引き出すことが出来ます。PCとキーボードのプロが製作。
用途ビジネスシーンの脳内リブートに、学業の一コマに、家事の合間に、手先の動きで刺激を…様々なシーンでお使いください。適合年齢(歳)小学生~シニア材質本体:シリコンラバー、キートップ:レーザー刻印仕上げ、キースイッチベース:1.5mmステンレス レーザーカット本体:オフホワイト、キートップ:黒質量(g)57本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75.0×22.5×37.0アズワン品番65-2350-67RoHS指令(10物質対応)対応
バイブレーター(励振器) ナリカバイブレーター(励振器)ナリカ
57,000税込62,700
1個
当日出荷
大型ダイナミックスピーカー(Φ90mm)の振動部を、物理実験用に強度を上げてバイブレーターとして使えるようにしたものです。 ループピアノ線、クラドニー図形用振動板、分子運動モデル実験装置などに取り付けて簡単に実験ができるほか、弦や棒の定常波の実験の振動源としても使えます。
仕様保護用にミゼットヒューズ(0.5A)搭載、底部に防振ゴム付き寸法(mm)Φ90×100許容電流(A)(最大)1コイル抵抗(Ω)(直流抵抗)約8
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
ギアステッピングモータードライバパック Seeed StudioギアステッピングモータードライバパックSeeed Studio
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ギアステッピングモータードライバパックは、4相8ステップのステッピングモーターとモータードライブボードのセットで、ステッピングモーターを簡単に制御できます。
用途・デスクトッププリンタ ・プロッター ・3Dプリンタ ・CNCフライス盤仕様ノイズ : ≦40dBセット内容モータードライバボード ×1、ケーブル付きステッピングモーター ×1減速比1964/01/01直径(Φmm)28質量(g)44.8電源電圧5V周波数【アイドルイントラクション】>500Hz、【アイドルアウトトラクション】>1000Hz抵抗21±7%動作モード4相8ステップステップ角度5.625°/64
タバタゴルフ 藤田コアスイング 藤田寛之プロおすすめ Tabata GOLF タバタ(Tabata)タバタゴルフ 藤田コアスイング 藤田寛之プロおすすめ Tabata GOLFタバタ(Tabata)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
飛ばない…を解決するスイング練習機。ゴルフをプレーする人なら誰しも『飛距離』という壁にぶつかるのではないだろうか。そんな飛距離の壁を越えたいと考えている人におすすめしたいのが、この藤田寛之プロとの共同開発品、藤田コアスイングだ。体幹スイングを身につける 飛距離がでないことに悩む人の多くは、腕の振りを速くしたり、強くたたくことで飛距離を出そうとしてしまう。残念ながらこれでは、飛距離は大きく伸びないのである。何故ならどちらも『腰を速く回す』ことができていないままだからである。飛距離アップに大切なことは『腰を速く回す=ヒップターンを速くする』ことと『インパクトでフェースが開かない』ことである。そのためには『正しいフェースローテーション』で『体幹』を使ったスイングをする必要がある。そこで是非この藤田コアスイングを使ったトレーニングをしてほしい。
仕様2色に色分けされたブレードでスイング中のクラブヘッドの動きを確認、視野に入る色で腕やクラブフェースの動きが正しいかチェック、折りたたんでケースに収納すればキャディバッグにも簡単収納その他【1】藤田プロからのワンポイントアドバイス/1.両脇を閉じて振る。腕と上体のジョイント部分となる両ワキを閉じておくこと。これで腕と身体が一緒に動き、体幹で振ることが可能に。【2】コアスイングを振る。アドレス→テイクバック→インパクト→フォロースルー~フィニッシュのイメージ。振り幅が大きくなるほど抵抗が大きくなり、自然と体幹が必要に。『竹ぼうきを振る感覚』も体感。【3】クラブを振る。コアスイングで素振りを行った後はクラブでの素振りを。ヘッドスピードアップを実感。コアスイングとクラブのコラボ練習が上達のポイント質量(g)410素材シャフト/ステンレス、羽/ナイロン、グリップ/ラバー
発光ダイオード(抵抗付) ケニス発光ダイオード(抵抗付)ケニス(2件のレビュー)
319税込351特価
1組(10個)
当日出荷
着色レンズタイプのLEDです。 保護抵抗(220Ω)が付属しており、すぐに電子工作に使用できます。
直径(Φmm)6規格3V抵抗(Ω)(保護)220
スリムティーショート タバタ(Tabata)スリムティーショートタバタ(Tabata)
199税込219
1箱(18本)
8日以内出荷
折れにくく低抵抗、シンプルなプラスチック製スリムショートティー。
材質PP長さ(mm)ティー:40
バドルフリースタートセット SUNLUCKY(サンラッキー)バドルフリースタートセットSUNLUCKY(サンラッキー)
15,980税込17,578
1セット
7日以内出荷
ピックルボールはテニス、バドミントン、卓球を組み合わせたスポーツです。プラスチック製のボールは空気抵抗でゆるやかに飛ぶため、初心者や子ども、高齢者でもその日からゲームが楽しめます。アメリカで1960年代に誕生し、今や競技人口は約1000万人と言われています。
セット内容バドルフリー: 2本(カラーの指定はできません)、ボール: 4個(室内用/3個・屋外用/1個)、バッグ:1個質量(kg)約0.7
ピックルボール DXセット SUNLUCKY(サンラッキー)ピックルボール DXセットSUNLUCKY(サンラッキー)
56,980税込62,678
1セット
7日以内出荷
ピックルボールはテニス、バドミントン、卓球を組み合わせたスポーツです。プラスチック製のボールは空気抵抗でゆるやかに飛ぶため、初心者や子ども、高齢者でもその日からゲームが楽しめます。アメリカで1960年代に誕生し、今や競技人口は約1000万人と言われています。
セット内容バドルフリー: 4本(レッド・イエロー・グリーン・ブラック)、ボール: 8個(室内用/6個・屋外用/2個)、バッグ:2個、ネット:1、支柱(ローラー付):1組、ネット支柱収納バック:1質量(kg)約8

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

学童・教育用品