絞り込み
全長(mm)
- 1825
- 1000(5)
- 1010(1)
- 1015(1)
- 1120(1)
- 1200(5)
- 1225(1)
- 1500(4)
- 1600(1)
- 1680(1)
- 1700(1)
- 1800(4)
- 1820(2)
- 1880(1)
- 2000(1)
- 2030(1)
- 2080(1)
- 2100(2)
- 2110(1)
- 2400(2)
- 全長(mm)をもっと見る
全幅(mm)
- 295(2)
ブランド
- Ruedamann(2)
「全長(mm)」から絞り込む
1000(5)
1200(5)
1500(4)
1800(4)
1820(2)
1825
2080(1)
2100(2)
2110(1)
2400(2)
全長(mm)をもっと見る

アルミ折り畳みスロープ
Ruedamann¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷材質は軽量化アルミニウム合金で、軽量で高強度。ヒンジと溶接部は特殊工法により、何回折り畳み、展開しても故障なしで、もっと長持ち。また、アルミは強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安全です。表面の凸型デザインで、滑り止め性能抜群で美観であるラダーレール。平の端部により、オートバイクなどを楽にトラックに移動できる。ヘッド部のフック状の爪により、トラックにしっかり固定でき、爪により引っかかって、滑らなくて、もっと安全安定バイクラダー。2本セットで、四輪車にも使用できて、適用範囲はより広い。用途軽トラなどへの積み込み作業に全長(mm)1825耐荷重(kg)250
ラダーレール 長さ182.5cm 耐荷重500kg
Ruedamann¥26,980税込¥29,6781セット(2本)翌々日出荷軽量かつ高強度のアルミニウム合金製で、特殊工法によるヒンジと溶接構造により繰り返しの使用にも耐える設計です。表面の凸型穴加工によりタイヤの泥を落としながらグリップ力を高め、ヘッド部のフック状の爪とサイドチューブにより安定性と安全性を確保しています。折り畳み式でコンパクトに収納でき、ナイロン製の取っ手により持ち運びも容易です。付属のタイダウンベルトで固定することで使用時のズレも防止できます。用途電動自転車やバイクの積み込み・積み降ろしに使用できます。2本併用することで、ATV四輪バギー、草刈り機、薪割り機などの機材を小屋、納屋、ガレージへ搬入する際にも使用できます。材質アルミニウム質量(kg)14色赤幅(cm)29.5内容1セット(2本)長さ(cm)【折りたたみ】93、【展開時】182.5最大積載荷重(kg)500(1本あたり250)