絞り込み
ろ過精度(μm)
最高使用温度(℃)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
667件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PPメルトブローカートリッジフィルター TRUSCO

    PPメルトブローカートリッジフィルター

    TRUSCO
    529税込582
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリプロピレン(100%)を使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。 ポリプロピレンの極細繊維を自己熱接着するため、繊維の脱落はほとんどありません。 また、ろ過抵抗が少なくろ過流量が大きくなります。 界面活性剤を一切使用していないため、抽出物の心配は無く、泡立ちもありません。
    用途工業用水等の各種水処理に。材質/仕上ポリプロピレン(PP)外径(mm)63内径(mm)30
  • BIGカートリッジ(ワインド) セムコーポレーション

    BIGカートリッジ(ワインド)

    セムコーポレーション
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途地下水、水道水、工業用水、メッキ、写真製版、風呂、プール、その他一般濾過材質ポリプロピレン直径(Φmm)114最高使用温度(℃)71
  • カートリッジフィルター(フィルターハウジング用) 栗田工業(kurita)

    カートリッジフィルター(フィルターハウジング用)

    栗田工業(kurita)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレンを使用したフィルターメディアは耐食性に優れ、強度の面からも安心で、しかも溶出物もほとんどないため広範囲の用途に適しています。
    用途濁質の除去。 鉄サビなどの除去。適合(ハウジング)1BL、K-1A材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)250質量(g)200内径(Φmm)29外径(Φmm)63使用温度(℃)90以下カートリッジワインド(濁質の除去)
  • ガード付きプリーツフィルター 環境テクノス

    ガード付きプリーツフィルター

    環境テクノス(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    純水の水をろ過する為に使用され、1次ろ過された後に、微細な菌のサイズに近いゴミ等をキャッチする為に使用されます。 特殊紡織法により不純物を含まない高性能プリーツ式カートリッジフィルターです。 濾過表面にひだを作ることによって、濾過表面積を増やしているので長寿命です。 耐薬品性に優れています。 10インチ、20インチのハウジングに適合します。
    材質PP(ポリプロピレン)、芯コア/ポリプロピレン使用温度(℃)4~40限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1~0.2まで
  • イオン交換樹脂カートリッジ オルガノ

    イオン交換樹脂カートリッジ

    オルガノ
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    採水量150L/h寸法(Φ×高さH)(mm)約78×250材質PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)質量(g)約850使用水温(℃)(通水)1~40
  • Milli-DIカートリッジ DI-Pak Merck(メルクミリポア)

    Milli-DIカートリッジ DI-Pak

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    21,499税込23,649
    1本
    当日出荷
    Milli-DIの交換用カートリッジです。 樹脂は、ディスポーザブルのため、再生の手間がいりません。 Milli-DI本体の、交換ランプ表示時にお取替えください。 交換目安:原水水質が300μS/cm の時、約400L のイオン交換水(> 1M Ω・cm)が採水できます。
    TGK品番719-63-78-78アズワン品番1-5789-02
  • アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製) アズワン

    アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)

    アズワン
    4,240税込4,664
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    溶出が少ないです。
    材質本体/PP、ガスケット/EPDM外径×内径(Φmm)69×30最高使用温度(℃)80最大許容差圧(MPa)0.48(25℃)
  • 後処理フィルター(ミクロポアーBCタイプ) オルガノ

    後処理フィルター(ミクロポアーBCタイプ)

    オルガノ
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    純水濾過専用フィルターで高い除微粒子能力を有します。 空隙率の高い非対称膜を使用していますので、フィルターによる圧力損失が低いです。 微粒子管理が必要な場合に、EUタイプの後処理フィルターとしてプラスしてください。
    用途微粒子、細菌の除去に。適合ハウジングサイズ10インチ標準流量(L/h)500~1000寸法(Φ×mm)70×252仕様除去率:99.999%材質(ろ材)ポリスルホン(サポート材)ポリエステル(エンドキャップ・ガード)PP(ポリプロピレン)(ガスケット・Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)耐熱温度(℃)70
  • イオン交換樹脂カセット(純水用) 環境テクノス

    イオン交換樹脂カセット(純水用)

    環境テクノス
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    純水装置のイオン交換フィルターです。
    適合純水装置:MRFD-280-PAi種別交換用イオン交換樹脂・カセット(純水用)寸法(mm)Φ50×273
  • LOAS-3/LOAS-N3用 交換カートリッジ KITZ(キッツ)

    LOAS-3/LOAS-N3用 交換カートリッジ

    KITZ(キッツ)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    抗菌性活性炭/中空糸膜/不織布が入ったカートリッジ
    アズワン品番61-4270-79
  • バッグフィルタ アズワン

    バッグフィルタ

    アズワン
    2,530税込2,783
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SUSリングを使用しており、耐久性に優れています。大流量のろ過に適しています。耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
  • カネフィールRシリーズ シングルタイプ アイオン

    カネフィールRシリーズ シングルタイプ

    アイオン
    2,998税込3,298
    1パック(2本)
    当日出荷
    高い気孔率とシャープなろ過性能を持ち、独自の3次元立体構造をはじめとする優れた性能によって、産業界全般に渡り、液体の精製、再生に威力を発揮しています。
    用途塗料、インキ、接着剤などの樹脂製品、および石油化学製品・薬品の中間、出荷時のろ過。内径(Φmm)30外径(Φmm)70適合ハウジング1VAS-STS, 3HAS-5SR長さ(mm)250仕様推奨交換差圧/0.20MPa材質PVAスポンジ+メラミン樹脂タイプシングル最高使用温度(℃)(非水系)80/(水系)60
  • 残留塩素除去フィルタ ケニス

    残留塩素除去フィルタ

    ケニス(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷
    微粉の発生が少なく吸着速度の速い繊維状活性炭を使用しています。
    長さ(mm)250(10インチ)能力(残留塩素ろ過能力)原水2.0mgCl/L、出口/0.4mgCl/L交換目安30000L耐熱温度(℃)40耐差圧(MPa)0.34(25℃)材質(ろ材)繊維状活性炭
  • PP不織布カートリッジフィルター TRUSCO

    PP不織布カートリッジフィルター

    TRUSCO
    769税込846
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリプロピレンと発泡ポリエチレン(キャップ)のみを使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。 熱溶着させた不織布から形成されているため、繊維の脱落はほとんどありません。 ポリプロピレンのコアにポリプロピレンの不織布を積層させることにより従来のワインドカートリッジフィルターに比べ、高精度なフィルターとなります。 両端にポリエチレンキャップを装着しており、シール性を強化しました。
    用途工業用水等の各種水処理に。材質/仕上本体:不織布・ポリプロピレン、キャップ:発泡ポリエチレン外径(mm)62内径(mm)30
  • 超純水製造装置用最終フィルターmillipak Express20 Merck(メルクミリポア)

    超純水製造装置用最終フィルターmillipak Express20

    Merck(メルクミリポア)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-7089-06
  • フィルター用長さ調整用パッキン 透明シリコン 環境テクノス

    フィルター用長さ調整用パッキン 透明シリコン

    環境テクノス
    169税込186
    1枚
    当日出荷
    フィルターハウジングの底に入れてフィルターとの隙間をなくすパッキンです。 使用するフィルターにより、フィルターハウジングと寸法が合わず隙間ができる場合があります。隙間が出来ると正しく水が濾過出来ません。もし、隙間が出来る場合は、パッキンをフィルターハウジングの底に入れ隙間をなくして下さい。
    材質透明シリコン外径×内径×厚さ(mm)約53×約26×約2
  • キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(CCSタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(CCSタイプ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    適合ハウジングサイズ10インチ全長(mm)250内径×外径(Φmm)28×65材質(ろ材)コットン、(コア部)ステンレスSUS304質量(g)250最高使用温度(℃)PP:60、コットン:120サイズ(mm)Φ65×250
  • フィルターカートリッジ FPPシリーズ アズワン

    フィルターカートリッジ FPPシリーズ

    アズワン(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性に優れた糸巻きタイプです。
    材質PP(ポリプロピレン)外径(Φmm)64標準流量(L/h)360(0.030Mpa)
  • フィルター 後処理用 モノタロウ

    フィルター 後処理用

    モノタロウ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
    用途メンブレンフィルター前のプレフィルター適合ハウジングサイズ10インチ標準流量(L/h)500~1000寸法(Φ×mm)69.4×254耐熱温度(℃)52材質(フィルター)PP材質(コア)PP材質(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(ガスケット)EPDM(エチレンプロピレンゴム)
  • アズツール糸巻カートリッジフィルター PP製 SWP5P10シリーズ アズワン

    アズツール糸巻カートリッジフィルター PP製 SWP5P10シリーズ

    アズワン
    689税込758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    異物の溶出が非常に少ない設計です。 高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
    材質フィルター・コア/PP内径(Φmm)28外径(Φmm)61最高使用温度(℃)80許容差圧(bar)(推奨)1
  • ミクロポアーEUシリーズ オルガノ

    ミクロポアーEUシリーズ

    オルガノ
    7,398税込8,138
    1本
    12日以内出荷から16日以内出荷
    低溶出なオールPP製の公称孔径フィルタ。写真以外のシール形状品もあります。
  • ミクロポアーAシリーズ オルガノ

    ミクロポアーAシリーズ

    オルガノ
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    接着材を使用しない絶対孔径フィルタの汎用品
  • フィルター ケース一体型 モノタロウ

    フィルター ケース一体型

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。 ケース一体型ですので、装置から外してそのままはめ込むだけで簡単です。
    用途実験用、浄水器の交換カートリッジとして。付属品ホースニップル:PT1/4×Φ6.5mm/2個寸法(mm)Φ50×255接続口径PT1/4"使用温度範囲(℃)2~40最大流量(L/min)2適合チューブ内径(Φmm)6.35標準流量(L/min)1
  • バッグフィルタ アズワン

    バッグフィルタ

    アズワン(1件のレビュー)
    1,930税込2,123
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカーろ過、ケミカルろ過、石油化学関連ろ過材質ろ材/PP(ポリプロピレン)、リング/ステンレス寸法(mm)Φ180×420耐熱温度(℃)70
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン
    489税込538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般工業用水、高温水、有機溶剤、循環用水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)100%長さ(mm)250
  • 合成繊維フィルターバッグ(5枚入) YAMAZEN(山善)

    合成繊維フィルターバッグ(5枚入)

    YAMAZEN(山善)
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷
    合成繊維フィルターバッグ(5枚入)です。
  • PROGARD TS2 Merck(メルクミリポア)

    PROGARD TS2

    Merck(メルクミリポア)
    29,980税込32,978
    1台
    欠品中
    ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
    トラスコ品番468-9623質量(kg)1.9交換目安6か月
  • BIGバッグフィルター セムコーポレーション

    BIGバッグフィルター

    セムコーポレーション(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高品質のポリプロピレン繊維に特殊な熱処理を施し、繊維どうしを熱融着させ、繊維が濾過(ろ過)液に混入しません。幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。バッグを洗浄し再度利用も水質に応じ可能です。
    用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過(ろ過)、鍍金・メッキ・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過、水耕栽培、養殖、風呂など直径(Φmm)101最高使用温度(℃)93.3主材質PP
  • カプセルカートリッジフィルター CCP-30シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCP-30シリーズ

    ADVANTEC
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:30
  • カプセルカートリッジフィルター CCF-020シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCF-020シリーズ

    ADVANTEC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)0.2
  • プリーツタイプフィルター 250mm PEPシリーズ アズワン

    プリーツタイプフィルター 250mm PEPシリーズ

    アズワン
    1,620税込1,782
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。 ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。
    材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン全長(mm)250内径(Φmm)28外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60
  • フィルターカートリッジ 三商

    フィルターカートリッジ

    三商
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)60
  • 注入口ライナ用O-リング ヤマト科学

    注入口ライナ用O-リング

    ヤマト科学
    2,598税込2,858
    1パック(10個)
    当日出荷
    ノンスティックフルオロカーボンO-リング ダイアル型パッケージで1個ずつ取り出せ、他のO-リングを清浄に保ちます。
    材質フルオロカーボン
  • 3M  PP製不織布デプスカートリッジ NT-Tシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    3M PP製不織布デプスカートリッジ NT-Tシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    5,298税込5,828
    1本ほか
    当日出荷から39日以内出荷
    フローディストリビューション構造 低圧力損失、高流量、ロングライフ、優れたコスト効率 オールポリプロピレン製 幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 ソフトタイプカートリッジで見られる、バイパス、吹き抜けがない ベータ値=1000の安定したろ過性能 優れた異物捕捉能力 21CFR記載の構成材料を使用 材質の安全性が確認されており、食品用として安心して使用できる
    用途工業、化学分野/酸、アルカリ、塗料、各種溶剤 エレクトロニクス分野/エッチング液、レジスト液、各種溶剤 食品分野/各種飲料、その他食品 各分野における用水処理
  • 純水製造装置用 メンブレンフィルターMFRL730 ヤマト科学

    純水製造装置用 メンブレンフィルターMFRL730

    ヤマト科学
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    原水の不純物を吸着します。
  • カネフィールFDシリーズ シングルタイプ アイオン

    カネフィールFDシリーズ シングルタイプ

    アイオン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。 メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。
    用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。タイプシングル内径(Φmm)30外径(Φmm)65長さ(mm)250仕様奨励交換差圧/0.20MPa適合本体1VAS-5TS、3HAS-5SR材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)最高使用温度(℃)60
  • 実験用イオン交換樹脂(アンバーライト) オルガノ

    実験用イオン交換樹脂(アンバーライト)

    オルガノ(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個(500mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    先端が大穴ですのでプロトプラストの移し替えが容易です。
  • ポリプロピレンワインドカートリッジフィルター ADVANTEC

    ポリプロピレンワインドカートリッジフィルター

    ADVANTEC
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    エンドレス長繊維の採用により、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
    用途石油化学、一般化学工業における各種中間体、製品の濾過に。石油精製、機械工業における燃料、タービン油、切削油、潤滑油の濾過に。合成樹脂、塗装業界における樹脂、塗料などの高粘性液体の濾過に。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油の濾過に。製薬、電子工業界などにおける純水、洗浄水の濾過に。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過に。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過に。材質ポリプロピレン高さ(mm)250エレメント(mm)250
  • イオン交換樹脂カートリッジ ADVANTEC

    イオン交換樹脂カートリッジ

    ADVANTEC
    48,499税込53,349
    1本
    翌日出荷
    品名イオン交換樹脂カートリッジ

純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります

純水フィルター/カートリッジ