絞り込み
ろ過精度(μm)
最高使用温度(℃)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
671件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トーセル TCF-050L 2207シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCF-050L 2207シリーズ

    ADVANTEC
    109,800税込120,780
    1本
    33日以内出荷
    フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)0.5
  • トーセル TCF-050-S1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCF-050-S1シリーズ

    ADVANTEC
    51,980税込57,178
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    孔径(Φμm)0.5
  • トーセル TCF-020L 2237シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCF-020L 2237シリーズ

    ADVANTEC
    67,980税込74,778
    1本
    28日以内出荷から33日以内出荷
    孔径(Φμm)0.2
  • トーセル TCF-020L 2206シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCF-020L 2206シリーズ

    ADVANTEC
    109,800税込120,780
    1本
    33日以内出荷
    フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)0.2
  • トーセル TCF-020-T1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCF-020-T1シリーズ

    ADVANTEC
    156,999税込172,699
    1本
    33日以内出荷
    寸法(mm)750孔径(Φμm)0.2
  • トーセル TCF-020-S1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCF-020-S1シリーズ

    ADVANTEC
    45,980税込50,578
    1本
    33日以内出荷
    寸法(mm)250孔径(Φμm)0.2
  • トーセル TCF-020-D1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCF-020-D1シリーズ

    ADVANTEC
    99,980税込109,978
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    寸法(mm)500孔径(Φμm)0.2
  • トーセル TCF-020 2216シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCF-020 2216シリーズ

    ADVANTEC
    99,980税込109,978
    1本
    33日以内出荷
    フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)0.2
  • トーセル TCF-010Lシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCF-010Lシリーズ

    ADVANTEC
    109,800税込120,780
    1本
    33日以内出荷
    フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)0.1
  • トーセル TCF-010 2215シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCF-010 2215シリーズ

    ADVANTEC
    99,980税込109,978
    1本
    33日以内出荷
    フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)0.1
  • トーセル TCF-010 22030シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCF-010 22030シリーズ

    ADVANTEC
    69,980税込76,978
    1本
    28日以内出荷から33日以内出荷
    孔径(Φμm)0.1
  • トーセル TCF-005Lシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCF-005Lシリーズ

    ADVANTEC
    109,800税込120,780
    1本
    33日以内出荷
    フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)0.05
  • トーセル TCF-005 2234シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCF-005 2234シリーズ

    ADVANTEC
    76,980税込84,678
    1本
    28日以内出荷から33日以内出荷
    孔径(Φμm)0.45
  • トーセル TCF-005 2214シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCF-005 2214シリーズ

    ADVANTEC
    99,980税込109,978
    1本
    33日以内出荷
    フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)0.45
  • トーセル TCE-001シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCE-001シリーズ

    ADVANTEC
    157,999税込173,799
    1本
    33日以内出荷
    カートリッジフィルターの構成材料をすべてポリエチレンとした、低溶出のカートリッジフィルターです。極めて微細な孔径を有するメンブレンフィルターを採用し、従来のPTFEメンブレンに比べ、高い濾過精度を実現しました。用途:製造。分野:化学工業品分野/電子工業分野。
    寸法(mm)500孔径(Φμm)公称:10
  • トーセル TCE-0005シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCE-0005シリーズ

    ADVANTEC
    77,980税込85,778
    1本
    28日以内出荷から33日以内出荷
    孔径(Φμm)公称:5
  • トーセル TCE-0003シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCE-0003シリーズ

    ADVANTEC
    129,800税込142,780
    1本
    33日以内出荷
    カートリッジフィルターの構成材料をすべてポリエチレンとした、低溶出のカートリッジフィルターです。極めて微細な孔径を有するメンブレンフィルターを採用し、従来のPTFEメンブレンに比べ、高い濾過精度を実現しました。用途:製造。分野:化学工業品分野/電子工業分野
    孔径(Φμm)公称:3
  • トーセル TCE-0002シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCE-0002シリーズ

    ADVANTEC
    148,999税込163,899
    1本
    33日以内出荷
    カートリッジフィルターの構成材料をすべてポリエチレンとした、低溶出のカートリッジフィルターです。極めて微細な孔径を有するメンブレンフィルターを採用し、従来のPTFEメンブレンに比べ、高い濾過精度を実現しました。用途:製造。分野:化学工業品分野/電子工業分野
    孔径(Φμm)公称:2
  • トーセル TCC-WLシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCC-WLシリーズ

    ADVANTEC
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷から31日以内出荷
    フィルター<コードC>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型活性炭繊維状活性炭
  • トーセル TCC-WHシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCC-WHシリーズ

    ADVANTEC
    25,980税込28,578
    1本
    5日以内出荷から32日以内出荷
    フィルター<コードC>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型活性炭繊維状活性炭
  • トーセル 214Kシリーズ ADVANTEC

    トーセル 214Kシリーズ

    ADVANTEC
    11,399税込12,539
    1本
    27日以内出荷から33日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質はすべてポリプロピレンのため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCP-VタイプはTCP-タイプと比較すると、同等の粒子捕捉性能で高粘度液の濾過速度を約3割アップしました。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野。
    寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:3
  • トーセル 214Jシリーズ ADVANTEC

    トーセル 214Jシリーズ

    ADVANTEC
    11,399税込12,539
    1本
    27日以内出荷から33日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質はすべてポリプロピレンのため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCP-VタイプはTCP-タイプと比較すると、同等の粒子捕捉性能で高粘度液の濾過速度を約3割アップしました。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野。
    寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:1
  • トーセル 214Gシリーズ ADVANTEC

    トーセル 214Gシリーズ

    ADVANTEC
    11,399税込12,539
    1本
    27日以内出荷から33日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質はすべてポリプロピレンのため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCP-VタイプはTCP-タイプと比較すると、同等の粒子捕捉性能で高粘度液の濾過速度を約3割アップしました。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野。
    孔径(Φμm)公称:10
  • トーセル 214Eシリーズ ADVANTEC

    トーセル 214Eシリーズ

    ADVANTEC
    11,799税込12,979
    1本
    32日以内出荷
    外層から内層になるほど孔径を小さくした、プリーツ構造のフィルターです。材質はすべてポリプロピレンのため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。低圧力損失で高い粒子捕捉効率を実現しました。
    寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型
  • トーセル 214Dシリーズ ADVANTEC

    トーセル 214Dシリーズ

    ADVANTEC
    12,980税込14,278
    1本
    27日以内出荷から33日以内出荷
    外層から内層になるほど孔径を小さくした、プリーツ構造のフィルターです。材質はすべてポリプロピレンのため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。低圧力損失で高い粒子捕捉効率を実現しました。
  • デプスカプセルカートリッジフィルター CCPD-7シリーズ ADVANTEC

    デプスカプセルカートリッジフィルター CCPD-7シリーズ

    ADVANTEC
    10,980税込12,078
    1個
    32日以内出荷から33日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてのポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
    材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※1孔径(Φμm)公称:7
  • デプスカプセルカートリッジフィルター CCPD-3シリーズ ADVANTEC

    デプスカプセルカートリッジフィルター CCPD-3シリーズ

    ADVANTEC
    10,980税込12,078
    1個
    24日以内出荷から33日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてのポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
    材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※1孔径(Φμm)公称:3
  • デプスカプセルカートリッジフィルター CCPD-30シリーズ ADVANTEC

    デプスカプセルカートリッジフィルター CCPD-30シリーズ

    ADVANTEC
    10,980税込12,078
    1個
    32日以内出荷から40日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてのポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
    材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※1孔径(Φμm)公称:30
  • デプスカプセルカートリッジフィルター CCPD-1シリーズ ADVANTEC

    デプスカプセルカートリッジフィルター CCPD-1シリーズ

    ADVANTEC
    10,980税込12,078
    1個
    32日以内出荷から40日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてのポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
    材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※1孔径(Φμm)公称:1
  • コンパクトカートリッジフィルター MSP-30シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MSP-30シリーズ

    ADVANTEC
    67,980税込74,778
    1個
    30日以内出荷から33日以内出荷
    繊維の接点を熱溶融接着維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
    材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316形状プリーツ型滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)孔径(Φμm)公称:30
  • コンパクトカートリッジフィルター MSP-40シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MSP-40シリーズ

    ADVANTEC
    67,980税込74,778
    1個
    30日以内出荷から33日以内出荷
    繊維の接点を熱溶融接着維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
    材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316形状プリーツ型滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)孔径(Φμm)公称:40
  • コンパクトカートリッジフィルター MSP-20シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MSP-20シリーズ

    ADVANTEC
    70,980税込78,078
    1個
    30日以内出荷から33日以内出荷
    繊維の接点を熱溶融接着維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
    材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316形状プリーツ型滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)孔径(Φμm)公称:20
  • コンパクトカートリッジフィルター MSP-10シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MSP-10シリーズ

    ADVANTEC
    70,980税込78,078
    1個
    30日以内出荷から33日以内出荷
    繊維の接点を熱溶融接着維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
    材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316形状プリーツ型滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)孔径(Φμm)公称:10
  • コンパクトカートリッジフィルター MSP-5シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MSP-5シリーズ

    ADVANTEC
    70,980税込78,078
    1個
    33日以内出荷
    繊維の接点を熱溶融接着維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
    材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316形状プリーツ型滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)孔径(Φμm)公称:5
  • コンパクトカートリッジフィルター MCG-1シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCG-1シリーズ

    ADVANTEC
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    微細なガラス繊維を用いたプリーツタイプのコンパクト/カプセルカートリッジフィルターですので、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。エアフィルターとして用いると、清浄度の高いクリーンエアが得られます(MCGタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。
    最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:1
  • カプセルカートリッジフィルター CCG-045シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCG-045シリーズ

    ADVANTEC
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    微細なガラス繊維を用いたプリーツタイプのコンパクト/カプセルカートリッジフィルターですので、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。エアフィルターとして用いると、清浄度の高いクリーンエアが得られます(MCGタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。
    材質フィルター/ガラス繊維(アクリル樹脂バインダー処理)、その他はポリプロピレン最高使用圧力0.29MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:0.45
  • カプセルカートリッジフィルター CCG-1シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCG-1シリーズ

    ADVANTEC
    7,298税込8,028
    1個
    30日以内出荷から33日以内出荷
    微細なガラス繊維を用いたプリーツタイプのコンパクト/カプセルカートリッジフィルターですので、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。エアフィルターとして用いると、清浄度の高いクリーンエアが得られます(MCGタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。
    材質フィルター/ガラス繊維(アクリル樹脂バインダー処理)、その他はポリプロピレン最高使用圧力0.29MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:1
  • カプセルカートリッジフィルター CCP-015AMシリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCP-015AMシリーズ

    ADVANTEC
    10,519税込11,571
    1個
    30日以内出荷から33日以内出荷
    外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
    材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:1.5
  • カプセルカートリッジフィルター CCP-003AMシリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCP-003AMシリーズ

    ADVANTEC
    12,419税込13,661
    1個
    32日以内出荷から33日以内出荷
    外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
    材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:0.3
  • コンパクトカートリッジフィルター MCP-015AMシリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCP-015AMシリーズ

    ADVANTEC
    7,298税込8,028
    1個
    32日以内出荷から33日以内出荷
    外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
    最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:1.5

純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります

純水フィルター/カートリッジ