絞り込み
ろ過精度(μm)
最高使用温度(℃)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
674件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トーセル TCPD-05A-Dシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCPD-05A-Dシリーズ

    ADVANTEC
    6,098税込6,708
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。粒子捕捉性能表示を採用した信頼性の高いカートリッジフィルターです。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野
    寸法(mm)500
  • トーセル TCP-FX-Sシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCP-FX-Sシリーズ

    ADVANTEC
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷から43日以内出荷
    フィルターは低溶出の溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されており、繊維の離脱、溶出分がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリ、および多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを複層とし、また、有効濾過面積を大きくしていますので、抵抗が低く、長い濾過寿命が得られます。粒子捕捉性能表示を採用した信頼性の高いカートリッジフィルターです。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野
    寸法(mm)250
  • トーセル TCP-3-Dシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCP-3-Dシリーズ

    ADVANTEC
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。
    寸法(mm)500孔径(Φμm)公称:3
  • トーセル TCFシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCFシリーズ

    ADVANTEC
    49,980税込54,978
    1本
    28日以内出荷から43日以内出荷
    寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型
  • トーセル TCFH-050シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCFH-050シリーズ

    ADVANTEC
    49,980税込54,978
    1本
    32日以内出荷から33日以内出荷
    孔径(Φμm)0.5
  • トーセル TCF-020 223111シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCF-020 223111シリーズ

    ADVANTEC
    49,980税込54,978
    1本
    5日以内出荷から41日以内出荷
    寸法(mm)250孔径(Φμm)0.2
  • コンパクトカートリッジフィルター MCP-010AMシリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCP-010AMシリーズ

    ADVANTEC
    7,298税込8,028
    1個
    32日以内出荷から43日以内出荷
    外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
    最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:1
  • カプセルカートリッジフィルター CCP-10シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCP-10シリーズ

    ADVANTEC
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:10
  • カプセルカートリッジフィルター CCP-HXシリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCP-HXシリーズ

    ADVANTEC
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    性能粒子捕捉:粒子径2μm・補足効率>99%材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※2
  • カプセルカートリッジフィルター 滅菌 CCS-020シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター 滅菌 CCS-020シリーズ

    ADVANTEC
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から40日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    性能除菌:≧LRV7(P.diminuta)材質フィルター/ポリエーテルサルホン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG滅菌済み孔径(Φμm)0.2
  • カプセルカートリッジフィルター CCS-020シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCS-020シリーズ

    ADVANTEC
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から40日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    性能除菌:≧LRV7(P.diminuta)材質フィルター/ポリエーテルサルホン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)0.2
  • カプセルカートリッジフィルター CCFH-020シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCFH-020シリーズ

    ADVANTEC
    18,980税込20,878
    1個
    32日以内出荷から43日以内出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    材質フィルター/PTFE(CCFHタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン(CCFHタイプはポリエステル)、その他はポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)0.2
  • カプセルカートリッジフィルター CCF-050シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCF-050シリーズ

    ADVANTEC
    14,649税込16,114
    1個
    翌々日出荷から33日以内出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)0.5
  • カプセルカートリッジフィルター CCF-005シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCF-005シリーズ

    ADVANTEC
    28,980税込31,878
    1個
    32日以内出荷から33日以内出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)0.05
  • カプセルカートリッジフィルター CCF-100シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCF-100シリーズ

    ADVANTEC
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)1
  • コンパクトカートリッジフィルター MCF-050シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCF-050シリーズ

    ADVANTEC
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.5
  • コンパクトカートリッジフィルター MCF-G100シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCF-G100シリーズ

    ADVANTEC
    8,698税込9,568
    1個
    22日以内出荷から43日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)1
  • コンパクトカートリッジフィルター MCF-100シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCF-100シリーズ

    ADVANTEC
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷から46日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)1
  • Zeta Plus Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    Zeta Plus

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    22,980税込25,278
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    液体からの脱色、有機不純物除去用。
  • 日本フイルター 高精度不織布フィルター FHG-005-1L ろ過精度0.5ミクロン 長250mm 日本フイルター

    日本フイルター 高精度不織布フィルター FHG-005-1L ろ過精度0.5ミクロン 長250mm

    日本フイルター
    5,398税込5,938
    1本
    6日以内出荷
    ●高精度・ロングライフ・ノーバインダーのクリーンなフィルターカートリッジです。●多層構造でロングライフです。●ノーバインダーで溶出が極めて少ないです。●高精度タイプです。
    用途●工業用水や井戸水のろ過に。●溶出を嫌う最終水洗水のろ過に。●メンブレンフィルター延命のための前ろ過に。長さ(mm)250質量(g)140最高使用圧力0.5MPaろ過精度(μm)0.5最高使用温度(℃)80外径(mm)67内径(mm)27材質(エンドキャップ)発泡ポリエチレン適合ハウジングSFHシリーズ、NFHシリーズ、EGHシリーズ、EGLシリーズ (250mm用ハウジング)材質(ろ材)ポリプロピレン
  • 工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    569税込626
    1本
    当日出荷
    不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
    仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:25μm●全長(mm):250●重量(g):150g
  • プリーツタイプフィルター 250mm PEPシリーズ アズワン

    プリーツタイプフィルター 250mm PEPシリーズ

    アズワン
    1,620税込1,782
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。
    材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン全長(mm)250内径(Φmm)28外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60
  • ビッグサイズ用 PPフィルター 20インチ×5μ 環境テクノス

    ビッグサイズ用 PPフィルター 20インチ×5μ

    環境テクノス
    3,298税込3,628
    1本
    6日以内出荷
    ポリプロピレンの細かい繊維を圧縮して成形したものでミクロ単位のゴミを効率良く除去します。 水以外のほとんどの薬品にも適用します。
    材質(フィルター)ポリプロピレン標準流量(L/min)4~10サイズ(Φ×mm)110×508~500
  • メンブレフィルター VITLAB

    メンブレフィルター

    VITLAB
    20,980税込23,078
    1袋(10枚)
    4日以内出荷
    穴径(μm)3
  • 活性炭フィルター(繊維状活性炭、粒状活性炭混合) TRUSCO

    活性炭フィルター(繊維状活性炭、粒状活性炭混合)

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    浄水効果と経済性を兼ね備えた繊維状活性炭と粒状活性炭の混合フィルターです。炭塵の漏洩が少ないので、黒水の発生が少ないです。圧力損失が低いです。「厚生省告示第370号食品衛生法」に適合しています。
    用途純粋製造前処理家庭用、業務用浄水器内径(Φmm)30規格塩素除去能力試験:JIS S3201準拠外径(Φmm)65使用温度(℃)60以下最高使用温度(℃)60
  • 活性炭カートリッジフィルタ TCC ADVANTEC

    活性炭カートリッジフィルタ TCC

    ADVANTEC
    9,298税込10,228
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    液体中の有機物、残留塩素の除去に優れた効果を発揮します。 W1タイプはヤシガラ炭を、WH/WLタイプは繊維状活性炭を使用しています。 活性炭との接触面積が大きく、高い吸着能力をもっています。 最内層の繊維製サポートフィルタにより、フィルタ自身からの離脱は低く抑えられています。 抵抗が低く、安定したろ過速度・長いろ過寿命が得られます。
    用途純水・食品用材質サポートメディア:ポリエチレンテレフタレート ポリエチレン長さ(mm)250接着剤変性オレフィン
  • コーテッドタイプカートリッジフィルタ TCYE ADVANTEC

    コーテッドタイプカートリッジフィルタ TCYE

    ADVANTEC
    5,798税込6,378
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルタを使用しています。 従来のメンブレンカートリッジフィルタと比べ低価格で、また繊維製フィルタと同程度のコストで、高効率のろ過が行えます。
    用途食品・飲料における用水などのろ過、ビール・ワイン・日本酒の仕上げろ過、超純水製造用プレフィルタなど。材質フィルタ:セルロースアセテート ポリエチレンテレフタレート コア:ポリプロピレン長さ(mm)250耐圧(MPa)0.49(25℃)有効ろ過面積(cm2)6200最高使用温度(℃)80
  • PPプリーツカートリッジフィルタ ADVANTEC

    PPプリーツカートリッジフィルタ

    ADVANTEC
    5,198税込5,718
    1本
    5日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。 材質が全てポリプロピレンであるため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。 TCPはフィルタの空隙率が高くろ過面積が広いため長いろ過寿命が得られるタイプ、TCPEはろ層が厚くデプス効果の高いタイプです。
    用途電子工業界での超純水・溶剤・化学薬品・磁器材等のろ過、製薬・化粧品業界でのプロセス水・溶剤・製品等のろ過、食品・飲料・醸造業界での用水・シロップ・ソフトドリンク等のろ過など。材質フィルタ・コア:ポリプロピレン長さ(mm)250耐圧(MPa)0.49(25℃)最高使用温度(℃)80
  • バッグフィルター(PPダブルサイズ 液体用) 安積濾紙

    バッグフィルター(PPダブルサイズ 液体用)

    安積濾紙
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
  • イオン交換フィルター カチオン アズワン

    イオン交換フィルター カチオン

    アズワン
    5,390税込5,929
    1個
    10日以内出荷
    標準的な10インチハウジングに入る、イオンカセットです。 軟水を作る時に使用します。 カチオンは(Na+)陽イオンを放出し、水溶液中の(+)硬度(CaやMg等の)イオンを取り込んで軟水を精製します。
    仕様イオン交換フィルターカチオン100%タイプカチオン100%内容量(g)630(約800cc)流量(L/h)5~10(水道水にて)採取量約200Lサイズ(mm)Φ75×250アズワン品番1-5736-02使用水温(℃)5~40純度(MΩ)15~17.5適合ハウジングサイズ10インチ
  • 樹脂成形フィルターカートリッジ PROシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]

    樹脂成形フィルターカートリッジ PROシリーズ

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    外周のスパイラル構造は、大きな個体粒子と凝集粒子を捕捉し、内層は既定の濾過効率までコントロールします。 外層のスパイラル構造は表面積を増大させることにより、機械加工による残留物やコンタミなどを適切に捕捉し長寿命化を実現します。 長いアクリル繊維は、短いアクリル繊維と同等の強度を付与し、繊維の脱落を防ぎます。 フェノール樹脂の含浸は、カートリッジの強度を上げ、高粘度流体の使用に適合します。 樹脂成型、高温耐久で幅広い流体への使用が可能です。 塗料・油・インクなどの流体に非常に適しています。 コアレス構造で焼却可能です。(分解廃棄の必要がありません) 国内で使用中のほとんどのハウジングへの装着が可能です。(適合についてはお問い合わせください。)
    用途塗料、印刷インク、接着剤、樹脂、エマルジョン、有機溶剤、ケミカルコーティング、ワックス、油、、ガス流体、石油化学製品に最適です材質セルロース繊維、フェノール繊維、アクリル繊維内径(Φmm)28.5外径(Φmm)65最高使用温度(℃)121推奨交換差圧(MPa)0.15~0.35
  • 交換用イオンカセット 環境テクノス

    交換用イオンカセット

    環境テクノス
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    イオン交換式純水装置の交換用です。
    適合本体MKTP-5-CT直径×長さL(Φmm×mm)116×503±3
  • 活性炭カートリッジフィルタ ADVANTEC

    活性炭カートリッジフィルタ

    ADVANTEC
    10,099税込11,109
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-1028-49
  • プリーツカートリッジフィルタ ADVANTEC

    プリーツカートリッジフィルタ

    ADVANTEC
    7,298税込8,028
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • アズツールメルトブローカートリッジフィルター PP製 PBI5P10O63シリーズ アズワン

    アズツールメルトブローカートリッジフィルター PP製 PBI5P10O63シリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します。
    材質PP内径(Φmm)28外径(Φmm)63最高使用温度(℃)60許容差圧(bar)(最大)1/60℃時
  • カートリッジフィルター500mmタイプ 橋本クロス

    カートリッジフィルター500mmタイプ

    橋本クロス
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)500最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2
  • 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    水処理用糸巻きフィルターカートリッジ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
    用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)ろ過精度(μm)0.5最高使用温度(℃)60℃外径(mm)65内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0396
  • RO膜(Elix3用) Merck(メルクミリポア)

    RO膜(Elix3用)

    Merck(メルクミリポア)
    75,980税込83,578
    1台
    翌日出荷
    ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
    トラスコ品番468-9488質量(kg)1.1交換目安1~2年
  • 交換用MF膜 HPシリーズ用MF膜 水処理エース

    交換用MF膜 HPシリーズ用MF膜

    水処理エース
    39,980税込43,978
    1本
    15日以内出荷
    HPシリーズ 交換用MF膜
    材質ポリエチレン多孔質中空膜使用温度(℃)45以下分画数0.1μm
  • カートリッジフィルタ オルガノ

    カートリッジフィルタ

    オルガノ
    7,398税込8,138
    1本
    翌日出荷
    残留塩素等の除去から超純水の処理まで、用途に応じて選べます。
    長さ(mm)250(10インチ)

純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります

純水フィルター/カートリッジ