絞り込み
ろ過精度(μm)
ブランド
- モノタロウ(9)
- ADVANTEC(295)
- 3M(スリーエム)(44)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(42)
- アズワン(27)
- アイオン(23)
- Whatman(ワットマン)(17)
- セムコーポレーション(13)
- オルガノ(10)
- GVS(8)
- Thermo Fisher Scientific(5)
- ケニス(4)
- 日本フイルター(4)
- アドバンテック(4)
- KITZ(キッツ)(3)
- TRUSCO(3)
- 富士フイルム(3)
- ヤマト科学(3)
- 橋本クロス(3)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: プレフィルター(鉄錆等除去)
商品豆知識
「ろ過精度(μm)」から絞り込む

フィルターエレメント AW コットン製・トリプルタイプ
アイオン¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過材質メディア:コットン、コア:ステンレス(SUS304)長さ(mm)750内径(Φmm)28外径(Φmm)62最高使用温度(℃)121推奨交換差圧(MPa)0.2
フィルターエレメント AW ポリプロピレン製・ダブルタイプ
アイオン¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過材質メディア・コア:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)500タイプダブル内径(Φmm)28外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2
カネフィールRシリーズ ダブルタイプ
アイオン¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から9日以内出荷高い気孔率とシャープなろ過性能を持ち、独自の3次元立体構造をはじめとする優れた性能によって、産業界全般に渡り、液体の精製、再生に威力を発揮しています。用途塗料、インキ、接着剤などの樹脂製品、および石油化学製品・薬品の中間、出荷時のろ過。仕様推奨交換差圧/0.20MPa材質PVAスポンジ+メラミン樹脂長さ(mm)500タイプダブル内径(Φmm)30外径(Φmm)70最高使用温度(℃)(非水系)80/(水系)60
カネフィールFDシリーズ ダブルタイプ
アイオン¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。 メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。仕様奨励交換差圧/0.20MPa材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)長さ(mm)500タイプダブル内径(Φmm)30外径(Φmm)65最高使用温度(℃)60
コットン製糸巻きフィルターカートリッジ MWシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷ろ材が綿の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。用途圧延油、潤滑油、作動油のろ過。 ボイラー復水のろ過。適合1BS1・5DCN1長さ(mm)250質量(g)250内径×外径(Φmm)27.5×65圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)120
カートリッジフィルター
ADVANTEC¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷エンドレス長繊維の採用により、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。石油化学、一般化学工業における各種中間体、製品の濾過に。石油精製、機械工業における燃料、タービン油、切削油、潤滑油の濾過に。合成樹脂、塗装業界における樹脂、塗料などの高粘性液体の濾過に。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油の濾過に。製薬、電子工業界などにおける純水、洗浄水の濾過に。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過に。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過に。長さ(mm)エレメント:250材質/仕上ポリプロピレン高さ(mm)250内径×外径(Φmm)29.5×62最高使用温度(℃)80
トーセル(TCPD-10)
ADVANTEC¥3,500~税込¥3,850~1本40日以内出荷濾層の内側になるほど小孔径になるように構成したデプスタイプのカートリッジフィルターで、各種液体の清澄濾過、乳剤、顔料などの分級濾過に適しています。材質は、すべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。粒子捕捉性能表示を採用した、信頼性の高いカートリッジフィルターです。
フィルタハウジング
富士フイルム¥17,980税込¥19,7781個当日出荷材質AD樹脂、ABS樹脂、EPDM寸法(mm)Φ121×345接続口径3/4インチPT(20A)最大使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)40
5ml Vial with Filtering Cap for Dionex K1250 K3250 1袋 250個入
ENVIROMENTAL EXPRESS¥19,980税込¥21,9781袋(250個)3日以内出荷仕様250個入本体寸法(mm)70・20アズワン品番69-5580-17
コンパクトカートリッジフィルター(MCS-045)
ADVANTEC¥9,898~税込¥10,888~1個40日以内出荷ポリエーテルスルホン(PESU)製メンブレンフィルターとポリプロピレンから構成された、クリーン性に優れたコンパクトカートリッジフィルターです。フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。仕様●バブルポイント(水):≧0.29MPa●除菌性能:≧LRV7 (S. marcescens)材質フィルター:PESU O-リング:シリコーン(標準) その他はポリプロピレン最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG オートクレーブ(121℃ 30分) インラインスチーム(126℃ 30分)最大差圧(MPa)0.39(25℃)洗浄洗浄済み孔径(Φμm)0.45
PPプリーツカートリッジフィルタ
ADVANTEC¥13,980税込¥15,3781本40日以内出荷溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質が全てポリプロピレンであるため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。ろ層が厚くデプス効果の高いタイプです。材質フィルタ・コア/ポリプロピレン ガスケット・Oリング/エチレンプロピレン長さ(mm)750品番メーカー:21203111耐圧(MPa)強度:0.49(25℃)有効ろ過面積(cm2)3700主な用途電子工業界での超純水・溶剤・化学薬品・磁器材等のろ過 製薬・化粧品業界でのプロセス水・溶剤・製品等のろ過最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:3
PPプリーツカートリッジフィルタ TCPE
ADVANTEC¥5,498~税込¥6,048~1本40日以内出荷から60日以内出荷TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるプリーツカートリッジフィルタです。溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。全てポリプロピレン製のため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
カプセルカートリッジフィルター(CCP-LX)
ADVANTEC¥11,980税込¥13,1781個40日以内出荷不定形異物の濾過に適したカプセルカートリッジフィルターです。外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。 特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。品番メーカー:41301111
トーセル(TCYE-NS)
ADVANTEC¥16,980税込¥18,6781本40日以内出荷低抵抗でメンブレンフィルター並みの高効率と繊維製フィルター並みのコストを実現させたカートリッジフィルターです。ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを使用しており、フィルター自体、目開きが起りにくい構造となっているため、安定した濾過が行えます。従来のメンブレンカートリッジフィルターと比べ低価格で、また、繊維製フィルターと同程度のコストで、高効率の濾過が行えます。
トーセル(TCY-ND)
ADVANTEC¥25,980税込¥28,5781本40日以内出荷メンブレンフィルターに近い高効率を実現した、2層構造プリーツカートリッジです。ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを2層構造とし、溶融接着されたフィラメントから成るサポートメディアと共に構成しています。フィルター自身からの繊維の離脱は、微少で、フィルターの目開きが起りにくい構造となっているため、安定した濾過が行えます。1本当り5,500(250mmタイプ)の有効濾過面積を持ち、またプレフィルターの採用により段階的に濾過が行えるため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。品番メーカー:21902111
トーセル(TCPD-03A)
ADVANTEC¥3,998~税込¥4,398~1本40日以内出荷濾層の内側になるほど小孔径になるように構成したデプスタイプのカートリッジフィルターで、各種液体の清澄濾過、乳剤、顔料などの分級濾過に適しています。材質は、すべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。粒子捕捉性能表示を採用した、信頼性の高いカートリッジフィルターです。
トーセル(TCF-100)
ADVANTEC¥51,980税込¥57,1781本41日以内出荷半導体、液晶、有機合成化合物の製造工程における各種薬品向けに開発したフィルターです。メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。最高使用温度も高く、高温の薬液、溶剤の濾過にも適しております。品番メーカー:22331141
トーセル(TCF-050)
ADVANTEC¥49,980税込¥54,9781本41日以内出荷半導体、液晶、有機合成化合物の製造工程における各種薬品向けに開発したフィルターです。メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。最高使用温度も高く、高温の薬液、溶剤の濾過にも適しております。品番メーカー:22321111
トーセル(TCF-020)
ADVANTEC¥51,980税込¥57,1781本41日以内出荷半導体、液晶、有機合成化合物の製造工程における各種薬品向けに開発したフィルターです。メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。最高使用温度も高く、高温の薬液、溶剤の濾過にも適しております。
トーセル
ADVANTEC¥11,980~税込¥13,178~1本40日以内出荷溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質が全てポリプロピレンであるため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。有効ろ過面積(cm2)6200耐圧性(MPa)0.49(25℃)最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:30
トーセル
ADVANTEC¥5,498税込¥6,0481本4日以内出荷溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質が全てポリプロピレンであるため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。ろ層が厚くデプス効果の高いタイプです。材質フィルタ・コア/ポリプロピレン ガスケット・Oリング/クロロプレン長さ(mm)250品番メーカー:21221114有効ろ過面積(cm2)3700耐圧性(MPa)0.49(25℃)主な用途電子工業界での超純水・溶剤・化学薬品・磁器材等のろ過 製薬・化粧品業界でのプロセス水・溶剤・製品等のろ過 食品・飲料・醸造業界での用水・シロップ・ソフトドリンク等のろ過最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:30
ポリキャップTF75 0.2μm, Inlet: 3/8"FNPT, Outlet: 3/8"FNPT 1パック 5個入
Whatman(ワットマン)¥118,199税込¥130,0191パック(5個)22日以内出荷PTFE製フィルターで溶媒耐性。有機溶媒や侵食性溶液におすすめ。カプセル型フィルターの内で最も孔径の小さい製品(0.05、0.1、0.2、0.45、1.0μmの5種類)。オートクレーブあるいはエチレンオキサイドガスによる滅菌が可能です。完全性試験が可能です。注)試験研究目的に限ります。仕様●IPAバブルポイント:≧0.09MPa(13psi)●ろ過方向:両方向サポートつき。用途によってはベントの関係で一方向のみ。逆方向ろ過は低圧力の場合のみ可能。材質サポートシステム:ポリプロピレン滅菌未滅菌/121℃で20分間オートクレーブ可能(最高温度132℃)。くり返しオートクレーブ可能ですが、その際はクロス・コンタミのないように使用者の責任で使用してください。完全性試験はオートクレーブ後に行ってください。エチレンオキサイドガスによる滅菌可能です。有効ろ過面積(cm2)1000ハウジングポリプロピレンインレット/アウトレット接続3/8”FNPT、3/8”FNPT耐圧(bar)0.41MPa(60psi)結合方式加熱圧着アズワン品番62-6177-21ベントインレット側材質(メンブレン)ポリテトラフルオロエチレン孔径(Φμm)0.2
ポリキャップTC75 0.2/0.1μm 滅菌済
Whatman(ワットマン)¥28,099税込¥30,9091個15日以内出荷PESを2層に重ねたフィルターで目詰まりし難い。低いタンパク質吸着性で水溶液のろ過におすすめ。滅菌ろ過グレード用のHIMAチャレンジテストを合格。完全性試験済み。バブルポイント法、圧力崩壊、フォワードフロー法などによる完全性試験が可能です。PESメンブレンのタンパク吸着性:HSA:0.4μg/cm2。インスリン:2.0μg/cm2。ガンマグロブリン:1.5μg/cm2。注)試験研究目的に限ります。仕様●SB=段付きホース口:6~10mm(1/4”-3/8”)のチューブに接続可能●エンドトキシンレベル:LAL試験=0.5EU/mL●バブルポイント(水)(最終メンブレン):0.32Mpa(46psi)●ろ過方向:プレフィルターのある場合は、プレフィルターがインレット側に来るようにして、矢印方向に液が流れるようにしてください。材質サポートシステム:ポリプロピレン滅菌滅菌済み/カプセルは121℃で20分のオートクレーブ可能です(最高温度132℃)。完全性試験はオートクレーブの後に行ってください。有効ろ過面積(cm2)930ハウジングポリプロピレンインレット/アウトレット接続SB、SB耐圧(bar)0.41MPa(60psi)結合方式加熱圧着アズワン品番62-6178-65ベントインレット側材質(メンブレン)ポリエーテルスルホン(PES)孔径(Φμm)0.2/0.1
PPプリーツカートリッジフィルタ
アドバンテック¥4,998税込¥5,4981本(1本)5日以内出荷溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質が全てポリプロピレンであるため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。ろ層が厚くデプス効果の高いタイプです。仕様●公称孔径:3μm●耐圧強度:0.49MPa(25℃)材質フィルタ・コア/ポリプロピレン ガスケット・Oリング/エチレンプロピレン長さ(mm)250(10インチ)有効ろ過面積(cm2)3700主な用途電子工業界での超純水・溶剤・化学薬品・磁器材等のろ過 製薬・化粧品業界でのプロセス水・溶剤・製品等のろ過最高使用温度(℃)80
トーセル TSP-40-STシリーズ
ADVANTEC¥84,980~税込¥93,478~1本33日以内出荷寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型孔径(Φμm)公称:40
トーセル TSC-40-STシリーズ
ADVANTEC¥44,980~税込¥49,478~1本33日以内出荷寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型孔径(Φμm)公称:40