絞り込み
リム径(inch)
- 16
- 4(1)
- 5(1)
- 6(4)
- 8(20)
- 10(74)
- 11(1)
- 12(45)
- 13(16)
- 14(50)
- 15(38)
- 16.5(1)
- 17(202)
- 18(155)
- 19(84)
- 20(1)
- 21(49)
- 23(1)
タイヤ幅(mm)
- 80(3)
- 90(8)
- 100(6)
- 110(4)
- 120(10)
- 130(22)
- 140(5)
- 150(15)
- 160(1)
- 170(2)
- 180(9)
- 200(3)
- 240(3)
偏平率(%)
- 50(1)
- 55(4)
- 60(4)
- 65(4)
- 70(14)
- 80(21)
- 85(1)
- 90(23)
- 100(8)
タイヤ幅(inch)
- 2.5(1)
- 3(2)
- 4(1)
- 5.4(1)
ブランド
- DUNLOP(ダンロップ)(29)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17)
- PIRELLI(ピレリ)(10)
- METZELER(メッツラー)(9)
- IRC(5)
- SHINKO(シンコータイヤ)(5)
- MICHELIN(ミシュラン)(3)
タイヤとは車輪の周りにゴムをはめ込んだパーツのことです。ここではバイク専用のタイヤを扱っており、安定製とバランスに優れたスポーツバイアスタイヤはもちろん冬道にも対応したスパイクタイヤまであります。コンパクトなスクーター専用のタイヤから冬期タイプのグリップ製に優れた滑りにくいタイプまでさまざまなバイクに対応するタイヤが豊富。またレースなどでも使われたモデルを常用にリニューアルしたビンテージタイヤもあり、デザイン性も高いアイテムまで充実しています。

ARROWMAX GT601
DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本7日以内出荷から8日以内出荷最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
BATTLAX SC
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本5日以内出荷から6日以内出荷BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!
GP SERIES TT900GP
DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1本7日以内出荷ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。 <パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。 <構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。 <コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。
Kabuki D404
DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1本7日以内出荷すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。 <パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。 <構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。 <コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
Buroro D605
DUNLOP(ダンロップ)(36件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本7日以内出荷から8日以内出荷オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。
BATTLAX BT46
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥11,980~税込¥13,178~1本5日以内出荷から24日以内出荷ツーリングバイアスの新基準:BT46。 タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。 ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。 ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。 幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。用途タイヤ・足回り
ANGEL SCOOTER
PIRELLI(ピレリ)(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本7日以内出荷素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!! 剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地 シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現
TRAIL WING(ON主体)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷から7日以内出荷大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
オンロードバイアスタイヤ K527
DUNLOP(ダンロップ)(10件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本7日以内出荷から8日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
BATTLECRUISE H50
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷から10日以内出荷H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。 新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。 また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。 ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。 フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。
BUSINESS
DUNLOP(ダンロップ)(14件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本7日以内出荷操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。用途カブタイヤ
BATTLAX BT39
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1本5日以内出荷から6日以内出荷スポーツとコンフォートの両面を併せ持つスポーツバイアスのスタンダード。 スポーツ・ワインディングを楽しみたいお客様に。 スムーズなハンドリングとコーナリングでのふんばり感を確保するためにダブル・クラウンRをフロントに採用。 リニアな旋回力とグリップ力を確保するためにシングル・クラウンRをリアに採用用途タイヤ・足回り
DIABLO ROSSO SCOOTER
PIRELLI(ピレリ)¥26,980税込¥29,6781本7日以内出荷DIABLO ファミリーのDNA を持つスクータータイヤ、今までになかったグリップとハンドリングを実現。。・ピレリのレース活動からフィードバックされた最新の技術、素材、製造手法によって進化したハンドリングとドライ、ウエット路面でのグリップを実現。・市街地、ワインディング、峠をスポーティに駆抜けるライダーに。・シリカ高配合のデュアルコンパウンドをリアタイヤに採用する事で高い耐久性とあらゆる環境での高いグリップを実現
BATTLAX ADVENTURECROSS AX41
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷から11日以内出荷街中から心はずむアドベンチャー 冒険心をくすぐるワイルドアーバンデザイン。 アドベンチャーバイクとマッチするブロック基調のパタンを実現。 ウェット路面におけるトラクション、ブレーキングが向上。 急な天候変化時でもより安心・安全を追求。 ドライ路面では十分な直進安定性を確保し、快適なアドベンチャーの旅へ。 こんなお客様におすすめ アドベンチャー系バイクにお乗りで、オンロードツーリングを楽しまれるお客様 よりオフテイストなビジュアルを重視するお客様用途タイヤ・足回り
SCORPION MX MID SOFT 32
PIRELLI(ピレリ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷ワールドモトクロスV10チャンピオン、ステファン・エバーツが開発した、最強のモトクロスタイヤ。 ソフトからミディアム路面をカバー。
AMERICAN WF920 WILD FLARE HEAVY DUTY
IRC(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷大排気量マシンのウェイトやパワーに対応したモデル。ケース剛性を強化するとともに乗り心地のよさとグリップ力も考慮。市街地でのストップ&ゴー、連続するワインディング、多降水・・・。そんな日本の交通事情と気象条件に適応した、ハーレー用のタイヤの決定版!タイプT/LパターンWF920 HDリム径(inch)16
TRAIL TYRES K460
DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本7日以内出荷硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。パターンK460
HYPERSPORT S21
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥22,980~税込¥25,278~1本3日以内出荷から6日以内出荷多くのライダーたちに支持されてきたS20 EVO がさらに進化した。優れた軽快性による扱いやすさと、コーナリング時の接地感はS20 EVO を凌駕する。リアタイヤは新技術ULTIMAT EYE を活用して開発し、新コンパウンドを採用することでトラクションをアップ、摩耗ライフの向上にも成功。マシン性能をさらに引き出し、操る喜びを追求した真のプレミアムスポーツラジアル、誕生。。フロントタイヤの新形状。フロントタイヤのクラウン形状を小径化する事で、コーナリング時の車両を傾けた状態におけるタイヤと路面の接地面が車両前後方向に長くなり、これによって車両を旋回させる力(キャンバースラスト)が増大、軽快なコーナリング性能の向上に貢献する。。新コンパウンド採用。コンパウンド設計を分子レベルから見直し、ミクロレベルでのタイヤと路面の接地性を向上させた新コンパウンドを開発。この新コンパウンドを、コーナリング時に重要となる、フロント及びリアタイヤのショルダー部分に採用し、コーナリンググリップ性能が向上した。。ULTIMAT EYE。実走行状態のタイヤの接地面挙動を計測・可視化するブリヂストン独自のタイヤ開発技術。従来のタイヤ開発は、シミュレーションを行い、試作品を作り、室内計測と実車テストを通じて性能確認を行うという流れで行われてきた。ULTIMAT EYE は、実車と同等の高速走行状態を室内で再現し、タイヤ接地面における挙動を可視化することができる。これによって、従来の実車テストに加えて、科学的な根拠に基づく精度の高い解析や性能確認を行うことができる。なお、この計測・解析を行う試験機は、時速400km、バンク角60度まで対応可能。。リアタイヤ新設計。リアタイヤの構造設計にULTIMAT EYE を活用することで、これまでの解析技術では見えていなかった接地面におけるタイヤが路面を滑る挙動を詳細に把握することができ、滑り域を大幅に減少させる事に成功。それによって摩耗が減少し、約3割の摩耗ライフ向上を実現した。用途スポーツライディングをメインに楽しむお客様に。スーパースポーツ車でウエット性能もライフ性能も求めるお客様に。サーキット走行を始めてみたいとお考えのお客様に
NIGHT DRAGON
PIRELLI(ピレリ)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか7日以内出荷カスタムモーターサイクルや、クルーザーのスタンダードタイヤに比べ、ロードホールディングやグリップ力に優れ、かつ美しいデザイン カスタムマシンを愛好しながらも、ストレートであってもバンク中であってもより高性能なタイヤを必要とするライダーに向けて設計 優れたグリップ力と、長寿命を並立
EXEDRA MAX(ラジアル)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥37,980~税込¥41,778~1本5日以内出荷アメリカン・クルーザー用タイヤが待望のデビュー!世界中の厳しい環境で培われた優れた基本性能と確かな品質でさらに楽しく、快適なバイクライフをお届けする。 複雑化したクルーザーにおいて優れた基本性能を発揮させるべく最新のパタンデザイン/実績の高い技術を採用。 クルーザー車輌に最適なクラウン形状と構造を採用。車輌重量の重いマシンにおいてタンデム走行をしても優れた直進安定性と操縦安定性を発揮。 クルーザー車輌に最適なコンパウンドと構造/パタンデザインの採用により、ロングライフでありながら、優れたドライグリップ、ウェットグリップを発揮。
GP21/GP-22
IRC(63件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本5日以内出荷から10日以内出荷オンロードからマッドな路面まで、幅広く対応するオールラウンドモデル。ツーリング中に想定されるさまざまな路面をカバーするので、特にビギナーにとって心強い存在となるはずです。
オンロードバイアスタイヤ K127
DUNLOP(ダンロップ)(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本7日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。パターンK127偏平率(%)90
MADE IN USA D402(バイアス)
DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1本7日以内出荷Harley-Davidxon ロゴ入りタイヤです。 ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。
MADE IN USA D401(バイアス)
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1本7日以内出荷ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。 Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。
GP SERIES K300GP
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本7日以内出荷伝説のパターンを忠実にリメイクしながら現代のテクノロジーで構造、プロファイルなどをチューニング。’80sビッグバイク達の勇姿を鮮やかに再現する、ハイパフォーマンス・タイヤ。 <パターン>’80年代前半当時の”K300GPパターン”を忠実に再現しながら、摩耗エネルギー解析のためのGPS(Ground Plane Stress)技術を投入。グループ断面角度の適正化により耐偏摩耗性をアップすると同時にドライグリップと排水性を高次元で両立しています。 <構造>プロファイルは前後ともシングルラジアス。フルバンク状態までリニアなハンドリングと接地感を提供します。また、’80年代当時のビッグバイクをターゲットに、高剛性ブレーカーや高張力カーチス採用によりプロダクションレースレベルのタイヤ剛性と旋回性を確保すると同時に外乱吸収性をも向上させています。 <コンパウンド>ハイグリップ特性を持った”旧K3GPコンパウンド”をベースに開発した”K3SGPコンパウンド”を採用。グリップ、耐摩耗性を両立しました。タイプTL
BATTLECROSS X10
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷レースの現場で開発され、更なる性能進化を遂げたハイパフォーマンスタイヤ。泥ねい路面(MUD)用備考ローテーション方向矢印ありタイヤサイズ90/100-16 51M W標準リム幅(inch)1.85タイヤ幅(mm)90リム径(inch)16トレッド幅(mm)110偏平率(%)100タイヤ外径(mm)606
BATTLECROSS X20
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷から6日以内出荷レースの現場で開発され、更なる性能進化を遂げたハイパフォーマンスタイヤ。 ※一般公道では走行できません。用途タイヤ・足回りパターンX20
EXEDRA G852
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥39,980税込¥43,9781本5日以内出荷リニアなハンドリングと高速直進安定性。高運動性能を要求されるラジアルタイヤ装着のアメリカン・フラッグシップモデルに対応する『エクセドラ・アメリカン・ラジアル』。用途リアパターンG852タイヤ幅(mm)200
45Z1
IRC¥5,998税込¥6,5981本9日以内出荷80ccクラスに対応したジュニアモデル。マディ~ミディアムコンディションでパフォーマンスを100%発揮する。タイプWTタイヤサイズ2.50-16 4PR WTリム径(inch)16タイヤ幅(inch)2.5