絞り込み
リム径(inch)
  • 12(1)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(5)
  • 16(5)
  • 17(31)
  • 18(25)
タイヤ幅(mm)
  • 140
  • 60(7)
  • 70(17)
  • 80(36)
  • 90(56)
  • 100(64)
  • 108(1)
  • 110(85)
  • 115(3)
  • 120(116)
  • 130(63)
  • 150(57)
  • 160(43)
  • 165(1)
  • 168(1)
  • 170(26)
  • 180(50)
  • 190(31)
  • 200(19)
  • 240(9)
偏平率(%)
  • 60(4)
  • 65(1)
  • 70(25)
  • 75(4)
  • 80(20)
  • 85(1)
  • 90(8)
  • 620(1)
  • 625(1)
ブランド
  • DUNLOP(ダンロップ)(22)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(19)
  • IRC(6)
  • METZELER(メッツラー)(5)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(4)
  • PIRELLI(ピレリ)(3)
  • MICHELIN(ミシュラン)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイヤとは車輪の周りにゴムをはめ込んだパーツのことです。ここではバイク専用のタイヤを扱っており、安定製とバランスに優れたスポーツバイアスタイヤはもちろん冬道にも対応したスパイクタイヤまであります。コンパクトなスクーター専用のタイヤから冬期タイプのグリップ製に優れた滑りにくいタイプまでさまざまなバイクに対応するタイヤが豊富。またレースなどでも使われたモデルを常用にリニューアルしたビンテージタイヤもあり、デザイン性も高いアイテムまで充実しています。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ARROWMAX GT601 DUNLOP(ダンロップ)

    ARROWMAX GT601

    DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
  • GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)

    GP SERIES TT100GP

    DUNLOP(ダンロップ)(52件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
  • BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX SC

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!
  • GP SERIES TT900GP DUNLOP(ダンロップ)

    GP SERIES TT900GP

    DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    7日以内出荷
    ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。 <パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。 <構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。 <コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。
  • BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX BT46

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷から24日以内出荷
    ツーリングバイアスの新基準:BT46。 タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。 ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。 ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。 幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。
    用途タイヤ・足回り
  • Kabuki D404 DUNLOP(ダンロップ)

    Kabuki D404

    DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    7日以内出荷
    すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。 <パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。 <構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。 <コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
  • SCOOTSMART2 DUNLOP(ダンロップ)

    SCOOTSMART2

    DUNLOP(ダンロップ)
    9,698税込10,668
    1本
    7日以内出荷
  • TRAIL WING(ON主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    TRAIL WING(ON主体)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
  • SPORTMAX Q5A DUNLOP(ダンロップ)

    SPORTMAX Q5A

    DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    7日以内出荷
  • GEOMAX ENDURO EN91EX DUNLOP(ダンロップ)

    GEOMAX ENDURO EN91EX

    DUNLOP(ダンロップ)
    17,980税込19,778
    1本
    7日以内出荷
    タイヤサイズ140/80-18 70Mタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18偏平率(%)80
  • BATTLECRUISE H50 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLECRUISE H50

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。 新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。 また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。 ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。 フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。
  • BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX ADVENTURECROSS AX41

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷から11日以内出荷
    街中から心はずむアドベンチャー 冒険心をくすぐるワイルドアーバンデザイン。 アドベンチャーバイクとマッチするブロック基調のパタンを実現。 ウェット路面におけるトラクション、ブレーキングが向上。 急な天候変化時でもより安心・安全を追求。 ドライ路面では十分な直進安定性を確保し、快適なアドベンチャーの旅へ。 こんなお客様におすすめ アドベンチャー系バイクにお乗りで、オンロードツーリングを楽しまれるお客様 よりオフテイストなビジュアルを重視するお客様
    用途タイヤ・足回り
  • BATTLAX BT39 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX BT39

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    スポーツとコンフォートの両面を併せ持つスポーツバイアスのスタンダード。 スポーツ・ワインディングを楽しみたいお客様に。 スムーズなハンドリングとコーナリングでのふんばり感を確保するためにダブル・クラウンRをフロントに採用。 リニアな旋回力とグリップ力を確保するためにシングル・クラウンRをリアに採用
    用途タイヤ・足回り
  • RACING BATTLAX W01 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    RACING BATTLAX W01

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    38,980税込42,878
    1本
    5日以内出荷
    「雨のブリヂストン」がさらに進化した。ウェットレースで勝利を掴むW01。。世界最速を競う最高峰のレースで培われた最新技術を投入、ウェット路面において高い戦闘力を発揮する。新開発のコンパウンドによりウォームアップ性能が向上しウェット路面における高い信頼感を提供する。
    パターンW01リム径(inch)17コンパウンドミディアム
  • オンロードバイアスタイヤ K555 DUNLOP(ダンロップ)

    オンロードバイアスタイヤ K555

    DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    7日以内出荷
    中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
  • BATTLAX TS100H BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX TS100H

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    街乗りに、ツーリングに、カジュアルなラジアルタイヤ「BATTLAX TS100」。 Hレンジモデル。 普段使いの街乗りからツーリング・ワインディングまで幅広い用途をお考えのお客様。 タイヤの基本性能とコストを重視するお客様に。 スニーカーを履くように気軽にどこへでもバイクででかける、そんなカジュアルなラジアルタイヤが「BATTLAX TS100」。 通勤・通学、買い物などの街乗りからツーリングまで幅広い用途に対応、もちろんワインディングを安全に楽しめるグリップ力をも備えている。 基本性能をしっかり備え、お求めやすいラジアルタイヤ。
    用途タイヤ・足回りパターンTS100Hリム径(inch)17
  • BATTLAX HYPERSPORT S22 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX HYPERSPORT S22

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷
    ワインディングの走りが変わる!。 スポーツランディングをメインに楽しむお客様に。 スーパースポーツ車でウェット性能もライフ性能も求めるお客様に。 サーキット走行を始めてみたいとお考えのお客様に。 フロント&リア専用設計パタンと専用開発コンパウンドがもたらす、高いグリップ性能と軽快なハンドリング。 まるで車両が軽くなったようなライディングフィールに驚く。
    用途タイヤ・足回り
  • DIABLO ROSSO 3 PIRELLI(ピレリ)

    DIABLO ROSSO 3

    PIRELLI(ピレリ)
    22,980税込25,278
    1本
    7日以内出荷
    世界選手権スーパーバイクで培われたピレリならではのテクノロジーによって開発されました。 まったく新世代のスポーツタイヤとして前例のないハンドリングを実現。 よりソフトなトレッドを持つショルダー部を広くとるバイ・コンパウンド製法は、スタートから中間程度までのリーン・アングルで最高のグリップ力を発揮。 拡大された接地面はより確実に路面をつかみます。
    リム径(inch)17
  • PILOT STREET RADIAL MICHELIN(ミシュラン)

    PILOT STREET RADIAL

    MICHELIN(ミシュラン)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    250cc クラスでもっと楽しくライディングするためのラジアルタイヤ。快適な乗り心地とハンドリング、そして優れた耐磨耗性能を提供するラジアル構造。安全なスポーツパフォーマンスの為に100% シリカ配合ラバー・コンパウンドを採用し高いウェットグリップを発揮します。
    リム径(inch)17
  • GPR300 DUNLOP(ダンロップ)

    GPR300

    DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    7日以内出荷
    ストリートで際立つ軽快なハンドリングと快適な乗り心地。 高次元でバランスするドライ&ウェットグリップ性能とロングライフ性能で街中からワインディングまでをカバーするオールラウンドツーリングラジアル。
  • MADE IN USA D402(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

    MADE IN USA D402(バイアス)

    DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    7日以内出荷
    Harley-Davidxon ロゴ入りタイヤです。 ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。
  • RACING BATTLAX V02 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    RACING BATTLAX V02

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    34,980税込38,478
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    勝つために生まれたレーシングタイヤの正常進化。グリップ力と摩耗ライフを高次元でバランスさせたフラッグシップモデル。ソフトスペックのコーナリンググリップとミディアムスペックの摩耗耐久性を兼ね備えたスペック。マルチコンパウンド採用で、さらなるワイドレンジ化を実現。
    備考ソフトコンパウンドリム径(inch)17
  • IRC タイヤ GX20 GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T IRC

    IRC タイヤ GX20 GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T

    IRC
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    FIMレギュレーションエンデューロ及びクロスカントリー向け【全日本エンデューロ、JNCC】。あらゆるコンディションのエンデューロレースに対応。SOFTタイプは、難所路面向けとして、新配合のコンパウンドを使用し、ガレ場や木の根でのグリップがアップ。
    用途リアサイズ140/80-18タイプWTタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18速度記号/荷重表示70M偏平率(%)80
  • IRC タイヤ JX8 GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T IRC

    IRC タイヤ JX8 GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T

    IRC
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    既存のiX-09W GEKKOTAに似たパターンですが、デュアルコンパウンドを採用することでサイド剛性がUP、よりハイスピードに対応したタイヤになりました。ガレ場、根っこ、キャンバー等滑りやすい路面において高いグリップ力を発揮します。 。またサイド剛性が高いことで、iX-09W GEKKOTAと比較しパンクのリスクも低減されています。強力なグリップ性能をお求めの方。スピードを求められるハードエンデューロに参戦される方
    用途リアサイズ140/80-18タイプWTタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18速度記号/荷重表示70M偏平率(%)80
  • IRC タイヤ VE-33s GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T IRC

    IRC タイヤ VE-33s GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T

    IRC
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    ハードエンデューロからクロスカントリーまで、幅広く使用できるオールラウンドタイヤ。マディ、木の根、濡れた岩場、ガレ場が多い日本のハードエンデューロに特化したiX-09W GEKKOTAの長所を引き継ぎながら、クロスカントリーなどのハイスピードレースにも対応。VE-33の性能にGEKKOTAの要素をたっぷり盛り込んだ、次世代ガミータイヤ。強力なグリップ性能をお求めの方。1本であらゆるコース、コンディションに対応できるタイヤをお求めの方。クロスカントリーなどのハイスピードレースに参戦される方
    用途リアサイズ140/80-18タイプWTタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18速度記号/荷重表示70L偏平率(%)80
  • MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

    MOBICITY(モビシティ) SCT-001

    IRC
    9,698税込10,668
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    タイプチューブレスタイプ
  • BATTLAX SPORT TOURING T32 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX SPORT TOURING T32

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    あらゆる路面に対応する理想のスポーツツーリングラジアル 「BATTLAX」で初搭載のパルスグルーブが雨の走りを変える まるで脈を打つかのようなデザインのパルスグルーブ。水の流速が上がりウェット性能が格段に向上した。この安心感は大きい。 さらに素直なハンドリングで扱いやすさも向上。もちろんドライ路面でも安定した性能を誇る。 天候や路面に左右されず景色を、空気を、走りを堪能する。 いつでも何処へでも「走りたい」と言う気持ちにさせてくれるのがSPORT TOURING T32だ。 こんなお客様におすすめ ツーリングバイク/タイヤでワインディングを楽しみたいお客様に スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様に 高いウェット性能をお求めのお客様に 出先やツーリング中の急な雨でも安心感をもって走りたいお客様に
    用途タイヤ・足回りパターンT32商品タイプTL
  • IRC タイヤ M5B EVO チューブタイプ W/T IRC

    IRC タイヤ M5B EVO チューブタイプ W/T

    IRC
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    リム径(inch)18偏平率(%)80
  • BATTLECROSS E50 EXTREME BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLECROSS E50 EXTREME

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    22,980税込25,278
    1本
    5日以内出荷
    高いオフロード走破性で高評のBATTLECROSS E50に、競技専用・ソフトコンパウンド搭載のE50 EXTREME登場!。 ※一般公道では走行できません。 ガレ場や丸太路など、さらに厳しい地形を走るエクストリームエンデューロレースに対応するために、ソフトコンパウンドを搭載した競技専用スペック。 力強いグリップ力と優れたトラクション性能を発揮する。
    用途タイヤ・足回りパターンE50 EXTREMEタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18速度記号/荷重表示70M許容リム幅(inch)2.15~3.50トレッド幅(mm)140偏平率(%)80
  • TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ DUNLOP(ダンロップ)

    TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ

    DUNLOP(ダンロップ)
    25,980税込28,578
    1本
    7日以内出荷
    4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。 興奮が、続く。 C.T.T.搭載 最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。 気持ちが、続く。 進化した疲労軽減技術 卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。 性能が、続く。 新PCL・偏摩耗抑制パターン フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。 走りが、続く。 HI SILICA X コンパウンド 更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない
  • G&L L309 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    G&L L309

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    タイヤサイズ140/80-17 69H TLパターンL309タイヤ幅(mm)140リム径(inch)17偏平率(%)80
  • Enduro E50 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    Enduro E50

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    新設計トレッドパタンが、高いオフロード走破性を約束する
    用途エンデューロレースを楽しむお客様にパターンE50
  • ROUTE MT 66 PIRELLI(ピレリ)

    ROUTE MT 66

    PIRELLI(ピレリ)
    19,980税込21,978
    1本
    7日以内出荷
    国産クルーザー系バイクに最適!。長距離ライドを思いのままに!!。。・最適化されたカーカス素材によって軽量かつ快適なライディングを実現。・深く刻まれたトレッドが高い耐久性とウェットパフォーマンスを提供。・フロントタイヤの縦グルーブとセンター部分のブロックが優れた直進性を発揮
  • BATTLAX ADVENTURE A41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX ADVENTURE A41

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    25,980税込28,578
    1本
    5日以内出荷
    BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。。※Use Tube on Tube type rim (チューブ使用により、チューブタイプ用リム
    構造TLパターンA41
  • ME888 MARATHON ULTRA F METZELER(メッツラー)

    ME888 MARATHON ULTRA F

    METZELER(メッツラー)
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。 その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。 「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。
  • RMC810 IRC

    RMC810

    IRC(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    9日以内出荷から54日以内出荷
    素直なハンドリング、走り始めから安心のグリップ力、優れたウエット性能を備えたオールラウンドラジアル。TOURING RADIAL RMC810。。街乗りからワインディングまでオールラウンドに応えるツーリングラジアル。スムーズなハンドリングとハイレベルなドライ&ウエットグリップ性能を確保。。抜群のトータルバランスを実現。一般的に耐摩耗性を追及するとグリップ力が下がり、グリップ力を追及すると耐摩耗性が犠牲になりがちになるところ、。〈RMC810〉はどちらもバランスよく性能を発揮することを目指したタイヤになっている。。コンパウンド・・・高いグリップ力を発揮するシリカ配合コンパウンド。シリカを配合したコンパウンドを採用※することで、一般的なツーリングラジアルタイヤと比較した場合に、トップクラ スの温度上昇率を実現した。初期走行時から安定したグリップ力を発揮し、ツーリング~ワインディングまですべてをカバーする性能を実現した。※ZRレンジのみに採用。。タイヤ形状・・・穏やかな断面形状による素直なハンドリングと安定感。フロントタイヤには、直進からフルバンクまで形状変化の少ないプロファイル。リアタイヤには、フロントにくらべより大きなパワーがかかることを想定し、安定感のある大きなクラウンRのプロファイルを採用した。前後ともに穏やかなプロファイルにすることで、直進時やコーナリング時の安定性を実現。コーナリング時のクイックな旋回が苦手だというライダーに、是非この『安定感』を体感してほしい。。パターン・・・太目のワイドグルーブで、高い排水性を確保。スポーティーで太目なワイドグルーブのパターンと、センターからショルダーまで変化の少ないネガ比(トレッド面における溝の比率)を採用することで、。コーナリングの最中でも直進時と同等の高い排水性能を確保した。急な天候変化による突然の雨などのツーリング時の不安に十分に対応できる。また偏摩耗を抑制するため、フロントタイヤはリアタイヤと逆向きのパターン配置にしている。。構造・・・ベースに極太ナイロン、ベルトにはアラミドを使い強靭に。ベースに極太ナイロンコードを、ベルトには強靭で軽量なアラミドコードを採用。0度ベルト構造のアラミドコードを 使用することで、剛性感を維持しつつしなやかな乗り心地も実現。ツーリングを気持ちよく楽しむことができる。
    タイプチューブレスリム径(inch)17
  • SR712 SHINKO(シンコータイヤ)

    SR712

    SHINKO(シンコータイヤ)
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高い耐摩耗性能と燃費性を備えたタイヤ。千鳥状のトレッドパターンは高速走行時の排水性が向上。雨天時の高いグリップと直進安定性を確保。
    構造TL偏平率(%)90
  • SR777 SHINKO(シンコータイヤ)

    SR777

    SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1本
    7日以内出荷から32日以内出荷
    耐強度に優れたケブラーブレーカーを採用し、高速走行での安定性と高負荷に対する強度を確保しております。直線的なトレッドパターンは、ドライ及びウェット時の優れたトラクション性能を発揮します。
    構造TL
  • SR741 SHINKO(シンコータイヤ)

    SR741

    SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    7日以内出荷
    スポーツバイアスの定番として、あらゆる路面状況において安定したグリップとコントロール性能を両立。オールラウンダーな性能は幅広い層のライダーにご好評頂いております。
    構造TL許容リム幅(inch)3.50~4.50偏平率(%)70
  • 006 PODIUM SHINKO(シンコータイヤ)

    006 PODIUM

    SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1本
    7日以内出荷
    中排気量サイズのマシンに最適なオールラウンド スポーツラジアル。
    構造TL

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン』には他にこんなカテゴリがあります

タイヤ