絞り込み
タイヤ幅(mm)
- 140
- 80(3)
- 90(6)
- 100(14)
- 110(11)
- 120(13)
- 130(10)
- 150(3)
- 160(3)
リム径(inch)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 18(3)
偏平率(%)
- 70(2)
- 80(3)
タイプ
- TL(1)
- WT(3)
速度記号/荷重表示
- 62P(1)
- 70K(2)
- 70L(1)
パターン
- SMART2(1)
SMART2
ブランド
- IRC(4)
- DUNLOP(ダンロップ)(1)
IRC・DUNLOP(ダンロップ)
「タイヤ幅(mm)」から絞り込む
80(3)
90(6)
100(14)
110(11)
120(13)
130(10)
140
150(3)
160(3)

IRC タイヤ GX20 GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T
IRC¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷FIMレギュレーションエンデューロ及びクロスカントリー向け【全日本エンデューロ、JNCC】。あらゆるコンディションのエンデューロレースに対応。SOFTタイプは、難所路面向けとして、新配合のコンパウンドを使用し、ガレ場や木の根でのグリップがアップ。用途リアサイズ140/80-18タイプWTタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18速度記号/荷重表示70M偏平率(%)80
IRC タイヤ JX8 GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T
IRC¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷既存のiX-09W GEKKOTAに似たパターンですが、デュアルコンパウンドを採用することでサイド剛性がUP、よりハイスピードに対応したタイヤになりました。ガレ場、根っこ、キャンバー等滑りやすい路面において高いグリップ力を発揮します。 。またサイド剛性が高いことで、iX-09W GEKKOTAと比較しパンクのリスクも低減されています。強力なグリップ性能をお求めの方。スピードを求められるハードエンデューロに参戦される方用途リアサイズ140/80-18タイプWTタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18速度記号/荷重表示70M偏平率(%)80
IRC タイヤ VE-33s GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T
IRC¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷ハードエンデューロからクロスカントリーまで、幅広く使用できるオールラウンドタイヤ。マディ、木の根、濡れた岩場、ガレ場が多い日本のハードエンデューロに特化したiX-09W GEKKOTAの長所を引き継ぎながら、クロスカントリーなどのハイスピードレースにも対応。VE-33の性能にGEKKOTAの要素をたっぷり盛り込んだ、次世代ガミータイヤ。強力なグリップ性能をお求めの方。1本であらゆるコース、コンディションに対応できるタイヤをお求めの方。クロスカントリーなどのハイスピードレースに参戦される方用途リアサイズ140/80-18タイプWTタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18速度記号/荷重表示70L偏平率(%)80