652件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー名:ステディー。メーカー品番:SET-B77-110-120。販売備考:2本セット 推奨リムサイズ110/80→2.50~3.50,120/70→2.75~4.00、別途使用するリムサイズに合わせて300/350/400-8 L型バルブチューブ(SCSC9005等)が必要
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

FIMレギュレーションエンデューロ及びクロスカントリー向け【全日本エンデューロ、JNCC】。あらゆるコンディションのエンデューロレースに対応。SOFTタイプは、難所路面向けとして、新配合のコンパウンドを使用し、ガレ場や木の根でのグリップがアップ。
用途リア サイズ140/80-18 タイプWT タイヤ幅(mm)140 リム径(inch)18 速度記号/荷重表示70M 偏平率(%)80
1本
25,980 税込28,578
欠品中

極太のS字グルーブが新鮮なパターン。ライダーに絶対の安心感を与える。
用途適応車種:KAWASAKI KLX230SM。サイズ:120/70-17。タイプ:WT。リア サイズ120/70-17 タイプWT タイヤ幅(mm)120 リム径(inch)17 速度記号/荷重表示58P 偏平率(%)70
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷

既存のiX-09W GEKKOTAに似たパターンですが、デュアルコンパウンドを採用することでサイド剛性がUP、よりハイスピードに対応したタイヤになりました。ガレ場、根っこ、キャンバー等滑りやすい路面において高いグリップ力を発揮します。 。またサイド剛性が高いことで、iX-09W GEKKOTAと比較しパンクのリスクも低減されています。強力なグリップ性能をお求めの方。スピードを求められるハードエンデューロに参戦される方
用途リア サイズ140/80-18 タイプWT タイヤ幅(mm)140 リム径(inch)18 速度記号/荷重表示70M 偏平率(%)80
1本
25,980 税込28,578
欠品中

パフォーマンスに優れるクラシカルなオンロードバイアス。スポーツ系コンパウンドを使用し、高いウェット性能と剛性感を両立。
用途適応車種:HONDAGB350。リア サイズ130/70-18 タイプTL タイヤ幅(mm)130 リム径(inch)18 速度記号/荷重表示63H 偏平率(%)70
1本
19,980 税込21,978
8日以内出荷

ライディング中のどっしりとした安定感に定評のある、ハイウェイクルーザーにベストマッチの高剛性タイプ。
用途適応車種:カワサキ エリミネーター。フロント サイズ130/70-18 タイプTL タイヤ幅(mm)130 リム径(inch)18 速度記号/荷重表示63H 偏平率(%)70
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

PIRELLI(ピレリ)SCORPION RALLY STR
限界突破のブロックタイプON/OFFタイヤ。のびのびとしたタイヤでありながら、グリップ力、ウェットでの安全性、快適性を求めるライダーたちを満足させる、オン/オフツーリング用の装備です。技術革新により、ダートでのトラクション、高速安定性、ロードでのハンドリング俊敏性、あらゆるライディングコンディションでのグリップを実現します。シリカを多く含む新しいコンパウンドにより、乾いた路面と濡れた路面の両方でグリップ力が向上し、安定性と優れた耐性が得られます。タイヤの輪郭の幅と長さが増すと、接地面が大きくなり、安定性が向上します。ブロックが長くなり、ノブの各ライン間の縦方向の距離が短くなり、オフロードのトラクションを損なうことなく接地面が増加します。熱は高速で生成され、ノブの裂けを防ぐために、より広い表面に分散されます。
用途フロントタイヤ タイプTL(チューブレス)
1本
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PIRELLI(ピレリ)MT60 RS
トレイルバイクの為の、ピレリのロード向けノビータイヤ。エンデューロバイクでの舗装路での使用に最適化されていると同時に、優れたオフロードパフォーマンスも発揮します。高荷重時でも快適さと安定性を確保できる強化カーカス。固有のブロックレイアウトにより、あらゆる路面と多様な気象条件でも優れたトラクションを確保します。
用途フロントタイヤ サイズ110/70R17 タイプTT(チューブタイプ) ロードインデックス54 速度記号H
1本
20,980 税込23,078
8日以内出荷

PIRELLI(ピレリ)SCORPION RALLY
砂漠ラリーレース王者の選択。アドベンチャーツーリング性能とラリーレーシング性能を補完し無限の冒険を可能に。耐久性が高く、長時間使用した後でもトータルパフォーマンスが落ちにくい革新的な製造プロセス。高速での方向安定性を高める為に最適化されたフロントタイヤブロック。特定の形状とブロックのレイアウトにより、最も要求の厳しい路面でも高いトラクションを発揮。リアタイヤにパンクに対する強い耐性を確保しながら、高速移動をサポートできる革新的なカーカス構造。
用途フロントタイヤ サイズ90/90-21 タイプTL(チューブレス) ロードインデックス54
1本
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PIRELLI(ピレリ)MT21 RALLYCROSS
高い抵抗力を持ちあらゆる路面で効果的なトラクションを発揮する、信頼できるオン/オフの必需品です。砂丘からアスファルト道路でのツーリングまで、世界を駆け巡るモーターサイクリストやラリースペシャリスト向けに開発されました。柔軟なカーカスにより、フロントリーン軌道とリア追従において高い安定性と精度を確保します。ダートトラックで使用するための最適化されたトレッド。砂利、クロスカントリーレース、砂漠での高性能オフロードブロックノブ。特有のコンパウンドにより引き裂きに対する強い耐性。バンクに対する耐性も確保しながら、高速走行をサポートできる革新的なカーカス構造。
用途フロントタイヤ タイプTL(チューブレス)
1本
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PIRELLI(ピレリ)MT60 RS
トレイルバイクの為の、ピレリのロード向けノビータイヤ。エンデューロバイクでの舗装路での使用に最適化されていると同時に、優れたオフロードパフォーマンスも発揮します。高荷重時でも快適さと安定性を確保できる強化カーカス。固有のブロックレイアウトにより、あらゆる路面と多様な気象条件でも優れたトラクションを確保します。
用途リアタイヤ サイズ150/60R17 タイプTT(チューブタイプ) ロードインデックス66 速度記号H
1本
28,980 税込31,878
8日以内出荷

PIRELLI(ピレリ)SCORPION RALLY
砂漠ラリーレース王者の選択。アドベンチャーツーリング性能とラリーレーシング性能を補完し無限の冒険を可能に。耐久性が高く、長時間使用した後でもトータルパフォーマンスが落ちにくい革新的な製造プロセス。高速での方向安定性を高める為に最適化されたフロントタイヤブロック。特定の形状とブロックのレイアウトにより、最も要求の厳しい路面でも高いトラクションを発揮。リアタイヤにパンクに対する強い耐性を確保しながら、高速移動をサポートできる革新的なカーカス構造。
用途リアタイヤ タイプTL(チューブレス) 速度記号RM+S
1本
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PIRELLI(ピレリ)DIABLO ROSSO Ⅳ CORSA
DIABLO ROSSO Ⅳのハイグリップバージョンタイヤ。DIABLO ROSSO Ⅳは、よりスポーティなタイヤを求め、スリリングなバイクチューンを好む人々を対象としています。プロのライダーがレース用に様々なコンパウンドを選択できるように、すべてのライダーがDIABLOロードスポーツタイヤのどのバージョンを使用するかを選択することができます。
用途フロントタイヤ タイプTL(チューブレス) 速度記号W
1本
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PIRELLI(ピレリ)DIABLO ROSSO Ⅳ CORSA
DIABLO ROSSO Ⅳのハイグリップバージョンタイヤ。DIABLO ROSSO Ⅳは、よりスポーティなタイヤを求め、スリリングなバイクチューンを好む人々を対象としています。プロのライダーがレース用に様々なコンパウンドを選択できるように、すべてのライダーがDIABLOロードスポーツタイヤのどのバージョンを使用するかを選択することができます。
用途リアタイヤ タイプTL(チューブレス) 速度記号W
1本
30,980 税込34,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PIRELLI(ピレリ)DIABLO ROSSO CORSAⅡ
フロントとリアで新しいコンパウンドのコンビネーションを導入することで、最上級のグリップレスポンスを発揮。WSBK譲りの革新的なプロファイルと構造の複合的な特性によってあらゆるリーンアングルでライダーに高い接地感とフィードバックを伝えます。その為、素早いリーン特性とコーナリングの安定性によってラップタイム向上を実現。新フラッシュ・トレッド・パターン・デザインと新コンパウンドコンビネーションの採用によりタイヤライフの向上を実現し、タイヤの寿命全体にわたって優れた性能を持続。
用途前後共用 サイズ110/70-17 タイプTL(チューブレス) ロードインデックス54 速度記号S
1本
12,980 税込14,278
8日以内出荷

PIRELLI(ピレリ)DIABLO SUPER CORSA V4 SC2
サーキットで絶大な支持を誇るピレリ最速のレーストラック用トレッドタイヤ最新版。プロのレースやサーキット走行に最適なコンパウンドを多数ラインナップ。どのようなリーンアングルでも均一な推力を発揮し、一貫した性能を発揮する新型FLASHグルーブ。FIMスーパーバイク世界選手権から直接導入された新しいコンパウンドが、究極のグリップとラップタイム向上を可能にします。プロレーサーからサーキット走行を楽しむライダーまで、様々なライダーに対応できるよう、複数のコンパウンドの選択肢を用意しました。
用途フロントタイヤ サイズ120/70R17 タイプTL(チューブレス) SC2 ロードインデックス58 速度記号V
1本
32,980 税込36,278
8日以内出荷

PIRELLI(ピレリ)DIABLO ROSSO CORSA
ワールドスーパーバイクから生まれたプレミアムスーパースポーツタイヤ。一般道での使用に必要な耐久性やウェット性能を犠牲にせず、サーキットでもワインディングでも場所を選ばずアグレッシブでハイグリップなレーシングパフォーマンスを発揮。レーシングパフォーマンスを落とさずに一般道での使用で必要となる耐久性やウェット性能を向上させるため、「DIABRO ROSSO CORSA」には3つの技術が組み合わされています。・「3ゾーンコンパウンド」+全自動ロボットタイヤ製造技術。・高耐熱性シリカ「HTSS(ハイテンペラチャーステイブルシリカ)」。・グルーブデザイン「CGC(コンパクトグルーブコンビネーション)」
用途フロントタイヤ サイズ120/70ZR17 タイプTL(チューブレス) ロードインデックス58 速度記号W
1本
14,980 税込16,478
8日以内出荷

PIRELLI(ピレリ)DIABLO ROSSOⅢ
DIABLO ROSSOファミリーの第3世代。サーキットからワインディングまで、レーシングタイヤ直系のパフォーマンスを発揮する、新世代スーパースポーツタイヤ。溝付きレーシングタイヤ「DIABLO SUPERCORSA V2」に、ワインディングでの使い勝手を考慮したグルーブを追加。「DIABLO SUPERCORSA V2」をベースに、シリカを増量した「DIABLO ROSSOⅢ」専用コンパウンドを開発。カーカスにも「DIABLO SUPERCORSA V2」と同じ素材を使用。さらにプロファイルも「DIABLO SUPERCORSA V2」に近づけ、レーシングタイヤ並みのクイックなハンドリングを実現。
用途フロントタイヤ タイプTL(チューブレス)
1本
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PIRELLI(ピレリ)DIABLO SUPER CORSA V4 SC3
サーキットで絶大な支持を誇るピレリ最速のレーストラック用トレッドタイヤ最新版。プロのレースやサーキット走行に最適なコンパウンドを多数ラインナップ。どのようなリーンアングルでも均一な推力を発揮し、一貫した性能を発揮する新型FLASHグルーブ。FIMスーパーバイク世界選手権から直接導入された新しいコンパウンドが、究極のグリップとラップタイム向上を可能にします。プロレーサーからサーキット走行を楽しむライダーまで、様々なライダーに対応できるよう、複数のコンパウンドの選択肢を用意しました。
用途フロントタイヤ サイズ110/70R17 タイプTL(チューブレス) SC3 ロードインデックス54 速度記号V
1本
23,980 税込26,378
8日以内出荷

PIRELLI(ピレリ)DIABLO SUPER CORSA V4 SP
公道とサーキットの両方でバイクの可能性を最大限に引き出すよう設計された、PIRELLIの溝付きハイパースポーツタイヤ。WSBKの経験と技術をダイレクトに市場導入。フロントとリアにデュアルコンパウンドを採用、レーストラックでの優れたパフォーマンスとロードでの究極のライディングプレジャーを両立します。あらゆるリーンアングルで均一な推進力を発揮する、特許技術FLASHトレッドパターンの最新進化バージョンを採用しています。一般道では一般道専用のタイヤ空気圧で、レーストラックではレーストラック専用のタイヤ空気圧で最高のパフォーマンスを発揮するように設計されています。
用途フロントタイヤ タイプTL(チューブレス) 速度記号W
1本
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PIRELLI(ピレリ)DIABLO SUPER CORSA SC V3
公道走行可能な溝付きレーシングタイヤ。レーストラックでのモーターサイクルの性能を最大限に引き出す、ピレリの溝付きレーシングタイヤ。FIM世界スーパーバイク選手権で開発された新しいレーシングコンパウンド。レーストラックとロードの両方で、新しいレベルのレスポンス、ハンドリング、グリップを実現するプロファイル。SC3
用途フロントタイヤ サイズ110/70ZR17 タイプTL(チューブレス) SC3 ロードインデックス54 速度記号W
1本
23,980 税込26,378
8日以内出荷

PIRELLI(ピレリ)NIGHT DRAGON
ピレリテイストのクルージングタイヤ。ピレリのスポーティーなフィーリングを備えたカスタムクルージングタイヤ。カスタム/クルーザーモーターサイクル用の標準タイヤよりも優れた剛性感、ロードロードホールディング感、ルックスが特徴です。グリップとロングマイレージを確保し、ライディングを楽しめるのが利点です。より多くのパワーと高いトルクを備えた新しいVツインエンジンスポーツ用に、スポーツタイヤ由来のEPTテクノロジーが、高速走行とスロットルのワイドオープン時の優れた安定性を確保するためにコンタクトパッチ(タイヤが路面に触れている面のカタチ)を最適化します。
用途フロントタイヤ タイプTL(チューブレス) 速度記号H
1本
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PIRELLI(ピレリ)DIABLO SUPER CORSA V4 SC1
サーキットで絶大な支持を誇るピレリ最速のレーストラック用トレッドタイヤ最新版。プロのレースやサーキット走行に最適なコンパウンドを多数ラインナップ。どのようなリーンアングルでも均一な推力を発揮し、一貫した性能を発揮する新型FLASHグルーブ。FIMスーパーバイク世界選手権から直接導入された新しいコンパウンドが、究極のグリップとラップタイム向上を可能にします。プロレーサーからサーキット走行を楽しむライダーまで、様々なライダーに対応できるよう、複数のコンパウンドの選択肢を用意しました。
用途フロントタイヤ タイプTL(チューブレス) SC1 速度記号V
1本
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PIRELLI(ピレリ)PHANTOM SPORTSCOMP
魅惑的なヴィンテージ・トレッドパターン・デザインと最先端の性能を備えたスポーツタイヤ。現代のクラシック・モーターサイクルに最適です。中高性能バイクに固有のテクノロジーとコンパウンドで作られた「クラシック」トレッドデザイン。コーナーへの進入時の精度が高く、軽快なハンドリング。
用途フロントタイヤ タイプTL(チューブレス) 速度記号V
1本
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PIRELLI(ピレリ)PHANTOM SPORTSCOMP
魅惑的なヴィンテージ・トレッドパターン・デザインと最先端の性能を備えたスポーツタイヤ。現代のクラシック・モーターサイクルに最適です。中高性能バイクに固有のテクノロジーとコンパウンドで作られた「クラシック」トレッドデザイン。コーナーへの進入時の精度が高く、軽快なハンドリング。
用途リアタイヤ タイプTL(チューブレス) 速度記号V
1本
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PIRELLI(ピレリ)DIABLO SUPER CORSA V4 SC2
サーキットで絶大な支持を誇るピレリ最速のレーストラック用トレッドタイヤ最新版。プロのレースやサーキット走行に最適なコンパウンドを多数ラインナップ。どのようなリーンアングルでも均一な推力を発揮し、一貫した性能を発揮する新型FLASHグルーブ。FIMスーパーバイク世界選手権から直接導入された新しいコンパウンドが、究極のグリップとラップタイム向上を可能にします。プロレーサーからサーキット走行を楽しむライダーまで、様々なライダーに対応できるよう、複数のコンパウンドの選択肢を用意しました。
用途リアタイヤ タイプTL(チューブレス) SC2 速度記号V
1本
48,980 税込53,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PIRELLI(ピレリ)NIGHT DRAGON GT
ピレリテイストのクルージングタイヤ。ピレリのスポーティーなフィーリングを備えたカスタムクルージングタイヤ。カスタム/クルーザーモーターサイクル用の標準タイヤよりも優れた剛性感、ロードロードホールディング感、ルックスが特徴です。グリップとロングマイレージを確保し、ライディングを楽しめるのが利点です。より多くのパワーと高いトルクを備えた新しいVツインエンジンスポーツ用に、スポーツタイヤ由来のEPTテクノロジーが、高速走行とスロットルのワイドオープン時の優れた安定性を確保するためにコンタクトパッチ(タイヤが路面に触れている面のカタチ)を最適化します。
用途リアタイヤ タイプTL(チューブレス)
1本
20,980 税込23,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PIRELLI(ピレリ)DIABLO SUPER CORSA SC V3
公道走行可能な溝付きレーシングタイヤ。レーストラックでのモーターサイクルの性能を最大限に引き出す、ピレリの溝付きレーシングタイヤ。FIM世界スーパーバイク選手権で開発された新しいレーシングコンパウンド。レーストラックとロードの両方で、新しいレベルのレスポンス、ハンドリング、グリップを実現するプロファイル。SC1
用途リアタイヤ サイズ140/70ZR17 タイプTL(チューブレス) SC1 ロードインデックス66 速度記号W
1本
29,980 税込32,978
欠品中

PIRELLI(ピレリ)DIABLO SUPER CORSA SC V3
公道走行可能な溝付きレーシングタイヤ。レーストラックでのモーターサイクルの性能を最大限に引き出す、ピレリの溝付きレーシングタイヤ。FIM世界スーパーバイク選手権で開発された新しいレーシングコンパウンド。レーストラックとロードの両方で、新しいレベルのレスポンス、ハンドリング、グリップを実現するプロファイル。SC3
用途リアタイヤ サイズ140/70ZR17 タイプTL(チューブレス) SC3 ロードインデックス66 速度記号W
1本
29,980 税込32,978
8日以内出荷

PIRELLI(ピレリ)DIABLO SUPER CORSA V4 SC3
サーキットで絶大な支持を誇るピレリ最速のレーストラック用トレッドタイヤ最新版。プロのレースやサーキット走行に最適なコンパウンドを多数ラインナップ。どのようなリーンアングルでも均一な推力を発揮し、一貫した性能を発揮する新型FLASHグルーブ。FIMスーパーバイク世界選手権から直接導入された新しいコンパウンドが、究極のグリップとラップタイム向上を可能にします。プロレーサーからサーキット走行を楽しむライダーまで、様々なライダーに対応できるよう、複数のコンパウンドの選択肢を用意しました。
用途リアタイヤ タイプTL(チューブレス) SC3 速度記号V
1本
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PIRELLI(ピレリ)DIABLO SUPER CORSA V4 SP
公道とサーキットの両方でバイクの可能性を最大限に引き出すよう設計された、PIRELLIの溝付きハイパースポーツタイヤ。WSBKの経験と技術をダイレクトに市場導入。フロントとリアにデュアルコンパウンドを採用、レーストラックでの優れたパフォーマンスとロードでの究極のライディングプレジャーを両立します。あらゆるリーンアングルで均一な推進力を発揮する、特許技術FLASHトレッドパターンの最新進化バージョンを採用しています。一般道では一般道専用のタイヤ空気圧で、レーストラックではレーストラック専用のタイヤ空気圧で最高のパフォーマンスを発揮するように設計されています。
用途リアタイヤ タイプTL(チューブレス) 速度記号W
1本
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

METZELER(メッツラー)ROADTEC SCOOTER
悪天候さえも最高の思い出に。数々の賞を受賞したROADTEC 01からインスピレーションを得た、10インチから16インチのホイール対応の新開発スクータータイヤ。ROADTECスクーターは、都市部やその近郊において、幅広い気象条件、気温、道路状況において、極めて高い柔軟性と多様性を誇っています。
用途フロントタイヤ サイズ120/70-15 タイプTL(チューブレス) ロードインデックス56 速度記号S
1本
13,980 税込15,378
8日以内出荷

METZELER(メッツラー)KAROOSTREET
オンロードでも性能を発揮するオフロードタイヤ
用途フロントタイヤ タイプTL(チューブレス)
1本
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

METZELER(メッツラー)RACETEC RR
公道レースで勝つために生まれたRACETEC RRが最高のパフォーマンスをお届けします。路面温度が低い場合や、荒れた路面など、あらゆる状況で高いグリップを発揮。走行距離の長い公道レースで開発されることで、優れた耐久性と性能持続性を実現。走行会レベルのサーキット走行や公道走行に適した「K3」コンパウンドを設定。
用途フロントタイヤ
1本
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

METZELER(メッツラー)ME888 MARATHON URTRA WHITE WALL
ウルトラクラスの長寿命、そして優れたウェット性能と長寿命の為の特別設計。
用途フロントタイヤ サイズ120/70B21 タイプTL(チューブレス) ロードインデックス68 速度記号H
1本
27,980 税込30,778
8日以内出荷

METZELER(メッツラー)SPORTEC M7RR
ウェット路面でもドライ路面でも大丈夫、本物のライダーを強力にバックアップ。SPORTEC M7 RRは、ロードレースの経験を基に開発、天候や気温などのあらゆる条件においてスポーツライダーが実力を発揮できるように設計されています。Interactテクノロジーとデュアルコンパウンド、ハイシリカ配合コンパウンドにより、新しいコンセプトの排水性や接地感を実現しています。
用途フロントタイヤ タイプTL(チューブレス) 速度記号W
1本
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

METZELER(メッツラー)ME888 MARATHON URTRA
ウルトラクラスの長寿命、そして優れたウェット性能と長寿命の為の特別設計。
用途フロントタイヤ タイプTL(チューブレス)
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

METZELER(メッツラー)TOURANCE NEXT2
伝説的なTOURANCE NEXTの進化。どんな冒険にも挑戦する勇気と喜びを与えてくれる、新たなオンロード指向タイヤのベンチマークです。
用途フロントタイヤ タイプTL(チューブレス)
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

METZELER(メッツラー)SPORTEC M9RR
路面または天候の変化に関わらず、想定外の心配がなくライディングの楽しみを向上する「日常を楽しむ」スーパースポーツタイヤ。
用途フロントタイヤ タイプTL(チューブレス)
1本
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

METZELER(メッツラー)ROADTEC 01
スポーツツーリングにおいて、ラジアル構造からクロスプライ構造に至るまでメッツラーを代表する製品です。ウェット性能及び低ミュー路面でのグリップ及び耐久力を向上させ、様々なバイク、ライディングスタイルへの高い適応力を実現しました。
用途フロントタイヤ タイプTL(チューブレス)
1本
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン』には他にこんなカテゴリがあります