絞り込み
リム径(inch)
  • 21
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(4)
  • 8(20)
  • 10(77)
  • 11(1)
  • 12(46)
  • 13(16)
  • 14(51)
  • 15(38)
  • 16(78)
  • 16.5(1)
  • 17(205)
  • 18(160)
  • 19(85)
  • 20(1)
  • 23(1)
タイヤ幅(mm)
  • 70(1)
  • 80(17)
  • 90(17)
  • 130(2)
偏平率(%)
  • 60(2)
  • 90(17)
  • 100(13)
タイヤ幅(inch)
  • 2.5(1)
  • 2.75(7)
  • 3(4)
ブランド
  • DUNLOP(ダンロップ)(17)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16)
  • MICHELIN(ミシュラン)(7)
  • PIRELLI(ピレリ)(5)
  • IRC(4)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • METZELER(メッツラー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイヤとは車輪の周りにゴムをはめ込んだパーツのことです。ここではバイク専用のタイヤを扱っており、安定製とバランスに優れたスポーツバイアスタイヤはもちろん冬道にも対応したスパイクタイヤまであります。コンパクトなスクーター専用のタイヤから冬期タイプのグリップ製に優れた滑りにくいタイプまでさまざまなバイクに対応するタイヤが豊富。またレースなどでも使われたモデルを常用にリニューアルしたビンテージタイヤもあり、デザイン性も高いアイテムまで充実しています。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TRAIL WING TW-301 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    TRAIL WING TW-301

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    5日以内出荷
    シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体
  • GP-210 IRC

    GP-210

    IRC(78件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    5日以内出荷から19日以内出荷
    「オフロードバイクでオンロードを極めたい」。ライダーたちのそんな声を反映して生まれたスタイリッシュなデュアルパーパスタイヤ。アスファルトでのライディングを一番に考え、グリップ力と排水性を高次元でアジャスト。林道程度のオフロードにも対応します。 構造は、カーカスに極太ナイロンを採用し、高速走行にも耐え得るタイヤ剛性を確保。フロントは旋回性とグリップ感覚に優れたラウンド構造、リアは走行安定性を重視したややフラットな構造になっています。 スリック×ブロックのスタイリッシュなパターンデザイン。排水性に優れた極太グルーブにより、ウェット走行でも最高のパフォーマンスを発揮します。軽いオフロードでのトラクションにも考慮しました。 フロントにはスポーツ系タイヤで実績のあるコンパウンドを採用し、抜群のグリップ力を確保しました。リアは耐摩耗性を重視。アスファルト走行でも長持ちするロングライフなコンパウンドです。
    パターンGP210
  • BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX BT46

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷から24日以内出荷
    ツーリングバイアスの新基準:BT46。 タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。 ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。 ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。 幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。
    用途タイヤ・足回り
  • TRAIL WING(ON/OFF主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    TRAIL WING(ON/OFF主体)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    5日以内出荷から12日以内出荷
    大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
  • GP21/GP-22 IRC

    GP21/GP-22

    IRC(63件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    オンロードからマッドな路面まで、幅広く対応するオールラウンドモデル。ツーリング中に想定されるさまざまな路面をカバーするので、特にビギナーにとって心強い存在となるはずです。
  • Buroro D604 DUNLOP(ダンロップ)

    Buroro D604

    DUNLOP(ダンロップ)(15件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    オンロードで求められる安定性と耐摩耗性を確保したオン指向のトレールタイヤ。
  • Buroro D605 DUNLOP(ダンロップ)

    Buroro D605

    DUNLOP(ダンロップ)(36件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。
  • GEOMAX MX34F DUNLOP(ダンロップ)

    GEOMAX MX34F

    DUNLOP(ダンロップ)
    8,698税込9,568
    1本
    3日以内出荷
    偏平率(%)100
  • Kabuki D404 DUNLOP(ダンロップ)

    Kabuki D404

    DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。 <パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。 <構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。 <コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
  • TRAIL TYRES K950 DUNLOP(ダンロップ)

    TRAIL TYRES K950

    DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。
    タイプWTパターンK950
  • DIRT TRAK K180 DUNLOP(ダンロップ)

    DIRT TRAK K180

    DUNLOP(ダンロップ)(12件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1本
    3日以内出荷
    本場アメリカダートトラックレース直系の「K180」。本物志向のトラッカー・カスタムユーザーに贈るダート&アーバンフィールド用タイヤ。 <パターン>左旋回の多いダートトラック競技でのスライドコントロール性を考慮した独自の非対称パターンを採用。縦長形状のブロックをもつダイヤモンドブロックパターンが、ダートトラックフィールドでのトラクションを、そしてアーバンフィールドでの直進安定性を確保しています。 <構造>フロント、リアともシングルラジアスを採用。このコンビネーションによりライダーの感性にリニアなハンドリングと、あらゆるバンク角での接地感を向上。舗装路での安定性とダートでのスライドコントロール性を高めています。 <コンパウンド>ダートでのスライドコントロール性能と舗装路でのドライグリップを両立させる、K180専用コンパウンドを開発。このコンパウンドは耐摩耗性にも優れハードライディングにおけるブロック飛びを抑制します。
  • TRAIL WING(ON主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    TRAIL WING(ON主体)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
  • BATTLECROSS X31 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLECROSS X31

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    レースの現場で開発され更なる性能進化を遂げたハイパフォーマンスタイヤ 軟質路面(SOFT)用から中間路面(MEDIUM)用のモトクロス競技専用タイヤ。 ブロックの接地圧を高めることで接地性を確保し、グリップ・トラクション性能を向上させるCastle Block(Rear)、 バンカーのエッジ部が土壌に食い込みトラクション性能、接地安定性を向上させるBunker Groove(Front/Rear)、 タイヤの温度上昇を抑え性能低下を抑制するAnti-Degradation Fin(Front/Rear)を採用。
    用途タイヤ・足回りパターンX31コンパウンドMEDIUM商品タイプW
  • TRAILMAX MIXTOUR DUNLOP(ダンロップ)

    TRAILMAX MIXTOUR

    DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
  • GRITTY ED03 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    GRITTY ED03

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    9,998税込10,998
    1本
    欠品中
    公道走行を可能にした、本格的エンデューロレース用タイヤ。(※FIM規定にも適合し、優れたトラクション性能が魅力。)。ダイナミックなブロックパタン、モトクロス系コンパウンドなどを採用した本格的エンデューロレース用タイヤ。エンデューロレースにおいて、OFF性能を重視するお客様。OFF性能重視
  • MADE IN USA D402(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

    MADE IN USA D402(バイアス)

    DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    Harley-Davidxon ロゴ入りタイヤです。 ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。
  • BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX ADVENTURECROSS AX41

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷から11日以内出荷
    街中から心はずむアドベンチャー 冒険心をくすぐるワイルドアーバンデザイン。 アドベンチャーバイクとマッチするブロック基調のパタンを実現。 ウェット路面におけるトラクション、ブレーキングが向上。 急な天候変化時でもより安心・安全を追求。 ドライ路面では十分な直進安定性を確保し、快適なアドベンチャーの旅へ。 こんなお客様におすすめ アドベンチャー系バイクにお乗りで、オンロードツーリングを楽しまれるお客様 よりオフテイストなビジュアルを重視するお客様
    用途タイヤ・足回り
  • ANAKEE WILD MICHELIN(ミシュラン)

    ANAKEE WILD

    MICHELIN(ミシュラン)
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    未踏の道へ、更なる冒険を求めて ダカールラリー勝者によって実証された革新的なトレッドパターンとコンパウンドの採用により、 MICHELIN ANAKEE WILDは優れた耐久性を発揮し、あなたのライディングをサポートします。 オフロード/オンロード路面で優れたトラクション性能とスタビリティーを発揮するために、 最適化されたトレッドブロックと斬新なトレッドデザインを採用しました。 ブロックタイヤで初めて採用されるラジアルテクノロジーをベースにオンロードでの安定性と快適性を実現 優れた耐久性 革新的なトレッドパターンをベースとするオン/オフでのトラクション、ハンドリング、正確なステアリング 最適化されたトレッドデザインと新たなコンパウンドを採用することでダメージに強く、更に優れた耐熱性を実現
  • BATTLECROSS X30 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLECROSS X30

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1本
    5日以内出荷から12日以内出荷
    パターンX30
  • VEシリーズ(VE-35/VE-33) IRC

    VEシリーズ(VE-35/VE-33)

    IRC(29件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    出力曲線がマイルドな250ccクラスに最適なタイヤ。ブロックテーパーをアジャストさせることで、どんな路面でも確実なグリップ力を発揮する。
    タイプWT
  • Enduro E50 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    Enduro E50

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    新設計トレッドパタンが、高いオフロード走破性を約束する
    用途エンデューロレースを楽しむお客様にパターンE50
  • ANAKEE WILD MICHELIN(ミシュラン)

    ANAKEE WILD

    MICHELIN(ミシュラン)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    9日以内出荷
    ブロックタイヤで初めて採用されるラジアルテクノロジーをベースとしたオンロードでの安定性と快適性を実現。最適なトレッドブロックにより優れた耐久性を発揮。革新的なトレッドパターンをベースとするオン/オフでのトラクション、ハンドリング、正確なステアリング。最適化されたトレッドデザインと新たなコンパウンドを採用することでダメージに強く、更に優れた耐熱性を実現。ミシュラントータルパフォーマンスは「セーフティ」、「耐摩耗性能」、「ライディング・プレジャー」の更なる向上をお約束します。しかしそのうちどれか一つに秀でたタイヤを作るのではなく、どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつそれぞれが調和していること。ミシュランがお届けするのはそんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。
  • BATTLECRUISE H50 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLECRUISE H50

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。 新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。 また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。 ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。 フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。
  • D422 DUNLOP(ダンロップ)

    D422

    DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ
    用途ホンダVT1300CX(’12~)用リム径(inch)21タイヤサイズ90/90-21M/C 54HタイプT/LパターンD422仕様ホンダVT1300CX(’12~)用適合Front標準リム幅(inch)2.15主な適合車種VT1300CX 2009-2016年式:フロントに使用タイヤ幅(mm)90偏平率(%)90
  • MX71 DUNLOP(ダンロップ)

    MX71

    DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ハード路からミディアム路まで幅広く対応するワイドレンジハードタイヤ
    用途競技用
  • TR011 TOURLIST IRC

    TR011 TOURLIST

    IRC(45件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    10日以内出荷
    自分のトライアルマシンに乗ったまま、山や河川敷などのフィールドへ行くことができる公道走行可能モデル。 ベースはコンペティションモデルの「TR-011」なので、さまざまなセクションを攻略する場合の信頼度も◎
    パターンTR011 TOURLIST
  • SCORPION MX MID SOFT 32 PIRELLI(ピレリ)

    SCORPION MX MID SOFT 32

    PIRELLI(ピレリ)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    ワールドモトクロスV10チャンピオン、ステファン・エバーツが開発した、最強のモトクロスタイヤ。 ソフトからミディアム路面をカバー。
  • TRAILMAX DUNLOP(ダンロップ)

    TRAILMAX

    DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。
    タイプWTパターンTRAILMAX
  • 90/90-21 54S WT DUNLOP(ダンロップ)

    90/90-21 54S WT

    DUNLOP(ダンロップ)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    トレッド幅(mm)94タイヤ外径(mm)708
  • BATTLECROSS X20 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLECROSS X20

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    レースの現場で開発され、更なる性能進化を遂げたハイパフォーマンスタイヤ。 ※一般公道では走行できません。
    用途タイヤ・足回りパターンX20
  • SCORPION MX EXTRA X PIRELLI(ピレリ)

    SCORPION MX EXTRA X

    PIRELLI(ピレリ)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    ミッドソフトからミッドハードまでの路面をカバー リアに18インチ、19インチ各サイズをラインナップしエンデューロにも使用可能
  • ME888 MARATHON ULTRA METZELER(メッツラー)

    ME888 MARATHON ULTRA

    METZELER(メッツラー)
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷
    ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。
  • BATTLAX ADVENTURE A41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX ADVENTURE A41

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。。※Use Tube on Tube type rim (チューブ使用により、チューブタイプ用リム
    構造TLパターンA41
  • BATTLAX ADVENTURE A41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX ADVENTURE A41

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。
  • ENDURO MEDIUM MICHELIN(ミシュラン)

    ENDURO MEDIUM

    MICHELIN(ミシュラン)
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    タイプTT
  • ENDURO HARD MICHELIN(ミシュラン)

    ENDURO HARD

    MICHELIN(ミシュラン)
    15,980税込17,578
    1本
    9日以内出荷
    タイヤサイズ90/90-21リム径(inch)21適合フロントタイプTT速度記号/荷重表示54R
  • SCORCHER 31 MICHELIN(ミシュラン)

    SCORCHER 31

    MICHELIN(ミシュラン)
    22,980税込25,278
    1本
    9日以内出荷
    Harley-Davidson SportsterおよびDyna モデルの純正タイヤとして装着 ミシュランオリジナルのHarley-Davidson専用タイヤ Harley-Davidsonと共同開発、ハーレーダビッドソン公認 長年のレース経験を具現化した革新的なコンパウンドを採用し、優れた高速安定性とウェット/ ドライグリップの両立を実現。 MICHELIN Scorcher ”31" の柔軟なケーシングと内部構造がワインディングロードでも安定したハンドリングに貢献。 Michelin カーボン・ブラック・コンパウンドにより高い運動性能と耐久性を両立。
    タイプTL/TT
  • SCORCHER 11 MICHELIN(ミシュラン)

    SCORCHER 11

    MICHELIN(ミシュラン)
    35,980税込39,578
    1本
    9日以内出荷
    Harley-Davidson V-Rod、Sportster、全ストリートモデル専用に開発されたミシュランラジアルタイヤ ・ミシュランオリジナルのHarley-Davidson専用タイヤ ・Harley-Davidsonと共同開発、ハーレーダビッドソン公認 ・Harley-Davidsonブランド <グリップ力> 最大限に接地面を確保ハイレベルなドライグリップを発揮するために、セミスリックトレッドを採用。 また、効率的な排水性能を可能とするグルーブデザインにより、高いウェットグリップを実現 <ライフ性能> レースで培われた技術を活用し、耐久性と優れたパフォーマンスを両立させた新コンパウンドを搭載。 <ハンドリング> Michelin 最新ラジアルテクノロジーを搭載し、軽快感のあるハンドリングを実現。
  • SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) PIRELLI(ピレリ)

    SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2)

    PIRELLI(ピレリ)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    ドライブリップ、ウェットグリップ耐久性など、オンロード性能を大幅に高めた新世代エンデューロストリートタイヤ リアタイヤ ショルダーにはシリカ100%配合コンパウンド、センターにはシリカ70%配合コンパウンド採用。ドライ、ウェット両面でのグリップを大幅に向上させました。 スポーツツーリングタイヤ「ANGEL GT」のプロファイルをベースにタイヤ形状を設計。新コンパウンドとの相乗効果で、SCORPION TRAILよりも平均60%もマイレージが向上しています。
  • E705 SHINKO(シンコータイヤ)

    E705

    SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    アグレッシブなトレッドパターンは、ストリート使用75%、トレール使用25%に適した設計となっており、ハイカーボンを使用したコンパウンドは、ドライ、ウェット共に優れた性能を発揮します。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン』には他にこんなカテゴリがあります

タイヤ