カテゴリ
絞り込み
電圧(V)
- 10(1)
- 12(7)
- 13(1)
- 24(6)
- 90~242(10)
- 100(321)
- 100~110(15)
- 100~200(3)
- 100~240(542)
- 100~242(9,835)
- 100~254(38)
- 100~265(5)
- 100~277(11)
- 182~240(1)
- 200(328)
- 200~240(4)
- 200~242(1,465)
- 200~254(19)
- 230(1)
- 242(166)
消費電力(W)
- 5未満(54)
- 5~10未満(355)
- 10~20未満(2,191)
- 20~30未満(4,390)
- 30~40未満(3,965)
- 40~50未満(2,454)
- 50~60未満(1,089)
- 60~70未満(683)
- 70~80未満(435)
- 80~90未満(749)
- 90~100未満(26)
- 100~200未満(147)
- 200~300未満(43)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(3)
- 500~600未満(3)
- 600~700未満(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(6,777)
- 三菱電機(4,513)
- 東芝ライテック(638)
- 岩崎電気(408)
- ODELIC(オーデリック)(214)
- ENDO(遠藤照明)(153)
- コイズミ照明(115)
- DAIKO(大光電機)(87)
- Luci(ルーチ)(47)
- 星和電機(SEIWA)(36)
- 日動工業(32)
- ハーフェレ(30)
- アイリスオーヤマ(15)
- シャープ(14)
- トライト(13)
- エコ・トラスト・ジャパン(10)
- DNライティング(9)
- オーム電機(7)
- 日立(7)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

iD800iスタイル昼白色
Panasonic(パナソニック)¥5,198税込¥5,7181組欠品中仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・800lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21533【オプション】片反射笠アダプタFSK21020●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)片反射笠アダプタとガードを組み合わせて使用する場合は、ガードの加工が必要です。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)607幅(mm)80質量(kg)1高さ(mm)50電圧(V)100~242消費電力(W)5.9色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)140.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)830RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LB20形1600lm昼白色
Panasonic(パナソニック)¥5,498税込¥6,0481台欠品中仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●一般タイプ・1600lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
iD6900笠付 防湿防雨
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷【本体】NNWK41080+【ライトバー】NNW4610ENTLE9の組合せ仕様【適合ガード】FK42553(ステンレス)、【適合ガード】FK42533(鋼材)材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1240幅(mm)150質量(kg)3高さ(mm)99タイプ天井直付型、防湿型・防雨型・6900 lmタイプ・昼白色・非調光使用温度範囲(℃)-10~35等級IP23 防湿消費電力(W)43.1定格電圧(V)100~242器具・セットセット色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)6900トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否×エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ
三菱電機¥8,198~税込¥9,018~1セット92日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)0.6製品形状トラフタイプ入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ専用 防水型器具 20形
ECOPOLA¥7,898~税込¥8,688~1台4日以内出荷直管形LED ECOPOLAランプ専用 防水型器具 IP66(防水・防塵)対応。養豚場(豚舎)や養鶏場・牛舎・食品工場・立体駐車場など粉塵の多い施設でも、安心してお使いいただけます。材質本体:ポリカーボネート 反射板:鉄板(サビ止め加工) カバー留め具:ステンレス 密封材:シリコン樹脂、ポリウレタン樹脂消費電力(W)12定格電圧(V)AC100/200器具・セット器具のみ防塵防水性能IP66ソケットG13RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)(入力)AC85~230、50/60Hzエコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 5200lm 幅328 非調光
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から62日以内出荷600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)3.9取付天井埋込型サイズ40形形下面開放型タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)31.9本体亜鉛鋼板時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)100調光の可否不可反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 4000lm 幅328 非調光
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷から62日以内出荷600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)3.9取付天井埋込型サイズ40形形下面開放型タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)25本体亜鉛鋼板時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)4000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)100調光の可否不可反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 5200lm 幅150 非調光
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷から62日以内出荷600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型サイズ40形形反射笠付高さ(mm)80タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)31.9本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型
ODELIC(オーデリック)¥20,980~税込¥23,078~1台4日以内出荷から92日以内出荷SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー。36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。ライティングダクトレールに取付可能なレール取付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。材質サイドカバー:樹脂(乳白)長さ(mm)1500幅(mm)36質量(kg)1.7取付レール取付型高さ(mm)76種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置天井面取付専用エコロジー商品省エネ
LEDベースライト40形 トラフ型
日動工業¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。トラフタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)仕様アースあり質量(kg)1.5タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×69×54色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラスエコロジー商品省エネ
LED一体型ベース照明
HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個5日以内出荷高さ(mm)62定格消費電力(W)20.5相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)83生産国日本光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED一体型ベース照明 40形
HotaluX(ホタルクス)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷から9日以内出荷LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体です。用途屋内用スイッチ-エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 40形 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981台3日以内出荷仕様ライトバー別売適合ガード(別売):FK41534長さ(mm)1225幅(mm)150材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)タイプ天井直付型(リニューアル専用)ランプの種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDシームレス照明用 パワーコード先バラ
トライト¥1,098税込¥1,2081本当日出荷AC100~200Vの入力パワーコードです。 シームレス用パワーコード先バラ仕様です。トラスコ品番195-4737色白質量(g)55長さ(m)0.5電圧(V)AC90~242
TENQOO直付40形W230
東芝ライテック¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷から92日以内出荷材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:230質量(kg)2.2区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83
LEDシームレス照明
トライト¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から9日以内出荷点灯には必ず別売りの3Pパワーコードが必要です。材質アルミニウム電源(V)AC100~200エコロジー商品省エネ
iD1600 D230 防湿防雨
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781セット3日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:(出力固定型)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)11.6保護等級IP23防湿寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×86光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
LDL20×1灯用 笠なし型器具 器具のみ
Panasonic(パナソニック)¥8,298税込¥9,1281台当日出荷仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)質量(kg)1.2材質(本体)亜鉛鋼板(白色)消費電力(W)12定格電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×632×88光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)950演色指数(Ra)84材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)IP等級IP23
iD 110形LED本体反射笠付型
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷仕様天井直付型、適合ガード:FK82533、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。長さ(mm)2413幅(mm)150材質/仕上本体:亜鉛鋼板(白色)エコロジー商品省エネ
iD 40形LED本体コーナーライト
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷仕様天井直付型、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。長さ(mm)1245幅(mm)120材質/仕上本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
高天井用LED照明 E39口金タイプ
アイリスオーヤマ¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から3日以内出荷全長(mm)308定格寿命(時間)60000色温度(K)5000光源色昼白色相当配光角度(°)110エコロジー商品省エネ
IDシリーズ 直付型 40形ステンレス iスタイル 防湿・防雨形
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1セット3日以内出荷質量(kg)2.6材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×1240×86色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 埋込形 下面開放
東芝ライテック¥12,980~税込¥14,278~1セット5日以内出荷から32日以内出荷仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間
一体型LEDベースライト iDシリーズ/40形 天井埋込型 器具本体
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台3日以内出荷仕様水平天井埋込専用適合600ピッチ、800ピッチのボルト(LE・RZ)材質(本体)亜鉛鋼板材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
Myシリーズ ライトユニット 省電力タイプ
三菱電機¥9,598~税込¥10,558~1台4日以内出荷から92日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状ライトユニット質量(kg)(器具本体のみ)0.8形40タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
ベースルクス40形30W
日動工業¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷軒先や階段踊り場のひさしなど、ホコリが多い場所に!Hf蛍光灯32形2灯クラスの明るさ!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用質量(kg)2.2タイプ反射笠型周波数(Hz)50/60消費電力(W)32/32(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.34/0.17(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×150×60器具・セットセット品色温度(K)5000照度(Lx)1m:1370、3m:200、5m:80ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)160、1/2:水平(H)120/垂直(V)120使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)158.4/158.4(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)5070電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)
Panasonic(パナソニック)¥6,598~税込¥7,258~1台3日以内出荷仕様初期照度補正機能付、ウィズリモ2材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源LED安定器出力型:定格出力型光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否○エコロジー商品省エネ
天井直付型 20形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)
Panasonic(パナソニック)¥6,298~税込¥6,928~1組3日以内出荷材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)632幅(mm)150質量(kg)1.2高さ(mm)50電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランス【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
20形 ライトバー プルスイッチ付 非調光
Panasonic(パナソニック)¥6,498~税込¥7,148~1台欠品中材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000ランプの種類LED内蔵光源色昼白色安定器定格出力型、補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)調光方式非調光演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
sB 高光束 L1200 白 4000K 調光
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.5取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)30.6定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×64色温度(K)4000 (白色)エネルギー消費効率(Lm/W)150.3入力電流(A)(100V時) 0.31光束(Lm)4600使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
20形 ライトバー シンプルセルコンひとセンサON/OFF 段調光切替タイプ
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷◆ひと(熱線)センサ付。◆1600 lmタイプ・昼白色・非調光。◆Ra83電圧(V)100~242色温度(K)5000ランプ寿命光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)安定器定格出力型<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>LED昼白色色(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDベースライト 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥7,798~税込¥8,578~1本4日以内出荷から62日以内出荷※画像はイメージです。SDシリーズ用途屋内用幅(mm)76タイプ一般タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
LB40形6900lmひとセンサ昼白色
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)執務空間など人の動きの小さな場所での使用はお避けください。人がいてもセンサが検知しない場合があります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242器具・セットセット品色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否×エコロジー商品省エネ