絞り込み
種別
  • その他(1)
ブランド
  • オーム電機(1)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • エコリカ(1)
  • 三菱電機(66)
  • ODELIC(オーデリック)(120)
  • 日動工業(12)
  • DAIKO(大光電機)(9)
  • 日立(1)
  • ユニティ(1)
  • ECOPOLA(1)
電圧(V)
  • 200
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 24(3)
  • 90~242(5)
  • 100(186)
  • 100~110(8)
  • 100~200(22)
  • 100~240(354)
  • 100~242(5,477)
  • 100~254(7)
  • 100~265(2)
  • 100~277(1)
  • 200~242(14)
  • 200~254(17)
  • 242(125)
消費電力(W)
  • 5~10未満(33)
  • 10~20未満(162)
  • 20~30未満(172)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 100~200未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(51)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(75)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(107)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(29)
  • 10,000-50,000円(191)
  • 50,000-100,000円(14)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

施設・屋外照明 :「LED 20W」の検索結果

施設・屋外照明は発光ダイオードを用いたランプやライトなどの照明器具のことです。少ない電力で高輝度、長寿命であるLED照明器具は省エネかつリーズナブルなアイテム。カバーがセットになったタイプのベースライトやバータイプのLEDなどさまざまな形状があり、色や明るさなど豊富な種類から選ぶ事ができます。またLEDバーを交換することも可能。明るい昼白色のランプは視野が良好なため工場の倉庫などの作業現場でもおすすめです。また電球を保護するためのカバーなど豊富なアイテムを組み合わせて使用することもできます。
LED照明器具への切り替えはお早めに
215件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から90日以内出荷
    仕様調光器:不可種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷から90日以内出荷
    種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷から90日以内出荷
    種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷
    種類LED LINE電圧(V)100/200/242色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 直管型LED用ベースライト ベースライト ユニティ

    直管型LED用ベースライト ベースライト

    ユニティ
    2,998税込3,298
    1台
    7日以内出荷
    用途屋内専用仕様FLR20W1灯型 C1適合ULL-D06**ランプ1本専用器具タイプトラフ入力電圧(V)100・200色(本体)エコロジー商品省エネ
  • ベースルクス交換用LEDユニット 日動工業

    ベースルクス交換用LEDユニット

    日動工業
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    LEDベースルクス15Wの交換用ユニットです。
    仕様屋内用適合機種BSL-R15Y-50K、BSL-S15Y-50K、BSL-T15Y-50K、BSL-W15Y-50K周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:490、3m:70、5m:30使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)2110電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
  • トラフ1灯型器具 LED40形直管専用 LT-FT14-T-W オーム電機

    トラフ1灯型器具 LED40形直管専用 LT-FT14-T-W

    オーム電機(6件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    付属品ランプご挿入防止治具消費電力(W)適用光源/20定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約900適合品番(専用ランプ)06-2981/06-2982寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1265×50色(本体)
  • 高演色LED 直付型ベースライト LEDユニット型 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED 直付型ベースライト LEDユニット型

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー。36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。壁面にも取付可能な直付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。
    仕様調光器不可材質サイドカバー:樹脂(乳白)長さ(mm)1500幅(mm)36質量(kg)1.7取付直付型種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト電圧(V)100/200/242角度(°)傾斜天井対応:90本体アルミ光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • ベースルクス交換用LEDユニット 日動工業

    ベースルクス交換用LEDユニット

    日動工業
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    LEDベースルクス25Wの交換用ユニットです。
    仕様屋内用適合機種BSL-R25Y-50K、BSL-S25Y-50K、BSL-T25Y-50K、BSL-W25Y-50K周波数(Hz)50/60消費電力(W)28/28(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.28/0.15(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:960、3m:140、5m:60使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)4080電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
  • LEDベースライト40形トラフ型 日動工業

    LEDベースライト40形トラフ型

    日動工業
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
    質量(kg)1.5タイプトラフ型定格電圧(V)AC100/200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×69×54色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト40形反射笠型 日動工業

    LEDベースライト40形反射笠型

    日動工業
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
    質量(kg)1.9タイプ反射笠型定格電圧(V)AC100/200兼用色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    その他※調光器不可材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付天井面取付専用、レール取付専用高さ(mm)47種類SOLID LINE Mini平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)142.8光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付壁面・天井面傾斜面取付兼用高さ(mm)43種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)142.8光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト40形逆富士型スリム 日動工業

    LEDベースライト40形逆富士型スリム

    日動工業
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
    質量(kg)2.1タイプ逆富士型スリム定格電圧(V)AC100/200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×160×54色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト40形逆富士型ワイド 日動工業

    LEDベースライト40形逆富士型ワイド

    日動工業
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
    質量(kg)2.2タイプ逆富士型ワイド定格電圧(V)AC100/200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×230×54色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED□350埋込乳白深枠(白) Panasonic(パナソニック)

    LED□350埋込乳白深枠(白)

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1セット
    4日以内出荷
    用途屋内用セット内容【本体】NNFK25013+【パネル付点灯ユニット】NNFK27420CLA9のセット質量(kg)3.6消費電力(W)AC100V時:24.0、AC200V時:24.0、AC242V時:24.0定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)120.8入力電流(A)AC100V時:0.24、AC200V時:0.12光束(Lm)2900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED□350埋込深枠(白)点灯部 Panasonic(パナソニック)

    LED□350埋込深枠(白)点灯部

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    用途屋内用質量(kg)3.6定格電圧(V)AC100/200/242光源LED色温度(K)5000埋め込み寸法(mm)□350光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ専用 防水型器具 20形 ECOPOLA

    直管形LEDランプ専用 防水型器具 20形

    ECOPOLA
    7,898税込8,688
    1台
    4日以内出荷
    直管形LED ECOPOLAランプ専用 防水型器具 IP66(防水・防塵)対応。養豚場(豚舎)や養鶏場・牛舎・食品工場・立体駐車場など粉塵の多い施設でも、安心してお使いいただけます。
    材質本体:ポリカーボネート 反射板:鉄板(サビ止め加工) カバー留め具:ステンレス 密封材:シリコン樹脂、ポリウレタン樹脂消費電力(W)12定格電圧(V)AC100/200器具・セット器具のみ防塵防水性能IP66ソケットG13RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)(入力)AC85~230、50/60Hzエコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ

    三菱電機
    8,198税込9,018
    1セット
    翌々日出荷から92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)0.6製品形状トラフタイプ入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1セット
    翌々日出荷から92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ質量(kg)1取付直付形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ

    三菱電機
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状片反射笠付タイプ質量(kg)1取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1セット
    翌々日出荷から92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.7製品形状ウォールウオッシャ器具入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ プルスイッチ付質量(kg)1取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1セット
    翌々日出荷から90日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形(直付・吊下兼用形)40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)2.4製品形状学校用 スクールファイン入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 埋込形 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 埋込形

    三菱電機
    48,980税込53,878
    1セット
    3日以内出荷から90日以内出荷
    用途工場・倉庫 HACCP向け種別LEDライトユニット形ベースライトカバー帯電防止アクリル(透明)取付埋込形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)7色温度(K)5000製品形状220幅 ステンレス枠・アクリルカバータイプ光源色昼白色入数1セット演色指数(Ra)83ステンレス(白色仕上)ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷から92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト40材質(本体)鋼板 白色仕上取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 高天井用LED照明 HILシリーズ 高演色タイプ 200W形/300W形相当 エコリカ

    高天井用LED照明 HILシリーズ 高演色タイプ 200W形/300W形相当

    エコリカ
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    水銀灯200~300W形相当 高天井用 LED照明 高演色タイプです。 平均演色評価数 Ra97、R9-R15まで全ての演色評価数で高い数値を実現。 自然光に限りなく近い、忠実な色味の再現性を実現します。 色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの検品倉庫に最適な照明です。 明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます。 安心・安全にご使用いただくため、保証期間を3年設けております。
    用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に付属品直付器具、チェーン種別LED投光器規格高演色形クラス4(JIS:Z9112)準拠使用温度(℃)-20~+50定格寿命(時間)約50000平均演色評価数Ra97保護等級IP65色温度(K)5000使用環境屋内使用専用保証期間3年光源色昼白色相当設置方式直付け、チェーンRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1セット
    翌々日出荷から90日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1セット
    翌々日出荷から90日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.3機能人感センサ付製品形状逆富士タイプ 230幅入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1セット
    翌々日出荷から90日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付埋込形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1セット
    翌々日出荷から90日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.3製品形状逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1セット
    翌々日出荷から92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1セット
    3日以内出荷から90日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1セット
    5日以内出荷から92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト40材質(本体)鋼板 白色仕上取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)2.3穴サイズ(mm)【埋込穴】100×(1216×N+29)ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷から92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.2機能人感センサ付器具・セットセット製品形状笠付タイプ色(本体)白色塗装入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 交換形LEDベース器具 特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト対応) FLR40形2灯用相当 【器具別売】 日立

    交換形LEDベース器具 特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト対応) FLR40形2灯用相当 【器具別売】

    日立
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    電圧(V)100/200/242消費電力(W)23.7明るさ(Lm)3800グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否なしエコロジー商品省エネ
  • SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 低光束タイプ ODELIC(オーデリック)

    SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 低光束タイプ

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    タイプ低光束タイプ定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間明るさFLR40W×2灯相当エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 高天井用 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 高天井用

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1セット
    5日以内出荷から92日以内出荷
    用途屋内用仕様高天井用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.2機能人感センサ付製品形状笠付タイプ入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
施設・屋外照明