カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 三菱電機(28)
- ODELIC(オーデリック)(110)
- 日動工業(12)
電圧(V)
- 200
- 12(1)
- 24(1)
- 90~242(5)
- 100(150)
- 100~200(22)
- 100~240(274)
- 100~242(4,777)
- 100~254(1)
- 200~242(12)
- 200~254(2)
- 242(112)
消費電力(W)
- 5~10未満(27)
- 10~20未満(114)
- 20~30未満(116)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
グリーンマーク認定(51)
グリーン購入法適合(70)
再生紙使用マーク適合(107)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(12)
- 10,000-50,000円(133)
- 50,000-100,000円(12)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ベースルクス交換用LEDユニット
日動工業¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷LEDベースルクス15Wの交換用ユニットです。仕様屋内用適合機種BSL-R15Y-50K、BSL-S15Y-50K、BSL-T15Y-50K、BSL-W15Y-50K周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:490、3m:70、5m:30使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)2110電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
ベースルクス交換用LEDユニット
日動工業¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷LEDベースルクス25Wの交換用ユニットです。仕様屋内用適合機種BSL-R25Y-50K、BSL-S25Y-50K、BSL-T25Y-50K、BSL-W25Y-50K周波数(Hz)50/60消費電力(W)28/28(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.28/0.15(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:960、3m:140、5m:60使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)4080電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
LEDベースライト40形トラフ型
日動工業¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!質量(kg)1.5タイプトラフ型定格電圧(V)AC100/200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×69×54色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDベースライト40形反射笠型
日動工業¥21,980税込¥24,1781台当日出荷から3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!質量(kg)1.9タイプ反射笠型定格電圧(V)AC100/200兼用色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷から5日以内出荷その他※調光器不可材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付天井面取付専用、レール取付専用高さ(mm)47種類SOLID LINE Mini平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)142.8光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥18,980~税込¥20,878~1台5日以内出荷材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付壁面・天井面傾斜面取付兼用高さ(mm)43種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)142.8光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
LEDベースライト40形逆富士型スリム
日動工業¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!質量(kg)2.1タイプ逆富士型スリム定格電圧(V)AC100/200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×160×54色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDベースライト40形逆富士型ワイド
日動工業¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!質量(kg)2.2タイプ逆富士型ワイド定格電圧(V)AC100/200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×230×54色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED□350埋込乳白深枠(白)
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781セット4日以内出荷用途屋内用セット内容【本体】NNFK25013+【パネル付点灯ユニット】NNFK27420CLA9のセット質量(kg)3.6消費電力(W)AC100V時:24.0、AC200V時:24.0、AC242V時:24.0定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)120.8入力電流(A)AC100V時:0.24、AC200V時:0.12光束(Lm)2900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED□350埋込深枠(白)点灯部
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷用途屋内用質量(kg)3.6色白定格電圧(V)AC100/200/242光源LED色温度(K)5000埋め込み寸法(mm)□350光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ
三菱電機¥14,980~税込¥16,478~1セット翌々日出荷から92日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.7製品形状ウォールウオッシャ器具入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 埋込形
三菱電機¥48,980~税込¥53,878~1セット3日以内出荷から90日以内出荷用途工場・倉庫 HACCP向け種別LEDライトユニット形ベースライトカバー帯電防止アクリル(透明)取付埋込形形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)7色温度(K)5000製品形状220幅 ステンレス枠・アクリルカバータイプ光源色昼白色入数1セット演色指数(Ra)83枠ステンレス(白色仕上)ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ
三菱電機¥12,980~税込¥14,278~1セット4日以内出荷から92日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形40材質(本体)鋼板 白色仕上取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ
三菱電機¥14,980~税込¥16,478~1セット翌々日出荷から90日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース
三菱電機¥14,980~税込¥16,478~1セット翌々日出荷から90日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付埋込形形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付
三菱電機¥14,980~税込¥16,478~1セット3日以内出荷から90日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1セット5日以内出荷から92日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形40材質(本体)鋼板 白色仕上取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)2.3穴サイズ(mm)【埋込穴】100×(1216×N+29)ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 低光束タイプ
ODELIC(オーデリック)¥18,980~税込¥20,878~1本5日以内出荷タイプ低光束タイプ定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間明るさFLR40W×2灯相当エコロジー商品省エネ
埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 非調光
ODELIC(オーデリック)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から5日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可長さ(mm)1282幅(mm)320質量(kg)5.5取付埋込型/下面開放型(幅広)2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1270×300連結可能型(別売MA001)調光の可否否遮光(°)15
直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から92日以内出荷プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)質量(kg)1.7色白取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否
直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台翌々日出荷から15日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可質量(kg)2.8色白取付直付型40形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光
ODELIC(オーデリック)¥15,980~税込¥17,578~1台翌々日出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可質量(kg)3.2色白取付直付型40形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥21,980~税込¥24,178~1台翌々日出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可、チェーン吊具(別売):XA453 052質量(kg)2.3色白取付直付型40形タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合
ベースルクス40形15W
日動工業¥7,598~税込¥8,358~1台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:490、3m:70、5m:30ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.5/144.5(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)2110電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1台翌々日出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可質量(kg)1.2取付直付型20形タイプトラフ型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×53ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台翌々日出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可質量(kg)1.9取付直付型40形タイプトラフ型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×53ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ベースルクス40形15W
日動工業¥7,598税込¥8,3581台3日以内出荷軒先や階段踊り場のひさしなど、ホコリが多い場所に!Hf蛍光灯32形クラスの明るさ!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用質量(kg)2.2タイプ反射笠型周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×150×60色温度(K)5000照度(Lx)1m:550、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)160、1/2:水平(H)120/垂直(V)120使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)132.1/132.1(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)1930電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
ベースルクス40形25W
日動工業¥7,798税込¥8,5781台3日以内出荷軒先や階段踊り場のひさしなど、ホコリが多い場所に!蛍光灯40形2灯クラスの明るさ!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用質量(kg)2.2タイプ反射笠型周波数(Hz)50/60消費電力(W)28/28(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.28/0.15(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×150×60色温度(K)5000照度(Lx)1m:1090、3m:160、5m:70ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)160、1/2:水平(H)120/垂直(V)120使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)134.6/134.6(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)3770電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
ベースルクス40形25W
日動工業¥7,798~税込¥8,578~1台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用周波数(Hz)50/60消費電力(W)28/28(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.28/0.15(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:960、3m:140、5m:60ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)145.7/145.7(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)4080演色性(Ra)Ra83
ベースルクス40形15W
日動工業¥7,598税込¥8,3581台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用質量(kg)1.6タイプトラフ型周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×78×58色温度(K)5000照度(Lx)1m:490、3m:70、5m:30ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.5/144.5(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)2110電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
ベースルクス40形25W
日動工業¥7,798税込¥8,5781台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用質量(kg)1.6タイプトラフ型周波数(Hz)50/60消費電力(W)28/28(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.28/0.15(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×78×58色温度(K)5000照度(Lx)1m:960、3m:140、5m:60ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)145.7/145.7(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)4080電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/4KV演色性(Ra)Ra83
直付型ベースライト20形 トラフ型1灯用 非調光
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷から92日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可質量(kg)0.8取付直付型/トラフ型1灯用タイプ1050lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)7.2本体鋼ランプ直管形LED7.2W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×632×84ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
埋込型スクエアベースライト□450 非調光
ODELIC(オーデリック)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付埋込型タイプ省電力タイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)29.1寸法(幅W×高さH)(mm)475×475本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP32W×3灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□450調光の可否否取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可質量(kg)1.7色白取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光
ODELIC(オーデリック)¥27,980~税込¥30,778~1台4日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です仕様調光器:不可質量(kg)2色白取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×86ランプの種類LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 逆富士型幅広1灯用 非調光
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から5日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可質量(kg)2.4色白取付直付型/逆富士型(幅広)1灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1254×103ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト20形 逆富士型幅広 非調光
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷から92日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可色白タイプ1050lmタイプ電圧(V)100/200/242本体鋼ランプ直管形LED7.2W(G13)ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト20形 非調光
ODELIC(オーデリック)¥8,998~税込¥9,898~1台4日以内出荷から5日以内出荷LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)。片側給電片側配線。シンプルなデザインとリーズナブルな価格を両立させたスタンダードベースライトシリーズ。安全設計のランプと専用本体、ソケットカバーによるランプの落下防止など、安全性に配慮した確かな品質をシンプルなデザインに込めました仕様調光器:不可質量(kg)1.2色白取付直付型電圧(V)100/200/242本体鋼・樹脂寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×63ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器