絞り込み
能力(t)
  • 2
  • 0.8(1)
  • 1.25(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2.1(1)
  • 2.3(1)
  • 2.722(1)
  • 3(11)
  • 3.25(1)
  • 3.629(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 10(1)
  • 50(1)
  • 500(1)
  • 1000(1)
最高位(mm)
  • 430(1)
  • 473(1)
  • 476(1)
  • 505(1)
  • 508(1)
最低位(mm)
  • 85(1)
  • 98(2)
  • 113(1)
  • 116(1)
ブランド
  • 長崎ジャッキ(3)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • マサダ製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
能力(t)から絞り込む
2
3(11)
3.25(1)
3.629(1)
4(1)
5(2)
10(1)
50(1)
500(1)
1000(1)
  • 低床ガレージジャッキ(ミドルタイプ) 長崎ジャッキ

    低床ガレージジャッキ(ミドルタイプ)

    長崎ジャッキ
    81,980税込90,178
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトボディで高揚程を実現 ハンドル3段ロック機構付
  • PROEXCELガレージジャッキ 2t 大橋産業(BAL)

    PROEXCELガレージジャッキ 2t

    大橋産業(BAL)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    最大荷重:2トン、揚幅:85~430mm、ローダウン車対応ジャッキの登場!。ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構付き!。スローダウン機構搭載で安心して作業できます。ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい!
    用途車の整備、タイヤ交換等質量(kg)22本体寸法(mm)310×590×200最高位(mm)430最低位(mm)85ハンドル長さ(mm)950(2本連結時)使用作動油ISO VG10最大荷重(t)2揚幅(mm)345必要油量(mL)140
  • サービスジャッキ マサダ製作所

    サービスジャッキ

    マサダ製作所(3件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
    使用温度範囲(℃)-20~70
  • 超低床エアーガレージジャッキ2TON 長崎ジャッキ

    超低床エアーガレージジャッキ2TON

    長崎ジャッキ
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    車検最低地上高基準90mmに対応です。
    用途車両整備用。トラスコ品番415-5308材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)420幅(mm)370全長(mm)1098高さ(mm)80~500許容荷重(t)2揚力(kN)20(2(t))ハンドル長さ(mm)1025
  • 低床エアーガレージジャッキミドル静音 長崎ジャッキ

    低床エアーガレージジャッキミドル静音

    長崎ジャッキ
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    作動音30%カット、エア消費量31%削減したECO JACKです。
    用途車両整備用。トラスコ品番415-3752材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)407幅(mm)382全長(mm)945高さ(mm)98~505許容荷重(t)2揚力(kN)20(2(t))ハンドル長さ(mm)1050

ガレージジャッキ』には他にこんなカテゴリがあります

ガレージジャッキ(プロ用ジャッキ)