絞り込み
ブランド
日本ドライケミカル・初田製作所・ヤマトプロテック・モリタ宮田・マルヤマエクセル・イチネンTASCO・ユニット
「型」から絞り込む

住宅用消火器 ポッシュガードリキッド
日本ドライケミカル¥11,980税込¥13,1781本9日以内出荷強い消火力の強化液仕様です。 圧力ゲージで簡単チェック 放射距離が長く遠くまで届きます レバー操作のパワーは半分以下用途普通火災・てんぷら油火災・ストーブ火災・電気火災トラスコ品番137-1820
ニューリトルファイヤーペット
モリタ宮田(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷食品添加物成分(酢)から作られた中性消火薬剤のため安心して使用できます。仕様蓄圧式トラスコ品番161-3751質量(kg)2.2アズワン品番64-9482-72
移動式粉末(第3種)消火設備「ユニットA」SUSポリッシュ
ヤマトプロテック¥339,800税込¥373,7801台6日以内出荷[ユニットA]シリーズのSUSポリッシュは、従来の消火性能に加え、ステンレスを使用しているため、サビに強く耐久性に優れています。また、見た 目にも美しいステンレス素材を使用しているので、デザイン性の高い建物や海岸近辺におすすめです。※SUSヘアラインではありません。型式移動式質量(kg)約75色SUSポリッシュ(SUSバフ加工)タイプ粉末(第3種)消火設備ユニットA75(SUSポリッシュ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1135×290×350ホース長さ(m)20型式検定合格番号C-493号設置場所海岸近辺の屋外駐車場、屋外・屋内駐車場、飛行機格納庫など放射時間約64秒放射距離8~10m薬剤量(kg)粉末(ABC)33
業務用ABC粉末消火器(廃棄シール付)
イチネンTASCO¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷仕様業務用ABC粉末消火器(廃棄シール付)エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
業務用 ミスト消火器 アクアシューター(SUS)
ヤマトプロテック¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷-用途使用時の安全を最優先に考え、精密機械への影響を極力抑えることのできる水(浸潤剤等入り)消火器です。素材ステンレス
住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器
ヤマトプロテック¥9,998税込¥10,9981本欠品中どこに設置しても安心、オールマイティーな消火器。普通火災・天ぷら火災・ストーブ火災・電気火災などの初期消火も素早くできます。サイズやホースの有無など、各種取り揃えていますので、用途に応じてお選びください。 高齢化社会を見据えた、軽くて使いやすい消火器。 メンテナンスフリーですので点検が簡単。 住宅防火安心マーク付き。 サビに強いSUS製指示圧力計。 高性能ダブルパッキン。 全数検査で徹底した品質管理体制。 封ロックを採用。用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災種別蓄圧式型式消第30~14号質量(kg)約2.82種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)約130エコマーク認定認定全高(mm)約400RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約15秒(20℃)放射距離3~5m(20℃)薬剤量(kg)1.5設計標準使用期限5年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器
ヤマトプロテック¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷から4日以内出荷より高い安全性と機能を追求! サビに強いSUS製指示圧力計 サビ等の劣化に強いSUS(ステンレス鋼)素材を指示圧力計に使用。耐食・耐久性が高く長期間安全に使用できます。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用。 全数検査で徹底した品質管理体制 最新鋭の装置によるヘリウムリーク試験(圧力漏れ試験)に合格した製品のみを出荷。 高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープ。用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限5年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002