絞り込み
画素数
- 200万画素(1)
- 1300万画素(1)
ブランド
- ナリカ
- IPEVO(8)
- アバー・インフォメーション(6)
- サンワサプライ(5)
- プリンストン(4)
- EPSON(2)
- エルモ(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- ヴォルフビジョン(1)
- AverInformation(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「画素数」から絞り込む
200万画素(1)
1300万画素(1)

教材提示装置(書画カメラ)
ナリカ¥55,000税込¥60,5001個当日出荷1300万画素のコンパクト書画カメラ。届いてからすぐ使えるHDMIケーブル付付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル、HDMIケーブル(5m)型式MX-P3N寸法(mm)290×82×22(収納時)、343×82×302(操作時)電源ACアダプタ(付属)ズームデジタル16倍撮像素子1/3.1型フォーカスワンプッシュAF出力端子RGB、USB2.0、HDMI画素数1300万画素連続撮影速度60fps
理科実験用USBカメラ G-AFS
ナリカ¥15,000税込¥16,5001個5日以内出荷お手持ちの端末(Windows)のUSBボートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。 オートフォーカスのため、ピント調節が簡単にでき、手元の実験のようすなどが手軽に撮影できます。 端末を動かさずに、実験を撮影します。1/4インチねじを利用して三脚などに固定できますその他三脚取り付け穴(1/4インチねじ穴)寸法(mm)57×20×27質量(g)90電源USB給電ケーブル長(m)1.5対応OSWindows撮像素子CMOSホワイトバランスオートフォーカスオート画素数200万画素距離最短接写7cm映像出力USB
三脚(卓上用)
ナリカ¥1,900税込¥2,0901台5日以内出荷理科実験観察撮影装置 ToruSee用卓上三脚。携帯しやすいコンパクト三脚です。スマートフォン用ホルダーでスマートフォンにも使用できる。質量(kg)0.085段数5パイプ径(Φmm)26取付ねじカメラ:1/4インチネジ折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×35×165縮長(mm)165地上高さ(mm)最低:116、最高:145伸長(mm)215(ホルダー除く)
『データプロジェクター』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA27USDASUS(エイスース)税込¥329,780¥299,800