絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗浄台 JTC

    洗浄台

    JTC(1件のレビュー)
    19,900税込21,890
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    電源(V)AC100溶剤循環式RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーパルス洗浄機 JTC

    エアーパルス洗浄機

    JTC
    21,255税込23,381
    1個
    5日以内出荷
    つけ置き洗いの革命!! 泡の爆発力を利用! EGR等パーツ洗浄に!
    用途使用空気圧:0.2~0.5MPa 。サイズ:325mm×475mm×56mm。お手持ちの洗浄台等に入れて汚れたパーツを水溶性洗浄剤で泡洗浄
  • フィルターのみ JTC

    フィルターのみ

    JTC
    1,688税込1,857
    1個
    欠品中
    JTC4002C・JTC4001-40MC用
  • ノズル JTC

    ノズル

    JTC
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    JTC4002C用
  • パーツウオッシャー(150L) BIG RED

    パーツウオッシャー(150L)

    BIG RED
    57,980税込63,778
    1台
    4日以内出荷
    ドライブシャフト類や長尺物も洗浄できる大型洗浄台。 電動ポンプにより洗浄液がフィルターを通し循環するので効率よい作業が出来ます。
    寸法(mm)シンク:1060×520×270質量(kg)42タイプ循環式(排出ドレン付)容量(L)シンク:150電圧(V)AC100コード長さ(m)1.6作業容量(L)90外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1135×547×880
  • UW-2用 高圧ホース 3/8×15M 洲本整備機

    UW-2用 高圧ホース 3/8×15M

    洲本整備機
    37,980税込41,778
    1本
    6日以内出荷
    UW-2とUWP-01をつなぐ高圧ホースです。
    ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)3/8×15
  • UW-2用 洗浄機取付け用 吐出口分岐配管セット 洲本整備機

    UW-2用 洗浄機取付け用 吐出口分岐配管セット

    洲本整備機
    28,980税込31,878
    1セット
    6日以内出荷
    高圧洗浄機とUW-2を接続する際の分岐配管です。
  • 普通車用自走式下部洗浄ユニット 洲本整備機

    普通車用自走式下部洗浄ユニット

    洲本整備機
    279,800税込307,780
    1個
    6日以内出荷
    床に置くだけの簡単操作。 2個のノズルそれぞれが、180度の噴射角で車両の下回りを素早く綺麗に洗浄。 ノズル駆動部がシンプルなため、トラブルフリーで耐久性も抜群。 2個のノズルを無駄なく有効に使えるので節水にも大いに貢献。 自走式なので洗いたい部分を何度でも洗えます。 省スペース型で狭い用地でも安心。 HWV-1500、HWV-1175等、吐出量1100L/H、吐出圧力5MPa以上の洗車機で使用が可能です。
    用途2t程度までの車両に。仕様有効洗浄距離50cm以下高さ(mm)86
  • くるみブラスト JTC

    くるみブラスト

    JTC
    319,800税込351,780
    1個
    翌々日出荷
    直噴エンジンの宿命・インテークバルブカーボン除去!! EGR洗浄時、ついでにもうひと作業で エンジン不調解決!!
  • スイッチ JTC

    スイッチ

    JTC
    取扱い終了
    JTC4002C・JTC4001-40MC用
    用途ポンプ用スイッチのみ
  • 高圧温水洗浄機 「鳴門」 洲本整備機

    高圧温水洗浄機 「鳴門」

    洲本整備機
    取扱い終了
    安全設計のエレクトリックコントロール!耐高温・耐高圧性能に優れた高性能ポンプ。耐久性抜群・新素材のステンレスボイラー搭載!高効率密閉型多管式ステンレスボイラー採用!
    用途一般機械・各種生産、加工ラインに。船舶・航空機・車両・建設機械に。 自動車の洗車・修理・車検時の洗浄に。土木・建設工事現場に。 農業・林業・畜産に。水産・食品加工に。工場・ビルメンテナンス・塗装作業に。付属品洗浄ホース、洗浄ガン、電源ケーブル(5m)電源(V)三相AC200安全装置モーター過負荷保護装置・アンローダーバルブ・電子制御ICリレー・過熱防止・漏電ブレーカー使用燃料白灯油燃焼方式ガンタイプ電気自動点火バーナー洗浄温度(℃)15~80凍結防止オートヒーター:200V、100W、U型ヒーター
  • 高圧温水洗浄機 コンパクトボディ 洲本整備機

    高圧温水洗浄機 コンパクトボディ

    洲本整備機
    取扱い終了
    コンパクトなボディに本格ボイラー搭載。高効率ボイラーにショートフレーム・バーナー搭載。環境に優しく、連続噴射時の温度安定性も抜群です。
    仕様ボイラー:シスターン方式、材質SUS付属品洗浄ガン:スパットガン(インサート付)、1/4×800、引金レバー安全ロック機構付洗浄ホース:1/4×10m電源(V)三相AC200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)537×755×1020モーター出力(kW)2.2安全装置バーナーコントロール:炎感知装置、光電管(フレームアイ)・温度調節機(電子サーモスタット)・過熱防止器(バイメタル式)過負荷保護装置:自己保持回路、サーマルリレー使用燃料白灯油燃料消費量(L/h)約5吐出圧力(MPa)9乾燥質量(kg)145燃料タンク容量(L)有効22電動機三相200V/2.2kWポンプ三連プランジャーポンプ(セラミックス)ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)1/4×10m吐出量(L/H)720洗浄温度(℃)15~80凍結防止U型ヒーター、100W、凍結防止サーモ付
  • 高圧温水洗浄機 A-ONE 洲本整備機

    高圧温水洗浄機 A-ONE

    洲本整備機
    取扱い終了
    超小型でしかも家庭用AC100Vが使える。100℃の高温水を安定して連続噴射。独自の二段燃焼バーナーにより、噴射温水の変動を殆ど無くし、100℃の安定した高温水を連続噴射出来ます。吐出量3L/minの高温水を適圧で噴射するので跳ね返りが無く、温水を無駄なく有効に被洗浄物に浸透させることが出来ます。鳴門譲りの高燃焼率。燃費が良く、排気面でも低環境負荷。ステンレスボディー、ウレタン製ホイールの使用。凍結防止システム搭載。
    用途食品業界(工場、厨房ほか)や各種機械工場などでのスポット洗浄に最適。_付属品洗浄ガン:スパット銃(インサート付)、1/4×300、引金レバー安全ロック機構付洗浄ホース:1/4×10m電源(V)単相AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)755×455×820モーター出力(kW)0.75安全装置バーナーコントロール:炎感知装置、光電管(フレームアイ)・過熱防止器・圧力スイッチ(作動圧力6.4MPa)過負荷保護装置:安全ブレーカー漏電装置:漏電遮断機(30mA)使用燃料白灯油燃料消費量(L/h)約2.5吐出圧力(MPa)4.9(50Kgf/cm2)乾燥質量(kg)約114燃料タンク容量(L)有効10電動機単相100V/750Wポンプ三連プランジャーポンプ(セラミックス)ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)1/4×10m吐出量(L/H)180洗浄温度(℃)100凍結防止AC100V 60W 耐震球 凍結防止サーモ付
  • 高圧温水洗浄機 ステンレスボディ 洲本整備機

    高圧温水洗浄機 ステンレスボディ

    洲本整備機
    取扱い終了
    余裕の高性能大型ボイラー(SUS)を搭載し、洗浄スペックの中で最も重要な要素の一つである、連続給湯能力を確実なものにしています。灯油式ボイラー開発当初より環境負荷が低く、地球環境に優しい洗浄機造りを心掛けており、灯油式でありながら従来では考えられないクリーンな温水高圧洗浄運転を実現しています。火を使う温水洗浄機に安全装置は必須のもの。IC制御による各種安全機構、異常標示機能など、多重の安全対策完備。点火スイッチを入れなければ冷水洗浄機として使用出来ます。洗浄の温度・水量・圧力を自在に可変出来るので、洗浄用途や状況に応じてフレキシブルに対応出来ます。高級ステンレスボディー採用。排気トップを標準装備。貯湯ボイラーと貫流ボイラーの組合せで、熱効率90%を実現。貯湯ボイラーで予熱された水を洗浄ポンプで内部の外側ヒートコイルに送り、更に再予熱されて内側ヒートコイルに圧送されるダブルコイル方式を採用。沸き上がりが早く、抜群の洗浄温度安定性が得られるので、連続運転時の洗浄能率が違います。他の機種同様、多重の安全対策により、安心して高圧高温水洗浄及びスチーム混じりの高温水洗浄が出来ます。
    用途営業車輌、業務用車輌などの洗車。冷凍車等の洗浄から、庫内の除菌洗浄や臭気の除去。食品工場やレストランなどの設備、器具洗浄や床、壁などの除菌洗浄。病院や老人ホームの厨房などでの除菌洗浄、関係車輌、外壁や網戸の洗浄。各種工場内の設備、器具(フィルターを含む)、商品や部品などの洗浄。付属品洗浄ガン:スパットガン(インサート付)、1/4×800、引金レバー安全ロック機構付洗浄ホース:3/8×10m電源(V)三相AC200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)728×765×1063モーター出力(kW)2.2安全装置バーナーコントロール:炎感知装置、光電管(フレームアイ)・温度調節機(電子サーモスタット)・過熱防止器(バイメタル式)過負荷保護装置:自己保持回路、サーマルリレー漏電装置:漏電遮断機(30mA)使用燃料白灯油燃料消費量(L/h)約5吐出圧力(MPa)2~11.78(20Kgf/cm2~120Kgf/cm2)乾燥質量(kg)170燃料タンク容量(L)有効28電動機三相200V/2.2kWポンプ三連プランジャーポンプ(セラミックス)ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)3/8×10m吐出量(L/H)700洗浄温度(℃)15-110凍結防止AC200V U型ヒーター100W凍結防止サーモ付
  • パーツ洗浄機洗浄ブラシ パオック

    パーツ洗浄機洗浄ブラシ

    パオック
    取扱い終了
    材質(ホース)ナイロンホース寸法(内径×外径)(mm)12×17ホース長さ(mm)850ブラシ長(mm)40
  • パーツ洗浄機 パオック

    パーツ洗浄機

    パオック(1件のレビュー)
    取扱い終了
    13Lの洗浄液が入るお手軽サイズ 万一、溶剤に火がついても自動的にフタが閉まる安全設計
    付属品洗浄ブラシ使用温度範囲(℃)約80容量(L)タンク/19洗浄液/13消費電力(W)25定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.5定格周波数(Hz)50-60本体質量(kg)7本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×340×230定格時間(分)30

機械工具・設備機器』には他にこんなカテゴリがあります

パーツ洗浄機