冬季季節商品特集 モノタロウブランド新商品のご案内 2026年名入れカレンダー 秋冬作業服・防寒小物特集 モノタロウの便利なサービス 配送料がまとまる建設・工事用品特集 ダンボール印刷サイズオーダーサービス スプレー・オイル・グリス特集 土壌分析サービス 清掃用品特集 現場の困った スッキリ解決  学童・教育用品特集 オーダーメイドステンレス作業台 空圧工具定額修理サービス 「化学製品・高分子製品の基礎講座」好評連載中! 定期注文サービス
カテゴリ移動のお知らせ

農業資材・園芸用品の人気ランキング

農業資材・園芸用品の人気ブランド

BIGM(丸山製作所) ホンダ スバル 三菱 ヤンマー 永田製作所 新ダイワ エスコ タカショー 三ツ星ベルト
刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウ 定期注文 動画あり
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4
1パック(2枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

除草剤 MCP入り モノタロウ 定期注文
薄めずにそのまま使えるシャワー剤です。MCP剤入りなので速効性があります。 農薬ではありませんので、農作物等の栽培・管理に使用することはできませんので注意してください。 土壌微生物により、天然物質に分解されるので土をいためません。 除草効果発現は、約1週間後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了には約5~30日かかります) 無登録希釈除草剤。
用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。 剤形シャワー剤 適合場所道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面 成分グリホサートイソプロピルアミン塩[イソプロピルアンモニウム=N=(ホスホノメチルグリシナ-ト)]、MCPイソプロピルアミン塩、水、界面活性剤 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 適合作物一年生及び多年生雑草、スギナ 農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(2.2L)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

除草剤 グリホサート41% モノタロウ 定期注文
葉や茎から侵入し、根まで枯らすタイプなので、葉面が大きいほど効果があります。伸び放題の草むらも、草刈りしないでそのまま散布が効果的です。 水で100倍に薄めて、ジョウロ又は噴霧器で雑草の茎葉に流れ落ちない程度に直接散布して下さい。ササ類、雑かん木類には、50倍液。1年生雑草には、200倍液として下さい。緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果完了まで約5~10日かかります。 無登録除草剤(非農耕地用)
用途宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面など。での除草作業に。(農耕地は避けてください) 成分グリホサートイソプロピルアミン塩41%、水・界面活性剤 タイプ非農耕地用無登録除草剤 適合場所宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(500mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラウンドアップマックスロード 日産化学 定期注文 動画あり
スギナの根をより確実に枯らせる様になった!枯らすのが難しかった時期のスギナも根まで確実に枯らします。 さらに雨に強く!散布後1時間たてば、その後雨が降っても大丈夫! 早春や晩秋のような気温の低い時、乾燥した天気が続き除草がしにくい時、夕暮れ時でも確かな効果を発揮します。
性状淡黄赤色澄明水溶性液体 適合作物果樹類、かんきつ、びわ(葉)、オリーブ(葉)、水田作物、移植水稲、直播水稲、麦類、雑穀類、そば、とうもろこし、豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く)、あずき、いんげんまめ、だいず、えだまめ、野菜類、はくさい、キャベツ、レタス、ねぎ、たまねぎ、にんにく、ほうれんそう、にんじん、アスパラガス、だいこん、トマト、きゅうり、なす、ピーマン、とうがらし類、いも類、かんしょ、茶、さとうきび、飼料用とうもろこし、花卉類・観葉植物、きく、樹木類、樹木等、牧草、ソルガム、クワ、林木、まつ(下刈り) 農林水産省登録第(号)21766 毒劇区分普通物 剤形液剤(原液)
1本(500mL)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使いやすい前レバー!ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
用途屋外での散水などに。 シャワー種類キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外) 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質TPR+PP+ABS 質量(g)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×230×61 使用流体水(常温) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 使用方法(0.3MB)
1個
599 税込659
当日出荷

・除草効果は、3~6か月持続。50~600m2(15~180坪)の範囲に使用できます。いやな臭いがほとんどなく、散布しやすい粒タイプの除草剤です。 ・粒のまま地面に撒くタイプの除草剤です。 ・雑草が根から成分を吸収すると、光合成などの植物だけが持つ整理代謝機能が阻害されて生育が出来なくなり、ゆっくりと枯れてきます。 ・天候や土壌条件、雑草の種類により異なりますが、30日前後でほとんどを枯らします。 ・土の中で成分が一定期間とどまるので、飛んできた種から新しい雑草が生えるのを予防することができます。 ・雑草発生予防効果は約3~6ヶ月持続します(散布時期や使用量により差が生じます)。
用途空き地、駐車場、庭・植木周り、墓地、公園・運動場、家周り 成分ヘキサジノン:1.5%・鉱物質微粉等:98.5% 有効期間成分持続:約3~6ヶ月 性状類白色細粒 適合作物樹木等 駐車場、道路、運動場、宅地等 農林水産省登録第(号)23283 毒劇区分普通物 適合雑草一年生雑草・多年生雑草・スギナ 剤形粒剤 効果30日前後 農耕地/非農耕地非農耕地用
1箱(3kg)
2,998 税込3,298
当日出荷

ガーデンスプレー モノタロウ 動画あり
手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 種類蓄圧式 型式肩掛式 ホース長さ(mm)約1000 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 ノズル一頭口 材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。 刃厚(mm)約2 穴径(Φmm)25.4
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。 透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。 耐候年数目安:約3年
用途農業用地の雑草対策などに。 材質ポリプロピレン(UV剤入り) 厚さ(mm)0.18 使用目的雑草対策 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 耐候年数(年)3
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)9.5 ベルト幅(mm)16.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

藻が発生にしくい耐圧ホースです。
用途一般散水用 材質PVC、ポリエステル糸 使用流体 使用温度範囲(℃)0~60 脆化温度(℃)-40 特性耐圧/防藻 ブルー
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

主成分はアミノ酸系。 土に残留しないので、ミカン等果樹の根元にも使えます。 農耕地用除草剤。 散布後、すぐに種まきや、苗の植付けも、できます。 除草効果と安全性が、公的な試験で立証されています。 500mL1本で10a(300坪)に使え、経済的です。
用途葉から入って根まで枯らす除草剤 農林水産省登録第(号)18814
1本(500mL)ほか
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

農業、園芸などで落ち葉集めに最適な手蓑です。 大型ちり取りとしてもお使いいただけます。 ちょっとした量の果物、野菜の運搬にも便利。
用途ゴミ、落ち葉集めや運搬用 材質ポリプロピレン オレンジ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。 ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。 通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
用途屋外での散水などに 材質樹脂 質量(g)約144 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×145×215 適合ホース外径(Φmm)20まで 使用流体水(常温) 適合ホース内径(Φmm)12~15 パターン7種類 シャワー種類シャワー、ジェット、フラット、コーン、ソーカー、ミスト、センター
1個
399 税込439
当日出荷

アースガーデン アースカマイラズ草消滅 アース製薬 動画あり
●おうち周りのあらゆる雑草に(雑草の中には枯れにくい種類もあります。) ●ドクダミ、スギナ、ササ、ススキなどの厄介な雑草にもしっかり効く ●速効性+持続性 ●根まで枯れる、ムラなく枯れる ●薄めずそのまま使える ●そのまま使えるジョウロタイプ 【除草剤】家庭用 【アースカマイラズ】 【グリホサートイソプロピルアミン塩・ブロマシル・メコプロップPカリウム塩液剤】 【性状】淡黄色澄明水溶性液体 ・「カマイラズ」は丸和バイオケミカル株式会社の登録商標です。
用途速効性と持続性が特長の液体除草剤。 農林水産省登録第(号)22803 性状淡黄色澄明水溶性液体 毒劇区分普通物 適合雑草アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、カヤツリグサ、オナモミ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、からすのえんどう、ブタクサ、ヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウタンポポ、ギシギシ、セイタカアワダチソウ、ドクダミ、ツユクサ、オオバコ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、イヌビエ、エノコログサ、オヒシバ、カゼグサ、カモガヤ、ススキ、スズメノカタビラ、スズメノテッポウ、スズメノヒエ、チガヤ、ニワホコリ、メヒシバ、ヨシ、クズ、スギナ
1本(2L)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オートスプレー 加圧式 モノタロウ 動画あり
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。薬品の散布に。 種類蓄圧式 型式手持式 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)8.0 ベルト幅(mm)12.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

葉茎から吸収され根まで枯らします。土壌に成分が残留せず、環境にやさしい安心・安全な除草剤です。
適合場所道路、駐車場、グラウンドなど農作物等の栽培・管理以外の目的で用いられる場所 希釈倍率1年雑草:100~200倍、多年生雑草:50~100倍、枯れにくい雑草(スギナ等):25~50倍 適合雑草1年雑草・多年生雑草・枯れにくい雑草(スギナ等) 剤形液剤(原液) 農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(500mL)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性のある金属製ボディ!使いやすい前レバー。水量調節ノブ付。
用途屋外での散水などに。 シャワー種類キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外) 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質亜鉛 質量(g)308 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×230×61 使用流体水(常温) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ラウンドアップマックスロードALⅢ 日産化学 動画あり
生えてる雑草にかければ、翌日には枯れ始めてやがて根まで枯らす! さらに、出てくる雑草をブロックする成分配合で メーカー従来品よりプラス約2~3ヵ月長く抑草! 新成分配合で持続性をプラス! 葉から入った成分が根まで枯らす! 葉から入った成分で翌日から枯れ始める! 土に落ちた成分が出てくる雑草もブロック!
剤形シャワー剤 適合雑草ドクダミ、メヒシバ、たんぽぽ、イヌタデ、オオバコ、ハルジオン、スベリヒユ、セイタカアワダチソウ、ススキ 適合作物樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、など 農林水産省登録第(号)24038 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(2L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

根まで枯らす除草剤。草丈40cmまでの雑草を枯らします。スギナも枯らし、発芽を抑えます。発芽抑制期間 最大約6ヶ月効果持続。
用途非農耕地用除草剤 成分テブチウロン、ヘキサジノン、DCMU、(毒劇)普通物 適合場所駐車場・道路・運動場・宅地等 農林水産省登録第(号)24780 適合雑草樹木等 剤形粒剤 農耕地/非農耕地非農耕地用
1袋(100g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SA形 ベルト高さ(mm)7.0 ベルト上幅(mm)12.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

ステンレス製のハスの実は柔らかい散水ができます。 本体とノズル間にパッキンもこなすこし網付で詰まりにくくなっています。
付属品ハスの実、こし網、ノズル 材質本体/ポリエチレン樹脂(PE)、ノズル/ポリプロピレン樹脂(PP)、ハスの実/ステンレス他
1個
800 税込880
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コネクタセット 散水用 2分岐 モノタロウ 動画あり
2方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。 材質ABS樹脂 質量(g)105 接続方式ホース-ホース-ホース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×155×45 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1セット
799 税込879
欠品中

ねじれに強いツイスターホースを採用しています。 ワンクリックレバー仕様のノズルを装備しています。
用途一般家庭での屋外散水用 適合蛇口外径(Φmm)14~18 材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り) カバーなし 材質(本体)ポリプロピレン キャスターなし 噴出形状キリ、ストレート、ジョロ、シャワー 巻取形式手動
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カダン除草王ザッソージエース フマキラー 動画あり
しっかり付着して根まで枯らす除草剤。庭木の根元にも使えるから、家まわりにぴったり。散布しやすいシャワータイプ。[農林水産省登録第21951号]。広い範囲もしっかりカバー!適用拡大でより広くまけるようになりました。空き地や駐車場などの広いスペースもしっかりカバー。1L入で最大100m2にまくことができます。しっかり付着、根まで枯らす!独自処方で雑草への拡展性と浸透性を高めた最新の除草成分〈グリホサートカリウム塩〉が、雑草の葉茎表面にサッと広がりしっかり付着、根まで浸透してしっかり枯らします。雨に強い!除草成分がすばやく浸透するので、散布後1時間の雨でも流れてしまうことなく安定した効果を発揮します。庭木の根元に散布できます!薬剤は土壌に落ちるとすみやかに吸着・不活性化され、土壌微生物によって分解されるので、庭木の根元に生えた雑草にも使えます。
有効成分グリホサートカリウム塩 剤形液剤
1本(1L)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SB形 ベルト高さ(mm)9.0 ベルト上幅(mm)16.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

ホースセット 散水用 伸縮式 モノタロウ 動画あり
水を流すとホースが伸びて散水作業、使い終わった後はホースが縮んでコンパクトになるので収納が楽になります。
ホース内径(Φmm)6 ホース外径(Φmm)10 適合蛇口外径(Φmm)15~19 仕様7種類の散水パターン 付属品散水ガン、蛇口取付用部品(各1個) 材質(散水ガン)ABS樹脂、(ホース)ラテックス ブルー 噴出形状ミスト、コーン、フラット、ジェット、フル、センター、シャワー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
1枚ほか
659 税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

アミノ酸系除草剤なので、散布後の土壌に成分が残留せず、環境にやさしい安心・安全な除草剤です。 グリホサートにMCPAを配合した速効性の高い除草剤です。
適合場所道路、駐車場、グラウンドなど農作物等の栽培・管理以外の目的で用いられる場所 剤形液剤(原液) 適合雑草1年生雑草、多年生雑草、枯れにくい雑草(スギナ等) 希釈倍率1年生雑草:100~200倍、多年生雑草:50~100倍、枯れにくい雑草(スギナ等):25~50倍 農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(500mL)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シート押さえ U字型 モノタロウ 動画あり
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。 種類Uピン 材質 長さ(mm)約150 幅(mm)約30 太さ(mm)約2.8
1パック(100本)
1,298 税込1,428
当日出荷

押さえ板 シート押さえU字型用 モノタロウ 動画あり
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。 種類押さえ板 材質樹脂 厚さ(mm)約2 直径(Φmm)約70
1パック(100個)
899 税込989
当日出荷

スコップ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
ステンレスなので錆びにくいスコップです。
用途園芸作業での穴掘りや土すくいなどに。 材質ステンレス 全長(mm)約320 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はさみ 剪定用 モノタロウ 動画あり
枝の剪定作業に便利なハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。 全長(mm)約202 刃長(mm)約60 切断能力(mm)(生木)19 材質(刃部)合金鋼、(柄部)PVC 質量(g)約220 使用目的園芸、農作業 硬度HRC56±2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
509 税込560
当日出荷

水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに 材質ABS 全長(mm)約48 取付ねじG1/2・G3/4 使用流体水(常温) 蛇口取付形状ネジ付
1個
149 税込164
当日出荷

水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに。 適合蛇口外径(Φmm)14~20 材質ABS 全長(mm)約42 質量(g)約32 使用流体水(常温) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 蛇口取付形状止めねじ型
1個
259 税込285
当日出荷

ステンレス製の火ばさみです。 ゴミ拾いや炭を掴んだりするのに便利です。 先端部ギザギザ加工で確実に掴めます。
用途ゴミ拾いや炭掴みなど 幅(mm)約22 材質ステンレス 厚さ(mm)約1
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス 鋸鎌 モノタロウ 動画あり
錆びにくいステンレス刃です。 切れ味良好で雑草の束も容易に引き切ることができます。
用途稲刈り作業・草刈りなどに 材質刃部:ステンレス HRC52~55、柄部:天然木 全長(mm)約340 質量(g)約140 刃長(mm)約165 柄長さ(mm)約210 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
379 税込417
当日出荷