絞り込み
機能
タッチパネル対応(6)
伸縮性・柔軟性(12)
低発塵性(19)
吸汗速乾(4)
耐久性(9)
耐切創・耐突刺(148)
耐摩耗性(42)
耐油(8)
耐熱(64)
耐薬品(4)
軽量(6)
通気性・透湿性(2)
防水・撥水(1)
静電気防止(4)
材質
その他・ケブラー・アラミド・ステンレス・ナイロン・ニトリルゴム・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・人工皮革・合成繊維・塩化ビニール・牛革・綿
全長(cm)
16.5~17・17~18・18~19・19~20・20~21・20.5・21・21~22・21.5・22・22.5・23・23.5・24・24.5・25・26・27・27.5・28・全長(cm)をもっと見る
ブランド
- アトム(28)
- 赤尾(20)
- エスコ(18)
- TOWA(東和コーポレーション)(12)
- おたふく手袋(11)
- トワロン(10)
- TRUSCO(9)
- アンセル(8)
- FUKUTOKU(福徳産業)(8)
- ユアサグローブ(トンボレスキュー)(8)
- ミドリ安全(7)
- トンボレックス(TONBOREX)(7)
- 吉野(6)
- アズワン(4)
- ハネウェル(4)
- ホーケン(4)
- マックス[手袋](4)
- GranberG(4)
- SHOWA(ショーワグローブ)(2)
- ブランドをもっと見る
アトム・赤尾・エスコ・TOWA(東和コーポレーション)・おたふく手袋・トワロン・TRUSCO・アンセル・FUKUTOKU(福徳産業)・ユアサグローブ(トンボレスキュー)・ミドリ安全・トンボレックス(TONBOREX)・吉野・アズワン・ハネウェル・ホーケン・マックス[手袋]・GranberG・SHOWA(ショーワグローブ)・ブランドをもっと見る
商品豆知識

耐切創手袋 パワーフレックス 80-813
アンセル¥849~税込¥934~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。耐切創性に加え、耐熱素材に特殊コーティングを施すことで高い耐熱性も持たせています。洗濯後も耐熱性を保ちます。独自の技術により、使用時の圧迫感を手軽減しています。ウェット、ドライ、オイリーのいずれの環境・対象物においても高いグリップ性能を発揮します。用途機械設備の組立・メンテナンス。電気設備の操作。配管工事。金属加工。機能耐切創、耐熱、静電気防止、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ネオプレンフォームコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、モダクリル、アラミドゲージ数132018年トラスコ掲載ページ6 0791
ケブラー編手袋
アラム¥1,298税込¥1,4281双当日出荷アラミド繊維により耐切創性と耐熱性・防炎性を持った編手袋です。 ●アラミド繊維は427℃から炭化現象が見られますが、溶融しないため高温作業にも最適です。タイプレギュラー機能耐切創性・耐熱性・防炎性
アラミドパワー手袋
吉野¥1,098~税込¥1,208~1双当日出荷バージン繊維100%なので、ゴワつかずしなやかです(YS-T2L) アラミド繊維と対円繊維を撚った糸で編むことで耐炎性をUP(YS-T3L) 手首部分が4cm長いロングタイプ。用途建設・自動車・機械・鉄鋼・ガラス・造船などRoHS指令(10物質対応)対応
ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-5017NV
トンボレックス(TONBOREX)¥4,998税込¥5,4981双当日出荷から7日以内出荷濡れても滑り難く、摩耗強度に優れたナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。ハンディータッチ(R)の採用でスマートフォンの電話着信等、簡単操作が手袋着用のまま行える。用途ガンカット 水洗可能 スマホ対応 ナノフロント ケブラー材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/滑り止め生地:人工スエード調ナノフロント厚さ(mm)0.5~0.6色ネイビー入数(双)1
耐切創性手袋マイティーフォースNEO
湘南ワイパーサプライ(SWS)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷東洋紡の日本製ツヌーガ[[R下]]糸を採用しています。糸の柔軟性がよくなり、作業性がアップしました。用途ガラスの取り扱い。金属片の取り扱い。鋭利なものに触れる作業。機器メンテナンス作業。金属、ガラス加工業材質高強力ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、グラスファイバー厚さ(mm)1色グレー入数(双)1材質(すべり止め)ポリウレタンコーティングゲージ数13ゲージ耐切創性レベルX/CRoHS指令(10物質対応)対応EN規格EN388 2016規格:4X43C
スーパーアラミド薄手袋フリー
おたふく手袋¥599税込¥6591個当日出荷アラミド製できれにくいです。耐切創に優れ綿の数倍の強さを誇ります。柔軟性、耐久性抜群、耐熱性あり。一般作業に伴う危険防止、労働災害防止に。用途耐切創に優れ綿の数倍の強さを誇ります。柔軟性、耐久性抜群、耐熱性あり。一般作業に伴う危険防止、労働災害防止に。
耐切創手袋 K-10Gケブラー(R)軍手
TOWA(東和コーポレーション)¥929~税込¥1,022~1双ほか当日出荷ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。作業性に優れた薄手タイプです。用途自動車関連。金属加工。材質(繊維部)ケブラー(R)繊維ゲージ数10
耐切創手袋 7G スベリ止め付き
おたふく手袋¥999税込¥1,0991双当日出荷から6日以内出荷進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。用途刃物を扱う作業、板金加工作業、土木建築作業
10G すべり止め
アトム¥799税込¥8791双当日出荷スタンダードタイプに滑り止め加工をしたような作業に対応します フィット感を重視したすべり止め付用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1.2混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め)材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー紡績糸![[L] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664556-170413-02.jpg)
[L] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個当日出荷インナー用手袋としても使用できます。エスコ品番EA354K-12機能耐切創性、耐熱性、薄手色(手首部)ブラック耐切創性X/B![[M] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664522-170413-02.jpg)
[M] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個当日出荷インナー用手袋としても使用できます。エスコ品番EA354K-11機能耐切創性、耐熱性、薄手色(手首部)ホワイト耐切創性X/B
HG ニューウェーブKV
アトム¥1,598税込¥1,7581双翌々日出荷作業現場での刃物や金属バリ等による切創事故防止のために開発された手袋です。用途切創防止機能が必要な一般作業(運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農業・太陽電池産業など)厚さ(mm)(生地)1.2質量(g)54材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー紡績糸低発塵性△滑り止め効果◎フィット性○![安全作業用手袋 マックメイトKV マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03009553-120402-02.jpg)
安全作業用手袋 マックメイトKV
マックス[手袋]¥3,998税込¥4,3981双当日出荷アラミド繊維・ケブラー(R)使用で、特に切創防止にすぐれた効果と作業性を発揮します。 手の平部に皮当てを施し、スベリ止め効果を発揮します。TGK品番859-87-18-07
耐切創手袋 ZIZAI ZI-788 耐熱
ウィード(Wonder Grip)¥1,898税込¥2,0881双当日出荷卓越した操作感覚と自由な動き 親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。 手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能材質ニトリルゴムゲージ数13耐切創性XD
ケブラーSD-SUSニトリル指先コート18G
アトム¥2,298税込¥2,5281双当日出荷超極薄18ゲージ編みながらハイスペックなカットレベルEを実現(EN388:2016)。耐切創手袋を着用する環境下で指先の細かな作業が必要な作業時に最適。指先にニトリルゴムのすべり止めコーティング。用途クリーンな環境が求められる組立精密作業自動車機械加工電気、金属加工など材質表地:アラミド繊維(ケブラーSD)・金属繊維・ナイロン・ポリウレタンすべり止め:ニトリルゴム全長(mm)213色イエロー質量(g)31.2規格ISO13997-TDM、EN388:2016入数(双)1機能耐切創材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング指先材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラーSD)、金属繊維、ナイロン、ポリウレタンゲージ数18耐切創性E
ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-703HTR
トンボレックス(TONBOREX)¥3,998税込¥4,3981双当日出荷から10日以内出荷掌全体に銀付き滑り止め加工人工皮革を使用し、ハンディータッチ(R)も採用。甲側パッド部にはクラレ製手袋専用人工皮革アマーラを縫い付け、そこへさらに印字プリントにも対応可能。用途ガンカット 水洗可能 スマホ対応 ケブラー材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材)厚さ(mm)0.7~0.8色オレンジ入数(双)1
耐切創手袋 10G
おたふく手袋¥899税込¥9891双6日以内出荷進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。用途刃物を扱う作業、組立作業、メンテナンス
耐切創手袋 13G
おたふく手袋¥699税込¥7691双当日出荷から6日以内出荷進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。用途刃物を扱う作業、組立作業、メンテナンス
10G GLOVE100
アトム¥699税込¥7691双当日出荷フィット感を重視したスタンダードタイプ用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1.2混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100材質(繊維部)ケブラー紡績糸
13G ケブラーSD 指先ニトリルコート
アトム¥1,698税込¥1,8681双当日出荷から33日以内出荷低発塵性のケブラーSD手袋に、指先だけニトリルゴムをコーティング。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング指先材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
アラミド手袋(13ゲージ)
TOWA(東和コーポレーション)¥639税込¥7031双当日出荷トラスコ品番432-3548厚さ(mm)0.85質量(g)26機能耐切創材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)アラミド繊維耐切創性2
災害活動用保護手袋(ケブラー繊維手袋)KG-70
シモン¥6,998税込¥7,6981双当日出荷から5日以内出荷切れにくく、燃えにくいケブラー繊維を使用しています。補強当て革付きです。甲袖部分外側に装着しやすいマジック式を使用しています。用途消防・災害活動など。厚さ(mm)1.4
突き刺し切創防止手袋
カミキ¥9,998税込¥10,9981双当日出荷防弾チョッキで採用の超圧縮アラミド繊維と軟性特質のあるニトリルシートとの組み合わせにより突き刺し防止効果を発揮します。 掌5本鎖入り。用途シリンダ歯車での切削、鉄板のバリ取り作業。太陽電池産業トラスコ品番328-3666厚さ(mm)4.5質量(g)236アズワン品番1-6826-01
耐切創手袋 長袖タイプ MK-110
ミドリ安全¥1,998税込¥2,1981双当日出荷切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。 手首部分が4cm長く、手首を保護します。用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。トラスコ品番335-7104厚さ(mm)3.38質量(g)70規格EU材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
HG 7G GLOVE 60
アトム(3件のレビュー)¥859税込¥9451双当日出荷用途切創防止機能が必要な一般作業(廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・太陽電池産業など)厚さ(mm)(生地)1.8質量(g)40タイプ厚手タイプ材質(繊維部)ケブラー紡績糸、綿低発塵性△滑り止め効果×フィット性○
ハイパーレスキューエコアラミド軍手(10双組)
FUKUTOKU(福徳産業)¥3,898税込¥4,2881組(10双)3日以内出荷高切断抵抗、高強度、耐磨耗性に優れ綿の数倍の強さを誇るアラミド繊維を100%使用した7ゲージの厚手手袋。材質アラミドサイズM質量(g)75入数(双)10機能耐久性、耐摩耗性全長(cm)23ゲージ数7
ケブラーすべり止めPVC7G
アトム¥1,198税込¥1,3181双3日以内出荷スタンダードなケブラー手袋にすべり止め加工を施した手袋です。 フィット感を重視しています。用途廃棄物処理。鉄鋼作業。機械加工。農漁業。材質ケブラー紡績糸、すべり止め:ポリ塩化ビニル(PVC)全長(mm)245色イエローサイズLL質量(g)89.2規格ISO13997-TDM、EN388-2003入数(双)1機能耐切創、耐引裂、耐熱全長(cm)24.5中指長(cm)8.3材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー紡績糸手の平幅(cm)16.1ゲージ数7耐切創性D、4
ハイパーレスキューアラミド厚手軍手
FUKUTOKU(福徳産業)¥679税込¥7471双当日出荷耐切創用厚手軍手。子供用の耐切創手袋。 アラミド繊維なので熱にも強く耐切創レベルは4。 キャンプやアウトドアでも子供の手を守れて安心。RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創・耐衝撃手袋(反射視認モデル)
GranberG¥5,498税込¥6,0481双当日出荷独自開発のKozane[[R上]]繊維を使用しており、最高レベルの耐切創力があります。 手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。 夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。 手のひらと指先部分には、耐油性の高いG-Tech[[R上]]を採用しています。用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。 手の甲を保護する必要のある作業に。 夜間での作業に。色(手首部)グリーン滑り止め効果ありEN388規格4X44FP(2016)
ケブラー(R)編手袋7G-K23P
赤尾¥1,098税込¥1,2081双当日出荷厚手タイプの耐切創手袋です。用途金属加工。トラスコ品番114-7379厚さ(mm)2.0質量(g)75色(手首部)白滑り止め効果あり
アラミド手袋
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1双当日出荷高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維100%使用しています。 カミソリや鋭利な物による切断に対して非常に高い抵抗性があります。 ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍の引っ張り弾性を持つ非常に強いアラミド繊維を使用しています。用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。厚さ(mm)2.2規格EN388 2003、EN388 2016材質(繊維部)アラミド繊維滑り止め効果なし
耐切創手袋 7G 牛床革張り
おたふく手袋¥1,698税込¥1,8681双6日以内出荷進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。用途刃物を扱う作業、土木建築作業、産業収集作業アズワン品番65-2077-65
耐切創手袋 10G スベリ止め付き
おたふく手袋(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991双当日出荷から6日以内出荷進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。用途刃物を扱う作業、板金加工作業、土木建築作業
HG 13G SD PUコート
アトム¥1,190~税込¥1,309~1双翌々日出荷材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
7G すべり止め
アトム¥1,298税込¥1,4281双3日以内出荷スタンダードタイプに滑り止め加工をしたような作業に対応します 摩耗に強いポリ塩化ビニルのすべり止め付用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1.8混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め)材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー紡績糸
『耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- アラミド 耐切創手袋
- 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
- ステンレス 耐切創手袋
- その他耐切創手袋
















![[L] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664556-170413-02.jpg)
![[M] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664522-170413-02.jpg)


![安全作業用手袋 マックメイトKV マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03009553-120402-02.jpg)


































![耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82602470-260821-04.jpg)