絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 12
  • 14.4(1)
  • 18(8)
  • 36(5)
切断能力(mm)パイプ
  • 64(1)
切断能力(mm)パイプ角
  • 64(1)
ブランド
  • ミルウォーキーツール(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
12
14.4(1)
18(8)
36(5)
  • M12 FUEL 64mm コンパクトバンドソー(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 64mm コンパクトバンドソー(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 小型・軽量 - 扱いやすく、頭上での切断作業にも最適 専用刃:全長776.3 mm 使用
    仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース、ブレード質量(kg)2.7(本体のみ)、2.9(2.0Ahバッテリー装着時)電源(V)12ブレード長さ(mm)776.3切断能力(mm)パイプ角64×64切断能力(mm)丸棒64周速(m/min)0~174寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)359×153×203
充電式バンドソー