絞り込み

モーターサイクルジャッキ
(50件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷バイクフレームの下部に入れてリフトアップが可能です。チェーンの清掃やタイヤ交換時などのバイクのメンテナンスに便利です。アタッチメントが2種類ありますので高さの調整が幅広く対応できます。用途バイクのメンテナンス作業に。付属品安全ピン、アタッチメント(2種類)、ハンドル材質スチール質量(kg)14本体寸法(mm)450×150×90(アダプター含まず)最高位(mm)400(アダプターなし)、480(標準アダプターあり)、550(ロングアダプターあり)最低位(mm)90定格荷重(kg)450販売区分業務用
スタンド オフロードバイク用 足踏み式
(51件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷オフロードバイク用のメンテナンススタンドです。車体の下にスタンドを差し込んでハンドル部分を足で踏むだけで車体を持ち上げることが出来ます。天板にはゴム板が貼ってあるので傷をつけにくく、滑り止めの効果もあります。用途タイヤ交換時やメンテナンス作業に。質量(kg)6耐荷重(kg)160本体寸法(mm)295×310×270天板寸法(mm)295×235最高位(mm)390最低位(mm)270販売区分業務用
バイクリフトジャッキ フット式
(28件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷油圧式の二輪車用ジャッキです。フット式なので楽にジャッキアップ出来ます。車高の低いバイクも680kgまでジャッキアップ可能です。キャスター付きで移動も簡単で傷つき防止のラバー付です。用途二輪車のメンテナンス作業のジャッキアップに長さ(mm)790幅(mm)370質量(kg)26.6最高位(mm)368最低位(mm)118最大荷重(kg)680販売区分業務用
H2Cリフトスタンド
DRC(ディーアールシー)(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から4日以内出荷無段階に高さ調整が可能な油圧ダンパー付リフトスタンド。堅牢なダブルキックアームは踏み込み時の振れを抑え、安全・確実にリフトアップが可能。高さ調整システムにより、KX65などのミニバイクから450Fなどのフルサイズバイクまで幅広く対応。耐荷重150kg(最低地上高250~350mm迄対応)耐荷重(kg)150
B2510 フロントステムアップスタンド用 ステムアダプター
UNIT(ユニット)(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個4日以内出荷用途B2510 フロントステムアップスタンド用のステムアダプターです。
オフロードスタンド タイプ2
ETHOS Design(エトスデザイン)(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷オフロードスタンドに新形状「Y字天板」を採用した、タイプ2が追加されました。「Y字天板」は面ではなく、点で車体を支える為、小面積でも安定性が向上することと、車体下側がフラットでなくても使用可能です。また、ステップブラケット支持に対応した幅なので、整備の自由度も広がります。 総重量約5.5kgで軽量タイプ。 耐久性抜群のスチールにユニクロメッキ仕上げ。100%メイドインジャパン。仕様最低高さ調整6段階、リフト量変更2段階で、合計12段階のリフトパターン。質量(kg)約5.5高さ(mm)スタンドを下げている時/260~320スタンドを上げている時/310~420
『ガレージ機器』には他にこんなカテゴリがあります
- スタンド・クランプ(フロント用)
- スタンド・クランプ(センター用)
- スタンド・クランプ(リア用)
- ローラースタンド
- バイクガレージ用その他





















![エアーバルブラッパー REX(レックス)[自動車用品] エアーバルブラッパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04873527-260916-02.jpg)

![バルブスプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品] バルブスプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04873518-260916-02.jpg)