絞り込み
モニターサイズ
入力端子
- DC(7)
- DisplayPort(731)
- DVI(91)
- HDMI(1,218)
- HDMI1.4×1、ミニD-Sub15ピン×1、3.5mmステレオミニジャック(1)
- HDMI2.0×1、Displayport v1.2×1、ヘッドフォン端子(2)
- miniHDMI2.0×1、USB3.2Gen1(Type-C)×2(1)
- RCA(39)
- RGB(VGA)(196)
- USB(626)
- USB Type-C(映像&音声&給電)×2、mini HDMI×1、micro USB(VGA入力)×1(2)
- その他(102)
- イヤホンジャック(4)
- ステレオミニジャック(308)
- ミニD-Sub 15ピン(151)
- ミニD-sub 15ピン(5)
解像度
- 296×128(5)
- 344×1440(26)
- 400×300(5)
- 800×480(5)
- 800×600(8)
- 1024×600(9)
- 1024×768(28)
- 1280×400(4)
- 1280×800(13)
- 1280×1024(41)
- 1920×1080(604)
- 1920×1200(50)
- 1920×1280(5)
- 2560×1080(9)
- 2560×1440(137)
- 2560×1600(6)
- 3440×1440(10)
- 3840×2160(335)
- 5120×1440(6)
- 5120×2880(5)
- 解像度をもっと見る
アスペクト比
3:2・3:4・4:3・4:5・5:3・5:4・5:16・15:9・16:9・16:10・16:18・17:9・21:9・24:10・32:9・37:10
色(本体)
イエロー・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
コントラスト比
- 500:1(20)
- 600:1(6)
- 700:1(14)
- 800:1(55)
- 1000:1(494)
- 1100:1(9)
- 1200:1(131)
- 1300:1(83)
- 1500:1(152)
- 1800:1(73)
- 2000:1(28)
- 3000:1(68)
- 3500:1(12)
- 4000:1(88)
- 5000:1(36)
- 100000:1(9)
- 1500000:1(20)
- 5000000:1(4)
- 20000000:1(5)
- 100000000:1(8)
- コントラスト比をもっと見る
500:1・600:1・700:1・800:1・1000:1・1100:1・1200:1・1300:1・1500:1・1800:1・2000:1・3000:1・3500:1・4000:1・5000:1・100000:1・1500000:1・5000000:1・20000000:1・100000000:1・コントラスト比をもっと見る
ブランド
- JAPANNEXT(301)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(95)
- Philips(95)
- ASUS(エイスース)(84)
- EIZO(63)
- LG(55)
- Acer(エイサー)(43)
- プリンストン(38)
- タッチパネルシステムズ(38)
- シャープ(36)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(36)
- BenQ(ベンキュー)(35)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(35)
- iiyama(イイヤマ)(34)
- Dell Technologies(30)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(27)
- SAMSUNG(サムスン)(24)
- AOC(22)
- アイリスオーヤマ(21)
- ブランドをもっと見る
JAPANNEXT・I ・O DATA(アイオーデータ)・Philips・ASUS(エイスース)・EIZO・LG・Acer(エイサー)・プリンストン・タッチパネルシステムズ・シャープ・ADTECHNO(エーディテクノ)・BenQ(ベンキュー)・レノボ・ジャパン(Lenovo)・iiyama(イイヤマ)・Dell Technologies・HP(日本ヒューレット・パッカード)・SAMSUNG(サムスン)・AOC・アイリスオーヤマ・ブランドをもっと見る
「モニターサイズ」から絞り込む

ITPROTECH アイティプロテック IPS方式フルHD 13.3型モバイルモニター
ITPROTECH¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷商品は、どこでも持ち運べて、手軽にパソコンの作業領域を拡張できる、13.3型のフルHD解像度のモバイルモニターです。 デュアルディスプレイ環境を簡単に実現できるので、文書作成なども格段に作業効率が上がります。 Type-Cケーブル1本で、PCからの給電と映像出力が同時に完了。 複雑な配線や設定は不要で、繋いですぐに作業領域を拡張できます。 ノートPCの画面と組み合わせることで、「資料を見ながらの文書作成」や「Web会議画面と作業画面の分割」など、日々の業務効率を飛躍的に向上させます。 持ち運び時の画面の傷や汚れを防ぐマグネット式の保護カバーとしてはもちろん、折りたたむことで直感的に自立スタンドへと早変わりする専用ケースを同梱。 外出先のカフェや出張先のホテルでも、特別な工具やスタンドを別途用意することなく、場所を選ばずすぐに快適なワークスペースを作り出せます。 PCだけでなく、Type-C映像出力に対応したスマートフォンやタブレットの接続にも対応。 手のひらの小さな画面を、13.3インチの大画面モニターへ瞬時に拡張できます。 複数人での動画視聴や、出張時の空き時間でのエンターテインメントなど、ビジネス用途に留まらない幅広いシーンで活躍します。 上下左右178°の広い視野角を持つIPSパネルを採用。 斜めから見ても色変化が少なく、どこから見ても鮮明な映像を保ちます。 1920×1080のフルHD解像度により、細かなエクセルの文字や精細な画像もくっきりと表示。 長時間のデスクワークや高画質な動画視聴でも、快適な視環境を提供します。 HDMI搭載の各種ゲーム機と接続してゲームをお楽しみいただけます。 モバイル用ケースで持ち運び、外出先でも容易に出力できます。 本製品は、薄型ベゼルを採用し各ポートを1列に配列しましたので本体厚さはわずか10mmに抑え、重量470gの軽量を実現し容易に持ち運びすることができます。 本製品は、小型ながら、スピーカーも搭載され音声も出力できるので便利です。 2W x 2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がありません。 デュアルスピーカーとなっていますので映像と共に奏でる音源を聴くことができます。入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI、VGA液晶パネル13.3型 IPS液晶 ノングレア(非光沢)解像度1920×1080視野角170°入力端子USB Type-C(映像&音声&給電)×2、mini HDMI×1、micro USB(VGA入力)×1スピーカー2W×2コントラスト1000:1発色1677万色バックライトLEDアスペクト比16:9リフレッシュレート(Hz)60(固定)輝度(cd/m2)220
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/USB Type-C、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカーあり/IPS方式パネル/昇降/スウィーベル/ピボット/チルト/3年保証
iiyama(イイヤマ)¥34,980税込¥38,4781台翌日出荷付属品HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.0m)、電源コード(1.8m)、スタンドベース、スタンドネック、L字ドライバー、VESAプレート、セーフティ&クイックスタートガイド質量(kg)【スタンド込み】5.8【スタンドなし】4外形寸法(mm)613.0×403.5~547.5×209.5消費電力(W)【標準】21【スタンバイ時】~0.5コントラスト比1000:1(標準) 80000000:1(Adv.Contrast機能時)スタンド昇降(150mm) / スウィーベル(左右60°) / ピボット(回転) / チルト(上23°・下5°)表示色約1677万色解像度2560×1440(最大)保証期間3年間保証応答速度1ms(MPRT)入力端子HDMI×1 / DisplayPort×1 / USB Type-C(Alt Mode・PD65W給電対応)×1スピーカー2W×2端子ヘッドホン(Φ3.5mmステレオミニジャック)画面サイズ68.5cm(27型) 16:9ポート【LANポート】RJ45(1000BASE-T)ハブタイプ1Up + 4Down(Type-A×2、Type-C×2)パネル種類IPS方式パネル(ノングレア)輝度(cd/m2)350(標準)USBUSB3.2 Gen1(5Gbps)、USB Power Delivery(65W)
ワイド液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/アナログRGB、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/クッキリ美しい大画面/「5年保証」
I ・O DATA(アイオーデータ)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷輝度:300cd/m2/応答速度:8ms/最大消費電力:41W/■DisplayPort搭載の31.5型ワイド液晶ディスプレイです。上下左右178°の広視野角ADSパネルを採用し、見る位置や角度による色のコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。DisplayPort×1、HDMI×2、アナログRGBの入力端子を備えております。■上下左右178°の広視野角なADSパネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。「ADSパネル」は特性に偏りがほとんどないため、さまざまな用途で使いやすいパネルです。■フルHD(1920×1080)以上の解像度をもつ液晶ディスプレイにDVDなどのSD画質(720×480)を映す場合、元の映像信号に拡大処理を行うためぼやけが生じてしまいます。このようなぼやけは、解像感を大幅に向上させる「超解像技術」により改善され、映像を鮮明に再現します。■映像にメリハリをつけ、鮮やかに表現する「エンハンストカラー」機能を搭載。動画や写真などには鮮やかな映像で、パソコン用には映像本来の色合いでといったように利用シーンやコンテンツに合わせて調整することができます。10段階でお好みに合わせ微調整することができます。色ブラック表面処理ハーフグレア表示方式ADS液晶サイズ31.5型ワイド角度調整範囲チルト:上10°、 下5°液晶パネルTFT最大解像度1920×1080保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。RoHS指令(10物質対応)対応映像入力アナログRGB、HDMI×2、DisplayPortリフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)
27インチ VAパネル 昇降式スタンド 180Hz対応WQHD湾曲ゲーミングモニター
JAPANNEXT¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷付属品マニュアル、保証書、VESAネジ、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、DP ケーブル幅(mm)スタンド:243質量(kg)約5使用温度範囲(℃)0~40出力イヤホン出力:YESサイズ(inch)27表面処理非光沢レンジACパワーレンジ:AC 100-240V(50/60Hz) To DC12V/4A使用湿度範囲10%~86%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400-510(横)/620-640(縦)×614(横)/362(縦)×217コントラスト比5000:1表示色1677万色/sRGB1%/DCI-P3 75%解像度2560×1440応答速度Typ:10ms/OD:1ms(GtoG)/MPRT:1ms入力端子HDMI×2、DP×2視野角(左右:上下)178°:178°プラグ、プレイ規格YESモードブルーライト軽減モード:YESインチ表示27RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VAフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300HDR対応HDR10:YES
24インチ Mini LEDモニター(1920x1080/100Hz/VA/450nit/ノングレア/HDR400/HDMI・VGA/1年保証)
TCL¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Mini LED:従来のバックライトをピクセルレベルに近い高精度の照明に変換。HDR 450nits:国際標準化団体VESAの DisplayHDR 450nits基準に適合し、明暗のディテールを正確に再現。ローカルディミングゾーン技術:ローカルディミングより映像の細部まで鮮明に再現。広色域:sRGBカバー率99%の広い色域を実現。3000:1の高コントラスト比:暗部のディテールをくっきりと描き出し、明るい部分とのバランスが取れた自然な映像表現を実現。広色域:sRGB 99%/DCI-P3 92%カバー率の広色域パネルは、クリエイターが求める正確な色再現と、エンタメコンテンツの豊かな色彩を両立。写真編集時の色判別や、映画鑑賞時の繊細な色調の変化まで、プロフェッショナルなレベルで忠実に再現。リフレッシュレート:100Hzのリフレッシュレートでゲームパフオーマンスを向上させることができます。高速な画面更新により、FPSやレースゲームなどの素早い動きもブレずに滑らかで、キャラクターの動きや背景スクロールがなめらかにつながります。5方向ジョイスティックボタン:指の動きを自然に感知するセンサーで、上下左右+押し込みの5方向操作をスムーズに実現。複雑なメニュー操作もこれ1つで簡単。テュフ・ラインランド:ラインランドの低ブルーライト認証を取得。有害なブルーライトをカットして常に目を保護します。非光沢:眩しい光を抑えて、オフィスの照明や窓からの自然光が当たる環境でも、映り込みを気にせず快適にお使いいただけます。フレームレスデザイン:複数画面を並べた際のつなぎ目が目立たず、マルチディスプレイ環境にも最適表面処理ノングレアコントラスト比3000:1解像度1920×1080入力端子HDMI×1、VGA×1アスペクト比16:9モニターサイズ24インチパネル駆動方式VA
amadana15.6インチディスプレイ DP10
amadana(アマダナ)¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷極限までそぎ落とした形状と金属の質感が美しいポータブルディスプレイです。フルHD解像度で細部までくっきり鮮やか。非光沢IPSパネル搭載でどの角度から見ても、色ずれやグレー反転のない性格なカラーを表現します。長時間使用でも快適にご使用いただけるVisionCare技術を採用。画面のちらつきを抑えるフリッカーレス、暗い環境で明るさを調整するローディミング技術、眼精疲労の要因となるブルーライトを軽減するブルーライトシールド、パネル表面のざらつきや映り込み、外光反射を抑えるコンフィビューディスプレイなど、目へのやさしさに配慮した仕様です。付属品miniHDMIケーブル、USB-Cケーブル仕様●ビット数/色再現性:6bit+FRC/45%NTSC●応答速度/コントラスト:6ms(GtoG)/100000000:1(最大)●最大解像度@リフレッシュレート:HDMI:1920×1080@60Hz、Type-C:1920×1080@60Hz質量(g)約700角度(°)チルト:0~180表面処理非光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×211×13コントラスト比100000000:1(ACM/最大)最大解像度HDMI:1920×1080、Type-C:1920×1080入力端子mini HDMI×1、Type-C×2VESAマウント(mm)非対応スピーカー1W+1W入力電源USB-C(15W 5V3A)端子miniHDMI×1、Type-C×2パネル視野角度:水平170°垂直170°、表示色:1677万色モニターサイズ15.6インチパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
10.1型/1540×720/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥20,980税込¥23,0781台翌日出荷10.1インチのIPSタッチパネルを搭載した、ワイドHD(1540×720)解像度のモバイルモニターです。コンパクトな10.1インチサイズで設置しやすく、サブ画面として使いやすい解像度を採用しています。10点マルチタッチ対応のタッチパネルを搭載し、スクロールやピンチズームなど直感的な操作が可能です。本製品をサブ画面として活用することで、操作用UIとしても機能し、タッチによるスムーズなコントロールを実現します。また、小型ディスプレイの特長を活かし、店舗などでの電子POP用途や、受付・案内端末としてもご活用いただけます。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つと電源供給用のUSB-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。75×75mmのVESAマウントに対応しており、モニターアームなどに取り付けて使用することも可能です。1.5W×2のスピーカーを内蔵します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、フェルトケース、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)0.46サイズ10.1使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A表面処理光沢使用湿度範囲10%~16%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)129×248×16、スタンド幅47表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 78%解像度1540×720視野角H:170°V:170°応答速度Typ:30ms入力端子USB-C×1、miniHDMI×1スピーカー1.5W×2コントラスト1000:1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)500HDR対応NO
タッチパネル液晶ディスプレイ 7.8型/400×1280/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証
JAPANNEXT¥15,980税込¥17,5781台翌日出荷7.8インチのIPSタッチパネルを搭載したモバイルモニターです。解像度400×1280の縦型小型ディスプレイで、優れた携帯性を備えており、専用スタンドを使用することでデスク上でも場所を取らずに設置が可能です。PCと接続して、チャットアプリなど縦表示に適したアプリケーションを常時表示させる用途に最適です。また、スタンドは横向きでも使用できるため、動画視聴など横長コンテンツを表示したい場合には横画面での使用も可能です。Windows 11でのみ動作確認済み。(Apple MacOSではご使用になれません)。シンプルな小型ディスプレイは店舗などの商業施設での電子POPとしても活用いただけます。1. コンテンツ再生の為のプレーヤー機能は内蔵しておりません。2. スピーカーは内蔵しておりません。5点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。1. タッチ操作はWindows環境でのみご利用可能です。2. タッチ機能は3画面以上の複数ディスプレイ環境では正しく動作しない場合があります。使用する場合はディスプレイ設定でタッチ入力の割り当てを確認してください。縦でも横でも使用できる小型スタンドを同梱、デスク上でも場所を取らず固定して使用が可能です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つとminiHDMIを1つ装備します。miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル、保証書、USB-Cケーブル、miniHDMItoHDMIケーブル、USB-AtoUSB-Cケーブル仕様【HDCP】1.4(miniHDMI/USB-C)【PIP/PBP】NO【プラグアンドプレイ】YES質量(kg)0.2サイズ7.8使用温度範囲(℃)10~60消費電力(W)最大5、通常3出力【イヤホン】NO表面処理光沢使用湿度範囲10%~15%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド付)240×101×78、スタンド幅101、(スタンド無し)211×74×15出力範囲【AC】AC 100-240V 50/60 Hz to DC 5V/2Aコントラスト比900:1液晶パネル【サイズ】7.8インチ【バックライト】E-LED画素ピッチ約0.149mm輝度400cd/m2表示色1677万色/sRGB%/DCI-P372%解像度400×1280応答速度Typ:30ms入力端子USB-Cx1、miniHDMIx1視野角(左右:上下)H:160°V:160°スピーカーNOモード【ブルーライト軽減モード】NOインターフェイスminiHDMI:1.4(400×1280)@60Hz、USB-C:400×1280@60Hzコントラスト900:1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比5:16パネルIPS(TFT)パネル駆動方式IPS(TFT)VESA対応NOフリッカーフリーNOHDR対応【HDR10】NO
ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、USB Type-C×1/シルバー(ネック、ピボット、ヒンジはブラック)/スピーカー:あり/4K対応、高精細でなめらかな映像美!
I ・O DATA(アイオーデータ)¥47,980税込¥52,7781台翌日出荷輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:170W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した、27型ワイド液晶ディスプレイです。4K対応で高精細な映像表示に加え、USB Type-Cケーブル1本で映像出力と電源供給を同時に行えるため、デスク回りをすっきりと整理できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ノートPCを閉じた状態でも給電できるため、接続しておくだけで常に充電状態を保てます。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに精細に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-Cを1ポート、AV機器との接続に便利なHDMIを2ポート搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。付属品電源コード(PSE適合品、約1.8m)、USBケーブル(C-C USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、約1.0m)、HDMIケーブル(約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート質量(kg)スタンドあり 約6.4、スタンドなし 約4.4色シルバータイプ【パネル】TFT27型ワイド角度(°)【スイベル】左:45 右:45対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理【パネル】非光沢表示方式IPS方式(AHVA)対応機種対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応ゲーム機:PS5 Pro、PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch 2(HDMIのみ)、Nintendo Switch(HDMIのみ)、Xbox Series X、Xbox Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり 約614×217×435~551 ※突起部を含まず、スタンドなし 約614×64×368 ※突起部を含まず解像度3840×2160入力端子【映像】HDMI(HDCP 2.3)×2、USB Type-C(HDCP 2.3)×1組立時間約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は1日当たり最大18時間以内、かつ累計30000時間以内に限ります。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る高さ調節150mm傾斜角度(°)上:23 下:5RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)左:90 右:90グリーン購入法適合モニターサイズ27リフレッシュレート(Hz)最大60[最大解像度時]
24.5インチ FHD 商用モニター
FeuVision¥16,980税込¥18,6781台7日以内出荷24.5インチのフルHD・IPSパネルを採用した高速リフレッシュレート対応モニターで、144Hz駆動による滑らかでストレスの少ない映像表示が大きな魅力です。FPSやレースゲームなど動きの速いシーンではもちろん、日常のスクロール操作でもなめらかさを実感できます。1ms MPRT の高速応答により、残像感を最小限に抑えてくれるため、動体視認性が求められるゲームや動画編集にも向いています。IPSパネルは上下左右178°の広視野角と正確な色再現性を持ち、NTSC 85%の広色域で鮮やかな映像表現が可能です。3辺スリムベゼルによるスマートな外観がマルチモニター環境にも適しており、集中しやすい作業空間を構築できます。非光沢パネルとブルーライト低減機能も備え、長時間の作業でも目に優しい点もポイントです。接続端子はHDMI 2.0とDisplayPort 1.4を搭載し、幅広いデバイスに対応。ゲーム・作業・映像鑑賞まで、コスパよく快適に楽しみたいユーザーに最適な一台です。寸法(mm)557.2×435.1×195.5質量(kg)2.9出力オーディオ出力×1表面処理非光沢コントラスト比1500:1解像度1920×1080入力端子DP 1.4(1920×1080@144Hz)×1、HDMI 2.0(1920×1080@144Hz)×1視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)100×100色(本体)ブラック画面サイズ24.5インチアスペクト比16:9パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)最大144輝度(cd/m2)300(標準)応答時間(ms)MPRT:1
ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB-C、RJ-45/ブラック/スピーカー:あり/ドッキングステーション機能を搭載!
I ・O DATA(アイオーデータ)¥36,980税込¥40,6781台翌日出荷輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:130W/。ビジネス向けに特化した23.8型フルHDワイド液晶ディスプレイです。DisplayPortを用いたデイジーチェーン接続に対応しており、効率的なマルチディスプレイ環境を構築できます。USB Type-C端子は映像入力に加えて最大65Wの給電(PD65W)に対応。ノートPCをUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電が行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。液晶ディスプレイ同士をDisplayPortケーブルで数珠繋ぎできるので、スッキリ配置できます。本商品同士の組み合わせはもちろん、デイジーチェーン非対応のDisplayPort搭載液晶ディスプレイと組み合わせることも可能です。パソコンとの接続に便利なUSB Type-C、DisplayPort、AV機器などの接続に便利なHDMIを搭載しています。USBハブにはUSB Type-Cポートも2基搭載しているためポート不足による接続の悩みを解消し、デスク周りをすっきり保ちながら、周辺機器を快適に活用できます。付属品電源コード(PSE適合品、約1.5m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、約1.0m)、DisplayPortケーブル(約1.8m)、必ずお読みください、台座ネック、台座、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4色ブラック表示方式IPS方式角度調整範囲左:45° 右:45° / 上:23° 下:5°解像度1920×1080保証期間5年※ただし、使用時間は1日当たり最大18時間以内、かつ累計30000時間以内に限ります。入力端子HDMI×1、DisplayPort×1、USB-C×1組立時間約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間出力端子DisplayPort×1(デイジーチェーン用)高さ調節150mmRoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)左:90° 右:90°グリーン購入法適合パネルTFT23.8型ワイド(非光沢)モニターサイズ23.8リフレッシュレート(Hz)100
液晶モニタ 27インチ 4K/3840×2160/IPSパネル/USB-C/電力供給65W/DisplayPort/HDMI/USBハブ/スピーカー内蔵/画面回転/高さ調整/5年保証 VA27UCPSZ
ASUS(エイスース)¥38,980税込¥42,8781台翌々日出荷ワイド液晶ディスプレイ 27型/VA27UCPSZ/4K/3840×2160/IPSパネル/USB-C/電力供給65W/DisplayPort/HDMI/USBハブ/スピーカー内蔵/画面回転/高さ調整/5年保証付属品HDMI ケーブル、保証書、クイックスタートガイド、USB C ケーブル、電源コード仕様【ケンジントンセキュリティースロット】搭載質量(kg)6.9、9.3(本体・パッケージ込)電源(V)100-240消費電力(W)使用時 :24以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番VA27UCPSZ機能SPLENDID テクノロジー、カラー温度選択: 4 modes、GamePlus 、QuickFit、HDCP : 2.2、VRR テクノロジー: Adaptive-Sync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、Eye Care+ テクノロジーコントラスト比1000:1(typ.)液晶パネル27型ワイド(広色域対応 Color Space(sRGB): 99%、HDR(High Dynamic Range)搭載、フリッカーフリー搭載)画素ピッチ0.155mm最大解像度3840×2160保証期間購入日より5年間の日本国内保証視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED調整機能上下角度調節(チルト):上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右180°、高さ調節:0~150mm、縦回転(ピボット):+90°~-90°最大輝度(cd/m2)350(typ.)走査周波数デジタル:水平/垂直HDMI: 30~160 KHz (H) / 40-60 Hz (V)、USB-C、DisplayPort: 30~160 KHz (H) / 40-60 Hz (V)入出力端子デジタル入力 USB-C×1 (DP Alt Mode&PD 65W)、DisplayPort 1.4×1、HDMI(v2.1)×1 (TMDS)、USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×4、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.40×52.30×22.40(スタンド含む)パネル駆動方式IPS最大表示色約10億7370万色対応VESA規格100mm×100mm応答時間(ms)5(GTG)
液晶モニタ 23.8インチ フルHD/IPSパネル/USB-C、HDMI/スピーカー内蔵/ケーブル同梱/5年保証 VA24DCPZ
ASUS(エイスース)¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷・178°広視野角の23.8型フルHD(1920x1080)IPSパネルを搭載。・75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSync(TM)機能により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消。・USB-Cポートは、ケーブル1本でDisplayPort信号と65Wの電力供給に対応。・VESA規格の壁掛けに対応し、デスクトップの省スペース化を実現。・TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供付属品HDMIケーブル、クイックスタートガイド、電源コード、USB-Cケーブル、保証書仕様【ケンジントンセキュリティースロット】搭載質量(kg)4、5.5(本体・パッケージ込)電源(V)100-240消費電力(W)使用時 :13.77以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番VA24DCPZ機能SPLENDID テクノロジー、カラー温度選択 : 4 modes、GamePlus 、QuickFit 、HDCP : 1.4、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、ブルーライト低減、Eye Care+ テクノロジーコントラスト比1000:1(typ.)液晶パネル23.8型ワイド(フリッカーフリー搭載)画素ピッチ0.2745mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED調整機能上下角度調節(チルト):上23°~下5°アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250走査周波数デジタル:水平/垂直30~85 KHz (H) / 48~75 Hz (V)入出力端子デジタル入力 HDMI v1.4×1、USB-C×1 (DP ALT mode & PD 65W)、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)53.97×39.04×20.50(スタンド含む)パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色対応VESA規格100mm×100mm応答時間(ms)5(GTG)
フルHD対応14型デュアル(2画面)モバイルディスプレイ
I ・O DATA(アイオーデータ)¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷14型液晶パネルを2画面搭載したデュアルモバイルディスプレイです。フルHD解像度のパネルを2面搭載し、ノートPCと組み合わせることで省スペースで最大3画面のマルチディスプレイ環境を構築できます。表示モード拡張・複製・大画面の3種類。モードの切替は本体スイッチで直感的に行えます。さらにGセンサーにより自動で上画面を反転するので対面の相手に画面を共有する際も便利。付属品HDMIケーブル(約1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(約1.0m、C-C USB 5Gbps(USB3.2 Gen1))、取扱説明書その他【プラグ&プレイ】VESA DDC2B寸法(mm)スタンド有:チルト角45°時:約324×115×416、スタンド折りたたみ時:約324×9.5×429、パネル折りたたみ時:約324×17×214 ※全て突起部を含まず質量(kg)1.3消費電力(W)最大15、オンモード9.1、待機時0.4、年間消費電力量40.4kWh定格DC5V表面処理ノングレア対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、PS5 Pro、PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch 2 、Nintendo Switch、Xbox Series X、Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによっては対応できない場合があります。またアイ・オー・データ独自の動作確認のため各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください機能ブルーライト軽減、USB PDパススルー機能(最大供給電力65W)※USB-C1/C2ポートのみコントラスト比800:1解像度パネル1枚分:1920×1080 / パネル2枚分:1920×2160応答速度5ms[GTG]色(本体)黒端子HDMI(mini)×1、USB Type-C×3、Φ3.5mmステレオミニRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.1611×0.1611アスペクト比16:9パネルTFT14.0型ワイドADS、表面非光沢、最大表示色:1619万色、視野角度:上下170°左右170°最大輝度(cd/m2)250走査周波数水平(kHz):HDMI:31.4~134.9、USB Type-C:31.4~134.9、垂直(Hz):HDMI:59.9~60.3、USB Type-C:59.9~60.3モニターサイズ14パネル駆動方式ADSリフレッシュレート(Hz)60グリーンマーク認定
60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証
JAPANNEXT¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷60インチの大画面で4K(3840×2160)解像度に対応した大型液晶モニターです。大型液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途にも最適です。フルHD(1920×1080)の4倍の高解像度は、離れた場所からでも細部まで鮮明に表示。プレゼンテーションや案内表示に最適です。VAパネルを採用し、高コントラストで引き締まった黒を表現します。広視野角上下左右178°を実現し、大人数での会議や、様々な角度から見られるサイネージ用途でも、色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。USBポートを使用してデジタルサイネージとしてもご利用できます。USBメモリに保存した動画やスライドショーを自動再生する簡易サイネージ機能を搭載。店舗のプロモーションや会議室での資料表示に最適です。インターフェースはHDMI 2.0×3を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VESAマウントに対応しますので、壁掛け設置が可能です。8W×2のスピーカーを搭載し、リモコンを同梱します。本製品には、5年間のメーカー保証付属品保証書、リモコン、リモコン電池、HDMI ケーブル仕様【ブルーライト軽減】NO【プラグアンドプレイ】YES質量(kg)11.5サイズ60使用温度範囲(℃)0~40表面処理半光沢使用湿度範囲20%~75%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)819×1345×255、スタンド幅1112出力範囲AC 100-240V 50/60Hzコントラスト比4000:1輝度250cd/m2表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 73%解像度3840×2160視野角H:176°V:176°(上下/左右)応答速度Typ:8ms入力端子HDMI×3スピーカー8W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルVAパネル駆動方式VAフリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10:YES
EZSign NFC 2.9 black4
Santek¥3,998税込¥4,3981台4日以内出荷簡単な内容の表示ができる小型モニターです。ブラック、ホワイト、レッド、イエローの4色の表示ができます。専用アプリを使ってお手元のスマートフォンから簡単にデータ登録ができます。充電不要です。専用スタンド、専用両面テープ、専用バッジクリップが付属します。用途会議室・トイレ・個室の「使用中/空き」、病院では「診察中/待機中」など。オフィス・ホテル・施設内の情報表示として「デスク名札・担当者表示、Wi-Fiパスワード表示、客室のドア外に設置して「Do Not Disturb/清掃お願いします、フロント横に案内掲示:[朝食は7:00~10:00][本日満室です]」。店舗では「商品名・価格・QRコードを表示、「本日おすすめ」「在庫少なめ」「次回入荷:6/25」などの簡易メッセージ、電子棚札」。名札やファッショングッズ、キャラクターグッズとしてもお使いいただけます。付属品取扱説明書、専用スタンド、専用両面テープ、専用バッジクリップ色ブラック備考お好みの文字や画像が表示可能です。表示内容は専用アプリで作成可能です。サイズ(inch)2.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82.2×39×3.4表示色黒・白・赤・黄解像度表示/296×128pixel有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)66.9×29.06
液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷23.8インチと4K(3840x2160)を両立した液晶モニターです。本体、ベゼル、スタンド、電源アダプター、ケーブル類にホワイトカラーを採用。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%(DCI-P3:99%、Adobe RGB:92%)の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応。高さ調整、ピボット(回転)、スイーベル(首振り)が可能なスタンドを搭載。インターフェイスは、HDMI2.1、DP1.4 とUSB-C (最大65W給電)を装備。USB-Cは、対応のPCであればケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。接続したキーボード、マウスを入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。「PBP(Picture by Picture)」に対応、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを搭載しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル/保証書/VESAネジ/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/電源ケーブル/USB-Cケーブル/USB-A to USB-B ケーブル/HDMI ケーブル仕様【ブルーライト軽減モード】YES質量(kg)約4.1使用温度範囲(℃)0~40出力【イヤホン】YESサイズ(inch)23.8表面処理非光沢レンジ【ACパワー】AC100-240V(50/60Hz) To DC24V/5A使用湿度範囲20%~85%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド付:[横]383-500×541(スタンド:268)×190、[縦]560-620×541(スタンド:268)×190/スタンドなし:321×541×45コントラスト比1000:1表示色10.7億色/sRGB:100%/DCI-P3:99%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1、USB-A×2、USB-B×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300HDR対応HDR10:YES
ディスプレイ23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル質量(kg)約3.8使用温度範囲(℃)0~50電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60HzHz To DC 24V/4A表面処理非光沢機能ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横362-482/縦556-603×横540/縦322×191 スタンド幅220コントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 83%解像度1920×1080視野角H:178°;/V:178°;(上下/左右)応答速度Typ:14msスピーカー2W×2動作湿度(%)10~47色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子HDMI、DisplayPort、USB-C、USB-A、USB-Bモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック
JAPANNEXT¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷31.5インチのVAパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。高画質VAパネルを搭載。4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:98%の広色域に対応し、写真や動画編集などの作業にも最適です。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1 (75Hz)、VGA x1 (75Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。※本製品は、オーディオ入力端子非搭載モデルとなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しているので、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体重量(kg):5.7●リフレッシュレート:75Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●標準消費電力:最大48W 通常21W 省エネ12W スタンバイ0.5W●パネル方式:VA●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●本体サイズ(H×W×D):高500mm×幅715mm×奥行187mm●応答速度(G to G):8msサイズ31.5型ピッチ約0.3636mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ハーフグレア入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)48コントラスト比4000:1表示色1677万色解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、VGA×1色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/ブラック
JAPANNEXT¥36,980税込¥40,6781台翌日出荷23.8インチのコンパクトサイズと4K(3840x2160)の高解像度を両立した液晶モニターです。4K(3840x2160)解像度に対応。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:99%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスは、HDMI 2.0 x2、DisplayPort 1.2 x1を装備し、様々な機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しております。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。仕様●リフレッシュレート:60Hz●本体(色):ブラック●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:あり「+21°」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●最大消費電力(備考):最大≦32W 通常≦26W スタンバイ≦0.5W●本体サイズ(H×W×D):高440mm×幅541mm×奥行209mm●応答速度(G to G):14ms●HDR方式:「HDR10」●本体重量(kg):約3.3●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為サイズ23.8型ピッチ約0.317mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ノングレア入力信号デジタル最大消費電力(W)37コントラスト比1300:1表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 99%解像度3840×2160視野角H:178oV:178oケーブルHDMI入力端子HDMI×2/DP×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ホワイト
JAPANNEXT¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷21.5インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。高画質VAパネルを搭載。3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。さらに、付属のケーブルや電源アダプターにもホワイトカラーを採用。全体が白基調に統一された部屋や医療機関などでの使用にも最適です。21.5インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1 (100Hz) x1とVGA x1 (75Hz)を搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様●本体重量(kg):約2.3●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体(色):ホワイト●上下角度調整(チルト)機能:あり「+20°」●本体サイズ(H×W×D):高372mm×幅489mm×奥行158mm●応答速度(G to G):14ms●最大消費電力(備考):最大≦28W 通常≦17W 省エネ≦11W スタンバイ≦0.5W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:VA●リフレッシュレート:100Hzサイズ21.5型ピッチ約0.249mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A表面処理ノングレア入力信号デジタル&アナログ最大消費電力(W)28コントラスト比3000:1表示色1677万色 sRGB90% / DCI-P3 75%解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブルHDMI入力端子HDMI×1/VGA×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)250
31.5インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/VA/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/スピーカー/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証)
LG¥63,980税込¥70,3781個翌々日出荷31.5インチの大画面で高精細な4K(3840x2160)に対応し、フルHDの4倍の広大な作業領域を提供します。デジタルシネマ用の色域DCI-P3を90%カバーし、精緻な色彩表現で高品質な映像を提供。ダイナミックな映像を思う存分堪能できます。また、HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。コントラスト比3000:1で、暗い色もディティールをしっかりと表現し、くっきりと映し出します。USB Type-C ポートは1本のケーブルで、様々なデバイスとつながり、データ転送や90Wまでの充電(USB Power Delivery)に対応するので、狭いスペースしかなくても、すっきりとしたホームオフィス環境を作り上げることができます。また、2つのUSB ダウンストリームは、PC接続時には、USBハブとして使用できます。USB Type-Cを1つ、USB ダウンストリームを2つ、DisplayPortを1つ、HDMIポートを2つに加え、ステレオミニジャックを備えています。MaxxAudioを採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載しました。外部スピーカーを接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。130mmの高さ調整、前:-5゜~後:25゜のチルト(縦角度調整)、左右30゜のスイベル(横角度調整)、左90゜/右90゜回転のピボットに対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。また、3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。
ThinkVision T27QD-40
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥61,980税込¥68,1781台翌日出荷350cd/6ms/180W表面処理アンチグレアコントラスト比1500:1解像度2560×1440アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
ディスプレイ モバイル用
サンワサプライ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷USB Type-Cケーブル一本で接続できる「ディスプレイポートオルタネートモード」対応モバイルモニタ。モニターにスタンドを内蔵しており、別途スタンド無しで自立します。「ディスプレイポートオルタネートモード」接続以外にもスタンダードなHDMI接続にも対応※HDMI接続の際には別途電源供給が必要です。作業に便利なフルHD(1920x1080)の解像度です。持ち運びにも便利な15.6インチサイズ。重量も670g程度とモバイルワークで活躍します。モニタ本体にスピーカーを内蔵しており、別途スピーカーを接続しなくても音声出力が可能です。画面は左右視野角170度のIPSパネルを採用。VESAマウント規格対応に対応。ネジピッチ75mmのアタッチメントに取り付け可能です。※モニタの取付は2本のネジで取付を行います。※モニタアタッチメントに付属しているネジが長すぎモニタを破損する恐れがあるので、取付は十分注意してください。※本製品にはモニタアタッチメントに取り付けるネジを付属していません。※M4*5mmのネジに対応します。※スマートホンを「ディスプレイポートオルタネートモード」で出力する際はモニターに別途電源を取る必要があります。※本製品をTypeC接続する場合、TypeCハブ・TypeCドッキングステーション・TypeC変換アダプタ経由では使用できません。HDMI接続は可能です。仕様カメラ種別:モバイルディスプレイ、表示面積:344.16mm×193.59mm、視野角度上下:170度 左右170度、消費電力最大時:15Wセット内容製品本体HDMI-miniHDMIケーブル(1.5m)、TypeC-TypeCケーブル(1.2m)、TypeA-TypeCケーブル(1.2m)、収納ケース、取扱説明書表面処理非光沢パネルコントラスト比800:1最大解像度1920×1080応答速度30ms入力端子USBタイプC(DPオルタネート)×2、ミニHDMIスピーカー1W×2(ステレオ)色(本体)黒出力端子3.5mmステレオミニジャック(マイクは使用できません)調整機能輝度調整モニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)250
43型/1920×1080/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証
JAPANNEXT¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷付属品マニュアル、オーディオケーブル、保証書、VESA ネジ、VESA用スペーサー、リモートコントロール、リモコン電池、電源アダプタ、Power ケーブルType-C ケーブルUSB-A ケーブルDP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:NO●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:NO質量(kg)約6使用温度範囲(℃)0~40表面処理半光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)623×955×238コントラスト比1200:1表示色10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 76%解像度1920×1080応答速度OD:8ms(GtoG)視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー8W×2動作湿度(%)10~85色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子HDMI(1.4)、USB-A、イヤホンモニターサイズ43型パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)270
43型/1920×1080/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証
JAPANNEXT¥42,980税込¥47,2781台翌日出荷付属品マニュアル、オーディオケーブル、保証書、VESA ネジ、VESA用スペーサー、リモートコントロール、リモコン電池、電源アダプタ、Power ケーブルType-C ケーブルUSB-A ケーブルDP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル仕様●イヤホン出力:YES●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:NO●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:NO質量(kg)約6サイズ43型使用温度範囲(℃)0~40表面処理半光沢使用湿度範囲10%~85%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)623×955×238コントラスト比1200:1表示色10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 76%解像度1920×1080応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×3視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー8Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)270
液晶ディスプレイ 18.5型/1920×1080/ブラック
EIZO¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷現行のFDWX1905Wから性能を進化させた後継機種で、解像度、視野角を向上。スタンドなしタイプあり(ZNA-FDF1907WFBK) HDMI、DisplayPort、D-Sub15 ピン、の3 系統入力を搭載。本体、液晶パネルともに2 年間(24 時間連続使用可能)の長期保証。仕様●パネル方式:IPS●標準消費電力:8W●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):30ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上30°●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし●応答速度(黒→白→黒):30ms●モニタ形状:平面●本体サイズ(H×W×D):344.1 x 439.5 x 205 mm●VCCI:対応(VCCI-B)●J-Moss:対応●電源OFF時消費電力:0.5W以下●本体(色):ブラック●電気用品安全法(本体):適合●本体重量(kg):4.7サイズ18.5型ピッチ0.213×0.213 mm電源AC 100-240 V、50/60 Hz表面処理アンチグレア最大消費電力(W)35コントラスト比1100:1(標準)表示色約1677万色:8bit対応解像度1920×1080視野角178°/178°走査周波数(水平)アナログ:31~81kHz HDMI:15~68 kHz DisplayPort:31~68 kHz走査周波数(垂直)アナログ:55~76Hz HDMI:59~61 Hz DisplayPort:59~61 HzケーブルHDMI (2 m)入力端子DisplayPort(HDCP 1.3)×1、HDMI(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1スピーカーあり 2.0W+2.0W色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
モバイル7.84型/400×1280/HDMI×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証
JAPANNEXT¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷付属品マニュアル、保証書、miniHDMI to HDMIケーブル、Type-Cケーブル、スタンド仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz 5V2A適合HDR10:NO質量(kg)約0.17(スタンド設置時約0.21サイズ7.84型出力イヤホン:NO使用温度(℃)-20~70表面処理非光沢対応プラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高243x幅101x奥行78コントラスト比900:1表示色1677万色 sRGB95% / DCI-P3 72%解像度400×1280応答速度Typ:35ms入力端子HDMI×1/Type-C×1視野角(左右:上下)H:160°V:160°スピーカーNOモードブルーライト軽減:NO色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20~85アスペクト比5:16パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)450
液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ブラック
EIZO¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷標準消費電力8Wを実現、USBハブを4ポートに増設、環境に配慮した取り組みを強化(国内外の環境規格に適合、製品の外装に再生プラスチックを50%以上使用、梱包材に再生紙素材を採用)、設置時の無駄を省く集合梱包仕様を用意。仕様●モニタ形状:平面●標準消費電力:8W●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):358.4~488.3×531×233●リフレッシュレート:60Hz●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●PCリサイクル:対応●電源OFF時消費電力:0.3W以下●スリープ時消費電力:0.5W以下●応答速度(黒→白→黒):5ms●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●高さ調整:あり 129.9mm●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°ピッチ0.270×0.270mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理ノングレア本体質量(kg)6最大消費電力(W)54コントラスト比1300:1表示色約1677万色(8-bit対応)解像度1920×1200視野角178°/178°走査周波数(水平)DVI:31~76 kHz、DisplayPort:31~76 kHz、HDMI:31~76 kHz、D-sub:31~81 kHz走査周波数(垂直)DVI:59~61 Hz、DisplayPort:59~61 Hz、HDMI:49~51・59~61Hz、D-sub:55~76 HzケーブルDisplayPort (2 m)、HDMI (2 m)、DVI-D (2 m)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)スピーカー1W+1W色(本体)黒画面サイズ24.1RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B、ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×4
液晶ディスプレイ 13.3型/3840×2160/ブラック
JAPANNEXT¥38,980税込¥42,8781台翌日出荷13.3インチの有機EL(OLED)パネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、DCI-P3:100%)や100000:1の高コントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。バックライトが不要なため、約10mmの薄さと約650gの薄型軽量を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI 2.0 x1、さらに、microUSB x1を装備。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。仕様●高さ調整:なし●本体サイズ(H×W×D):195mm×305mm×10mm●本体(色):ブラック●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):1ms●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:OLED●最大消費電力(備考):最大15W 通常10W スタンバイ8W●リフレッシュレート:60Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●上下角度調整(チルト)機能:なしサイズ13.3型ピッチ約0.077mm電源AC 100V 50/60Hz To DC 5V/3A表面処理グレア本体質量(kg)0.65入力信号デジタル最大消費電力(W)15コントラスト比100000:1表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 100%解像度3840×2160視野角H:178oV:178oケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル、電源ケーブル入力端子mini HDMI×1/Type-c×2スピーカーあり「1W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式OLED輝度(cd/m2)300USBYES(MicroUSB)
ThinkVision T24-40
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥34,980税込¥38,4781台翌日出荷仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●TCO:対応●電源OFF時消費電力:0.3W●電気用品安全法(備考):モニター本体●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●標準消費電力:12W●リフレッシュレート:120Hz●スリープ時消費電力:0.5W●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気用品安全法(本体):適合●PCグリーンラベル:適合●応答速度(G to G):6ms●HDR方式:なし●Display HDR:なし●PCリサイクル:対応 RoHS10●高さ調整:あり 155mm●国際エネルギースター:登録●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後24度●本体サイズ(H×W×D):350.8-505.8x539.8x190 mm●VCCI:対応●J-Moss:対応サイズ23.8型ピッチ0.2745x0.2745mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)5100表面処理ノングレア入力信号アナログRGB、DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)66コントラスト比1500:1表示色1677万色以上解像度1920×1080視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)28-150KHz走査周波数(垂直)48-120Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)×1、DisplayPort×1、HDMI×1スピーカー(なし)色(本体)黒バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
液晶ディスプレイ 19.5型/1600×900/ブラック
Acer(エイサー)¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷輝度:200cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:24W/センドバック保証(購入後3年間、パネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100x100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載。表面処理非光沢コントラスト比600:1(通常)、100000000:1(最大)解像度1600×900入力端子HDMI 1.4×1、ミニD-Sub 15ピン×1色(本体)ブラックモニターサイズ19.5型パネル駆動方式TN
液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB B-Aケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書質量(kg)約7.4使用温度範囲(℃)0~50規格HDR10:YES/プラグアンドプレイ:YESサイズ(inch)31.5表面処理非光沢使用湿度範囲10%~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(横478-608/縦734-748)×(横715/縦425)×203輝度350cd/m2表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 96%解像度2560×1440視野角(上下/左右)H:178°/V:178°応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1スピーカー2W×2コントラスト41.66736111RoHS指令(10物質対応)対応電力レンジAC 100-240V 50/60Hz音声出力イヤホン:YESアスペクト比16:9パネルIPS(ADS)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES
55V型インフォメーションディスプレイ/ベーシックモデル
シャープ¥109,800税込¥120,7801台8日以内出荷55V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度350cd/m2/16時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/低反射液晶パネル搭載/メディアプレーヤー/スケジュール機能/無償オンサイト3年保証表面処理ノングレアコントラスト比1200:1解像度3840×2160色(本体)黒入出力端子HDMI、USB Type-C、USB 2.0 Type-A、RS-232C、10BASE-T/100BASE-TX、Φ3.5mmミニステレオジャックモニターサイズ55V型ワイドパネル駆動方式ADS輝度(cd/m2)350
23.8型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷23.8インチのIPSパネルを搭載し、180Hzの高速リフレッシュレートに対応した、WQHD(2560x1440)解像度のゲーミングモニターです。180Hzの高速リフレッシュレートと1ms(GTG OD時/MPRT)の応答速度により、高精細で滑らかな映像表現を実現し、FPSなどの動きの速いゲームでも快適なプレイが可能です。*MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI2.0x2 (WQHD/フルHD:144Hz)、DisplayPort1.2x2 (WQHD:180Hz)を装備、ゲーム機やパソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。PS5とのWQHD:120Hz接続に対応。AMD FreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。2年間のメーカー保証が付きます。付属品DPケーブル/電源アダプター/マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー質量(kg)約3使用温度(℃)0-45サイズ(inch)23.8表面処理非光沢対応HDR10:YES、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、ACパワーレンジ:100-240V 12V/4A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高405x幅539x奥行185コントラスト比1000:1表示色10.7億色/sRGB100% DCI-P3 90%解像度2560×1440視野角H: 178°/V:178°(上下/左右)応答速度OD:1ms(GtoG)/MPRT 1ms入力端子DP×2/HDMI×2スピーカー2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)30~90アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
ThinkVision M15 (15.6型) 1920×1080/USB Type-C
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷仕様●最大消費電力(W):9.5●高さ調整:あり 10mm●左右角度調整(スイベル)機能:なし●スリープ時消費電力:0.3W●標準消費電力:8W●電源OFF時消費電力:0.3W●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 前度 後90度●Display HDR:なし●VCCI:対応●本体サイズ(H×W×D):235.5-245.5x360x108.4 mm●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):14ms●縦回転(ピボット)機能:なし●HDR方式:なし●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●PCグリーンラベル:適合●パネル方式:IPSピッチ0.179x0.179mm電源なし (45W/外部給電必要(USB Type-C経由))本体質量(g)860表面処理ノングレア入力信号USB Type-C(HDCP)コントラスト比1000:1表示色1677万色以上解像度1920×1080視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-90KHz走査周波数(垂直)50-75Hzケーブルマニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-Cケーブル(1.0m)、スリーブケース入力端子USB Type-Cx2スピーカー(なし)色(本体)ブラックバックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBUSB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/フルHD/IPS/ブルーライト低減/フリッカーセーフ/液晶パネル・バックライト3年保証
LG¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷ノングレア、100Hzパネル、3辺フレームレスデザイン、USB Type-C PD65W対応、昇降80mm、ブルーライト低減モード、フリッカーセーフ、2W+2Wスピーカー搭載、3年保証表面処理アンチグレアコントラスト比1300:1解像度1920×1080色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子HDMI、ヘッドホン(ステレオミニジャック)、USB Type-Cモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS
23.8型ワイドフルHD対応LED液晶ディスプレイ
グリーンハウス¥17,980税込¥19,7781個当日出荷最高リフレッシュレート100Hz、高速応答速度4ms、23.8型ワイドフルHD対応LED液晶ディスプレイ。表面処理ノングレアコントラスト比4000:1最大解像度1920×1080入力端子アナログRGB(miniD-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応)色(本体)ブラック入出力端子音声入力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1、音声出力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1モニターサイズ23.8インチワイドパネル駆動方式VA
14型ポータブルディスプレイ
グリーンハウス¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷ネオプレン製ソフトケース付き14型WUXGA(1920x1200)モバイルディスプレイ。約650gの軽量に加え、厚さわずか12mmの薄型・軽量モデル/画面角度の調整ができ、吊り下げ設置も可能なスタンド付き/Type-Cポートで映像出力可能なノートPCなどと、ケーブル1本で接続できます。サイズ(inch)14表面処理非光沢コントラスト比1200:1解像度1920×1200入力端子19ピンHDMI(Type-A)×1、24ピン USB Type-C×2(給電/映像入力兼用)、音声出力端子×1(ステレオミニジャック3.5mm)色(本体)シルバーアスペクト比16:10パネル駆動方式TFT/FFS
液晶ディスプレイ 34.14型/3440×1440/USB-C、HDMI、DisplayPort/ブラック/5Wスピーカー×2
Dell Technologies¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷U3425WE 液晶ディスプレイ 34.14型/3440×1440/USB-C、HDMI、DisplayPort/ブラック/5Wスピーカー×2 Dellデジタル ハイエンド シリーズ34インチ曲面モニター(U3425WE)は、圧倒的な没入感と優れた接続性を備えたプレミアムなウルトラワイドモデルです。高コントラストなIPS Blackパネルによる美しい色再現に加え、120Hz駆動の滑らかな表示、最大90W給給電可能なThunderbolt 4ポートや2.5GbE有線LANなど、充実したハブ機能で作業効率を劇的に高めます。表面処理ノングレアコントラスト比2000:1(標準)解像度3440×1440入力端子USB-C、HDMI、DisplayPort色(本体)ブラックアスペクト比21:9モニターサイズ34.14型パネル駆動方式IPS
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA27USDASUS(エイスース)税込¥329,780¥299,800
液晶モニタ 31.5インチ フルHD (1920 x 1080)/Eye Care Plusテクノロジー/フリッカーフリー/DisplayPort/3年保証 VA329QG3ASUS(エイスース)税込¥32,978¥29,980
液晶モニタ 32インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/HDR10/USB-C (96W給電)/ASUS DisplayWidget Center/3年保証 PA329CDVASUS(エイスース)税込¥175,780¥159,800
液晶モニタ 32インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA32USDASUS(エイスース)税込¥439,780¥399,800