絞り込み
モニターサイズ
  • 23.8(4)
  • 24.1(5)
  • 24.5(1)
  • 26.5(2)
  • 27(9)
  • 31.5(5)
入力端子
  • DisplayPort
  • HDMI(32)
  • RGB(VGA)(1)
  • USB(18)
  • その他(3)
  • ステレオミニジャック(1)
解像度
  • 1920×1080(11)
  • 2560×1440(4)
  • 2560×1600(1)
  • 3840×2160(8)
  • 3840×2560(1)
  • 5120×2880(1)
パネル駆動方式
  • IPS(21)
  • TN(3)
  • 有機EL(3)
表面処理
  • グレア(6)
  • ノングレア(19)
色(本体)
  • グレー(3)
  • シルバー(4)
  • ブラック(6)
  • ホワイト(7)
グレー・シルバー・ブラック・ホワイト
アスペクト比
  • 16:9(24)
  • 16:10(1)
16:9・16:10
コントラスト比
  • 1000:1(8)
  • 1200:1(3)
  • 1300:1(8)
  • 2000:1(4)
  • 1500000:1(3)
1000:1・1200:1・1300:1・2000:1・1500000:1
ブランド
  • BenQ(ベンキュー)(28)
BenQ(ベンキュー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(12)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(15)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ディスプレイ/モニター本体 :「BenQ」の検索結果

ディスプレイ・モニターとは、パソコンに接続して映像などを出力する機器。モニターはセットで付属していますが、本体のみの場合には追加で購入が必要です。モニター本体には、パソコンとの接続のためにHDMIやD-subなどの端子があり、お使いのパソコンの出力端子とあったものを選ばなければいけません。それぞれの製品ごとに画面の大きさやパネルの仕様が違うため、目的や設置場所に合ったものを選ぶ必要があります。主に動画を再生するならワイドタイプのものが、書類作成などで縦の広さが必要ならスクエアタイプのものがおすすめです。
関連キーワード
  • モニター benq
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターサイズから絞り込む
23.8(4)
24.1(5)
24.5(1)
26.5(2)
27(9)
31.5(5)
  • アイケア液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI x2、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーなし/ブルーライト軽減/フリッカーフリー BenQ(ベンキュー)

    アイケア液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI x2、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーなし/ブルーライト軽減/フリッカーフリー

    BenQ(ベンキュー)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    23.8インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。HDMI、DP接続端子。用途に合わせた5種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。フリッカーフリー技術(目の疲れやダメージなど、従来のLCDのフリッカーに起因する有害な影響を防止、ちらつきから目を守る)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
    モニターサイズ23.8型走査周波数(水平)30-115KHz走査周波数(垂直)48-100Hz応答速度5ms仕様●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:17●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●TCO:対応●VCCI:対応●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●最大消費電力(W):22●本体サイズ(H×W×D):416×542×182 mm●高さ調整:なし●J-Moss:対応●応答速度(G to G):5ms●スリープ時消費電力:0.5W以下●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●PCグリーンラベル:適合ピッチ0.274消費電力(W)17(標準)、22(最大)、<0.5(スタンバイ時)電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約3.06コントラスト比1300:1表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度ケーブルHDMIケーブル(約1.5m)、電源ケーブル(約1.5m)入力端子HDMI1.4×1、DP1.2×1スピーカーなし色(本体)ブラック高さ調節なしRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)250角度調節ありUSBなし
  • BenQ アイケアGWシリーズ 27型モニター GW2790 BenQ(ベンキュー)

    BenQ アイケアGWシリーズ 27型モニター GW2790

    BenQ(ベンキュー)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    27インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。HDMI、DP接続端子。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた8種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度を自動調整。Gen2では、調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness(赤・緑2種類のフィルター搭載)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
    モニターサイズ27型走査周波数(垂直)40-100Hz応答速度(G to G)5ms仕様モニタ形状:平面ピッチ0.311消費電力(W)25(標準)、35(最大)、<0.5(スタンバイ時)表面処理ノングレア本体質量(kg)5コントラスト比1300:1(DCR20000000:1)表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)30-114KHzケーブルHDMI(約1.5m)ケーブル、電源ケーブル(約1.5m)入力端子HDMI1.4×2、DP1.2×1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×182×612スピーカーあり:2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度フリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)250
  • BenQ プログラミングRDシリーズ 24.1型モニター RD240Q BenQ(ベンキュー)

    BenQ プログラミングRDシリーズ 24.1型モニター RD240Q

    BenQ(ベンキュー)
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    24.1インチ IPSパネル USB Type-C端子搭載で90W給電と出力が同時に可能、デイジーチェーン接続(Type-C)で最大4台のモニターに出力、アイケア機能付き、スピーカー搭載、高さ調整・回転(ピボット)機能付き且つスタイリッシュなデザイン、プログラミングに最適な24.1インチモニター RD240Q
    付属品電源ケーブル(約1.5m)、USB Type-C(約1.5m)、HDMI 1.4ケーブル(約1.5m)電力(W)90表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1最大解像度2560×1600(WQXGA)表示色約10.7億色入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1USB Type-C(90W給電)×1画面サイズ24.1インチ出力端子USB Type-C (MST out)×1高さ調整範囲(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBUSB3.2 Gen1(Downstream)×3
  • BenQ アイケアGWシリーズ 23.8型モニター GW2490 BenQ(ベンキュー)

    BenQ アイケアGWシリーズ 23.8型モニター GW2490

    BenQ(ベンキュー)
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    23.8インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。HDMI、DP接続端子。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた8種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度を自動調整。Gen2では、調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness(赤・緑2種類のフィルター搭載)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
    モニターサイズ23.8型走査周波数(垂直)48-100Hz応答速度(G to G)5ms仕様モニタ形状:平面ピッチ0.274消費電力(W)20(標準)、30(最大)、<0.5(スタンバイ時)サイズ(inch)23.8表面処理ノングレア本体質量(kg)3.93コントラスト比1300:1(DCR20000000:1)表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)30-114KHzケーブルHDMI(約1.5m)ケーブル、電源ケーブル(約1.5m)入力端子HDMI1.4×2、DP1.2×1スピーカーあり:2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度フリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)250
  • BenQ AQCOLORシリーズ デザイナー向け 27型モニター PD2730S BenQ(ベンキュー)

    BenQ AQCOLORシリーズ デザイナー向け 27型モニター PD2730S

    BenQ(ベンキュー)
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    ・27型・5K解像度(5120 x 2880)・リフレッシュレート60Hz。・視野角の広いIPSパネル、光の反射を抑えるナノマットコート採用。・ネイティブコントラスト比2000:1、DisplayHDR 400対応。・3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。・10ビットカラーによる10.7億色の表現力。・広色域: Display P3/DCI-P3 98%、sRGB/Rec.709 100%。・AQCOLOR(TM)対象製品、1台1台工場出荷時キャリブレーションを行い、Delta E<2の色精度を保証、キャリブレーションレポート付属。・ムラ補正技術により均一な輝度・色味の表現を実現。・Palette Master Ultimateソフトウェアでのソフトウェアキャリブレーションに対応。・カラーモード:sRGB/DCI-P3/Display P3/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/暗室/M-book/DICOM/ユーザー1/ユーザー2。・左右で異なる画面設定で表示できるDualViewモード、2つの接続機器の映像を同時に表示できるPIP/PBPモード。・HDMI、DP、Thunderbolt 4の3系統接続。・KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。・USBハブ機能付き。・3Wx2 スピーカー内蔵。・高さ調整、回転機能付き。・Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能
    付属品電源ケーブル×1 (約1.8m)/Thunderbolt 4ケーブル×1 (約1.0m)/HDMI2.1ケーブル×1 (約1.8m)/DisplayPort 1.4ケーブル×1(約1.8m)消費電力(W)最大230/標準40 デフォルトDisplay P3/エコモードなし電源内蔵角度(°)スウィーベル左右:30/30、ティルト上下:-5/20、ピボット:90表示サイズ(mm)596.7×335.7表面処理ノングレア対応HDCP2.3機能プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CIコントラスト比2000:1最大解像度5120×2880(5K)表示色約10.7億色保証期間本体3年保証(パネル・バックライト含む)センドバック対象製品走査周波数(水平)30 - 178KHz走査周波数(垂直)24 - 76Hz応答速度GtG 5ms入力端子HDMI 2.1×1/DisplayPort 1.4×1/Thunderbolt 4(90W給電)×1視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー3W×2色(本体)ホワイト画面サイズ27インチワイド出力端子Thunderbolt 4(out、15W給電)×1画素数画像ピッチ:0.1166mm、画素密度:218 ppi高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応バックライトIPS / LEDバックライト(パネル駆動方式)イヤフォンジャックオーディオジャック(入力 or 出力)なし、ヘッドフォンジャック(出力)ありアスペクト比16:9待機時消費電力(W)<0.5パネル駆動方式IPS対応VESA規格あり(100×100mm)輝度(cd/m2)400(HDR時400)USBUSB Type-C (Downstream)×1/USB3.2 Gen1 (Downstream)×3/USB Type-C (Upstream)×1
  • BenQ MOBIUZ 26.5型 4K QD-OLED モニター EX271UZ BenQ(ベンキュー)

    BenQ MOBIUZ 26.5型 4K QD-OLED モニター EX271UZ

    BenQ(ベンキュー)
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    QD-OLEDパネル採用で高いコントラストで迫力のあるゲーム体験が可能な26.5インチゲーミングモニター BenQ MOBIUZ EX271UZ 。 ~240Hz・0.03ms(GtG)・VESA DisplayHDR True Black 400・FreeSync Premium Pro・eARC対応~。・26.5インチ/4K UHD解像度/第4世代QD-OLED採用。・リフレッシュレート240Hz、応答速度 GtG 0.03ms、ブレ軽減機能により、なめらかな動画視聴やゲームを実現。・ピーク輝度1000cd/m2(HDR時)、VESA DisplayHDR True Black 400の高コントラスト、広色域(DCI-P3 99%カバー)とΔE<2の高い表示性能。・ゲームの世界観に合わせた表示モード(カラーモード: Sci-Fi/ファンタジー/リアリスティック)を搭載。・数百の学習データを元にゲームの世界観を判別し、カラーモードを自動で最適化する機能に対応(スマートゲームアート機能*)*HPよりColor Shuttleソフトウェアをダウンロードする必要があります。・オリジナルのゲームアートに忠実なナチュラルで滑らかな色再現性を実現したスペクトル色補正。・暗所から明所まで、すべてのディテールを鮮明に映し出す高ピクセルコントラスト調整。・鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync Premium Pro、ALLM/VRR対応などゲームに最適な機能満載。・fpsカウンター機能により、入力されているフレームレートのリアルタイム表示が可能。・eARC対応(7.1ch)でサウンドバーへ音声出力が可能。・HDMI 2.1 x 2, DisplayPort 1.4 x 1、USB Type-C x 1の4系統入力。・USBハブ機能、KVM対応で複数のデバイスとの接続にも柔軟に対応。・3辺ベゼルレスで近未来的な筐体デザイン。・便利なスウィーベル、ティルト、ピボット及び高さ調整機能。・スタイリッシュなOSDメニュー・赤外線リモコン付属でより簡単に操作可能。・目に優しいアイケア機能:。 ブルーライト軽減。 フリッカーフリー技術。 色覚補正機能(赤・緑2種類のフィルター搭載)
    付属品電源ケーブル(約1.8m)/HDMI2.1ケーブル(約1.8m)仕様オーディオジャックなし/ピボットなし【プラグ&プレイ】DDC2B・DDC/CIその他【画素密度】166 ppi電源内蔵構造【スウィーベル】左右:15°/15°【ティルト】上下:-5°/15°表示サイズ(mm)590×332.9表面処理グレア対応HDCP2.3対応/Kensington(ケンジントンロック)対応コントラスト比1500000:1画素ピッチ0.15mm表示色約10.7億色解像度3840×2160保証期間本体3年保証視野角178°/178°応答速度(GtG)0.03msスピーカーなし色(本体)ホワイト出力端子なし高さ調整範囲(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子HDMI (v2.1)、DisplayPort (v1.4)、USB Type-C(USB 3.2 Gen 1)、USB Type-A(USB 3.2 Gen 1)、ヘッドホンジャックモニターサイズ26.5型パネル駆動方式OLEDVESA対応あり(100x100mm)輝度(cd/m2)250/HDR時:最大1000
  • プログラミングモニター 27型/2560×1440/HDMI x1、DisplayPort x1、USB Type-C(65W給電) x1/ダークグレー/スピーカーあり(2Wx2)/IPS/144Hz/コーティングモード BenQ(ベンキュー)

    プログラミングモニター 27型/2560×1440/HDMI x1、DisplayPort x1、USB Type-C(65W給電) x1/ダークグレー/スピーカーあり(2Wx2)/IPS/144Hz/コーティングモード

    BenQ(ベンキュー)
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    27インチ、WQHD、144Hzパネル搭載
    付属品電源ケーブル(約1.5m)、USB-C(約1.5m)、HDMI 2.0ケーブル(約1.5m)仕様●画素密度:109 ppi●画像ピッチ:0.203 mm角度(°)ティルト/下上:-5/20表面処理ノングレアコントラスト比1300:1最大解像度2560×1440(WQHD)表示色約1670万色保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年)接続端子HDMI(v2.0)×1、DisplayPort(v1.4)×1、USB Type-C(65W給電・DisplayPort Alt Mode・データ転送)×1、USB Type-A 下りポート(USB 3.2 Gen 1・5 Gbps・パワーチャージング 4.5W)×2、USB Type-C 下りポート(USB 3.2 Gen 2・10 Gbps・パワーチャージング 7.5W)×1、ヘッドフォンジャック色(本体)ダークグレー画面サイズ27インチRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)144輝度(cd/m2)350
  • 24.1型600Hz液晶ディスプレイ BenQ(ベンキュー)

    24.1型600Hz液晶ディスプレイ

    BenQ(ベンキュー)
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    600Hz、DyAc 2に対応した24.1インチゲーミングモニター BenQ ZOWIE XL2586X+ ~TNパネル・600Hz・DyAc 2・Black eQualizer・Color Vibrance・VESA Standard Adaptive-SyncなどFPSに特化した機能を搭載~。・24.1インチ、Full HD(1920x1080)解像度。・リフレッシュレート600Hz。・デュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2。・プリセットされた3種のFPSモード搭載。・新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。・DCI-P3 95%の広色域でこれまでより繊細な色味の再現とが可能、敵がより見極めやすく。・Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能です。・付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。・プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)。・ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱。・便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。・OSDメニューがより簡単に操作可能。・小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能。・フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載。・VESA Standard Adaptive-Sync対応。・HDMI 2.1 x 3, DisplayPort 1.4 x 1の4系統入力
    仕様HDCP:HDCP1.4対応●Kensington(ケンジントンロック):対応●オーディオジャック(入力 or 出力):なし●スウィーベル:左右:45°/45°●ティルト角度:上下:-5°/35°●ピボット:非対応●プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI●ヘッドフォンジャック(出力):あり●付属ケーブル:電源ケーブル×1(約1.8m)・HDMI 2.1ケーブル×1(約1.8m)・DP 1.4ケーブル×1(約1.8m)●待機時(スリープ時)消費電力:0.5W未満●画像ピッチ:0.279 mm●画素密度:91 ppi●高さ調整:155mm消費電力(W)65未満表示サイズ(mm)535.68×298.08表面処理ノングレアコントラスト比1000:1表示色約1677万色解像度1920×1080 at 600Hz (HDMI 2.1・DP 1.4)保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年)走査周波数(水平)30 - 840KHz走査周波数(垂直)24 - 600Hz入力端子HDMI 2.1×3、DisplayPort 1.4×1視野角(左右:上下)170°/160°スピーカーなし画面サイズ24.1インチ出力端子なしRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式TN / LEDバックライト対応VESA規格あり(100×100mm)輝度(cd/m2)320(orANSI)USBMini USB(S.Switch用) ×1
  • Mac向け4Kモニター 31.5型/3840×2160/シルバー BenQ(ベンキュー)

    Mac向け4Kモニター 31.5型/3840×2160/シルバー

    BenQ(ベンキュー)
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    1)洗練されたミニマルデザイン。Macと統一感あるシルバー筐体。MacBookの収納時にフィットするラバーパッド。高さ調整、ピボット、スウィーベル、ティルト機能付きのエルゴノミクスデザイン。2)MacBookと一貫性のある色味の表現。Display P3の色域を98%カバー。カラーモード「M-bookモード」でMacBookの色味と自動マッチ。Nano Glossコーティングのグレアパネルで深みのある黒やクリアな映像表現。120Hzリフレッシュレートで滑らかな映像表現。FreeSync Premium対応。2000:1の高コントラスト比。3)画面設定ソフト「Display Pilot 2」でMacともっと連動。MAモニターの輝度や音量の調整を、Appleキーボードと連動。MAモニターとMacBookの 輝度の連動。MAモニター設定を、Macの 集中モードと連動。4)シンプルでフレキシブルな接続性。Thunderbolt 4ケーブル1本で映像入力とMacBookへの給電。映像入力はThunderbolt 4のほかにもUSB-C、HDMIポートを搭載。2台目のモニターにつなぐデイジーチェーン対応
    サイズ31.5表面処理グレアコントラスト比2000:1解像度3840×2160入力端子USB-C (PD90W給電対応、映像転送対応)、HDMI 2.1 ×2、DisplayPort 1.4、USB Downstream (ハブ機能)色(本体)シルバーバックライトLEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)450
  • ゲーミングモニター 27型/2560×1440/ホワイト BenQ(ベンキュー)

    ゲーミングモニター 27型/2560×1440/ホワイト

    BenQ(ベンキュー)
    55,980税込61,578
    1台
    翌日出荷
    輝度:350cd/m2(HDR時400cd/m2)/応答速度:1ms(GTG) 最大消費電力:170W/ 27インチの大画面。WQHD解像度。近未来的な筐体デザイン。優れた輝度とVESA DisplayHDR 400の高コントラスト、広い色域(DCI-P3 95%のカバー)を実現。PixSoulエンジン搭載を搭載、AIが独自のアルゴリズムに基づき、コンテンツや環境に合わせて色味を自動調整するShadow Phage機能。ゲームのアートスタイルに合わせたカラーモード(Sci-Fi、ファンタジー、リアリスティック)を搭載。リフレッシュレート180Hz(DP接続時のみ180Hz、HDMI接続時は144Hz)、応答速度 GtG 1msにより、なめらかな動画視聴やゲームプレイを実現。ゲームプレイに最適な機能満載:残像を軽減するブレ軽減、鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync Premium対応。Color Shuttleアプリで他のユーザーの画面の色設定の適応や共有が可能。HDMI 2.0 x 2、DisplayPort 1.4 x 1、USB Type-C(65W給電) x 1、4系統入力。USBハブ機能、KVMスイッチ搭載で複数デバイス接続にも柔軟に対応。便利なスウィーベル、ティルト及び高さ調整機能。スタイリッシュなOSDメニュー・赤外線リモコン付属でより簡単に操作可能)
    仕様●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●J-Moss:対応●パネル方式:IPS●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:23.5●高さ調整:あり:100mm●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●本体サイズ(H×W×D):545.4 x 613.8 x 276.8mm●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 15度●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●Display HDR:DisplayHDR 400●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体(色):ホワイト●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●スリープ時消費電力:0.5W以下●VCCI:対応●応答速度(G to G):1msサイズ27型ピッチ0.233電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約7.2最大消費電力(W)170コントラスト比1000:1表示色約10億7000万色解像度2560×1440ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)30-265KHz走査周波数(垂直)24-180Hzケーブル電源ケーブル(約1.8m)/USB3.2 Gen1 Type-Cケーブル(約1.5m)/HDMI2.0ケーブル(約1.8m)/USB3.2 Gen1 Type-C to Aケーブル(約1.8m)入力端子HDMI2.0×2、DP1.4×1、USB TypeC(65W給電)×1スピーカーなし色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBUSB3.2 Gen1(Downstream) x 2、USB Type-C (Upstream) x 1
  • ゲーミングモニター 27型/4K(3840×2160) BenQ(ベンキュー)

    ゲーミングモニター 27型/4K(3840×2160)

    BenQ(ベンキュー)
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    高いコントラストで迫力のあるゲーム体験が可能な27インチゲーミングモニター BenQ MOBIUZ EX271U ~165Hz・1ms(GtG)・VESA DisplayHDR 400・FreeSync Premium・HDMI eARC搭載で最大7.1chサラウンドサウンドに対応・ジャンルに合わせて調整可能なゲームモード設定搭載~。・27インチ/4K UHD解像度。・近未来的な筐体デザイン。・優れた輝度、VESA DisplayHDR 400の高コントラスト、広い色域(DCI-P3 95%のカバー)を実現。・PixSoulエンジン搭載を搭載、AIが独自のアルゴリズムに基づき、コンテンツや環境に合わせて色味を自動調整するShadow Phage機能。・ゲームのアートスタイルに合わせたカラーモード(Sci-Fi, ファンタジー, リアリスティック)を搭載。・eARC対応で最大7.1chサラウンドサウンドに対応可能。・リフレッシュレート165Hz、応答速度 GtG 1msにより、なめらかな動画視聴やゲームプレイを実現。・ゲームプレイに最適な機能満載:鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync Premium Pro対応。・HDMI 2.1 x 3, DisplayPort 1.4 x 1、USB Type-C x 1、5系統入力。・USBハブ機能、KVMスイッチ搭載で複数デバイス接続にも柔軟に対応。・便利なスウィーベル、ティルト及び高さ調整機能。・スタイリッシュなOSDメニュー・赤外線リモコン付属でより簡単に操作可能。・目に優しいアイケア機能:。 ブルーライト軽減。 輝度自動調整機能(B.I.+ Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度・色温度を自動調整。 Gen2では、輝度調整の起点となる明るさを変更可能。 。 フリッカーフリー技術。 。 カラーユニバーサル(赤・緑2種類のフィルター搭載)
    仕様●HDCP:HDCP2.2対応●Kensington(ケンジントンロック):対応●VESA規格:あり(100x100mm)●オーディオジャック(入力 or 出力):なし●スウィーベル:左右:15°/15°●ティルト角度:上下:-5°/15°●ピボット:90°●プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI●ヘッドフォンジャック(出力):あり(DAC対応)●付属ケーブル:電源ケーブル(約1.8m)USB 3.2 Gen1 Type-Cケーブル(約1.5m)HDMI 2.1ケーブル(約1.8m)USB3.2 Gen1 Type-C to Aケーブル(約1.8m)●最大解像度(英略称/ピクセル数):4K UHD(3840×2160)●画像ピッチ:0.155 mm●画素密度:163 ppi●視野角(左右/上下):178°/178°●高さ調整:100 mm消費電力(W)最大180/標準32/エコモードなし電源内臓表面処理ノングレアコントラスト比1200:1最大解像度3840×2160表示色約10.7億色走査周波数(水平)30 - 374KHz走査周波数(垂直)24 - 165Hz応答速度GtG 1ms入力端子HDMI 2.1×3 (内1ポートeARC対応)、DisplayPort 1.4×1、USB Type-C(65W給電)×1スピーカーなし出力端子なしバックライトLEDアスペクト比16:9待機時消費電力(W)<0.5モニターサイズ27インチワイドパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400(or ANSI)USBUSB3.2 Gen1(Downstream) x 3USB Type-C(Downstream) x 1USB Type-C (Upstream) x 1
  • アイケア液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI x2、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーあり/IPS/高さ調整/ピボット BenQ(ベンキュー)

    アイケア液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI x2、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーあり/IPS/高さ調整/ピボット

    BenQ(ベンキュー)
    28,980税込31,878
    1台
    欠品中
    輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:30W/23.8インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。HDMI、DP接続端子。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた8種の画面モードで最適な色味に設定可能。VESA MediaSync対応。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度を自動調整。Gen2では、調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。カラーユニバーサルモード(赤・緑2種類のフィルター搭載)。Eye-CareUソフトウェア対応。
    表面処理ノングレアコントラスト比1300:1解像度1920×1080入力端子HDMI×2、DisplayPort×1色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS
  • Mac向け4Kモニター 27型/3840×2160/シルバー BenQ(ベンキュー)

    Mac向け4Kモニター 27型/3840×2160/シルバー

    BenQ(ベンキュー)
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    Macとの親和性の高いデザインや色味の表現、Macbookとの使用に最適。27型、4K UHD解像度(3840x2160)。3辺ベゼルレス、シルバー筐体のスタイリッシュデザイン。Nano Glossコーティングのグレアパネルで深みのある黒を表現。IPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域: Display P3 95%、sRGB 99%カバー。Macと同じDisplay P3色域を採用することで、Macbookと違和感なく並べて使用可。USB-C、HDMI 2系統接続。USBハブ機能付き。3Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。カラーモード:M-book(デフォルト)/Display P3/sRGB/シネマ/ゲーム/HDR/ePaper/ユーザー。リフレッシュレート60Hz
    仕様●Display HDR:VESA DisplayHDR 400●HDR方式:HDR10●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):445.1~560.1x613.8x220.2●本体色:シルバー●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:あり:115mmピッチ0.155寸法27型消費電力(W)標準40*デフォルトM-bookモード電源内蔵サイズ(inch)27表面処理グレア本体質量(kg)8.2最大消費電力(W)220コントラスト比1200:1輝度450cd/m2表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)27~135KHz走査周波数(垂直)24~76Hzケーブル電源ケーブルx1(約1.8m)/HDMI2.0ケーブルx1(約1.8m)/USB3.2 Gen1 TypeCケーブル(約1.5m)入力端子HDMI2.0x2、USB TypeC(90W給電)x1接続端子HDMI(v2.0)×2、USB Type-C(90W給電/DisplayPort Alt Mode/データ転送)×1、USB Type-A 下りポート(USB 3.2 Gen1/5Gbps/パワーチャージング 7.5W)×2、USB Type-C 下りポート(USB 3.2 Gen1/5Gbps/パワーチャージング 15W)×1スピーカーあり:3Wx2色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下パネル駆動方式IPSUSBUSB Type-C (Downstream) x 1、USB3.2 Gen1 (Downstream) x 2
  • ゲーミングディスプレイ 24.1型/1920×1080/Dグレー BenQ(ベンキュー)

    ゲーミングディスプレイ 24.1型/1920×1080/Dグレー

    BenQ(ベンキュー)
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    輝度:320cd/m2。消費電力:65W未満。24.1インチ、FullHD(1920x1080)解像度。リフレッシュレート280Hz。デュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2。プリセットされた3種のFPSモード搭載。新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能です。VESA Standard Adaptive-Sync対応。HDMI 2.0 x 3、DisplayPort 1.2 x 1、4系統入力。付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)。ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱。便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。OSDメニューがより簡単に操作可能。小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能。フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載
    仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度- 35度●高さ調整:あり:155mm●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●パネル方式:TN●標準消費電力:65W未満●スリープ時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●電気用品安全法(本体):適合●縦回転(ピボット)機能:なし●本体サイズ(H×W×D):350.56(HAS handle top) - 517.3 x 576.15 x 181.68 mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体(色):ダークグレー●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●リフレッシュレート:280Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり:45度/ 45度●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●PCリサイクル:対応●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●VCCI:対応サイズ24.1型ピッチ0.279電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約5.8コントラスト比1000:1表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角水平:左右170度/垂直:上下160度走査周波数(水平)30-308KHz走査周波数(垂直)24-280Hzケーブル電源ケーブルx1(約1.8m)、HDMI2.0ケーブルx1(約1.8m)、DP1.2ケーブルx1(約1.8m)入力端子HDMI 2.0×3、DP1.2×1スピーカーなし色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式TN輝度(cd/m2)320USBMini USB(S.Switch用) x 1
  • ゲーミングモニター 31.5型/3840×2160/ホワイト BenQ(ベンキュー)

    ゲーミングモニター 31.5型/3840×2160/ホワイト

    BenQ(ベンキュー)
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    31.5インチ/4K解像度/量子ドット有機EL採用。リフレッシュレート240Hz、応答速度 GtG 0.03ms、ブレ軽減機能により、なめらかな動画視聴やゲーム体験を実現。ピーク輝度1000cd/m2(HDR時)、VESA DisplayHDR True Black 500の高コントラスト、広色域(P3 99%カバー)の高い表示性能。鮮やかさを調整できる「Color Vibrance」機能、ガンマ調整によって明暗の明るさを微調整できる「Light Tuner」機能、FreeSync Premium Proなどゲームに最適な機能満載。FPSカウンター機能により、入力されているフレームレートのリアルタイム表示が可能。eARC対応でサウンドバーへのオーディオ出力が可能。HDMI 2.1 x 2、DisplayPort 2.1 x 1、USB-C x 1の様々な映像入力端子。USBハブ機能、KVM対応で複数のデバイスとの接続にも柔軟に対応。スタイリッシュな3辺ベゼルレスと近未来的な筐体デザイン。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減、フリッカーフリー技術、カラーユニバーサルモード(赤・緑2種類のフィルター搭載)
    仕様●Display HDR:VESA DisplayHDR True Black 500●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●アダプタ:なし●パネル方式:有機EL●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:240Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 15度●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●本体サイズ(H×W×D):498.1~598.1 x 718.9 x 223.5 mm●本体色:ホワイト●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:あり:100mmピッチ0.182寸法31.5型消費電力(W)45電源内臓表面処理グレア本体質量(kg)8.3最大消費電力(W)300コントラスト比1500000:1輝度300cd/m2表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)30-570KHz走査周波数(垂直)24-240Hzケーブル電源ケーブル(約1.8m)/HDMI2.1ケーブル(約1.8m)/DisplayPort2.1ケーブル(約1.8m)入力端子HDMI 2.1 x 2 (内1ポートeARC対応)、DisplayPort 2.1 x 1、USB-C (90W給電)x1スピーカーなし色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライト有機ELアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5未満モニターサイズ31.5パネル駆動方式OLEDUSBUSB-C (USB 3.2 Gen 1、ダウンストリーム) x 1、USB-C (USB 3.2 Gen 1、アップストリーム) x 1、USB-A (USB 3.2 Gen 1、ダウンストリーム) x 2
  • ゲーミングモニター 26.5型/2560×1440/ホワイト BenQ(ベンキュー)

    ゲーミングモニター 26.5型/2560×1440/ホワイト

    BenQ(ベンキュー)
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    26.5インチ/WQHD解像度/量子ドット有機EL採用。リフレッシュレート500Hz、応答速度 GtG 0.03ms、ブレ軽減機能により、なめらかな動画視聴やゲーム体験を実現。ピーク輝度1000cd/m2(HDR時)、VESA DisplayHDR True Black 500の高コントラスト、広色域(P3 99%カバー)の高い表示性能。鮮やかさを調整できる「Color Vibrance」機能、ガンマ調整によって明暗の明るさを微調整できる「Light Tuner」機能、FreeSync Premium Proなどゲームに最適な機能満載。FPSカウンター機能により、入力されているフレームレートのリアルタイム表示が可能。eARC対応でサウンドバーへのオーディオ出力が可能。HDMI 2.1 x 2、DisplayPort 1.4 x 1の映像入力端子。USBハブ機能で複数のデバイスとの接続にも柔軟に対応。スタイリッシュな3辺ベゼルレスと近未来的な筐体デザイン。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減、フリッカーフリー技術、カラーユニバーサルモード(赤・緑2種類のフィルター搭載)
    仕様●Display HDR:VESA DisplayHDR True Black 500●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●アダプタ:なし●パネル方式:有機EL●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:500Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 15度●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●本体サイズ(H×W×D):437.3~537.3 x 610.9 x 223.5mm●本体色:ホワイト●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:あり:100mmピッチ0.233寸法26.5型消費電力(W)31電源内蔵表面処理グレア本体質量(kg)7.2最大消費電力(W)130コントラスト比1500000:1輝度300cd/m2表示色約10億7000万色解像度2560×1440ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)30-850KHz走査周波数(垂直)24-500Hzケーブル電源ケーブル(約1.8m)/HDMI2.1ケーブル(約1.8m)入力端子HDMI 2.1 x 2 (内1ポートeARC対応)、DisplayPort 1.4 x 1スピーカーなし色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライト有機ELアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5未満モニターサイズ26.5パネル駆動方式OLEDUSBUSB-C (USB 3.2 Gen 1、ダウンストリーム) x 1、USB-C (USB 3.2 Gen 1、アップストリーム) x 1、USB-A (USB 3.2 Gen 1、ダウンストリーム) x 2
  • ゲーミングモニター 24.5型/1920×1080/ホワイト BenQ(ベンキュー)

    ゲーミングモニター 24.5型/1920×1080/ホワイト

    BenQ(ベンキュー)
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    高いコントラストで迫力のあるゲーム体験が可能な24.5インチゲーミングモニター BenQ MOBIUZ EX251 ~220Hz・1ms(GtG)・VESA DisplayHDR 400・FreeSync・スピーカー内蔵で迫力のあるオーディオ体験・ジャンルに合わせて調整可能なゲームモード設定搭載~。・24.5インチ/Full HD解像度。・近未来的な筐体デザイン。・優れた輝度、VESA DisplayHDR 400の高コントラスト、sRGB 99%のカバー率。・ゲームのアートスタイルに合わせたカラーモード(Sci-Fi, ファンタジー, リアリスティック)を搭載。・リフレッシュレート220Hz、応答速度 GtG 1msにより、なめらかな動画視聴やゲームプレイを実現。・ゲームプレイに最適な機能満載:残像を軽減するブレ軽減、鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync対応。・HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1、3系統入力。・USBハブ搭載でマウスやキーボードなどの接続も可能。・ティルト調整機能。・スタイリッシュなOSDメニュー。・目に優しいアイケア機能:。 ブルーライト軽減。 輝度自動調整機能(B.I.+ Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度・色温度を自動調整。 Gen2では、輝度調整の起点となる明るさを変更可能。 。 フリッカーフリー技術。 。 カラーユニバーサル(赤・緑2種類のフィルター搭載)
    仕様●HDCP:HDCP2.2対応●Kensington(ケンジントンロック):対応●オーディオジャック(入力 or 出力):なし●スウィーベル:非対応●ティルト角度:上下:-5°/20°●ピボット:非対応●プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI●ヘッドフォンジャック(出力):あり●付属ケーブル:電源ケーブル(約1.8m)HDMI 2.0ケーブル(約1.8m)●最大解像度(英略称/ピクセル数):Full HD(1920×1080)●画像ピッチ:0.283 mm●画素密度:90 ppi●視野角(左右/上下):178°/178°●走査周波数:垂直:24 - 220Hz●走査周波数:水平:30 - 265KHz●高さ調整:非対応消費電力(W)最大55/標準18/エコモードなし電源内臓表面処理ノングレアコントラスト比1000:1最大解像度1920×1080表示色約1670万色応答速度GtG 1ms入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.2×1スピーカー2.5W x 2色(本体)ホワイト出力端子なしバックライトLEDアスペクト比16:9待機時消費電力(W)<0.5モニターサイズ24.5インチワイドパネル駆動方式IPS対応VESA規格あり(100x100mm)輝度(cd/m2)350(HDR時400)(orANSI)USBUSB3.2 Gen1(Downstream) x 2USB Type-C (Upstream) x 1
  • Mac向け4Kモニター 31.5型/3840×2160/シルバー BenQ(ベンキュー)

    Mac向け4Kモニター 31.5型/3840×2160/シルバー

    BenQ(ベンキュー)
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    Macとの親和性の高いデザインや色味の表現、Macbookとの使用に最適。31.5型、4K UHD解像度(3840x2160)。3辺ベゼルレス、シルバー筐体のスタイリッシュデザイン。Nano Glossコーティングのグレアパネルで深みのある黒を表現。IPSパネル、ネイティブコントラスト比1300:1、VESA DisplayHDR 600/HDR10対応。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域:Display P3 97%、sRGB 99%カバー。Macと同じDisplay P3色域を採用することで、Macbookと違和感なく並べて使用可能。USB-C、HDMI 2系統接続。USBハブ機能付き。3Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。カラーモード:M-book(デフォルト)/Display P3/sRGB/シネマ/ゲーム/HDR/ePaper/ユーザー。リフレッシュレート60Hz
    仕様●Display HDR:VESA DisplayHDR 600●HDR方式:HDR10●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):493.8~608.8x714.5x220.2●本体色:シルバー●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:あり:115mmピッチ0.182寸法31.5型消費電力(W)標準45*デフォルトM-bookモード電源内蔵サイズ(inch)31.5表面処理グレア本体質量(kg)9.1最大消費電力(W)250コントラスト比1300:1輝度550cd/m2表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)27~135KHz走査周波数(垂直)24~76Hzケーブル電源ケーブルx1(約1.8m)/HDMI2.0ケーブルx1(約1.8m)/USB3.2 Gen1 TypeCケーブル(約1.5m)入力端子HDMI2.0x2、USB TypeC(90W給電)x1接続端子HDMI(v2.0)×2、USB Type-C(90W給電/DisplayPort Alt Mode/データ転送)×1、USB Type-A 下りポート(USB 3.2 Gen1/5Gbps/パワーチャージング 7.5W)×2、USB Type-C 下りポート(USB 3.2 Gen1/5Gbps/パワーチャージング 15W)×1スピーカーあり:3Wx2色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下パネル駆動方式IPSUSBUSB Type-C (Downstream) x 1、USB3.2 Gen1 (Downstream) x 2
  • BenQ アイケアGWシリーズ 23.8型モニター GW2486TC BenQ(ベンキュー)

    BenQ アイケアGWシリーズ 23.8型モニター GW2486TC

    BenQ(ベンキュー)
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    23.8インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。USB-C、HDMI、DPの3系統接続端子。USB Type-Cケーブル1本で同時にUSB Type-C対応のノートパソコンや電子機器に65W給電、信号音声出力が可能。デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力可能。ノイズキャンセリングマイク内蔵で周囲の音をフィルタリングし、騒がしい環境でも会議に最適に使用可能。※内蔵マイクロフォンを使用するにはPCとUSB Type-Cで接続することが必須です。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた12種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:。 ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、。 集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)
    ピッチ(mm)画像:0.275ケーブル長(m)【付属】電源ケーブル:約1.5、HDMI 1.4ケーブル:約1.5、USB Type-Cケーブル:約1表面処理ノングレアコントラスト比1300:1(DCR20000000:1)表示色約1677万色解像度Full HD(1920×1080)保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年)応答速度GtG 5ms入力端子HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USBType-C(65W給電)×1密度画素:93ppi視野角(左右:上下)178°/178°プラグ、プレイ規格DDC2B・DDC/CI色(本体)ブラック出力端子DP out(MST)×1RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型ワイドパネル駆動方式IPS反射防止ノングレア輝度(cd/m2)250(orANSI)USBUSB3.2Gen1(Downstream)×2
  • カラーマネジメント液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI x2、DisplayPort x1、USB Type-C(90W給電)x1/ダークグレー/スピーカーなし/ハードウェアキャリブレーション対応 BenQ(ベンキュー)

    カラーマネジメント液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI x2、DisplayPort x1、USB Type-C(90W給電)x1/ダークグレー/スピーカーなし/ハードウェアキャリブレーション対応

    BenQ(ベンキュー)
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    SW272QN|27インチ WQHD 写真・動画編集向け
    寸法(mm)ファン(フロント):140×140×厚さ25ピッチ(mm)画像:0.233表示色約10.7 億色応答速度GtG 5ms入力端子[映像] USB-C(90W給電)x 1 HDMI 2.0 x 2 DisplayPort 1.4 x 1密度109ppiUSBポート数(映像入出力端子以外)USB-A (USB3.1, Downstream) x 2 USB-B (Upstream) x 1 SDカードスロット光沢Nano Matte Black (ノングレア)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300HDR対応HDR10
  • 24.1型400Hz液晶ディスプレイ BenQ(ベンキュー)

    24.1型400Hz液晶ディスプレイ

    BenQ(ベンキュー)
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    24.1インチ、Full HD(1920x1080)解像度。リフレッシュレート400Hz。デュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2。プリセットされた3種のFPSモード搭載。新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能です。VESA Standard Adaptive-Sync対応。HDMI 2.0 x 3、DisplayPort 1.4 x 1の4系統入力。付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)。ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱。便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。OSDメニューがより簡単に操作可能。小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能。フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載
    付属品電源ケーブル×1(約1.8m)、HDMI 2.0ケーブル×1(約1.8m)、DP 1.4ケーブル×1(約1.8m)仕様ヘッドフォンジャック(出力)あり/オーディオジャック(入力 or 出力)なし/ピボット非対応その他【スウィーベル】左右:45°/45°【プラグ&プレイ】DDC2B・DDC/CIタイプノングレアピッチ(mm)【画像】0.279消費電力(W)65未満表示サイズ(mm)535.68×298.08コントラスト比1000:1表示色約1677万色解像度1920×1080(Full HD)(英略称/ピクセル数)視野角170°/160°(左右/上下)入力端子HDMI 2.0×3、DisplayPort 1.4×1水平(ティルト)角度上下:-5°/35°スピーカーなし画面サイズ24.1インチ画素数【画素密度】91 ppi高さ調整範囲(mm)155RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5未満パネル駆動方式TN / LEDバックライトVESA対応あり(100×100mm)輝度(cd/m2)320USBMini USB(S.Switch用) x 1
  • ゲーミングディスプレイ 24.1型/1920×1080/Dグレー BenQ(ベンキュー)

    ゲーミングディスプレイ 24.1型/1920×1080/Dグレー

    BenQ(ベンキュー)
    66,980税込73,678
    1台
    翌々日出荷
    24.1インチ、フルHD(1920x1080)解像度。リフレッシュレート280Hz(Displayport接続時)。プリセットされた3種のFPSモード搭載。XL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能。VESA Standard Adaptive-Sync対応。HDMI 2.0 x3、DisplayPort 1.2 x1の計4系統入力。付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、ヘッドホンフック、ケーブル配線など)。ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱。便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。OSDメニューがより簡単に操作可能。小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能。フリッカーフリー、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載
    仕様●左右角度調整(スイベル)機能:あり:45度/ 45度●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●モニタ形状:平面●高さ調整:あり:155mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●環境自己主張マーク:なし●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体サイズ(H×W×D):350.56(HAS handle top) - 517.3 x 576.15 x 181.68 mm●VCCI:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度- 35度●電気用品安全法(本体):適合●本体(色):ダークグレー●PCグリーンラベル:適合●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:TN●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●リフレッシュレート:280Hzサイズ24.1型ピッチ0.279消費電力(W)65未満電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約5.8コントラスト比1000:1輝度320cd/m2表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角水平:左右170度/垂直:上下160度走査周波数(水平)30-308KHz走査周波数(垂直)24-280Hzケーブル電源ケーブルx1(約1.8m)、HDMI2.0ケーブルx1(約1.8m)、DP1.2ケーブルx1(約1.8m)入力端子HDMI 2.0 x 3、DP1.2 x 1スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED待機時消費電力(W)0.5未満USBMini USB(S.Switch用) x 1
  • CAD・Mac・デザイナー向け 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI x1、DisplayPort x1、Thunderbolt 4(90W/15W給電)/ブラック/スピーカーなし BenQ(ベンキュー)

    CAD・Mac・デザイナー向け 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI x1、DisplayPort x1、Thunderbolt 4(90W/15W給電)/ブラック/スピーカーなし

    BenQ(ベンキュー)
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    制作に信頼の色を。
    ピッチ(mm)画像:0.155表示色約10.7 億色応答速度GTG 5ms入力端子[映像] Thunderbolt 4(90W給電) x 1 HDMI 2.0 x 1 DisplayPort 1.4 x 1密度163 ppi光沢Nano Matte Black (ノングレア)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)400HDR対応HDR10、HLG
  • BenQ アイケアGWシリーズ 27型モニター GW2786TC BenQ(ベンキュー)

    BenQ アイケアGWシリーズ 27型モニター GW2786TC

    BenQ(ベンキュー)
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    27インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。USB-C、HDMI、DPの3系統接続端子。USB Type-Cケーブル1本で同時にUSB Type-C対応のノートパソコンや電子機器に65W給電、信号音声出力が可能。デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力可能。ノイズキャンセリングマイク内蔵で周囲の音をフィルタリングし、騒がしい環境でも会議に最適に使用可能。※内蔵マイクロフォンを使用するにはPCとUSB Type-Cで接続することが必須です。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた12種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:。 ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、。 集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)
    ピッチ(mm)画像:0.311ケーブル長(m)【付属】電源ケーブル:約1.5、HDMI 1.4ケーブル:約1.5、USB Type-Cケーブル:約1表面処理ノングレアコントラスト比1300:1(DCR20000000:1)最大解像度1920×1080(Full HD)表示色約1677万色保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年)応答速度GtG 5ms入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1、USB Type-C (65W給電)×1密度画素:82 ppi視野角(左右:上下)178°/178°プラグ、プレイ規格DDC2B・DDC/CI画面サイズ27インチ出力端子DP out(MST) x 1RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS反射防止ノングレア輝度(cd/m2)250 ( or ANSI)USBUSB 3.2 Gen1(Downstream) x 2
  • 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)/ブラック/スピーカー:あり BenQ(ベンキュー)

    液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)/ブラック/スピーカー:あり

    BenQ(ベンキュー)
    109,800税込120,780
    1台
    8日以内出荷
    27型、4K UHD解像度(3840x2160)。ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応。3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 99%。ムラ補正技術により均一な輝度を実現。AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)。KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。PIP/PBP機能が搭載し、画面を2分割表示可能。左右違う画面設定ができるデュアルモード。カラーモード:DCI-P3/Display P3/sRGB/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ePaper/ユーザー。HDMI、DP、USB Type-C 3系統接続。USBハブ機能付き。2.5Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載。Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。
    表面処理ノングレアコントラスト比1200:1解像度3840×2160入力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
  • 液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C(65W給電)/ホワイト/スピーカー:あり BenQ(ベンキュー)

    液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C(65W給電)/ホワイト/スピーカー:あり

    BenQ(ベンキュー)
    61,980税込68,178
    1台
    8日以内出荷
    輝度:350cd/m2/応答速度:GtG 5ms 最大消費電力:150W/ 27インチ ノングレアIPSパネル。USB Type-Cケーブル1本で同時にUSB Type-C対応のノートパソコンや電子機器に65W給電、信号・音声出力が可能。ノイズキャンセリングマイク内蔵で周囲の音をフィルタリングし 騒がしい環境でも会議に最適に使用可能(内蔵マイクロフォンを使用するにはPCとUSB Type-Cで接続することが必須です)。デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力可能。USB Type-C・HDMI・DPの3系統接続端子。コーディングモード(コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供)。ノイズフィルター機能搭載スピーカー(2Wx2)で相手の声もクリアに聞こえる。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。高さ調整(上下11cm)、回転(ピボット)機能搭載。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - Gen2では輝度調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness。本体3年間保証(パネル・バックライトは1年間保証)
    表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度2560×1440入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C(65W給電)色(本体)ホワイトアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
  • プログラミングモニタ 31.5型/3840x2160/メタリックグレー BenQ(ベンキュー)

    プログラミングモニタ 31.5型/3840x2160/メタリックグレー

    BenQ(ベンキュー)
    129,800税込142,780
    1台
    8日以内出荷
    31.5インチ 4K UHD解像度の IPSパネルを採用、光の反射を最小限に抑えるナノマットコート。Display P3/DCI-P3 98%カバー、VESA DisplayHDR 400認証でコントラストの高い描写が可能。USB Type-Cケーブル1本で対応のノートパソコンや電子機器に90W給電、信号・音声出力に対応。USB-C、HDMIx2、DPの4系統接続端子、デイジーチェーン接続で最大4台のモニターまで出力。2種の(ライト・ダーク)コーディングモード - コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供。ファンクションバーで3つのコーディングモードをワンタッチ切替。PIP/PBP機能を搭載し、画面を2分割表示可能。2種類のモードを同時に表示ができるDualView Plusモード。スピーカー搭載。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。高さ・上下・左右・ピボット調整に対応、ワークスペースに合わせて柔軟な変更が可能。KVMスイッチ内蔵で、2つのデバイスを1セットのマウス・キーボードで使用可能。モニター背面にバイアス照明 MoonHaloを搭載。暗い環境下でモニター背面の照明を点灯することで、スクリーンの光が目に与える負担を和らげる効果があります。
    仕様●本体(色):メタリックグレー●標準消費電力:30W●本体サイズ(H×W×D):468.6~581.6×714.6×263.1●パネル方式:IPS●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●J-Moss:対応●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●VCCI:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●Display HDR:DisplayHDR 400●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:あり:110mm●スリープ時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):5ms●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●モニタ形状:平面●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●TCO:対応●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●PCグリーンラベル:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(本体):適合サイズ31.5型ピッチ0.182電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約10.8最大消費電力(W)220コントラスト比2000:1表示色約10億7000万色解像度3840×2560ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)27-160KHz走査周波数(垂直)24-76Hzケーブル電源ケーブル(約1.8m)、HDMIケーブル(約1.8m)、USB Type-Cケーブル(約1.5m)、USB3.2 Gen1ケーブル(約1.8m)入力端子HDMI2.0×2、DP1.4×1、USB Type-C(90W給電)×1スピーカーあり:3Wx2色(本体)メタリックグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400USBUSB3.2 Gen2 Type-C (Downstream) x1、USB3.2 Gen2 (Downstream) x2、USB3.1 Gen1 (Upstream) x1
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、Thunderbolt/シルバー/スピーカー:あり BenQ(ベンキュー)

    液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、Thunderbolt/シルバー/スピーカー:あり

    BenQ(ベンキュー)
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷
    輝度:400cd/m2。応答速度:GTG 5ms。最大消費電力:230W。31.5型 4K UHD解像度(3840x2160)。ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比2000:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応。4辺ベゼルレスのスタイリッシュデザイン。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域:Display P3/DCI-P3 98%、sRGB/Rec.709 99%。ムラ補正技術により均一な輝度を実現。AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)。KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。PIP/PBP機能が搭載し、画面を2分割表示可能。左右違う画面設定ができるデュアルモード。カラーモード:DCI-P3/Display P3/sRGB/Rec.709/HDR/モノクロ/CAD・CAM/暗室/デザイン/ブルーライト軽減/M-book/DICOM/ユーザー。Thunderbolt 3、HDMI、DP 3系統接続。USBハブ機能付き。2.5Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載。Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。3年間センドバック保証(パネル・バックライト含む)
    付属品クイックスタートガイド、保証書、キャリブレーション レポート、入出力インタフェース カバー、Safety Instruction、ホットキーパックG2仕様●HDR:HDR10、VESA DisplayHDR 400●色域:sRGB 100%、Rec.709 100%、P3 98%●画素密度:140●Gamma:1.8-2.6、sRGB●HDCP:2.2●OSD言語:Arabic、Chinese (simplified)、Chinese (traditional)、Czech、Deutsch、English、French、Hungarian、Italian、Japanese、Korean、Netherlands、Polish、Portuguese、Romanian、Russian、Spanish、Swedish●AMA:〇●ヘッドフォンジャック:〇●電圧レート:100~240V●Power Delivery(USB Type-C / Thunderbolt 3):85W●ティルト(下/上):-5~20°●スウィーベル(左/右):30°/30°●ピボット:90°●VESAマウント :100×100mm●HDMI (v2.0):2●DisplayPort (v1.4):1●Thunderbolt 3 (85W給電、DisplayPort Alt Mode、データ転送):1●Thunderbolt 3 出力 (15W給電 ):1●デイジーチェーンテクノロジー:Thunderbolt 3●USB Type-C ( Downstream ):1●USB Type-B ( Upstream ):1●USB 3.2( Downstream ):3●All-in-One Connection:Thunderbolt 3●フリッカーフリー:〇●ブルーライト軽減:〇●Display Pilot 2:Yes●Display ColorTalk:〇●Display Quickit:〇消費電力(W)標準:32・最大:230・スタンバイ時:<0.5電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約8.2、約6.6(ベースなし)色温度5000K、6500K、9300K、ユーザー設定外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)478.4-628.4×714.8×273.3、478.4-628.4×714.8×273.3(水平)、780.3×411.4×273.3(ピボット)、411.4×714.8×74.8(ベースなし)コントラスト比2000:1表示色10.7億色解像度3840×2160視野角178°/178°応答速度5ms入力端子HDMI、DisplayPort、Thunderboltスピーカー2.5W×2色(本体)シルバー画面サイズ31.5インチカラーモードDCI-P3、Display P3、Rec.709、sRGB、HDR、M-Book、モノクロ、DICOM、CAD/CAM、デザイン、暗室、ブルーライト軽減、ユーザー高さ調整範囲(mm)150バックライトLED バックライトアスペクト比16:9パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)400(標準)、400(最大)(HDR)

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

ディスプレイ/モニター本体