ディスプレイ・モニターとは、パソコンに接続して映像などを出力する機器。モニターはセットで付属していますが、本体のみの場合には追加で購入が必要です。モニター本体には、パソコンとの接続のためにHDMIやD-subなどの端子があり、お使いのパソコンの出力端子とあったものを選ばなければいけません。それぞれの製品ごとに画面の大きさやパネルの仕様が違うため、目的や設置場所に合ったものを選ぶ必要があります。主に動画を再生するならワイドタイプのものが、書類作成などで縦の広さが必要ならスクエアタイプのものがおすすめです。
「モニターサイズ 」から絞り込む
カテゴリ: ディスプレイ/モニター本体モニターサイズ: 43すべて解除
液晶ディスプレイ(サイネージ) 43型/Android無し Philips 8日以内出荷
仕様 ●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なし ピッチ 0.24×0.25 電源(V) AC100-240、50/60Hz 消費電力(W) 105 適合規格 電気用品安全法、 VCCI、 J-Moss、 RoHS2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 本体:561.2×973×63.5 表面処理 ハーフグレア 本体質量(kg) 10.7 入力信号 アナログ/デジタル 最大消費電力(W) 155 コントラスト比 1200:1 表示色 約10億7000万色 解像度 3840×2160ドット 視野角 178°/178°(水平/垂直) 走査周波数(水平) 15.7KHz~135KHz 走査周波数(垂直) 30Hz~75Hz ケーブル HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m) 入力端子 HDMI×2、DVI-I×1、オーディオ (3.5mmミニジャック)×1、IR×1、RJ-45×1、RS232C×1、USB×2 スピーカー あり 10W (RMS)×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト アスペクト比 16:9 待機時消費電力(W) 0.5以下 モニターサイズ 43 パネル駆動方式 ADS リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 500 USB あり
液晶ディスプレイ(サイネージ) 43型/Android有り Philips 8日以内出荷
仕様 ●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なし ピッチ 0.24×0.25 電源(V) AC100-240、50/60Hz 消費電力(W) 96 適合規格 電気用品安全法、 VCCI、 J-Moss、 RoHS2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 本体:561.2×973×63.5 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 11.1 入力信号 アナログ/デジタル 最大消費電力(W) 121 コントラスト比 1200:1 表示色 約10億7000万色 解像度 3840×2160ドット 視野角 178°/178°(水平/垂直) 走査周波数(水平) 15.7 - 135 KHz 走査周波数(垂直) 30 - 75 Hz ケーブル HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m) 入力端子 HDMI×2、DVI-I×1、オーディオ (3.5mmミニジャック)×1、IR×1、RJ-45×1、RS232C×1、USB×4 スピーカー あり 10W (RMS)×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト アスペクト比 16:9 待機時消費電力(W) 0.5以下 モニターサイズ 43 パネル駆動方式 ADS リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 500 USB あり
液晶ディスプレイ(サイネージ) 43型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K Philips 8日以内出荷
輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:122W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。500cd/m2 。ノングレア。Androidバージョン11.0。
仕様 ●画面対角サイズ(メートル法):108cm●画面対角サイズ(インチ):42.5●表示角度:178度(横方向・縦方向)●オペレーティングシステム:Android11●ヘイズ:25%●ビデオ入力:DVI-I(×1)・DisplayPort 1.4(×1)・HDMI 2.0(×2)・USB 3.0(×2)・VGA(DVI 経由)●その他の接続端子:Micro USB(×1)(OTG)●ビデオ出力:DisplayPort 1.4(×1)●外部制御:RJ45・RS232C(入力/出力)2.5mm ジャック・IR(入力/出力)3.5mm ジャック●タイルマトリックス:最大10×15●スクリーンセーバー機能:ピクセルシフト●キーボードコントロール:非表示・ロック可能●信号ループスルー:RS232・IR ループスルー・DisplayPort●ネットワーク制御:RS232・RJ45・Wi-Fi●Wi-Fiプロトコル:a b g n、802.11 ax、802.11 ac●スタンバイ消費電力:<0.5W●セット幅(インチ):38.31●セット高さ(インチ):22.09●セット奥行き(インチ):2.5●ウォールマウント:200(横)×200(縦)mm、M6●GPU:ARM Mali-T860 MP4●保管:32GB eMMC 付属品 RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)(×1)・フィリップスロゴ(×1)・ACスイッチカバー・USBカバー、ネジ・保証書(×1)・電源ケーブル(3m)・IRセンサーケーブル(1.8m)(×1)・クイックスタートガイド・リモートコントロール&単4形電池・RS232ケーブル(3m)・Wi-Fiモジュール・ワイヤークランパー(×3)・HDMIケーブル(1.8m)(×1) 幅(mm) 973(セット) 質量(kg) 11.1(本体)、24.47(ポンド) 取付 横(24/7)・縦(24/7) 高さ(mm) 561.2(セット) 奥行(mm) 63.5(セット) 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W) 75(標準値) 表面処理 ノングレア 最大消費電力(W) 122 メモリー 4GB RAM コントラスト比 1200:1(標準)、500000:1(ダイナミック) 高度(m) 0~3000 ピクセルピッチ(mm) 0.2451×2451 解像度 パネル:3840×2160、最適:3840×2160@60Hz 表示可能色数 10億7000万 使用CPU 2×A72+4×A53 入力端子 DVI、HDMI、DisplayPort スピーカー 内蔵:2×10W RMS 色(本体) ブラック 保管温度範囲(℃) -20~60 省エネ機能 SmartPower 動作湿度(%RH) 20~80(結露なし) 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 16:9 Wi-Fi Wi-Fi 6+Bluetooth 5.2(スライドインモジュール) オーディオ入力 3.5mmジャック オーディオ出力 3.5mmジャック MTBF(時間) 50000 モニターサイズ 43型 パネル駆動方式 ADS 保存湿度(%RH) 5~95(結露なし) 輝度(cd/m2 ) 500 応答時間(ms) 8(標準値)
43V型4Kタッチディスプレイ BIG PAD シャープ 8日以内出荷
タッチサイネージやミーティングツールとして、店舗・オフィス・公共施設など、多様なシーンにフィットするミドルサイズタッチディスプレイ/BIG PAD/輝度500cd/m2/縦横対応/スピーカー有/18時間連続稼働Android OS搭載/e-Signage Sプレーヤー内蔵/Webブラウザー内蔵/Office・PDFビューアー内蔵/ワイヤレス画面共有アプリ「EShare」内蔵/ホワイトボード内蔵/透明ボード内蔵/USB Type-C接続対応/横・縦・上向き斜め45度設置対応/本体電源ON・OFFスケジュール機能搭載/金属筐体/卓上スタンド同梱/メーカー無償3年保証/オンサイト保証
仕様 ●電源OFF時消費電力:0.5(スタンバイモード時)●標準消費電力:110(別売品未装着時)●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●本体(色):ブラック●J-Moss:対応●電波法備考:対象●VCCI:対応●国際エネルギースター:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●本体サイズ(H×W×D):1265x73x736mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●液晶パネル方式:VA●電気用品安全法(本体):適合●スリープ時消費電力:2.0(入力信号待機時) サイズ 43型 ピッチ 水平0.245×垂直0.245(mm) 電源 AC100V 50/60Hz 適合規格 62368-1 本体質量(kg) 約21 入力信号 デジタル 最大消費電力(W) 230 コントラスト比 4000:1 表示色 約10億7374万色 解像度 3840×2160ドット 視野角 左右178°/上下178° (コントラスト比≧10) 走査周波数(水平) 135kHz@3840×2160 走査周波数(垂直) 60Hz@3840×2160 ケーブル ACコード 応答速度 7ms 入力端子 HDMI×3、USB Type-B×1、USB Type-C×1 スピーカー あり 10W+10W 出力端子 HDMI×1(HDCPコンテンツ出力不可)、3.5mmミニステレオジャック×1 RoHS指令(10物質対応) 対応 タッチパネル方式 赤外線遮断方式 グリーン購入法 適合 輝度(cd/m2 ) 500 USB USB Type-B×1、USB Type-C×1
SONY 業務用ブラビア 43型 4Kディスプレイ BZ30L /3840×2160 HDMI ブラック (3年保証・オンサイト修理対応) ブラビア 3日以内出荷
会議利用やサイネージをはじめ多用途で活躍。サイズが豊富なスタンダードモデル
仕様 (ヘイズ値)0.01、色域(%):(DCIカバー率)92/(NTSCカバー率)82、超解像エンジン:4K エックス リアリティー プロ、広色域:トリルミナス プロ、有効画面サイズ(cm):幅94.1×高さ52.9、対角108.0 付属品 標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター 質量(kg) 10、(スタンド含む)10.5 消費電力(W) 103 最大出力(W) 実用(JEITA):20(10+10) 対応 HDR信号:HDR10/HLG/Dolby Vision 機能 【法人向けブラビア専用機能】プロ設定、HTML5、RS232C、【高音質機能】DOLBY ATMOS対応、【ネットワーク機能】ANDROID TV、CHROMECAST BUILT-IN、WORKS WITH APPLE AIRPLAY、WORKS WITH APPLE HOMEKIT コントラスト比 1200:1 メモリー容量 16GB 解像度 3840×2160(4K) 表示可能色数 (最大)10.7億色 設置方法 縦置き 入力端子 (HDMI)4、(ビデオ)11 視野角(左右:上下) 178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) スピーカー フルレンジ×2、(種類)エックス バランスド スピーカー、(スピーカー数)2 色(本体) ブラック 端子 (USB)2 プロセッサー (高画質)HDR X1 出力端子 (ヘッドホン)1、光デジタル音声(AAC/PCM/AC3/DTS):1 画素数 水平3840×垂直2160(4K) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 97.2×7.0×56.7、(スタンド含む)97.2×28.6×63.2 バックライト 直下型LED プロファイル BLUETOOTH対応:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP パネル 液晶パネル ピクセル (ピッチ)0.2451 × 0.2451 設置条件 傾斜:(横設置時)前傾20度、後傾20度、(縦設置時)前傾20度、後傾20度1 待機時消費電力(W) 0.5 モニターサイズ 43 VESA対応 横200×縦200(MM) 無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n、BLUETOOTHオーディオ機器対応 リフレッシュレート(Hz) 60(パネル) 輝度(cd/m2 ) 440 応答時間(ms) (GRAY TO GRAY. AVE.)8 LAN 端子(100BASE-TX/10BASE-T):1
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります ディスプレイ/モニター本体 の新着商品 ページ: 1/ 3