絞り込み
モニターサイズ
- 27(1)
入力端子
- USB(1)
解像度
- 3840×2160(1)
パネル駆動方式
- AHVA
- ADS(6)
- IPS(5)
- TFT(3)
- VA(8)
表面処理
- ノングレア(1)
アスペクト比
- 16:9(1)
16:9
色(本体)
- ホワイト(1)
ホワイト
コントラスト比
- 1000:1(1)
1000:1
ブランド
- ドウシシャ(1)
ドウシシャ
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 100,000円以上(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
ディスプレイ/モニター本体 :「android」の検索結果
ディスプレイ・モニターとは、パソコンに接続して映像などを出力する機器。モニターはセットで付属していますが、本体のみの場合には追加で購入が必要です。モニター本体には、パソコンとの接続のためにHDMIやD-subなどの端子があり、お使いのパソコンの出力端子とあったものを選ばなければいけません。それぞれの製品ごとに画面の大きさやパネルの仕様が違うため、目的や設置場所に合ったものを選ぶ必要があります。主に動画を再生するならワイドタイプのものが、書類作成などで縦の広さが必要ならスクエアタイプのものがおすすめです。
「モニターサイズ」から絞り込む
27(1)

27型移動式スマートモニター
ドウシシャ¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷付属品スタンド×1、台座×1、スタンド固定ネジ×4、ACアダプター×1、電源コード×1、六角レンチ×1、取り外し用スティック×1、リモコン×1、リモコンホルダー×1、単4電池(テスト用)×2、取扱説明書×1仕様ワイヤレス:WI-Fi 2.4GHz/5.0GHz、Bluetooth V5.2質量(kg)16電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)65角度(°)上:約20、下:約20表面処理アンチグレアバッテリーリチウムイオンメモリーRAM/8GB使用時間新品の場合:約4.5時間コントラスト比1000:1解像度3840×2160バッテリー電圧(V)11.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約62.7×37.2×130(スタンド有)入力端子HDMI1系統(2.0対応)、USBType-C端子1系統(PD対応)、USB端子1系統(USB3.0)視野角(左右:上下)約178度/178度充電時間(時間)約3スピーカーウーファー:15W、ミッドレンジ:20W、ツイーター:0.8+0.8Wバッテリー容量(mAh)9000色(本体)ホワイトOSAndroid14高さ調整範囲(mm)200リモコンワイヤレス(Bluetooth)回転角度(°)左右:各90アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)240モニターサイズ27型パネル駆動方式AHVAリフレッシュレート(Hz)60ROMメモリー/128GB
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター