絞り込み
ブランド
- カシムラ(47)
- エレコム(22)
- 多摩電子(19)
- SEIWA(セイワ)(11)
- アドテック(8)
- 槌屋ヤック(6)
- ジョイフル(6)
- サンワダイレクト(6)
- CAPStyle(6)
- 星光産業(5)
- 日恵製作所(4)
- サンワサプライ(3)
- カーメイト(3)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- OWLTECH(オウルテック)(2)
- エアージェイ(2)
- StarTech.com(2)
- LUFT(2)
- SCI(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Lightning カーチャージャー 4.8A
多摩電子¥2,298税込¥2,5281個当日出荷車のアクセサリーソケットから簡単に充電できる車載充電器。しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル直結タイプ。直結ケーブルとUSB-A×1で2台同時充電可能。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース)色ブラックケーブル長(m)約1.2直結定格入力電圧(V)DC12/24定格出力Lightning/DC5V 2.4A USB-A/DC5V 2.4A
microUSB カーチャージャーコードリール 4.8A TKC97SK
多摩電子¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷コードが収納できる巻取りタイプの車載充電器。 接続しやすいリバーシブルmicroUSBコネクタ採用。 最大2.4A出力でスマートフォン急速充電対応。 タブレット2台同時充電可能。 iPhoneやBluetooth等の充電にUSB-Aポート搭載。 接続しやすいUSB-Aポートリバーシブル対応。 接続機器を自動で見分けて最速充電する「最適充電」搭載色ブラック入力電圧(V)DC12
Type-C カーチャージャー 5.4A TK94CK
多摩電子¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷Type-C搭載スマートフォンに簡単充電の直結タイプ。 最大3A出力でType-Cスマホを急速充電。 ※充電電流は接続されたスマートフォンに依存します。 iPhoneやBluetooth等の充電にUSB-Aポート搭載。 接続しやすいUSB-Aポートリバーシブル対応。 接続機器を自動で見分けて最速充電する「最適充電」搭載。断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 ※従来品との比較色ブラック入力電圧(V)DC12
Type-C対応電池6本交換式チャージャー
多摩電子¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷スマホをより多く充電できる電池6本式。出力1.5A(アンペア)でスマートフォンを充電。通電がわかるLED搭載のON/OFFスイッチ付き。充電通信できるmicroUSBケーブルにType-Cコネクタ付属。色ホワイト入力電圧(V)DC1.5
microUSB カーチャージャーコードリール 1A TKC42SK
多摩電子¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷コードリールタイプでコードをすっきり収納できる。大型トラックでも使える12V/24V対応。通電表示ランプ付き。色ブラック入力電圧(V)DC12
LEDインテリアライト ラインタイプ DC12~24V NY126シリーズ
日恵製作所¥4,398~税込¥4,838~1個5日以内出荷から6日以内出荷長さが3種類選べるラインライト、光斑の少ない乳白レンズ、「正面取付用」「斜め45°取付用」2種の取付ステーを付属![カーチャージャー Rapide Mix 65W QC/PD対応[USB-A 1ポート/USB-C 2ポート]ダークグレー AUKEY(オーキー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84937380-260622-02.jpg)
カーチャージャー Rapide Mix 65W QC/PD対応[USB-A 1ポート/USB-C 2ポート]ダークグレー
AUKEY(オーキー)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷単ポート(C1)最大65Wの急速充電が可能。USB-C2ポートとUSB-A1ポートを搭載し、さまざまなUSB機器への充電が可能。小型ノートPCへの急速充電にも対応。
マジカルチャージャー7
ウェルリッチ¥2,498税込¥2,7481台10日以内出荷車内に閉じ込められた時の緊急脱出ハンマーとして 突然の充電切れ等モバイルバッテリーとして スマホ約1回分の充電可 シートベルトが切れるカッターも付属、LEDライト強・弱 SOSフラッシュライト、夜間の灯りとして、SOSアラーム付き ハンマー・シートベルトカッター・LEDライト強・弱、SOSフラッシュライト、USBアダプター 持ち運びができるよう専用ポーチ付き、バッグの中などに入れて持ち運び楽々!夜間時の防犯グッズとしても。 本体耐傷性UVコーティング、シガーソケットより3時間でフル充電、USBでも充電可、充電出力5V2A仕様●本体サイズ:116×45×33mm●重量:100g●カラー:ピンクゴールド●材質:ABS アルミニウムアズワン品番67-8022-49
LEDワークライト 白 DC12~24V
日恵製作所¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷LEDワークライト 5WのパワーLEDを12個使用 6000ルーメン以上の明るさの照明 IP67の高い保護特性仕様●発光色:白●定格電圧:DC12~24V(許容入力電圧/DC10~30V)●使用LED:1W×12●消費電力(最大):60W●光束:6000Lm●色温度:5700K●保護等級:IP69●使用環境温度:-40~65℃●重量:850gアズワン品番67-7312-40
LEDインテリアライト ウォールタイプ 白 DC12~24V
日恵製作所¥8,798税込¥9,6781個6日以内出荷タッチスイッチ付のLEDランプです。 高輝度LED23個で1000ルーメンの明るさ 保護等級IP67の防水性 -40℃~65℃の環境下でも使用可能 製品に電源が入ると、電源スイッチが緑点灯します。 電源スイッチに軽く触れると、表示部の点灯ON/OFF操作が行えます。仕様●発光色:白(点灯)●定格電圧:DC12~24V(許容入力電圧/DC10~30V)●光束:1000Lm●色温度:5700K●使用LED:0.5W×23●消費電力:10W●保護等級:IP67●使用環境温度:-40~65℃●重量:150g●取付用ビス2本付属アズワン品番67-7312-31
DCソケットUSB3ポート47W
カシムラ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷USB-C型2個+USB-A型のDCソケット。高出力PD20W対応が2ポート。自動識別IC内臓。3ポート合計出力47W。通電確認用ブルーLEDランプ付。用途車の携帯関連幅(mm)20色ブラック高さ(mm)36質量(g)40奥行(mm)68最大出力(W)47入力電圧(V)DC12/24マイナスアース車
USB増設A-2 C-1 C給電
カシムラ¥899税込¥9891個4日以内出荷USBのCポートをUSB+Aポート2個とUSB+Cポート1個へ増設。自動識別IC搭載。ブルーLEDランプ搭載。用途携帯関連仕様●出力用ポート(充電専用):USB-Aポート×2ポート/USB-Cポート×1ポート(1ポート最大出力3A/3ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)●給電用コネクタ:USB-Cコネクタ(USB電源2A以上推奨)色ブラック質量(g)16使用温度範囲(℃)0~40本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×45×40
USB増設イルミ付A-1 C-1
カシムラ¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷USB+A型ををA型とC型に増設ソケット。8色LEDライト搭載。自動識別IC搭載。最大出力3A.用途携帯関連仕様●出力用ポート(充電専用):USB-Aポート×1ポート/USB-Cポート×1ポート(1ポート最大出力3A/2ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)●給電用コネクタ:USB-Aコネクタ(USB電源2A以上推奨)色ブラック質量(g)10使用温度範囲(℃)0~40最大出力3A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×24×35
PD20W最小カーチャージャーUSB(A+C)
エアージェイ¥1,891税込¥2,0801個6日以内出荷本製品は車のシガーソケットから充電するUSB-CとUSB-Aポート搭載の車載用充電器です。最大20Wの高出力でスマートフォンなどのPD急速充電が可能となります。。12V/24V車(マイナスアース車)共用仕様●出力USB-A:(単体使用時最大 18W-QC) 5V/3A,9V2A,12V/1.5A●出力USB-C:(単体使用時最大 20W-PD) 5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A※2ポート同時使用時合計5V3A材質PC寸法(mm)幅20.3×奥行20.3×高さ40色ブラック質量(g)12入力DC12V/24V(マイナスアース車)
コンパクトUSBポート
星光産業(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷純正アクセサリーソケットのフタの中に納まるコンパクトサイズのUSBType-Aポート。充電コードを引き抜いたときにUSBポートごと引き抜ける現象を軽減するシリコーンストッパー付き。取外す時に便利なイジェクトリングを採用。12V/24V車対応のUSB充電プラグです。USB機器の充電状態の目安を示すインジケーターを採用しています。(※充電中は「赤色」、充電完了時は「青色」にインジケーターが変化します。)。USBポートは接続した機種を自動で判別し機種に合った電流で最適充電を行う自動判別機能を採用しています。各ポートで独立した制御を行いますので、異なる機種を同時に挿してもそれぞれ最適な充電を行えます。USBの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポートを採用しています。5V/2.4AのUSBを1ポート搭載しています。お車のソケットの内径がΦ21mm~Φ22.5mmまでの車種に使用可能です。用途車内小物色ブラック出力5V/2.4A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)22×22×42入力電圧(V)12/24
5ポートUSBマルチチャージャー
SEIWA(セイワ)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷DCプラグにUSB-A3ポートとケーブルの先にUSB-A2ポート搭載したDC/USB出力変換充電器です。5台同時に充電が出来ます。通電LED付。用途車の車内用品幅(mm)105色ブラック高さ(mm)180長さ(m)1.5奥行(mm)30電圧(V)DC12/24出力(USB合計)6.2A
PD20WカーチャージャーCx2
多摩電子¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷USB-Cポート2個搭載で2台同時超急速充電。合計出力PD40W。アクセサリーソケットからの飛出しが少ないコンパクトタイプ。用途携帯の充電幅(mm)70色黒高さ(mm)180電圧(V)12専用
ライトUSBポート
星光産業¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷8色のライト付きUSBポート。USBは自動判別リバーシブルポート。最大出力5V4.8A。12/24V対応。用途携帯の充電幅(mm)90色黒高さ(mm)180奥行(mm)60電圧(V)12/24兼用出力電流(A)4.8
2連ダイレクトソケット2USB-4.8AレインボーLED
カシムラ¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷2DCソケット+2USBポートの増設ダイレクトソケット。リバーシブルUSBポート。USB出力2口合計最大4.8A。7色+白色LEDレインボーライト内臓。12/24V兼用。用途携帯の充電幅(mm)110色黒高さ(mm)180奥行(mm)50電圧(V)12/24兼用出力電流(A)4.8
DC-42W USB 2ポート PD30W 自動判定
カシムラ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。 2ポート合計最大出力42W。 USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大30W。出力自動切替 12V 2.5A/9V 3A/5V 3A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。色ブラック質量(g)26使用温度範囲(℃)0~40出力2ポート合計最大出力42W、USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W(12V 2.5A/9V 3A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×70×32
カーチャージャー 車載充電器 Qyick Charge3.0搭載 12V-24V対応
LUFT¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷【LUFT カーチャージャー】 12V-24V対応 USB 車載充電器。 【Qualcomm Quick Charge3.0搭載】のLUFT最新モデル コンパクトな本体からは想像出来ない程の強力な急速充電機能を備えており、従来の充電器に比べて約4倍の速さを実現!!。 Quick Charge2.0と比較して、充電効率が最大38%向上しました。 タブレットの2台充電はもちろん、様々の機器の充電に役立ちます。用途自動車のシガーソケットに差し込みご使用頂ける車載充電器です。 急速充電機能搭載で従来の充電器と比較しても大幅に充電時間が短縮されました。寸法(mm)65×28×23質量(g)26出力QC3.0(3.6V-6.5V)3A,(6.5V-9V)2A,(9V-12V)1.5A×2ポート入力12V-24V
ワイヤレスチャージホルダー専用USB+1DCソケット
CAPStyle¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷ワイヤレス充電ホルダー。ワイヤレス充電ホルダー専用USBソケット。ワイヤレス充電に最適なQC-3.0出力USB。コンパクトなデザインで、挿したUSBコネクタが邪魔にならない親切設計。USBポート内ブルーランプ内蔵。安全回路付き。USB出力:DC5V/3,9V/2A,12V/1.5A質量(g)63定格入力電圧(V)12V/24車対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×38×180
延長USBソケット
CAPStyle¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷リアシートにUSBソケットが増設できる。前席と後席で使えるUSB電源ソケット(USB4ポート合計4.8A)。フロントプラグ:USB×2ポート(計2.4A)。リアソケット:USB×2ポート(計2.4A)。ちょうどいいコード長1.6m材質PC、ABS樹脂寸法(mm)125×70×180質量(g)125
2ポートUSBソケット
CAPStyle¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷から7日以内出荷アルミ調塗装のボディが美しい2ポート合計4.8Aのソケット。アルミ調塗装のボディが美しい2ポート合計4.8Aのソケット。USBポートが2口ついたダイレクトUSBタイプのソケットです。1ポートあたり2.4Aの高出力でスマートフォン・タブレット・他USB機器の充電が2台同時にできます。Smart IC(自動判別機能)搭載、接続された端末の種類(Apple/Android)を自動判別して最適なスピードで充電ができます。iQOS・PloomTECH・glo等電子タバコの充電にも対応。トラックなどの24Vの車両でも使用可能です。ヒューズ:交換不可出力電圧(V)電圧/電流(USB):DC5/4.8A(2ポート合計) DC5/2.4A(1ポート合計)定格入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×58×29
DCアルミパワープラグUA×2
SEIWA(セイワ)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷2台同時充電が可能な2ポートタイプのUSBソケットです。自動でスマートフォンやタブレットを識別し、各機器に最適な電流値で充電します。USB Type-A(5V/2.4A)×2ポート。幅(mm)25高さ(mm)27奥行(mm)45ポート数2出力電圧5V2.4A入力電圧(V)DC12・24ポートUSB(Type-A)
DC-7.2A USB3ポート
カシムラ¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷USB-A 3ポート搭載の車載用USB電源。車のDCソケットをUSB電源に変換します。自動識別IC搭載。(3ポートのうち2ポートで対応。)iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計5V 7.2A(7200mA)のハイパワー(1ポート最大2.4A出力 × 3ポート)。通電時に製品の前面パネルが青く発光。12V/24V車兼用。色ブラック使用温度範囲(℃)0~35本体質量(g)30出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流(A)2.4×3ポート 合計最大7.2(7200mA)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×80×29
DC-9A USB 3ポートコンパクト
カシムラ¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷USB-A 2ポートとUSB Type-C 1ポート搭載の車載用USB電源。車のDCソケットをUSB電源に変換します。前面に高級感を演出するメッキパーツを採用。邪魔にならない超スリムボディ。リバーシブルUSBポート搭載。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計5V 9A(9000mA)のハイパワー(1ポート最大3A出力 × 3ポート)。通電時にUSBポート内部が青く発光。12V/24V車兼用。色ブラック使用温度範囲(℃)0~35本体質量(g)35出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流(A)3×3ポート 合計最大9(9000mA)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×88×20
DC-5.4A-リバーシブルUSB 3ポート 自動判定 セパレート
カシムラ¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷3台同時充電5.4A出力。セパレートタイプの自動識別IC搭載合計最大5.4A色ブラック材質(本体)PC質量(g)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14×19×60
ハイパワーUSBカーチャージャー4.2A
JTT¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷自動車のシガーソケットに接続して、iPadやGalaxyTab、スマートフォン、ゲーム機など、USB充電に対応した様々な機器に利用可能なUSBカーチャージャーです。 移動中にUSB機器を充電できるので、目的地に到着してから電池不足の心配をすることがなくなります。 また、 スマートフォンをカーナビの代わりに利用していても、ドライブの途中で「電池切れ」という心配がなくなります。色ブラックサイズ約56×27×27mm質量(g)約21出力DC5V、2.1A×2ポート(出力合計:5V、4.2A max.)入力DC12V(シガーソケット12V車専用)出力端子USB Aコネクタ(メス)×2ポート
OGC USBチャージャー
エーモン¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷急速充電2.4A×2口+通常充電1A×4口、計6口のUSBチャージャー。6口のUSBポートで一気に充電できる。車内の様々な箇所に取り付けできる便利なマジックテープ付き。コードリールで長さ調節可能。保護回路を搭載セット内容USBチャージャー本体(管ヒューズ10A内蔵)1個、粘着剤付きマジックテープ:オス1枚/メス2枚(※マジックテープは株式会社クラレの面ファスナーの登録商標です)サイズ本体サイズ:約W77×H95×D40mm、コードの長さ:約90cm(プラグ部分含む)質量(g)約190g定格出力入力DC12v電源専用・出力:USB type-a(2.4a)×2口/1A×4口(合計6口)・最大合計出力:42W使用可能温度範囲10~60度
PD20W カーチャージャー C+A×2
多摩電子¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷USBPD(USBPowerDelivery)に対応した車載充電器。 3台同時充電可能は3ポート搭載モデル。 最大20WのUSBPD対応USBType-Cポートと2ポート合計最大12W(5V2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。 各ポートがブルーに光って暗い車内でも接続部がわかりやすい。 トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。材質PC+ABS(本体ケース)・PC(LEDレンズ)色ブラック出力USB-Aポート×2(DC5V2.4A合計最大出力)、Type-Cポート×1(DC5V3A・9V2.22A)入力電圧(V)DC12/24
サイドポートUSB ダブル
槌屋ヤック¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけでスマートフォンやタブレット等を車内で2台同時に充電可能。 コネクタを側面から挿し込むため、コードが邪魔になりにくい。 5Gスマホ対応。 通電確認用のモニターランプ(ブルーLED)付き。 ヒューズ付き(内蔵)。色ブラック出力電流(A)最大許容:約3USBポート数2
2ポートUSB車載充電器シガーソケットカーチャージャー 24W/4.8A ホワイト
StarTech.com¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷通勤・通学途中ですべての携帯端末を充電 接続する各デバイスに最速の電力出力を供給。合計で24W(4.8A)の電力を両ポートで共有 USBバッテリ仕様1.2をサポートするモバイル端末の充電用途タブレット2台を同時に充電。スマートフォン2台を同時に充電。スマートフォン1台、タブレット1台を同時に充電
2ポートUSB車載充電器シガーソケットカーチャージャー 24W/4.8A ブラック
StarTech.com¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷通勤・通学途中ですべての携帯端末を充電 接続する各デバイスに最速の電力出力を供給。合計で24W(4.8A)の電力を両ポートで共有 USBバッテリ仕様1.2をサポートするモバイル端末の充電用途タブレット2台を同時に充電。スマートフォン2台を同時に充電。スマートフォン1台、タブレット1台を同時に充電
ダイレクトソケット2リバーシブルUSB自動判定
カシムラ¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷1つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。色ブラック質量(g)65電流(A)2ポート合計最大:4.8定格DCプラグ:DC12V/ 1口最大6Aまで、USBポート:DC5/ 1ポート最大2.4A入力電圧(V)DC12 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×34×117保存温度範囲(℃)0~35
リバーシブルUSBダイレクトソケット
ジョイフル¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷ソケット×1+2ポートUSB電源ソケット。ダイレクトタイプ。2ポート合計最大4.8A。材質PC最大出力4.8A











![カーチャージャー Rapide Mix 65W QC/PD対応[USB-A 1ポート/USB-C 2ポート]ダークグレー AUKEY(オーキー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84937380-260622-02.jpg)