絞り込み
電圧(V)
- 12/24(5)
- 12(5)
色
ブラック(7)
ブランド
- 槌屋ヤック
- カシムラ(6)
- SEIWA(セイワ)(5)
- プロキオン(5)
- カーメイト(3)
- BRIDGE[自動車用品](2)
- BESTEK(2)
- BRIDGE[溶接用品](2)
- エスコ(1)
- 星光産業(1)
- BRAITH(ブレイス)(1)
- カーク産業(1)
「電圧(V)」から絞り込む
12/24(5)
12(5)

リングライトソケット ツイン+2口USB 4.8A
槌屋ヤック(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷タブレットもスマートフォンと同時充電可能。 両面テープ貼り付け。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 ヒューズ付き(内蔵3A(USB側)・10A(ソケット側))適合DC12Vコード長さ(m)約1出力電流(A)(USB最大許容)約4.8A(2台同時充電約2.4A ×2の場合)
リバーシブルUSBソケット
槌屋ヤック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 配線不要。アクセサリー電源ソケットに差し込むだけ。ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。色ブラック取付アクセサリー電源ソケットに差し込みタイプダイレクト2連ソケット電圧(V)DC12許容電流(A)合計:4.8、ソケット最大:7角度調整範囲90度
リバーシブルUSBソケット ツインセパレート 4.8A
槌屋ヤック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コード付き2連ソケット+2口USBポート。 IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 両面テープ貼り付け。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。色ブラック取付両面テープ貼り付けタイプコード付き2連ソケット電圧(V)DC12許容電流(A)合計:4.8、ソケット最大:7コード長さ(m)約1
リングライトソケット+2口USB 4.8A
槌屋ヤック(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷タブレットもスマートフォンも同時に充電可能。 両面テープで貼り付けるだけの簡単取り付け。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 ヒューズ付き(内蔵3A(USB側)・10A(ソケット側))。適合DC12Vコード長さ(m)約1出力電流(A)(USB最大許容)約4.8A(2台同時充電約2.4A ×2の場合)
ダブルソケットヒューズ電源ベース
槌屋ヤック¥939税込¥1,0331個当日出荷ヒューズBOXから電源を取り出すのに最適なギボシ端子付き2口ソケット。 車のヒューズボックスから電源を取り出す増設ソケット。 取り付け2通り。(両面テープ貼り付け・ビス取り付け) ドライブレコーダーやPND等の電源取り出しに最適。 通電確認用のモニターランプ付き。色ブラックコード長さ(m)ギボシ側/約1、クワガタ端子側/約1.5定格電圧 DC V12/24
PD30W+2USB+ソケット セパレート
槌屋ヤック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ソケット1口と急速充電に対応したUSB Type-Aポート2口・USB Type-Cポート1口を搭載しています用途接続機器に合わせて最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。急速充電時はお知らせランプがブルーに光ります。ヒューズ付き(USB側:内蔵/ソケット側:10A)。コード長:約1m仕様●PD:30W●QC3.0:18W定格電圧 DC V12/24共用
PD30W+USB+ソケット ディレクション
槌屋ヤック¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ソケットと急速充電に対応したUSB Type-Aポート・USB Type-Cポートを各1口搭載しています用途接続機器に合わせて最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。急速充電時はお知らせランプがブルーに光ります。本体の角度を最大約90°(5段階)変えることが可能です。ヒューズ付き(USB側:内蔵/ソケット側:10A)仕様●PD:30W●QC3.0:18W定格電圧 DC V12/24共用
PD30W+2USB+ソケット ディレクション
槌屋ヤック¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷ソケット1口と急速充電に対応したUSB Type-Aポート2口・USB Type-Cポート1口を搭載しています用途接続機器に合わせて最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。急速充電時はお知らせランプがブルーに光ります。本体の角度を最大約90°(5段階)変えることが可能です。ヒューズ付き(USB側:内蔵/ソケット側:10A)仕様●PD:30W●QC3.0:18W定格電圧 DC V12/24共用
PD30W+USB+ソケット セパレート
槌屋ヤック¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ソケットと急速充電に対応したUSB Type-Aポート・USB Type-Cポートを各1口搭載しています用途接続機器に合わせて最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。急速充電時はお知らせランプがブルーに光ります。ヒューズ付き(USB側:内蔵/ソケット側:10A)。コード長:約1m仕様●PD:30W●QC3.0:18W定格電圧 DC V12/24共用
スリムソケット ディレクション 2USB+Type-C
槌屋ヤック¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷USBポートとソケットを同時に使用可能です。 USBポートはTYPE-A2口とTYPE-C1口を搭載しています。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。 アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで使用できます。 本体の角度を最大約180°まで変えて使用可能です。 ヒューズ付き。(USB側:内蔵/ソケット側:10A) USB TYPE-A最大許容出力電流:2口合計約2.4A USB TYPE-C最大許容出力電流:約3A色ブラック電圧(V)12
シングルソケット ヒューズ電源ベース
槌屋ヤック¥859税込¥9451個当日出荷ヒューズボックスから電源を取り出すギボシ端子付きソケット。 ドライブレコーダーやポータブルナビ等の電源取り出しに最適。 両面テープ貼り付け。10Aヒューズ付き。仕様通電モニターランプ付き、レッド光、DC12V/24V共用色ブラックコード長さ(m)(ギボシ側)約1、(クワガタ端子側)約1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×80×35出力電流(A)(合計最大許容)約4
リバーシブルUSBソケットディレクション
槌屋ヤック¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷ダイレクトシングルソケット+2口USBポート。 IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 配線不要。アクセサリー電源ソケットに差し込むだけ。 ソケットの角度を最大90°まで変えて使用可能。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。 USB最大許容出力電流:約4.8A(2台同時充電 約2.4A×2合計)仕様通電モニターランプ付き、ブルー光、リバーシブルUSBポート、自動判別充電色ブラック電圧(V)DC12出力電流(A)最大許容:合計4.8、ソケット最大許容:7
リバーシブルUSBソケットセパレート
槌屋ヤック¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷コード付きシングルソケット+2口USBポート。 IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 両面テープ貼り付け。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。 USB最大許容出力電流:約4.8A(2台同時充電 約2.4A×2合計)仕様通電モニターランプ付き、ブルー光、リバーシブルUSBポート、自動判別充電色ブラック電圧(V)DC12コード長さ(m)約1出力電流(A)最大許容:合計4.8、ソケット最大許容:7