34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
  • PEトラックスペーサー(緩衝材)  耐衝撃・軽量タイプ 日本製 モノタロウ

    PEトラックスペーサー(緩衝材) 耐衝撃・軽量タイプ 日本製

    モノタロウ(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット(6枚)ほか
    当日出荷
    原材料に日本製のポリエチレン発泡ビーズを使用しているので曲げ・たわみに強く曲げても割れることはありません。 L型の肉抜きにより、他社製品と比べて軽量化が図られていて、同じ重量の他社製品を大きく上回る耐衝撃性能を備えております。 肉抜き部分は手でつかみやすい形状になっています。 発砲ビーズに帯電防止処理を施しているので塵やほこりが付着する心配もありません。
    用途トラック輸送用緩衝材に材質日本製ポリエチレン発泡グレー販売区分業務用
  • EPスペーサー サンコー(三甲)

    EPスペーサー

    サンコー(三甲)(13件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット(6枚)ほか
    当日出荷
    大切な荷物を衝撃から守ります。丈夫で長持ち。柔らかく粘りがあり、曲げても割れにくい発泡PE原料を使用。 軽量、柔軟性の高い発泡ポリエチレン(LDPE)を採用。従来の合板等に比べ、大幅な軽量化を実現しました。 帯電防止原料を使用している為、静電気による埃や汚れの付着を防止します。
    用途トラック荷崩れ防止用緩衝材材質PE(帯電防止)グレー
  • トラックボードPro グレー 日本パレットレンタル

    トラックボードPro グレー

    日本パレットレンタル(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    トラックボードの機能はそのままに更に進化しました!! 凸凹形状により、従来比2-3割の軽量化を実現。樹脂量も削減され価格もお手頃に。 折り曲げても折れにくく、衝撃を吸収する適度な弾性を兼ね備えています。 電防止剤入りの為、静電気による埃の付着を抑制します。 エコ&低価格 独自の凸凹形状により、従来品より2-3割材料を削減。 フラットタイプの機能をそのままに、環境に優しくまたお求めやすい価格になりました。 商品を優しくホールド 商品の接点となる凸部はフラットで、優しく衝撃を吸収します。 重ね方で厚みが変化 Lサイズ1枚で厚み50mm 凸凹の凸を2枚合わせると100mm 凸凹を互い違いにすると85mm 組み合わせにより、厚み調整が可能です。
    用途荷崩れ防止用緩衝材。荷物と荷物などトラックのすき間を埋めて荷崩れを防止。グレー
  • PEトラックスペーサー(緩衝材) 積層タイプ モノタロウ

    PEトラックスペーサー(緩衝材) 積層タイプ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(6枚)ほか
    当日出荷
    熱溶着で積層したトラック・コンテナ用緩衝材。 高発泡ポリエチレン採用で、軽く柔軟性があるため、曲げても折れにくい。 トラックの荷崩れ防止の緩衝材として最適です。 汚れが目立ちにくいグレー。 帯電防止剤配合。
    用途トラックやコンテナの荷崩れ防止の緩衝材として材質高発泡低密度ポリエチレン(帯電防止剤入り)グレー販売区分業務用
  • トラックボード 日本パレットレンタル

    トラックボード

    日本パレットレンタル(5件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1セット(6枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    トラック輸送の定番アイテム!! 持ちやすい! つかみやすいハンドリング形状なので、片手でも楽に扱えます。 折れにくい! 曲げても折れにくく、衝撃を吸収する適度な弾力性を持っています。 汚れにくい! 携帯防止剤入りもため、静電気による埃の付着を防ぎます。
    材質帯電防止剤入り発泡ポリエチレン(LDPE)グレー
  • ダンプレート(プラスチックダンボール) 宇部エクシモ

    ダンプレート(プラスチックダンボール)

    宇部エクシモ
    38,980税込42,878
    1セット(10枚)
    8日以内出荷
    ダンプレートはポリプロピレンを主原料とした一体押出中空構造板です。 衝撃強度、圧力強度が抜群です。 耐薬品性、耐油性、耐水性に優れています。 断熱性、遮音性にも高価を発揮します。 弾力性、復元性ともに優れています。 一体構造のため、両面と中芯の剥離の心配がありません。 軽く、加工取扱いが容易です。 表面がなめらかで美しく、清潔です。
    用途トラック庫内の仕切り板として。合板(ベニヤ)代替品として。主原料ポリプロピレン脚間(mm)約9
  • ツインコーンスペーサー 宇部エクシモ

    ツインコーンスペーサー

    宇部エクシモ
    33,980税込37,378
    1セット(10枚)
    8日以内出荷
    軽量でありながら、平面圧縮や曲げ荷重にも強い先進の4層中空ハニカム構造板です。 物流資材をはじめ、建築・農業・土木など幅広い分野で活用されています。 【4層構造ならではの特長】 ・用途に応じた最適な強度設計 総重量を大きく変えることなく、各層への樹脂配分を最適化することで、求められる性能を実現します。 ・曲げ剛性を向上 表面層の樹脂量を増やすことで、曲げに対する強度を高めています。 ・高い平面圧縮強度 中間層の樹脂量を最適化することで、圧縮荷重に対する耐久性を高めています。 ・反りが発生しにくい対称構造 厚み方向を左右対称の構造とすることで、反りや変形を抑制します。 ・優れた断熱・緩衝性能 連続した中空層による大きな空気層を確保し、断熱性や緩衝性の向上に貢献します。
    用途トラック庫内の仕切り板として。合板(ベニヤ)代替品として。幅(mm)900主原料ポリプロピレン加工帯電防止加工あり
  • クワトロボード スタンダードタイプ(パレット緩衝材) グレー クワトロテックサポート

    クワトロボード スタンダードタイプ(パレット緩衝材) グレー

    クワトロテックサポート
    25,980税込28,578
    1セット(8枚)ほか
    翌々日出荷
    積荷間の衝撃を吸収する緩衝材ボードに新製品が登場。堅く軽量で長持ち。さらに持ち手がついているので扱いやすい製品です。 1)積荷間の衝撃を吸収 積載時や運送時の積荷間で起きる衝撃を緩和し、積載物のズレなど、運送時のトラブルから大切な荷物を守ります。 2)指が入る隙間を設計 クワトロボードは指が入る隙間を設計、これにより荷物間スペースへの出し入れがとても楽になります。 3)持ち手が着いて扱いやすい 持ち手を4箇所に付けたことで、どの方向からも出し入れがしやすく、作業時の負担を軽減します。 4)丈夫で長持ち クワトロボードは(外周をできるだけフラットに設計)繰り返しの使用による摩耗を軽減します。
    用途積荷間の衝撃を吸収する緩衝材として材質発泡ポリエチレングレータイプスタンダード
  • ミナスペーサー 隙間梅太郎 酒井化学工業

    ミナスペーサー 隙間梅太郎

    酒井化学工業(3件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    柔軟性に富む高発泡ポリエチレンを耐衝撃性に優れた特殊フィルムで覆うことで、優れた耐久性、緩衝性を実現。切ってもクズが出ず、帯電防止性付加のフィルムで、ゴミやほこりの付着が少なくなるようにしました。表面はフィルムで覆われているので、汚れたら簡単ふき取り。清潔に使用できます。
    用途トラック荷台用緩衝スペーサー種別緩衝スペーサー材質ポリエチレン(両面フィルム被膜ソフトタイプ)ブルー加工端面被膜なし構成3層(フィルム+高発泡ポリ+フィルム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPスペーサー サンコー(三甲)

    EPスペーサー

    サンコー(三甲)
    7,698税込8,468
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ロジボード 1枚 マルイチ

    ロジボード 1枚

    マルイチ(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    曲げ・たわみに強い丈夫な発泡ポリエチレン製の本体に28か所の「肉抜き」を施すことで、使用する材料を節約し、大幅な軽量化と低コスト化を実現した輸送用緩衝材です。原材料の発泡ビーズに帯電防止処理を行い、塵やホコリが荷物に付着する心配がありません。
    用途荷物の緩衝スペーサーに。材質ポリエチレン発泡ビーズ仕様スリット状指穴付グレー2018年トラスコ掲載ページ6 1853
  • タフボード(ミラプランクレイヤー) JSP

    タフボード(ミラプランクレイヤー)

    JSP(3件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット(7枚)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ロングセラー品「タフボード」の長尺タイプ。 高発泡ポリエチレンシート『ミラマット』を積層した、軽量でサイズ設定が自由なトラック輸送用緩衝材です。 適度な柔軟性があるので、曲げても折れません。優れた緩衝性で、積荷を優しく保護します。 帯電防止品なので、汚れがつきにくくなっています。長尺でも軽量で取り扱いが便利。 ※10mm、15mm、20mm厚みの原反を使用した貼合わせ構成
    用途トラックやコンテナ輸送時、荷物の緩衝材として。 自動倉庫内の当て材、輸出木枠梱包の当て材として。
  • 輸送用緩衝材 ロジボード マルイチ

    輸送用緩衝材 ロジボード

    マルイチ
    29,980税込32,978
    1セット(6枚)ほか
    14日以内出荷
    曲げ・たわみに強い丈夫な発泡ポリエチレン製の本体に28か所の「肉抜き」を施すことで、使用する材料を節約し、大幅な軽量化と低コスト化を実現した輸送用緩衝材です。 原材料の発泡ビーズに帯電防止処理を行い、塵やホコリが荷物に付着する心配がありません。
    用途トラックの輸送用緩衝材、緩衝スペーサーとして仕様スリット状指穴付材質日本製ポリエチレン発泡グレー
  • ダンプレートADR 910×1820 5mm厚 10枚セット 新環境対応グレード(プラスチックダンボール) 宇部エクシモ

    ダンプレートADR 910×1820 5mm厚 10枚セット 新環境対応グレード(プラスチックダンボール)

    宇部エクシモ
    26,980税込29,678
    1セット(10枚)
    8日以内出荷
    ダンプレートはポリプロピレンを主原料とした一体押出中空構造板です。社外リサイクル原料を30%以上活用。社内で発生した端材も有効活用。CO2排出量削減に貢献。新環境対応ADRは一般ダンプレート比で約27%削減。※削減率は2022年度のメーカー温室効果ガス排出量及びIDEAV2.3データから算出。衝撃強度、圧力強度が抜群です。耐薬品性、耐油性、耐水性に優れています。断熱性、遮音性にも高価を発揮します。弾力性、復元性ともに優れています。一体構造のため、両面と中芯の剥離の心配がありません。軽く、加工取扱いが容易です。表面がなめらかで美しく、清潔です。
    用途トラック庫内の仕切り板として。合板(ベニヤ)代替品として。長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)5ダークグレー目付(g/m2)1000
  • EPパネル 0605(あおりガード) サンコー(三甲)

    EPパネル 0605(あおりガード)

    サンコー(三甲)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    材質EPP30倍寸法(mm)500×600ブルーRoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)50
  • クワトロボード ハードタイプ(パレット緩衝材) ブルー クワトロテックサポート

    クワトロボード ハードタイプ(パレット緩衝材) ブルー

    クワトロテックサポート
    43,980税込48,378
    1セット(8枚)ほか
    翌々日出荷
    積荷間の衝撃を吸収する緩衝材ボードに新製品が登場。堅く軽量で長持ち。さらに持ち手がついているので扱いやすい製品です。 今までに無かったハードタイプもラインナップ。スタンダードタイプと比べより堅牢で耐久性が向上しています。 1)積荷間の衝撃を吸収 積載時や運送時の積荷間で起きる衝撃を緩和し、積載物のズレなど、運送時のトラブルから大切な荷物を守ります。 2)指が入る隙間を設計 クワトロボードは指が入る隙間を設計、これにより荷物間スペースへの出し入れがとても楽になります。 3)持ち手が着いて扱いやすい 持ち手を4箇所に付けたことで、どの方向からも出し入れがしやすく、作業時の負担を軽減します。 4)丈夫で長持ち クワトロボードは(外周をできるだけフラットに設計)繰り返しの使用による摩耗を軽減します。
    用途積荷間の衝撃を吸収する緩衝材として材質発泡ポリエチレンブルータイプハード
  • 【オーダー】TECCELL-PP 総厚9.7mm テクセル

    【オーダー】TECCELL-PP 総厚9.7mm

    テクセル
    6,990税込7,689
    1セット(10枚)
    6日以内出荷
    高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
    材質PP厚さ(mm)9.7(コア材/0.2、ラミシート/0.6)縦(mm)131~2450横(mm)131~1200質量(g/m2)2000密度(g/cm3)(見かけ)0.21総厚(mm)9.7圧縮強度(MPa)0.77曲げ強度(Nm/m)MD:123、TD:135曲げ剛性(Nm2/m)MD:46、TD:46サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】TECCELL-PP 総厚5.4mm テクセル

    【オーダー】TECCELL-PP 総厚5.4mm

    テクセル(1件のレビュー)
    5,290税込5,819
    1セット(10枚)
    6日以内出荷
    高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
    材質PP厚さ(mm)5.4(コア材/0.2、ラミシート/0.3)縦(mm)131~2450横(mm)131~1200質量(g/m2)1320密度(g/cm3)(見かけ)0.24総厚(mm)5.4圧縮強度(MPa)1.6曲げ強度(Nm/m)MD:50、TD:55曲げ剛性(Nm2/m)MD:10、TD:11サービス分類オーダー・加工
  • 荷崩れ防止ボード テクセルTボード テクセル

    荷崩れ防止ボード テクセルTボード

    テクセル
    12,980税込14,278
    1枚ほか
    4日以内出荷
    木くず、ささくれが無い為、荷姿の品質安全性アップ。軽量かつ高強度な為扱い易く作業者への負担軽減。
    用途昨今木くず等の問題により、荷主より合板の使用を禁止されている会社様が増加傾向にある。合板に代わる荷崩れ防止用、間仕切り用の樹脂板として多数実績あり。寸法(mm)1800×900材質PP(ポリプロピレン)グレー短辺(mm)(外寸)900長辺(mm)(外寸)1800
  • ミナスペーサー ブルー 酒井化学工業

    ミナスペーサー ブルー

    酒井化学工業(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット(5枚)
    翌々日出荷
    フィルム被覆なし(発泡単体)、ソフトタイプブルー
    材質高発泡ポリエチレンサイズ(mm)1000×1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 荷物用当て板 発泡ポリエチレン EA911BTシリーズ エスコ

    荷物用当て板 発泡ポリエチレン EA911BTシリーズ

    エスコ
    4,000税込4,400
    1枚
    翌々日出荷
    材質発泡PS・PE
  • EPネスティングスペーサー サンコー[日用品]

    EPネスティングスペーサー

    サンコー[日用品]
    7,698税込8,468
    1枚
    翌日出荷
    軽量・省スペースのEPスペーサーです。 向きを合わせて積み重ねればネスティング効果により保管スペースを約16%低減します。
    用途トラックで使用する荷物間の緩衝材材質ポリエチレン(PE)(帯電防止)厚さ(mm)40質量(kg)0.7グレー寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1200
  • EPロールクッション サンコー(三甲)

    EPロールクッション

    サンコー(三甲)
    11,980税込13,178
    1枚
    3日以内出荷
    トラスコ品番469-6204種別SKER-2109T30-GL幅(mm)900厚さ(mm)30質量(kg)0.99長さ(m)2.1外寸(mm)2100×900×30
  • 【オーダー】TECCELL-PP 総厚20.2mm テクセル

    【オーダー】TECCELL-PP 総厚20.2mm

    テクセル
    11,900税込13,090
    1セット(10枚)
    6日以内出荷
    高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
    材質PP厚さ(mm)20.2(コア材/0.3、ラミシート/1.0)縦(mm)131~2450横(mm)131~1200質量(g/m2)3490密度(g/cm3)(見かけ)0.17総厚(mm)20.2圧縮強度(MPa)1曲げ強度(Nm/m)MD:433、TD:528曲げ剛性(Nm2/m)MD:285、TD:342サービス分類オーダー・加工
  • ミナスペーサー 隙間梅太郎(端面被覆処理/コーナーカット) 酒井化学工業

    ミナスペーサー 隙間梅太郎(端面被覆処理/コーナーカット)

    酒井化学工業
    62,980税込69,278
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    柔軟性に富む高発泡ポリエチレンを耐衝撃性に優れた特殊フィルムで覆うことで、優れた耐久性、緩衝性を実現。切ってもクズが出ず、帯電防止性付加のフィルムで、ゴミやほこりの付着が少なくなるようにしました。表面はフィルムで覆われているので、汚れたら簡単ふき取り。清潔に使用できます。端面もルフィルム処理することにより、発泡ポリエチのくずが出ず、耐久性UP!。4角コーナーカットによりスムーズな装填、荷台内での扱いも楽々!作業性アップ、ランニングコストダウン。
    用途トラック荷台用緩衝スペーサー種別緩衝スペーサー材質ポリエチレン(両面フィルム被膜ソフトタイプ)加工端面被膜あり、コーナーカット構成3層(フィルム+高発泡ポリ+フィルム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LCDプロテクター X-FLXシリーズ フジフレックス

    LCDプロテクター X-FLXシリーズ

    フジフレックス
    26,980税込29,678
    1枚
    17日以内出荷
    カバー内側の緩衝材がディスプレイを保護します。未利用時は折りたため、コンパクトに収納出来ます。
  • LCDプロテクター X-FLXシリーズ フジフレックス

    LCDプロテクター X-FLXシリーズ

    フジフレックス
    32,980税込36,278
    1枚
    17日以内出荷
    カバー内側の緩衝材がディスプレイを保護します。未利用時は折りたため、コンパクトに収納出来ます。
    仕様●サイズ:W1350mm×H830mm●厚み:約20mm●材質:カバー/布(スムース)、緩衝材/ウレタンアズワン品番65-9553-34
  • EPネスティングスペーサー サンコー(三甲)

    EPネスティングスペーサー

    サンコー(三甲)
    7,298税込8,028
    1枚
    翌日出荷から3日以内出荷
    軽量・省スペースのEPスペーサーです。
    材質PE(帯電防止)
  • 【オーダー】TECCELL-PP 総厚29.3mm テクセル

    【オーダー】TECCELL-PP 総厚29.3mm

    テクセル
    12,900税込14,190
    1セット(10枚)
    6日以内出荷
    高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
    材質PP厚さ(mm)29.3(コア材/0.3、ラミシート/1.0)縦(mm)131~2450横(mm)131~1200質量(g/m2)3940密度(g/cm3)(見かけ)0.13総厚(mm)29.3圧縮強度(MPa)0.71曲げ強度(Nm/m)MD:605、TD:890曲げ剛性(Nm2/m)MD:624、TD:780サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】TECCELL-PP 総厚13.7mm テクセル

    【オーダー】TECCELL-PP 総厚13.7mm

    テクセル
    9,990税込10,989
    1セット(10枚)
    6日以内出荷
    高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
    材質PP厚さ(mm)13.7(コア材/0.3、ラミシート/1.0)縦(mm)131~2450横(mm)131~1200質量(g/m2)3230密度(g/cm3)(見かけ)0.24総厚(mm)13.7圧縮強度(MPa)1.45曲げ強度(Nm/m)MD:363、TD:421曲げ剛性(Nm2/m)MD:140、TD:152サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】TECCELL-PP 総厚8.5mm テクセル

    【オーダー】TECCELL-PP 総厚8.5mm

    テクセル
    8,490税込9,339
    1セット(10枚)
    6日以内出荷
    高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
    材質PP厚さ(mm)8.5(コア材/0.3、ラミシート/0.8)縦(mm)131~2450横(mm)131~1200質量(g/m2)2550密度(g/cm3)(見かけ)0.3総厚(mm)8.5圧縮強度(MPa)2曲げ強度(Nm/m)MD:140、TD:160曲げ剛性(Nm2/m)MD:45、TD:49サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】TECCELL-PP 総厚7.7mm テクセル

    【オーダー】TECCELL-PP 総厚7.7mm

    テクセル
    6,590税込7,249
    1セット(10枚)
    6日以内出荷
    高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
    材質PP厚さ(mm)7.7(コア材/0.3、ラミシート/0.4)縦(mm)131~2450横(mm)131~1200質量(g/m2)1830密度(g/cm3)(見かけ)0.24総厚(mm)7.7圧縮強度(MPa)2曲げ強度(Nm/m)MD:88、TD:110曲げ剛性(Nm2/m)MD:28、TD:30サービス分類オーダー・加工
  • テクセルトップフレーム テクセル

    テクセルトップフレーム

    テクセル
    19,980税込21,978
    1枚
    10日以内出荷
    木くず、ささくれが無い為、荷姿の品質安全性アップ。軽量かつ高強度な為扱い易く作業者への負担軽減。
    用途昨今木くず等の問題により、荷主より合板の使用を禁止されている会社様が増加傾向にある。合板に代わる樹脂板として多数実績あり。厚さ(mm)(外寸)14材質PP(ポリプロピレン)グレー
  • 【オーダー】TECCELL-PP 総厚13.0mm テクセル

    【オーダー】TECCELL-PP 総厚13.0mm

    テクセル
    8,390税込9,229
    1セット(10枚)
    6日以内出荷
    高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
    材質PP厚さ(mm)13(コア材/0.3、ラミシート/0.6)縦(mm)131~2450横(mm)131~1200質量(g/m2)2520密度(g/cm3)(見かけ)0.19総厚(mm)13圧縮強度(MPa)1.45曲げ強度(Nm/m)MD:245、TD:291曲げ剛性(Nm2/m)MD:108、TD:118サービス分類オーダー・加工
緩衝材・トラックボード