絞り込み
外径(Φmm)
- 150
- 35(3)
- 50(8)
- 75(6)
- 80(32)
- 100(4)
- 125(16)
- 127(4)
- 130(17)
- 140(4)
- 145(14)
- 155(3)
- 160(10)
- 165(3)
- 170(15)
- 175(5)
- 180(21)
- 185(9)
- 190(4)
- 200(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- コンパクトツール(5)
- 3M(スリーエム)(5)
- RUPES(4)
- ソーラー(3)
- クリスタルプロセス(3)
- 大塚刷毛製造(2)
- THANKSGIVING(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- エスコ(1)
- ゆたか磨材(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- Y'mg(1)
- SUNMATCH(1)
- HAYABUSA(1)
- エフイートレード(FE TRADE)(1)
厚さ(mm)
- 10(3)
- 17(1)
- 20(2)
- 25(5)
- 27(2)
- 30(6)
- 35(1)
バフは自動車の塗装の際の研磨に使います。布製、ウレタン製、革製などがあり、コンパウンドを塗って研磨作業を行います。研磨力の強弱によりいろいろな種類がありますが、研磨力の弱いものはごく浅いキズの修理や、塗装の際の仕上げに使用します。形状がテーバー状のバフであれば、細部まで磨くことができます。大きさも直径50mmから180mmのものなどいろいろあり、塗装が必要な部分の大きさや形状によって使い分ける必要があります。
商品豆知識

スポンジバフ Φ150
(158件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷ポリシャー(Φ130)用スポンジバフ。用途磨き用外径(Φmm)150厚さ(mm)30内径(Φmm)30取付け方法マジック式販売区分業務用
ウールバフ Φ150 ソフト
(93件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。外径(Φmm)150厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6タイプ細目内径(Φmm)22取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)販売区分業務用
ウールバフ Φ150 ハード
(44件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。外径(Φmm)150厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6タイプ中目内径(Φmm)22取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)販売区分業務用
スポンジバフイエローFINE細目
RUPES¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します R-CP-250-F/R-CP-1000-F:ポリッシングコンパウンドFINE(微粒子)と組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。用途軽度から中度のスクラッチ研磨に使用/塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応厚さ(mm)25タイプ細目危険物の類別非危険物
ウールテーパーバフ(黒)
コンパクトツール(21件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷磨き用バフ外径(Φmm)150厚さ(mm)10トラスコ品番365-0723色黒タイプ肌調整他用内径(Φmm)30取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)危険物の類別非危険物
スポンジバフ白ULTRAFINE極細
RUPES(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンド(超微粒子)と組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに使用厚さ(mm)25タイプ極細危険物の類別非危険物
ウレタンバフ フラット
コンパクトツール(12件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷磨き用バフです。外径(Φmm)150厚さ(mm)30寸法(mm)30×150×30内径(Φmm)30
スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)
RUPES¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です R-CP-250-C/R-CP-1000-C:ポリッシングコンパウンドCOARSE(細目)と組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が、様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。用途中度から重度のスクラッチ研磨に使用厚さ(mm)25タイプ粗~中危険物の類別非危険物
ポリッシングパッド
(31件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷国内外の電動ポリッシャーへ装着可能な16mmのメスねじタイプ。業界唯一の低重心タイプで作業バランスが良いです。バフを装着した時のフィッティング性が良く、しなりもあるので負荷をかけやすく磨き効率が良いです。角度をつけての作業でもバフを傷めません。パッドの厚みが薄いので磨きの確認がしやすく取り回しも簡単です。用途Φ170mm~Φ185mmのマジック式バフ用の中間パッド寸法(Φmm)150材質ゴム色黒ねじピッチ2.0接続サイズ(mm)16危険物の類別非危険物販売区分業務用
タオルバフ
大塚刷毛製造(11件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1袋(10枚)当日出荷から4日以内出荷品質の良いバフがポリッシングの光沢のある美しさが得られます。 片面ひも付、片面ゴム付、両面ゴム付の3タイプからお選びいただけます。用途自動車研き・ワックス拭き上げ等、ポリッシング研き作業などに。仕様バフ適応面の目安:粗目~中目危険物の類別非危険物
HAYABUSA モルトフォーム スポンジバフΦ150mm
エフイートレード(FE TRADE)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷最終研磨に使用できる柔らかい仕上げ用ウレタンバフ。ウールバフ研磨時についた微細な磨き傷(バフ目)を除去します。中間素材にはモルトフォームの二層式を採用し、ヨレに強く操作性に優れた最低限の厚みでバランスをとったオリジナル仕様。使用者を選ばず最良の研磨、仕上がりをもたらす独自設計です。オービットの大きいポリッシャーで使用しても壊れにくい耐久性とバランスを兼ね備えています。直径(Φmm)バフ:150、マジック:130危険物の類別非危険物
ハヤブサモルトフォームスポンジバフ超微粒子目
HAYABUSA¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から4日以内出荷機能性二重構造を備える事で面積の広い塗装面へのコシがある研磨作業から、ピラーや逆R部といったピンポイントへしなやかに当て込むことを容易にしました。研磨レンジは超微粒子で、濃色車の最終仕上げに最適な製品です。用途濃色車の仕上げ研磨やコーティング前の艶出しにタイプ超微粒子危険物の類別非危険物
中間クッションパッド
Y'mg(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷適度にコシのある良質ウレタン採用。耐久性に優れてます。両面がマジックタイプなので市販のパッドに取り付けてセパレートタイプのバフをご使用いただけます。厚さ(mm)17外径(Φmm)150(パッド取付部)、170(バフ取付部)危険物の類別非危険物
ポリシャー スポンジバフ(マジック式)150mm(ハード)
京セラインダストリアルツールズ¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷ハード・目の粗さが中目・荒仕上用外径×穴径(Φmm)150×10穴径(Φmm)10危険物の類別非危険物厚さ(cm)(スポンジ)33
ウルトラフィーナバフ ウール
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481袋(2枚)当日出荷適度な厚みときめ細かいウール材質の採用により、優れた切削性を発揮すると共に均一な仕上がりを実現します。 パフが薄いため、ねらったところの肌を落とすことに優れています。 ウールの毛が8mmと長いため、仕上がりが優れています。 ウールの毛先をほどいているため、ダマがつきにくくなっています。用途磨き作業におけるパフ直径(Φmm)(ウールフェース材)160(ループ材)150厚さ(mm)(中間スポンジ)10材質フェース材/ウール中間部材/ウレタンスポンジループ材/ナイロントラスコ品番359-6907長さ(mm)(ウール)8質量(g)93穴径(Φmm)21危険物の類別非危険物
ポリシャー スポンジバフ(マジック式)150mm(ソフト)
京セラインダストリアルツールズ¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷ソフト・目の粗さが極細・仕上用外径×穴径(Φmm)150×10穴径(Φmm)10危険物の類別非危険物厚さ(cm)(スポンジ)33
ウルトラポリッシュバフ
SIGNET(シグネット)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷タテとヨコの凹凸の研磨面により均一な仕上がりになります。 コンパウンドの飛散も少なくスムーズに作業ができます。 水分の浸透による剥離を防ぐため、防水シートを挟んだ3層構造になっています。用途車両ボディの板金下地処理に。 つや出し作業に。 ワックス、コート掛けに。 水アカ取り作業に。厚さ(mm)35適合(パッド径)125mm危険物の類別非危険物
ウレタンバフ
THANKSGIVING(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷摩擦熱放出効果の高い通気性の良い素材を経験実績豊富な工場で加工接着しています。外径(Φmm)150厚さ(mm)30内径(Φmm)20取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)
サイズ変換用中間パッド
クリスタルプロセス¥4,698税込¥5,1681枚当日出荷ポリッシャーのパッド径125mmをパッド径150mmサイズへ変換できる中間パッドです。 最適な硬さの素材を厳選して、変換後もバフ全体に力を伝達します。用途変換用パッド仕様130→150Φ厚さ(mm)10寸法(mm)150Φ×130×15外径(Φmm)150危険物の類別非危険物パッド径(Φmm)125
マルチコットンバフ
ソーラー¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷から翌日出荷染色することでコットンが締まったハードタイプになっております。エンボス加工を施したコットンバフです。 研磨力を保ちつつ、摩擦熱を低減することが出来るため研磨傷の戻りを抑制します。用途用途自動車補修、コンパウンド作業の中研磨・ペーパー目消し・淡色仕上げに。危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ソーラー スポンジバフ クリーム 150
ソーラー¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷キメが細かく柔らかいアタリのスポンジバフ。コンパウンドを吸い込みすぎず拭きあがりやすい設計になっています。用途ツヤ出し、濃色仕上げ厚さ(mm)約25外径(Φmm)バフ面:150、マジック面:125危険物の類別非危険物
マルチコットンバフ
ソーラー¥3,398~税込¥3,738~1枚翌日出荷染色しないことでコットンの素材をそのまま生かしたソフトタイプ。エンボス加工を施したコットンバフです。 研磨力を保ちつつ、摩擦熱を低減することが出来るため研磨傷の戻りを抑制します。用途用途自動車補修、コンパウンド作業の中研磨・ペーパー目消し・淡色仕上げに。危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
パーフェクト・イット ランダムオービタル フォームポリッシングパッド
3M(スリーエム)¥41,980税込¥46,1781箱(6袋×12枚)33日以内出荷3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル フォームポリッシングパッドは、3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル磨きシステムと併用することで、曇り、オーロラマーク、ホログラムを生じさせずに高光沢の磨き効果を実現するように設計されています。用途自動車磨き、仕上げ用色紫危険物の類別非危険物
パーフェクト・イット ランダムオービタル フォームコンパウンディングパッド
3M(スリーエム)¥41,980税込¥46,1781箱(6袋×12枚)33日以内出荷3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル フォームコンパウンディングパッドは、3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル磨きシステムと併用することで、曇り、オーロラマーク、ホログラムを生じさせずにコンパウンド処理を実現するように設計されています。用途自動車磨き、目消し用色白危険物の類別非危険物
パーフェクト・イット ランダムオービタル コースウールコンパウンディングパッド
3M(スリーエム)¥41,980税込¥46,1781箱(6袋×12枚)33日以内出荷3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル ウールコンパウンディングパッドは、3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル磨きシステムと併用することで、曇り、オーロラマーク、ホログラムを生じさせずにコンパウンドカットを実現するように設計されています。用途自動車磨き、目消し用色白危険物の類別非危険物
パーフェクト・イット ランダムオービタル ミディアムウールコンパウンディングパッド
3M(スリーエム)¥41,980税込¥46,1781箱(6袋×12枚)7日以内出荷から33日以内出荷3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル ウールコンパウンディングパッドは、3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル磨きシステムと併用することで、曇り、オーロラマーク、ホログラムを生じさせずにコンパウンドカットを実現するように設計されています。用途自動車磨き、目消し用色白危険物の類別非危険物
圧縮スポンジバフ
クリスタルプロセス¥6,898税込¥7,5881枚3日以内出荷密度の高い高圧縮スポンジを使用し、高い研磨力を発揮します。 バフ目が入りにくく、凹凸面への追従性が高いので、凹凸の多いボディや樹脂部分等の研磨作業に適しています。用途中目~鏡面仕上げ仕様クリスタルプロセスの一発鏡面システム対応厚さ(mm)20寸法(mm)150Φ×130×20タイプ中目外径(Φmm)150危険物の類別非危険物パッド径(Φmm)125
9.DA150B スポンジバフ INTERMEDIATE FOAM PAD
RUPES¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷RUPES D-AシリーズフォームパッドシリーズのFINEイエローパッド(R-SB-100-F)とCOARSEブルーパッド(R-SB-100-C)の中間バフ。RUPES D-Aブルーコンパウンドと組み合わせることで、さまざまな塗装面や固体表面から重度の欠陥を除去する研磨が可能。RUPES D-A FINEイエローポリッシングコンパウンドと併用することで、中程度から微細な欠陥を除去し、高光沢仕上げを実現。寸法(mm)マジック部:130直径(Φmm)バフ:150危険物の類別非危険物
ポリッシングバフ(150mm)
SUNMATCH¥2,798税込¥3,0781枚7日以内出荷弾力性に優れたポリッシングバフセンター穴なしスポンジ目は、荒目~中目になります。バフの接着部は、ベルクロ(マジック式)になります。厚さ(mm)25タイプ荒目~中目外径(Φmm)150危険物の類別非危険物






































![[EA809PT-10用]ウールバフ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44111683-190802-02.jpg)




![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)