絞り込み
全長(mm)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(4)
  • 280~300未満(2)
  • 1600~1800未満(2)
刃長(mm)
  • 52
  • 35(37)
  • 45(39)
  • 48(36)
  • 50(58)
  • 55(50)
  • 60(68)
  • 100(37)
  • 105(32)
  • 120(113)
  • 130(36)
  • 150(103)
  • 160(61)
  • 165(180)
  • 170(88)
  • 180(285)
  • 195(134)
  • 210(143)
  • 240(115)
  • 270(71)
  • 300(64)
ブランド
  • アルス(4)
  • 近正(4)
  • 岡恒(1)
  • ザクト(1)
  • 越路(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
土壌分析サービス 注文ステップ
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 植木鋏D型 岡恒

    植木鋏D型

    岡恒(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。 岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
    全長(mm)200刃長(mm)52質量(g)215
  • 電動剪定鋏スゴセン ライト アルス

    電動剪定鋏スゴセン ライト

    アルス
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    剪定作業を軽減するコードレス電動剪定鋏スゴセンライトです。初心者向けの充電式剪定鋏、25mmの枝が剪定できます。2段階の刃の開き調整が可能です。素手で使用の際は安全装置が作動します(ただし手袋装着時は作動しないので注意)。
    用途果樹造園の剪定作業。仕様(切り刃)3段刃仕様付属品ストラップ穴1個付き全長(mm)295質量(g)920(バッテリー1本含む)電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)2.5~4.5(作業条件により変動)切断対象生木バッテリー容量(Ah)2.5(リチウムイオン電池)材質(刃)標準:1~2.5(バッテリー1本あたり)充電時間(時間)1~2.5(バッテリー1本あたり)切断目安(Φmm)直径25まで(樹木の硬さで変動)
  • 電動剪定鋏スゴセン プロ アルス

    電動剪定鋏スゴセン プロ

    アルス
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    剪定作業を軽減するコードレス電動剪定鋏スゴセンプロです。プロの果樹農家・造園業者向け充電式剪定鋏です。40mm迄の枝が剪定可能です。刃の開き調整は任意で無段階に可能です。素手で使用の際は安全装置が作動します(ただし手袋装着時は作動しないので注意)。
    用途果樹造園の剪定作業。仕様ストラップ穴2個付き、ストラップ1個付き、(切り刃)3段刃仕様、(受け刃)鍛造刃で滑り止め防止機能+ワニ刃付き全長(mm)290質量(g)1005(バッテリー1本含む)電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)3~4(作業条件により変動)切断対象生木バッテリー容量(Ah)2.5(リチウムイオン電池)材質(刃)高炭素刃物鋼充電時間(時間)標準:1~2(バッテリー1本あたり)メッキダブルコーティングメッキ切断目安(Φmm)直径25まで(樹木の硬さで変動)
  • 剪定鋏 近正

    剪定鋏

    近正
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    用途枝切りや刈り込み、摘心、収穫など、さまざまな園芸作業の際に仕様刃の緩み止めプレート付き、ワンタッチストッパー付き、ソフトクッションばね材質刃:高級炭素刃物工具鋼 グリップ:PA+GFブラック/レッド/シルバー質量(g)約210刃長(mm)約52表面処理(切刃)高級フッ素加工 (受刃)無電解ニッケルメッキ材質(グリップ)軽量ハード(ガラス繊維入り樹脂)、滑り止め加工あり奥行D×幅W×高さH(mm)約210×58×21
  • チカマサ ウルトラロッソG8 近正

    チカマサ ウルトラロッソG8

    近正
    4,798税込5,278
    1丁
    当日出荷
    ソフトクッションで手の衝撃を吸収します。 ワンタッチストッパー付で、親指だけで開閉できます。 ヤニが付きにくい高級フッ素加工刃です。 アルミハンドルで強度がアップしました。
    全長(mm)210刃長(mm)52切断能力(mm)-トラスコ品番497-1396材質刃:高級炭素刃物工具鋼/高級フッ素加工(切刃)・ハードクロムメッキ(受刃)、グリップ:アルミダイカスト
  • 剪定鋏 ザクト

    剪定鋏

    ザクト
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    造園屋さん、農家さんも愛用のプロ仕様剪定鋏 力が無駄なく伝わるハンドル形状。 ハンドルに超軽量のノンスリップ樹脂採用。
    切断能力(mm)15材質(柄部)PA+GF材質(刃)高級炭素刃物工具鋼(硬質クロームメッキ+無電解ニッケル)
  • PSA-8F用替刃 近正

    PSA-8F用替刃

    近正
    2,398税込2,638
    1枚
    6日以内出荷
    メッキ+フッ素コーティングにより、サビに強くヤニがつきにくい。替刃方式なので、環境にやさしく経済的。
    用途ウルトラカット8(PSA-8F)の替刃として。材質高級炭素刃物工具鋼刃長(mm)52コーティングフッ素コーティング刃先処理無電解ニッケルメッキ
  • ウルトラカット8 近正

    ウルトラカット8

    近正
    3,998税込4,398
    1丁
    6日以内出荷
    メッキ+フッ素コーティングにより、サビに強くヤニがつきにくい。刃の緩み止めプレート付きなので、ナットの緩みをなくし刃の調子を保持。親指でストッパーを上下するだけで、楽にハサミを開閉できるワンタッチストッパー。グリップは衝撃に強いアルミダイカストを使用しており、ビニール質の樹脂を施すことにより切った時に手が前にいきにくくなる。替刃方式なので、環境にやさしく経済的。
    用途園芸・花全般に。仕様刃の緩み止めプレート付・ワンタッチストッパー材質刃:高級炭素刃物工具鋼●グリップ:アルミダイカスト全長(mm)210質量(g)255刃長(mm)52コーティング刃:フッ素コーティング●グリップ:プラスチックコーティング刃先処理無電解ニッケルメッキ適合替刃PSK-8F-K
  • コードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7m 本体のみ アルス

    コードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7m 本体のみ

    アルス
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    高所の枝を楽に剪定できる充電式高枝鋏。取り回しが良いコードレス設計。1.89kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる。開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に。刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすい。パイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる。指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい。国産の高品質な刃物鋼を使用。錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ。1年間の無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長
    用途電動の力で高所の枝をラクラク切断セット内容本体/バッテリーガード/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙全長(mm)1620質量(g)1890電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)3~4(※バッテリー1本あたり、作業条件により変動)バッテリー容量(Ah)2.5充電電圧(V)AC100~240(50/60Hz)充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
  • コードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7m アルス

    コードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7m

    アルス
    80,980税込89,078
    1台
    3日以内出荷
    高所の枝を楽に剪定できる充電式高枝鋏。取り回しが良いコードレス設計。1.89kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる。開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に。刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすい。パイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる。指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい。国産の高品質な刃物鋼を使用。錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ。1年間の無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長
    用途電動の力で高所の枝をラクラク切断セット内容本体/バッテリーガード/バッテリー2本/充電器/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙全長(mm)1620質量(g)1890電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)3~4(※バッテリー1本あたり、作業条件により変動)バッテリー容量(Ah)2.5充電電圧(V)AC100~240(50/60Hz)充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
  • 打物 芽切鋏 越路

    打物 芽切鋏

    越路(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    8日以内出荷
    職人が丹精込めて打った収獲鋏、ネジ止め式で調整可能なプロモデル
    用途果樹・菜園用全長(mm)180刃長(mm)52材質鍛造炭素鋼替えバネA-302

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具