絞り込み
全長(mm)
刃長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 農具

土壌分析サービス 注文ステップ
5,855件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 伸縮式高枝鋸2.7m アルス

    伸縮式高枝鋸2.7m

    アルス(4件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1丁
    当日出荷
    軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
    用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップトラスコ品番396-5708材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ)全長(mm)1800~2700質量(g)1030ピッチ(mm)(刃)8刃長(mm)300切り幅(mm)1.2適合替刃255L-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光山作 ステンレス鋼鋸鎌 豊稔企販

    光山作 ステンレス鋼鋸鎌

    豊稔企販(8件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    高級ステンレス鋼を使用し、刃先硬度を高くすることにより大変良い切れ味とさびにくさを実現しました。
    用途稲刈り草取り用。全長(mm)335柄長210質量(g)100刃長(mm)170刃幅(mm)30刃部硬度HRC58~59
  • 草刈機用パワーホーク 雑草キラー CRUISE(クルーズ)

    草刈機用パワーホーク 雑草キラー

    CRUISE(クルーズ)(1件のレビュー)
    ¥9,980税込¥10,978
    1台
    3日以内出荷
    草刈り作業を「早く」 「楽に」 「安全」に。お使いの草刈り機に取り付け簡単!(チップソー取付穴Φ25.4mmに適合)。特殊トライアングルブレードが雑草を根元から取り除く。角度付きの特殊刃だから楽な姿勢で作業効率大幅UP。外刃がないので、作業中に作物を傷つける心配がありません。3つの安全構造でけがの原因となる飛び石や土跳ねも防止
    用途草刈り作業に材質ABS樹脂、PP、SK-85(炭素工具鋼)、EPDM(エチレンプロピレンゴム)寸法(mm)【刃部】160質量(g)730取付穴(mm)【チップソー】25.4
  • らくらく草刈り鎌 1200mm柄 石黒金属

    らくらく草刈り鎌 1200mm柄

    石黒金属(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    6日以内出荷
    らくらく除草シリーズ(1200mm柄) 脚や腰によけいな負担をかけない、使う人にやさしい設計です サビにくいステンレス製 疲れにくいスポンジグリップ(可動式) 直刃で払う・波刃で刈る!先端が作業性のよい角度・下刈りに便利
    用途除草作業に。材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/スチール、グリップ/ポリプロピレン質量(g)480サイズ(mm)1310×210×95
  • おそうじばさみ 日本クリンテック

    おそうじばさみ

    日本クリンテック(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    ゴミを挟みやすい先端加工で、細かなゴミから大きなゴミまでシッカリ挟めます。握りやすく滑りにくいPVCコーティングを施したグリップです。
    用途掃除用。トラスコ品番250-7704材質スチール(粉体塗装)PVCコーティング全長(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスフルイ用替アミ 37CM ミネックスメタル

    ステンレスフルイ用替アミ 37CM

    ミネックスメタル(1件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    用途ステンフルイ 37cm用の替フィルター材質鉄外径(Φmm)360
  • アルミ柄 マルチ草削り鍬 千吉

    アルミ柄 マルチ草削り鍬

    千吉(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    1本で穴掘り、除草、土均し、土寄せなど、マルチに使えます。掘る、抜く、削る、土寄せ、土均しが1本でカバーできる万能三角ホーです。側面のギザ刃で除草作業が楽に行なえます。軽量で、折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
    用途除草、畝立て、穴掘り。仕様アルミパイプ・ステンレスヘッド・楕円パイプ材質ヘッド:ステンレス 柄:アルミ
  • 本革 鋸鎌ケース ホウネンミヤワキ

    本革 鋸鎌ケース

    ホウネンミヤワキ(7件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ボタンでしっかり固定可能な鋸鎌専用ケース。 ボタン式のベルト通し付きのため、ベルトを外すことなく腰に下げられます。 170mmの鋸鎌に最も適しております。
    用途鋸鎌専用のケース。仕様ベルト通し付材質本革
  • 剪定鋸 木サヤ付 岡恒

    剪定鋸 木サヤ付

    岡恒(12件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    切れ味がよく、なめらかで美しい切り口が得られます。 替刃式(取替はドライバー1本で簡単にできます) 特殊刃物鋼を使用
    全長(mm)325質量(g)180ピッチ(mm)8刃長(mm)220板厚(mm)1.1切り幅(mm)1.5
  • 採果鋏(反刃) 岡恒

    採果鋏(反刃)

    岡恒(21件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1丁
    欠品中
    永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。 柑橘を傷つけないよう刃の先が反っています。
    用途みかん・かき・野菜等に全長(mm)162質量(g)100切断対象かき、みかん、野菜
  • すくいスコップ 千吉

    すくいスコップ

    千吉(2件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    軽量・丈夫でたっぷりすくえるワイド型の樹脂製スコップです。土すくい用です。深型形状でたっぷりすくえます。
    用途スコップ。材質本体:PP+グラスファイバー質量(g)約100
  • GF剪定鋏 芽切 千吉

    GF剪定鋏 芽切

    千吉(7件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    グラスファイバーハンドル採用で軽量化、耐久性がアップしました。グラスファイバーハンドル採用で、メーカー従来品と比べ約25%軽くなり、作業時の身体の負荷を軽減します。ヤニや汚れの付きにくいフッ素コート刃を採用し作業後のお手入れも簡単です。ハンドルを軽く握ればロックが外れるワンタッチロック機構を採用し作業がスムーズに始められます。
    用途剪定・整枝作業用。材質ハンドル:グラスファイバー 上刃:SK5 下刃:S50C刃形フッ素コート刃ハンドルグラスファイバー使用目的剪定、整枝作業機能ワンタッチロック解除
  • 太枝切り鋏ギアパワー・プロ MAC(マック)(包丁)

    太枝切り鋏ギアパワー・プロ

    MAC(マック)(包丁)(2件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    力のいらない太枝切り鋏 ギア・パワー方式。特殊歯車がテコの原理を最大限利用することで、普通のハサミの約3分の1の力で枝が切れます。力の弱い女性でもラクラク剪定。 また、特殊歯車により支点が無段階に移動します。 力の弱い女性でもラクラク剪定。
    全長(mm)640質量(g)998切断目安(Φmm)45
  • スーパー草取りフォーク MontBlanc(モンブラン/清水製作所)

    スーパー草取りフォーク

    MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(6件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1丁
    当日出荷
    フォークで深い根の雑草お根こそぎ掘り起こす! 細く長い4本の刃先が土の深い部分まで入るので、深い根の雑草を掘り起こして抜くことができます。 地面にはり付いたような形の草はフォークですくうようにして取ります。 草の根元に刃先を刺してテコを使って掘り起こすことができます。 フォークで取れない細い小さな草は手前の二つツメで引いて取ります。 球根を埋めたり掘り起こしたりするときにも使用できます。 グリップがループ状になっていますので、女性や高齢者の方など力の弱い方でも楽にご使用いただけます。また手の保護にもなります。
    用途草抜き、草取り、除草作業材質刃:炭素鋼(クロームメッキ仕上)、柄:ポリプロピレン
  • 本鍛造刈込鋏 千吉 金

    本鍛造刈込鋏

    千吉 金(2件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    欠品中
    日本の職人による手打ち鍛造刈込鋏です。剪定・整枝作業用です。刃部全体に焼きが入っている為、耐久性抜群です。柄尾の部分がより握りやすい様に絞り柄になっていますので、滑りにくく、持ち易い形状になっています。柄の表面処理はロウ引きで、持ちやすく手に馴染みやすい仕上がりです。
    用途刈込鋏。材質刃部:55C、柄:本樫全長(mm)690刃長(mm)195使用目的刈込
  • 草削り丸刃 全鋼 千吉

    草削り丸刃 全鋼

    千吉(3件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    除草、雑草退治に最適です。庭及び畑の草削りなどに最適です。耐久性抜群の全鋼です。
    用途草削り。仕様(刃部)ステンレス材質刃部:S50C、柄:椿全長(mm)310刃長(mm)75刃幅(mm)105
  • ハサミ用スプリング BIGMAN(ビッグマン)

    ハサミ用スプリング

    BIGMAN(ビッグマン)(7件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    園芸鋏専用取り替えバネ。
    寸法(mm)約48×13×13色ブラック質量(g)約3タイプハサミ用対応商品白足剪定鋏(SP-12)・剪定鋏パワー型(SP-80)・剪定鋏スリム型(SP-81)
  • ヒエ抜刈 三陽金属(ERBA)

    ヒエ抜刈

    三陽金属(ERBA)(9件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    欠品中
    抜くと刈るが1本2役 腰を曲げずに作業ができる! 裏側にも刃があるからよく切れる!
    全長(mm)780質量(kg)0.7材質(グリップ)エラストマー材質(柄部)アルミ材質(刃)SKS-5
  • はやうち Silky(ユーエム工業)

    はやうち

    Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1枚
    当日出荷
    速く枝打ちが出来るように!と25年ほど前に出来た製品が高枝鋸「はやうち」です。 軽量・アルミ楕円ポールを採用し、たわみが少ないポールに仕上げました。
    用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。種別替刃質量(g)280収納時寸法(mm)475×130×2.3切り幅(mm)2.3刃渡り(mm)390目数6.5枚目/30mm
  • 両刃登型 造林鎌 ホウネンミヤワキ

    両刃登型 造林鎌

    ホウネンミヤワキ
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷
    立っての草刈りや荒刈りに!
    質量(g)380刃長(mm)250柄長さ(mm)1200刃の種別鋼付
  • ステンレス製草取り一番 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)

    ステンレス製草取り一番

    MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(7件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。 庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。 コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。 小さな草は先で起こしてください。 ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。
    全長(mm)180刃長(mm)70材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)ステンレス鋼
  • 金象印 片手ねじり鎌 鋼付 浅香工業

    金象印 片手ねじり鎌 鋼付

    浅香工業(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です 柄は手に馴染む絞り形状を採用
    用途草削り作業にトラスコ品番780-7830材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄)天然木全長(mm)310質量(g)200刃幅(mm)120柄長さ(mm)270
  • 杓の柄 浅香工業

    杓の柄

    浅香工業
    ¥849~税込¥934~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    厳選樫材使用で丈夫
    用途杓用替柄材質天然木寸法(mm)直径30(先端面取り)
  • 除草用ワイヤーブラシミニ GREEN FINGER

    除草用ワイヤーブラシミニ

    GREEN FINGER
    ¥989税込¥1,088
    1丁
    4日以内出荷
    用途雑草除去質量(g)410外径(mm)150内径(mm)25.4
  • 小鎌 全鋼 千吉

    小鎌 全鋼

    千吉(2件のレビュー)
    ¥328税込¥361
    1個
    当日出荷
    除草、雑草退治に最適です。庭及び畑の草削りなどに最適です。耐久性抜群の全鋼です。
    用途草削り。仕様(刃部)全鋼材質刃部:S50C、柄:椿
  • 高枝鋏 ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃用のこぎり替刃 ムサシ

    高枝鋏 ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃用のこぎり替刃

    ムサシ(6件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    NO380用のこぎり替刃です。
    用途鋏では切断できない箇所を、専用鋸を使用し切断します。トラスコ品番858-5888材質高炭素刃物鋼質量(kg)0.11刃長(mm)225アズワン品番64-8965-81
  • 鎌 皮ケース ホウネンミヤワキ

    鎌 皮ケース

    ホウネンミヤワキ(8件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    吊下げ用ベルト通し付き(ボタン式)。マジックテープ固定式。
    材質本皮幅(mm)約100厚さ(mm)約8全長(mm)約225適合ベルト幅(mm)約50適合サイズ(mm)薄鎌・中厚鎌165/180/195、木鎌・厚鎌150/165/180、信州薄鎌・中厚鎌180/195
  • 草取りヅメ MontBlanc(モンブラン/清水製作所)

    草取りヅメ

    MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(10件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1本
    当日出荷
    従来の草取りでは取りにくかった、花を咲かせ種子をつける前の小さな雑草が根から引き抜くことが出来ます。 フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 5本の爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草(花が咲く前の)まで取ることができます。 庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。 プランターや花壇など、大事な花の根元など狭い場所の草取りに便利です。
    全長(mm)195刃幅(mm)25柄長さ(mm)90材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
  • 調質剪定型刈込鋏 鋼典

    調質剪定型刈込鋏

    鋼典(5件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    調質仕上げに剪定型を追加。さらに軽量化。 調質焼入(ダブル焼入) 枝の剪定時に誤って切刃部分に枝を挟んでも元に戻る焼入れ方法。 剪定型で軽量化。 15mmまで切断可能。 柄は樫を使用。
    トラスコ品番818-8029材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫全長(mm)655質量(g)795刃長(mm)165柄長さ(mm)450最大切断径(Φmm)15
  • 移植ゴテ 永塚製作所

    移植ゴテ

    永塚製作所(11件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    太巾スチールで補強の付いた移植鏝
    材質スチール色赤
  • 高枝切鋏グラスファイバー E-Value

    高枝切鋏グラスファイバー

    E-Value(3件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌日出荷
    25mmまでの枝の剪定作業に。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断出来ます。滑車ロープ式で楽々切断。
    用途剪定・整枝・収穫作業用仕様W滑車付材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ紐:テトロン幅(mm)180高さ(mm)1470質量(g)1410奥行(mm)30刃長(mm)300全長(m)伸縮サイズ:1.5~3(3段階調節)切断能力(mm)(生木)25加工刃部:フッ素加工使用目的剪定、収穫作業、整枝
  • 刈吉のびのび ニシガキ工業

    刈吉のびのび

    ニシガキ工業(3件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷
    超軽量・切れ味・作業性抜群! 便利な伸縮式刈込鋏! 丈夫な高級アルミ合金パイプ!
    用途植木の刈込・葉刈り用刃長(mm)150使用目的刈込、葉刈り用切断対象植木最大切断径(Φmm)約10
  • 刈込鋏60型 岡恒

    刈込鋏60型

    岡恒(8件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。角ボルト、Oddieナット使用
    全長(mm)745質量(g)1000刃長(mm)175
  • ステンぶどう鋏ピンセット付 袋入 近正

    ステンぶどう鋏ピンセット付 袋入

    近正(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1丁
    当日出荷
    背研ぎ丸加工でキズつけにくい。サビにくいステンレス刃仕様。小さい粒のぶどうの摘粒作業に便利なU型ピンセット付き。
    全長(mm)210質量(g)50刃長(mm)35
  • 枝葉ちり取りフゴ エルモ[農業・園芸資材]

    枝葉ちり取りフゴ

    エルモ[農業・園芸資材](23件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    欠品中
    造園業者、公園・道路管理業者様御用達 厚地の生地を使っているので丈夫で耐久性に優れています 開口部にはプラスチック芯が入っているので閉じずに作業性に優れます
    用途落ち葉や剪定後の枝葉の清掃に 公園や庭の清掃作業の軽減に材質ポリプロピレン(ラミネート加工)高さ(mm)57質量(g)430奥行(mm)57間口(mm)59耐荷重(kg)20
  • パイプ柄 プラくまで 村国

    パイプ柄 プラくまで

    村国(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    用途草集め・落ち葉かきなどに。材質(頭部)ポリプロピレン全長(mm)1410サイズ大最大幅(mm)360材質(キャップ)ポリプロピレン材質(頭)ポリプロピレンアズワン品番64-4065-51材質(パイプ)スチール
  • サムライ 一番 替刃 神沢精工

    サムライ 一番 替刃

    神沢精工(8件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷
    種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
  • 荒木用鋏 吉岡刃物製作所

    荒木用鋏

    吉岡刃物製作所(22件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1丁
    当日出荷
    切れはバツグン。身近に使う優れもの。
    仕様ネジ式(10mm)、ユルミ止めナット付材質安来鋼白紙全長(mm)670最大切断能力(mm)15刃渡り(mm)170
  • ミニクマデ MontBlanc(モンブラン/清水製作所)

    ミニクマデ

    MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    使用場面にあわせて、先の幅を調節できます。蝶ボルトをゆるめパイプにそってスライドさせます。位置が決まれば蝶ボルトを締めて固定して下さい。 ステンレス製でさびに強く、強度もあります。また線形が小判型になっている事により、絡みにくく、しなやかで弾力性があります。 従来品より軽い為長時間の作業でも疲れにくく、落ち葉や枯葉等庭掃除に大変便利です。 ミニクマデは伸縮式で収納時はコンパクトに収まり場所をとりません。
    材質線/ステンレス鋼、固定具/ナイロン(グラスファイバー入り)全長(mm)635材質(グリップ)エラストマー樹脂先端形状先が小判型で絡まない材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)最大幅(mm)260材質(金具)ステンレス鋼
  • 金象印 片手三角ホー 鋼付 浅香工業

    金象印 片手三角ホー 鋼付

    浅香工業(9件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1丁
    当日出荷
    刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です。 両辺に刃を付けているので使い易く、斜面の除草作業に便利です。
    用途草削り作業トラスコ品番780-7848材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木全長(mm)415質量(g)300刃幅(mm)145柄長さ(mm)330

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具