絞り込み
全長(mm)
- 140~160未満(57)
- 160~180未満(143)
- 180~200未満(279)
- 200~220未満(360)
- 220~240未満(88)
- 260~280未満(63)
- 280~300未満(53)
- 300~350未満(225)
- 350~400未満(209)
- 400~450未満(131)
- 450~500未満(71)
- 500~550未満(62)
- 600~650未満(64)
- 650~700未満(95)
- 700~800未満(88)
- 800~900未満(51)
- 900~1000未満(65)
- 1000~1200未満(186)
- 1200~1400未満(176)
- 1400~1600未満(99)
- 全長(mm)をもっと見る
刃長(mm)
ブランド
- モノタロウ(23)
- 千吉(391)
- 浅香工業(304)
- アルスコーポレーション(224)
- 浅野木工所(223)
- BAHCO(バーコ)(160)
- 豊稔企販(159)
- 石黒金属(157)
- ホウネンミヤワキ(156)
- エスコ(138)
- アルス(134)
- 千吉 金(128)
- 喜久和(121)
- ゴールデンスター(116)
- カネコ総業(108)
- カマキ(108)
- 豊穣(91)
- サボテン(87)
- 近正(86)
- ドウカン(81)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

伸縮ガーデンクリーナー
千吉(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷伸縮タイプで収納に便利。用途土ならし・掃除用材質爪部:バネ鋼柄部:アルミ幅(mm)200全長(mm)1360~1370高さ(mm)1360質量(g)780奥行(mm)100材質(刃)バネ鋼爪数14先幅(mm)180~520
GF柄アッキス 700mm
千吉(25件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。用途斧材質(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー全長(mm)700質量(g)2020刃幅(mm)90刃の種別両刃寸法(高さ×幅×奥行)(mm)750×190×30
片刃刈払い鎌 中厚
E-Value¥2,698税込¥2,9681個当日出荷除草作業用です。硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。作業が楽な投げ刈りタイプ。用途草刈り鎌仕様鋼付材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木全長(mm)700質量(g)300刃長(mm)195刃幅(mm)30刃の種別片刃
青塗り清掃器 パイプ柄
Family Tree¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷折れにくいスチールパイプ柄。水抜き穴付きで便利です。握りやすいグリップ付。用途側溝やU字溝などの清掃に材質【すくい部】スチール製材質(柄部)スチープパイプ
軽量すご腕プッシュカット3段式アンビル刃
ムサシ¥8,798税込¥9,6781本6日以内出荷腕で押し切る新ハンドルの高枝切鋏。軽い力で楽々切れる。 世界初の新構造ハンドル。握るハンドルに比べ切る力が50%軽減。腕の力で切るので軽い力で楽々切れます。シリーズ最軽量設計で女性や年配の方でも楽に軽く作業していただけます。切ってつかめるキャッチ機能も搭載。ワンタッチで伸縮可能。1.3~3.0mの18段階伸縮が出来ます。仕様ノコギリ取り付け可(別売)質量(g)1100全長(m)1.3~3.0刃形アンビル刃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×48×1300切断径(mm)15使用目的高枝切機能可動式キャッチ、スライド式スポンジグリップ切断対象枝伸縮範囲(cm)130~300/ 18段伸縮
ガーデン万能はさみ
千吉¥2,398税込¥2,6381個当日出荷通常のハサミでは切りにくいリアル人工芝や厚手の防草シートのカットに便利です。R刃とギザ刃が対象を逃さずカットします。女性の方や手の小さな方にもお使い頂けるように、グリップの開き幅を調整できるスイッチ付です。人工芝や防草シートなどの地面に合わせた状態で切る事が多い対象物に最適です。通常のハサミでは刃や手が、開いた際に地面に接触し切りにくいですが、刃とグリップに角度が付いていて切断しやすいです。用途リアル人工芝、防草シートの切断。材質刃部:ステンレス(420J2) グリップ:PP+TPR切断能力(mm)アルミ・アルミ線・銅線まで1.0、銅板・トタン板・ブリキ板・針金0.5まで、ステンレス板0.3まで、電気コード10まで、プラ板2.0まで・皮革4.0・ゴム板5.0、アルミ線・銅線・針金2.5まで刃部硬度HRC53±2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×220×25切断対象リアル人工芝、防草シート
両手用竹割 全鋼刃
千吉(15件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷竹割作業が楽に行えます。切れ味抜群の鋼刃です。切断後の竹に刃部を押し当て、竹ごと叩くと簡単・きれいに竹を割ることができます。竹の太さに合わせてサイズを選べます。全鋼刃・鉄素材のため、ハンマーなどで叩いても割れません。用途竹割作業。材質(本体)鉄材質(刃)刃物鋼
ステン ミニ清掃器
カネコ総業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷側溝清掃・泥上げのすくい上げに便利です。 頭部は錆びにくいステンレス製です。 狭い側溝に使えます。材質スチール塗装コーティングパイプ柄(シルバー)頭部寸法(mm)90×120柄長さ(mm)380
(特)ステンレス鋸鎌
カネコ総業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷稲刈や収穫、縄切りなどに重宝するのが鋸鎌です。 もちろん草刈り用としても使用できます。錆びにくいステンレス仕様。材質ポプラ柄柄長さ(mm)210刃渡り(mm)160
ステンレス刃長摘果鋏
越路(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個欠品中きゅうり農家様の声を形にしました、収穫サイズに合せた全長200mm用途果樹・菜園用材質ステンレス鋼全長(mm)200刃長(mm)70替えバネA-102
けずっ太郎 ジャンボ アルミハンドル
ドウカン(6件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。白ネギなどウネが高く広い場所はジャンボで一気に。全長(mm)1515質量(g)600刃幅(mm)220柄長さ(mm)1350適合替刃DK-802K
金象印 プラ熊手 小 カラー柄付
浅香工業(3件のレビュー)¥899税込¥9891丁当日出荷かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ 12本爪タイプ 頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業 除草後のならし作業。トラスコ品番780-7929材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜)長さ(mm)(頭部)430全長(mm)725質量(g)280爪数12本(頭部)先幅(mm)(頭部)160
アルミ柄刈払鎌 中厚
千吉(5件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。用途除草作業用仕様鋼付幅(mm)220全長(mm)1330高さ(mm)1320質量(g)580奥行(mm)35刃長(mm)200刃の種別片刃
楽切剪定鋏
サボテン(14件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷1/2の力で太枝を切断!!。刃がスライドしながら喰い込みます。刃物の自然な動きを再現!!刃を押し付けずに"引きながら"切りますので、力を逃さずスムーズな切断を実現します。楽切(らくきり)シリーズには、鎌や庖丁を使用する時の様な引く動き(スライド)が加わり、単純に刃を押し付けて切る従来の剪定鋏にはない、より滑らかで効率の良い切断を実現しています。全長(mm)205刃長(mm)約55切断能力(mm)25ハンドル色オレンジ最大切断能力(mm)25(生木)
ステンねじり鎌
仁作¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ステンレス製で錆びに強い。用途除草作業に。全長(mm)270質量(g)146刃幅(mm)約105柄長さ(mm)約110材質(柄部)天然木材質(刃)ステンレス420J2
パワー極太切 アンビル型
ツリー(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷一発切断で作業時間短縮。アンビル型なのでしっかり枝を挟み安定した切断が可能。フッ素コーティング刃なので、ヤニも付着しにくくお手入れ簡単。テコの原理でラクラク切断できます。用途庭木の刈込作業に。材質【切刃】高炭素工具鋼【アンビル部】S50C【柄部】アルミパイプ全長(mm)700質量(g)1200刃部硬度HRC54±2切断能力(Φmm)生木約50
”たち刈る君2号”
DAISHIN(大進)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷立ったまま雑草や芝生の刈込が出来ます。 狭い隙間の雑草寄りに最適です。 芝刈作業後の仕上げに便利です。用途芝生のお手入れや小枝の剪定に。雑草処理、芝生の剪定に。トラスコ品番260-4274材質刃部:ステンレス、柄:スチールパイプ全長(mm)1300刃長(mm)150切断能力(mm)3
本刃付ステンレスロング芽切小枝切鋏
FUKUZEN×TAKAGI(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷サビに強い高級ステンレス鋼+本刃付けによる植物への抵抗が少なく軽い切れ味&キレイな切り口!手にやさしいソフトグリップ。用途芽・小枝の剪定や、フラワーアレンジメントに!ロング刃なので土・肥料袋の開封にも便利全長(mm)約190切断能力小枝(一年目の若枝)約Φ5.0mm使用目的フラワーアレンジメン、剪定、開封切断対象土・肥料袋、小枝、芽材質(刃)ステンレス鋼WR-2刃渡り(mm)約74