絞り込み
全長(mm)
- 140~160未満(57)
- 160~180未満(143)
- 180~200未満(276)
- 200~220未満(358)
- 220~240未満(88)
- 260~280未満(63)
- 280~300未満(53)
- 300~350未満(225)
- 350~400未満(209)
- 400~450未満(131)
- 450~500未満(71)
- 500~550未満(61)
- 600~650未満(65)
- 650~700未満(95)
- 700~800未満(88)
- 800~900未満(51)
- 900~1000未満(67)
- 1000~1200未満(186)
- 1200~1400未満(177)
- 1400~1600未満(99)
- 全長(mm)をもっと見る
刃長(mm)
ブランド
- モノタロウ(23)
- 千吉(391)
- 浅香工業(304)
- アルスコーポレーション(224)
- 浅野木工所(223)
- BAHCO(バーコ)(161)
- 豊稔企販(159)
- 石黒金属(157)
- ホウネンミヤワキ(157)
- エスコ(137)
- アルス(134)
- 千吉 金(129)
- 喜久和(121)
- ゴールデンスター(116)
- カネコ総業(108)
- カマキ(108)
- 豊穣(91)
- サボテン(87)
- 近正(86)
- ドウカン(81)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

草抜くぞう
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(35件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷草の根元を挟んで根こそぎ抜くことができます。 深い根の草は刃先を土に挿し込み、根を挟んで抜くことができます。 草抜き時に、根が残ってしまっても根だけでも抜くことができます。 コンクリートのすき間に生えた草も抜くことができます。 グリップは土に差し込みやすく、また挟む時と引き抜く時に力が入りやすい形状になっています。 刃は小さい草から太い根の草まで軽く挟んで抜ける、だんだん大きくなる形状になっています。 刃は波刃形状で土や砂利などがたまりにくくなっています、また小石なども挟みにくい設計にしてあります。 軽い力で握れますので、女性や高齢者の方でも楽にご使用頂けます。 右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。全長(mm)155材質(柄部)ABS材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)材質(バネ)ステンレス鋼
フォーク 4本爪 木柄
(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工済。用途集草・草の移動作業用。材質爪部:スチール、柄部:柞の木(イスノキ)幅(mm)215全長(mm)1150質量(kg)1.8奥行(mm)160
アルミ柄片手芝生鋏
千吉(21件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷コンパクト設計でキワや狭い所の芝生・雑草刈りに最適です。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。狭いところや隅っこの芝刈りに最適です。錆に強いステンレス刃を採用しています。使いやすい樹脂コートハンドルを採用しています。用途道路や花壇のきわ、飛石のまわり、植込みの中などの芝刈機の使えないところ、ちょっとした芝生のお手入れ材質刃部:ステンレス、ハンドル部:アルミ全長(mm)320質量(g)240刃長(mm)140使用目的手入れ切断対象芝生
伸縮式アルミ柄刈込鋏 強力型
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷R刃形状で切断能力UP 全長約665~1000mmまで伸縮自在! ハンドルが伸びるから高い場所でもラクラク作業 滑りにくいクッショングリップ 軽くて丈夫なアルミ柄用途庭木・生垣のお手入れに全長(mm)665~1000質量(g)929刃長(mm)130使用目的剪定切断対象庭木・生垣のお手入れに切断能力(Φmm)最短時:16、最長時:10
草削りらくらくギザ刃
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(17件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草を土ごと、かく事により、刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。また、刃部左右のギザ部分で、深い根も掘り起こす事が出来ます。 左右対称形の為、右利き、左利き関係なくご使用いただけます。 ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。形状ギザ刃全長(mm)380刃幅(mm)117材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
フォーク 4本爪 アルミ柄
(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工済。 アルミパイプ柄の軽量タイプです。用途集草・草の移動作業用。全長(mm)1160質量(kg)1.2奥行(mm)140材質(柄部)アルミパイプ爪数4先端幅(mm)220材質(ツメ)鉄(50Mn)(HRC40±5)頭部肩幅(mm)195
立ったままで雑草刈り 草刈かっちゃん(ヤニ取り付き)
ドウカン(3件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181セット当日出荷【立ったままで雑草刈り 腕が疲れない新ワザでチョキン!】。細い雑草から太い雑草までラクラク刈り込み。根元から水平にきれいに刈り込めます。アームにバネがついてはさみの開閉がスムーズに。軽く腕を動かすだけではさみが開閉し、雑草を刈り取っていきます。ロングパイプで腰をかがめず楽な姿勢をキープ。様々な雑草に対応する刃長タイプ。刃先は雑草を逃さないVカットすべり止め付き。刃部はサビに強い表面処理加工済み。刃物クリーナー「ヤニ取り エコスプレー」」付き!用途田端のうね・畔ぎわ、家庭の花壇、家庭菜園、庭の植木周りなどの雑草刈りに。セット内容はさみ部:1個/パイプ柄:2本/専用スパナ:1本/取扱説明書:1枚/天寿 ヤニ取り エコスプレー(250mL):1本全長(mm)980高さ(mm)780質量(g)約1200刃長(mm)175使用目的家庭菜園、雑草刈り切断対象植木周りなど、田端のうね、畔ぎわ、花壇
枝打ち一発
ニシガキ工業(20件のレビュー)¥19,880~税込¥21,868~1本翌日出荷刃先衝撃焼入れにより3倍永切れします。 折りたたみ式のため安全です。 刃先角度を5段階で変えられます。用途高い枝木の剪定用。 杉やヒノキの枝打ち用。材質(本体)アルミ合金ピッチ(mm)5.0刃長(mm)390刃厚(mm)2材質(刃)SK鋼切り幅(mm)1.5最大切断径(Φmm)約130
W伸縮ガーデンクリーナー
千吉(14件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷収納・保管に大変便利なW伸縮タイプです。玉付き爪タイプで、落ち葉などが刺さりにくく作業性が抜群です。用途土ならし・掃除用材質(爪部)バネ鋼、(柄部)アルミ幅(mm)200全長(mm)810~1560高さ(mm)820質量(g)760奥行(mm)90材質(刃)バネ鋼爪数15先幅(mm)180~520
パイプ柄ミニ太枝切鋏
千吉(16件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷剪定作業用です。アンビル刃採用で、楽々切断できます。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。用途太枝切鋏材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ全長(mm)530質量(g)620刃長(mm)50切断能力(mm)(生木)25使用目的切鋏切断対象太枝
ステンレスふるい 園芸フィルター
TAKAGI(高儀)(21件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット当日出荷本体部分が錆びにくいステンレス製です。用途土ふるいにセット内容替アミ3枚(細目・中目・荒目)材質本体:ステンレス鋼アミ部:鉄(亜鉛メッキ)
雑草ブラシ トンガリタイプ
富田刃物(2件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷コンクリート、アスファルト、敷石などの隙間に生えた雑草の除草作業に最適です。全長(mm)220質量(g)56刃幅(mm)80
高枝切りバサミ ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃
ムサシ(51件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。 最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。 切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。 3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整) 脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。 別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。トラスコ品番387-8121全長(mm)4000質量(kg)1.2刃長(mm)54切断能力(mm)15材質(刃)アンビル刃材質(ポール)アルミ合金縮長(mm)1700アズワン品番64-8901-44
土フルイ替網
千吉(11件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷交換用部品です。 土・砂などのふるい作業に最適です。 土、小石の選別や、ゴミを取り除くのに使います。用途交換部品材質アミその他:鉄亜鉛引高さ(mm)2
めちゃ軽 ギザ付穴あき3角ホー
OWL(22件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本欠品中めちゃめちゃ軽い。 穴あき採用で軽量化。 アルミ柄採用。 土離れ抜群。用途草削り、土起こし、溝掘り、土寄せに。材質(頭)鉄、(柄)アルミハンドル全長(mm)1480質量(g)約900柄長さ(mm)1350頭径(縦×横)(mm)230×125
ステン溝さらえ 角
金象印(10件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷耐食性の優れたステンレス材を使用しています。水抜き穴を採用しています。用途溝の清掃作業用。泥すくい作業用。トラスコ品番382-0238全長(mm)1230質量(g)900頭部寸法(mm)厚さ0.6×長さ185×深さ57頭部長(mm)185先幅(mm)155
強力剪定伸縮高枝切鋏 4M
千吉(20件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本翌日出荷軽い切れ味で切り口も美しい強力剪定刃です。付属の鋸刃で枝切り作業もでき、ハンディ鋸としても使えます。高所作業で刃先が見やすい刃先ガイド付きです。肩掛けバンド付きなので、作業が楽々、携帯にも便利です。アルミ+グラスファイバーのパイプで軽くて丈夫です。用途高い場所の剪定・枝挽き・採集・採果材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)1680刃長(mm)50(のこぎり 260)全長(m)伸縮サイズ:1.8~4(7段階調節)切断能力(mm)(生木)15使用目的剪定、採果、採集、枝挽き
草削り万能ギザ刃
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(27件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草削りとしての機能とステーキホー(本体右角を下向けにして使用する)としての機能を兼ね備えています。 刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。形状ギザ刃全長(mm)390刃幅(mm)120材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
金象 溝さらえ ミニ 600柄共
浅香工業(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ用途溝の清掃作業 泥すくい作業材質(頭部)スチール/(柄部)天然木全長(mm)650質量(g)500板厚(mm)1.2頭部長(mm)130先幅(mm)105頭部深さ(mm)35
ラチェット式太枝切鋏
千吉(9件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個翌日出荷剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。用途太枝切鋏材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ全長(mm)780質量(g)1360刃長(mm)90切断能力(mm)(生木)50使用目的切鋏切断対象太枝
伸縮式 ステンレーキ
千吉(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ピン(ボタン)で伸縮を調整できる伸縮式三角ホーです。ピンでパイプを固定するタイプの伸縮柄で、従来の伸縮タイプと異なり、作業中に不意にパイプが緩む事がなくなります。楕円パイプで握りやすく、耐久性も抜群です。サビに強く、お手入れが簡単なステンレスヘッドです。軽量で耐久性もあり、握りやすい、楕円形のアルミパイプです。用途土作り・除草作業。仕様楕円パイプ材質刃部:ステンレス、パイプ:アルミ全長(mm)800~1300質量(g)約770
摘果鋏L
アルス(12件のレビュー)¥889税込¥9781丁当日出荷プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。用途摘果・採収作業などトラスコ品番249-3802全長(mm)190質量(g)115刃長(mm)46材質(グリップ)塩化ビニール(PVC)使用目的採収作業、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6