絞り込み
全長(mm)
刃長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 農具

土壌分析サービス 注文ステップ
5,857件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高枝切りバサミ すご腕プッシュカット2段式アンビル刃 ムサシ

    高枝切りバサミ すご腕プッシュカット2段式アンビル刃

    ムサシ(7件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    てこの原理を応用し、腕で押し切る新構造で女性や年配の方でも楽に軽く切れます。 従来品と比較し約1/4の力で押し切ることが出来ます。 刃は「アンビル刃」という形状です。包丁とまな板の原理で最大20mmの生木をカット出来ます。 1.75m~3.0mまで伸縮可能。14個の穴が開いており、木の高さに応じて細かな調節が可能。(14段階調節)キャッチ機能が付いているので切った枝や果実を落とさずキャッチ出来ます。別売りのノコギリを取付け可能です。
    材質切刃:フッ素樹脂加工、アンビル:グラスファイバー樹脂、キャッチ:グラスファイバー樹脂、ポール部:アルミパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト、グリップ:エラストマー樹脂質量(kg)約1.35全長(m)1.75~3.05(14段階伸縮)切断径(mm)20(生木)機能可動式キャッチ機能、腕で押し切る新構造ハンドル、まっすぐ切れるアンビル刃、スライド式スポンジグリップ
  • 片手三角 全鋼 千吉

    片手三角 全鋼

    千吉(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    除草、雑草退治に最適です。庭及び畑の草削りなどに最適です。耐久性抜群の全鋼です。
    用途草削り。仕様(刃部)全鋼材質刃部:S50C、柄:椿
  • 木柄クローム根起し 石黒金属

    木柄クローム根起し

    石黒金属(4件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    芝生や花壇等の雑草抜きに最適。テコ付きで楽に雑草を抜くことができます。クロームメッキ仕上げで錆びにくい。
    材質本体:スチール製(クロームメッキ仕上げ)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)全長(mm)250質量(g)150材質(刃)スチール
  • 200x200x1235mm タンパー エスコ

    200x200x1235mm タンパー

    エスコ(4件のレビュー)
    12,900税込14,190
    1個
    当日出荷
    土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます。 ヘッド部が約4kgあるため、様々な状況に適応可能です。 トネリコの木でできた柄部が、商品の耐久性を高めています。
    エスコ品番EA650DD-1材質ヘッド部:スチール、柄部:木(トネリコ)全長(mm)1235質量(kg)4.42ヘッド寸法(mm)200×200
  • 両面鎌砥石 Three Hand

    両面鎌砥石

    Three Hand(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    荒研ぎ用・中研ぎ用の両用仕様で、この砥石ひとつで刃物の研磨が可能です。 携帯に便利な紐・環付きです。
    材質炭化ケイ素 #120/#240寸法(mm)39×30×134
  • 雑草刈鋏 ゴールデンスター

    雑草刈鋏

    ゴールデンスター(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    庭木だけでなく、雑草刈にもお使いいただけます。 柄と刃部に段差が付いており、作業中に手が地面に擦れることなく安全です。 バネ付きで刃先が自動的に開くのでスムーズに作業できます。 収納時は刃の開きを防止する安全ロック付きです。 刃はサビに強い無電解メッキ仕様です。
    用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用トラスコ品番868-2972全長(mm)505質量(g)660刃長(mm)145切断能力(mm)10材質(柄部)天然木使用目的刈り込み作業、剪定切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
  • 両刃造林鎌 ホウネンミヤワキ

    両刃造林鎌

    ホウネンミヤワキ
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    立っての草刈りや荒刈りに!
    柄長さ(mm)1200
  • ねじり鎌 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)

    ねじり鎌

    MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(7件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草を土ごと、かく事により、根を引っ掛けずに切っていきますので抵抗が少なく、楽に作業が出来ますが、根が残る為また草が生えてくるのが早くなります。 刃部左側のとがった部分で、深い根も掘り起こす事が出来ます。主に右利きの方に適しています。 首の部分が細く見やすい形状ですので作業がしやすくなっています。 ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。
    全長(mm)350刃長(mm)120材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)刃物鋼(クロームメッキ仕上)
  • 宝長久 除草鎌 浅香工業

    宝長久 除草鎌

    浅香工業(5件のレビュー)
    539税込593
    1丁
    当日出荷
    刃先はS45Cを使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
    用途根こそぎの除草作業。使用方法刃先を地面に突き刺して根を引き抜くようにご使用ください。材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)205質量(g)70刃長(mm)105柄長さ(mm)150刃渡り(mm)80
  • 家庭用唐鍬 村国

    家庭用唐鍬

    村国(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    用途畑・荒地を耕す仕様柄1050mm寸法(mm)920×97×190全長(mm)1070質量(g)1140刃幅(mm)105刃部硬度HRC50±2材質(柄部)柯木材質(刃)45C中炭素鋼カーボンスチールアズワン品番64-4065-31刃高(mm)145
  • 園芸フィルター用 替アミ TAKAGI(高儀)

    園芸フィルター用 替アミ

    TAKAGI(高儀)(8件のレビュー)
    359税込395
    1枚
    当日出荷
    用途土ふるいに材質アミ部:鉄(亜鉛メッキ)
  • 草取り18番 根こそぎ 千吉

    草取り18番 根こそぎ

    千吉(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    細かい部分の草抜きに。 草をつかんで引き抜きます。 座り作業に最適サイズ。
    用途除草作業用材質刃部:ステンレス柄部:樹脂(PP・TPR)全長(mm)170質量(g)80刃長(mm)25刃幅(mm)5材質(刃)ステンレス
  • 軽量小型剪定鋏 ミニチョキ アルス

    軽量小型剪定鋏 ミニチョキ

    アルス(14件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型剪定鋏。 刃が大きく開き、太い枝も楽に切れます。 女性でも簡単に扱えるよう、軽い取り回しのデザインです。
    用途生木の剪定仕様高炭素刃物鋼、エラストマーグリップ 打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式全長(mm)185質量(g)135刃長(mm)43使用目的剪定切断対象生木RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
  • 強力ラウンドホー 1200 柄付 金象印

    強力ラウンドホー 1200 柄付

    金象印
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷
    根こそぎ雑草を刈る強力タイプの草削り。土が抜けやすい形状で、抵抗が少なく作業ができます。刃先は板厚2.3mmの炭素鋼を使用しており、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)。焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。根のしっかり張った雑草の除草作業でも活躍します。
    用途畑やお庭の除草作業に。材質頭部/スチール、柄部/天然木長さ(mm)頭部:165全長(mm)1385質量(kg)1.1高さ(mm)刃部:50刃幅(mm)155板厚(mm)刃先部:2.3
  • 外国材 丸棒柄 1500mm 浅野木工所

    外国材 丸棒柄 1500mm

    浅野木工所(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    交換柄です
    直径(Φmm)29.5柄長さ(mm)1500
  • 竹荒くまで   中 八ツ矢工業

    竹荒くまで 中

    八ツ矢工業
    1,798税込1,978
    1本
    5日以内出荷
    12本爪の太爪タイプ。大量の草木をしっかりかき集めます。竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使い良さがあります。あたりが優しく、芝を傷めることなく、枯葉やゴミをかき集められます。また軽いので片手で扱うこともでき、植え込みの奥のゴミなどを掻き出すのにも便利です。
    用途粗いゴミや大きいゴミにおすすめです。材質天然竹質量(g)約730幅(cm)44全長(cm)145爪数12本
  • アグリ下駄 TAKIGEN(タキゲン)

    アグリ下駄

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ちょっと高いところの農作業に最適! 地面との接地面が広く、安定しています。 発泡体を使用しているため非常に軽く、足腰に負担がかかりにくいです。 面ファスナーで固定するため、様々な靴やサイズで使えます。
    材質特殊ポリスチレンフォーム適合寸法(cm)足:22~33許容質量(kg)100
  • 本鍛造剪定鋏 千吉 金

    本鍛造剪定鋏

    千吉 金(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    丈夫で頑丈な鍛造製品です。太い枝の剪定作業も楽に行えます。
    用途生木の剪定、整枝作業。全長(mm)210材質(本体)S55C質量(g)230刃長(mm)70使用目的剪定、整枝作業切断対象生木切断目安(Φmm)(生木)15
  • 青果鋏 永吉

    青果鋏

    永吉(4件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    刃は先丸で野菜、果物などを傷付けにくくなっています。
    用途野菜・果物の収穫に。全長(mm)210切断能力(mm)約4(生木)使用目的収穫切断対象果物、野菜材質(刃)刃物用特殊鋼刃渡り(mm)65
  • 枝打ち一発 ニシガキ工業

    枝打ち一発

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    高い枝・太い枝もラクに処理する切断力! カーブ形状で刃が食い込みやすくスムーズに切断できます。 5段階に角度を変更でき、最適な作業角度に調節できます。 「ハードインパルス加工 」により、約3倍永切れします。 無電解ニッケルメッキを施し、ヤニやサビにも強い鋸刃です。 替刃式でいつでも新鮮な切れ味が得られます。 鋸刃を内側に折りたたむことができるので、持ち運びや収納時に安全です コンパクトに折りたためるので車での移動でも便利です。
    全長(mm)1198~3000質量(g)約1540刃長(mm)390
  • 剪定鋏ホルダー ブルー ゴールデンスター

    剪定鋏ホルダー ブルー

    ゴールデンスター(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    軽くて強い鋏ケース
    用途剪定鋏用サック材質合成レザー幅(mm)80全長(mm)200質量(g)70
  • サムライ 騎士 本体 神沢精工

    サムライ 騎士 本体

    神沢精工(10件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    鋸刃の曲がりとハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然の木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。 鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。 折り込めばコンパクトになり持ち運びにも便利で、あらゆる用途にお使いいただけますので、一家に一丁は置いておきたい鋸です。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触りの良いエラストマー樹脂で包んでありますので、大変握りやすく、また、滑り止め効果も発揮し、ハンドル最後部には木を切る時にハンドルを握る力を入れなくても、鋸が手から抜け落ちないように突起を設けています。 ハンドル全体をカーブさせることにより、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、鋸刃を木の上に置いて軽く引くだけで、従来の約半分の力で数倍の切味を発揮しますので、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。
    用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
  • かるがる草削 三角刃 鋼付 OWL

    かるがる草削 三角刃 鋼付

    OWL(18件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    欠品中
    全長(mm)1300質量(g)400刃長(mm)140刃形三角刃刃幅(mm)60柄長さ(mm)1200刃渡り(mm)140先幅(mm)140
  • 金象印 プラ溝さらえ (ミニ) 浅香工業

    金象印 プラ溝さらえ (ミニ)

    浅香工業(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
    アルミパイプ柄を採用し、軽量化を実現 狭い場所にも便利な押して使用するタイプの丈夫なポリカーボネート製溝さらえ グリップ部にエラストマー樹脂を採用しフィット感が得られます 水抜き穴を採用。
    用途溝の清掃作業 泥すくい作業材質(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(グリップ部)樹脂(エラストマー)長さ(mm)(頭部)140全長(mm)540質量(g)195深さ(mm)(頭部)45先幅(mm)(頭部)85
  • 金象印 ヘーホーク3本爪 浅香工業

    金象印 ヘーホーク3本爪

    浅香工業(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1丁
    翌日出荷
    かき寄せ、すくい作業用 先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用 3本爪タイプ。
    用途干草や落ち葉、ごみ等のかき寄せやすくう収集作業・運搬作業材質(爪部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(爪部)300全長(mm)1800質量(kg)1.5爪数3本先幅(mm)200
  • KR-1000替刃 アルス

    KR-1000替刃

    アルス(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    替刃式軽量刈込鋏KR-1000KR-1000L用の替刃です。 対応品番KR-1000、KR-1000L。
    用途生垣や植え込みの葉刈りに付属品刃固定ネジ2個トラスコ品番440-0381適合本体KR-1000材質高炭素刃物鋼全長(mm)238質量(g)236刃長(mm)180表面処理ハードクローム仕上げ使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木6以下
  • ミニクマデ丸線 八ツ矢工業

    ミニクマデ丸線

    八ツ矢工業(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)H450×W100×D70全長(mm)680質量(g)240刃長(mm)200先幅(mm)330
  • 芽切鋏 近正

    芽切鋏

    近正(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁ほか
    当日出荷
    細かい作業ができるように刃先を細かくしています。収穫物を傷つけにくいように刃の側面を丸く加工しています。
    用途果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。材質刃:高級炭素刃物鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング全長(mm)185質量(g)105刃長(mm)48使用目的収穫、摘果、摘花切断対象果樹、野菜
  • アルスロングファミリーデラックス アルス

    アルスロングファミリーデラックス

    アルス(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    刃長58mmの真っ直ぐ長く伸びた刃は草花の束ね切り・リサイクル・廃棄処理など幅広い用途で活躍します。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。
    用途草花の束ね切りからリサイクル品のカットまで幅広くご使用いただけます。仕様エラストマーグリップ、打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替トラスコ品番396-5643材質刃:高炭素刃物鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)全長(mm)210質量(g)150刃長(mm)58切断能力(mm)-使用目的カット、束ね切り切断対象リサイクル品、草花アズワン品番6-3006-04RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:9
  • パワーR剪定鋏 千吉

    パワーR剪定鋏

    千吉(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。力が伝わりやすく作業性抜群の大型タイプです。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルです。枝を強力に切断するストレート刃です。
    用途果樹の剪定、庭木の整枝作業材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:ナイロングラスファイバー全長(mm)210質量(g)170刃長(mm)55切断能力(mm)20使用目的剪定、整枝切断対象庭木、果樹
  • ステンレスパワースコップ チキチ

    ステンレスパワースコップ

    チキチ(10件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    錆びに強いステンレス製。硬い土でも楽々穴掘り。
    用途穴掘り、土すくい用材質刃部:ステンレス柄部:グラスファイバー質量(g)160
  • クラフトチョキ(生花・アレンジメント用) アルス

    クラフトチョキ(生花・アレンジメント用)

    アルス(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    フラワーアレンジメントで大活躍!花がら摘み、包装フィルム、ラッピングペーパー、小枝、リボン、切り戻しなど...。 フローリストやフラワーデザイナーにピッタリの多用途はさみです。 刃の部分でのカットはもちろんですが、刃の背の部分のアールはリボンをカールさせるのに最適な角度に設計されており便利にご使用いただけます。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
    用途花がら摘みからリボンのカットまで多用途にお使いいただけます。全長(mm)160質量(g)50刃長(mm)40表面処理ハードクローム仕上げ材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)2.5使用目的カット、摘み切断対象リボン、花がら材質(刃)高炭素刃物鋼切断能力(mm)アルミ板0.5切断能力(mm)プラスチック0.5切断能力(Φmm2) より線VSF1.25RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
  • 軽量刈込鋏 EVER GREEN

    軽量刈込鋏

    EVER GREEN(1件のレビュー)
    1,488税込1,637
    1個
    5日以内出荷
    軽いアルミ柄タイプの刈込ばさみ(約580g)。
    用途庭木の刈り込み作業に。全長(mm)650質量(g)586切断能力(Φmm)10刃渡り(mm)165
  • ロング竹ミニくまで 八ツ矢工業

    ロング竹ミニくまで

    八ツ矢工業
    859税込945
    1本
    4日以内出荷
    28本爪で幅27cmのミニサイズながら、全長120cmのロングサイズなので植え込みの奥のゴミなどを掻き出すのにも便利です。竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使い良さがあります。あたりが優しく、芝を傷めることなく、枯葉やゴミをかき集められます。
    用途細かいゴミや軽いゴミに。材質天然竹質量(g)約190幅(cm)27全長(cm)120爪数28本
  • 角トーシ(砂ふるい) 宮谷製作所

    角トーシ(砂ふるい)

    宮谷製作所(10件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1台
    3日以内出荷から13日以内出荷
    枠が木製で手になじみ扱いやすく、多くの砂・穀物等のふるい作業に最適です。
    用途多くの砂・土・穀物等のふるいに材質木製/鉄幅(mm)木部:460全長(mm)895高さ(mm)木部:90
  • 片手三角 ステン 千吉

    片手三角 ステン

    千吉(4件のレビュー)
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    除草、雑草退治に最適です。庭及び畑の草削りなどに最適です。錆び強いステンレス製です。
    用途草削り。仕様(刃部)ステンレス材質刃部:3CR13、柄:椿
  • 草取り鎌 全鋼 千吉

    草取り鎌 全鋼

    千吉(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    除草、雑草退治に最適です。庭及び畑の草削りなどに最適です。耐久性抜群の全鋼です。
    用途草削り。仕様(刃部)全鋼材質刃部:S50C、柄:椿寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×265×40
  • 立ち刈り芝生鋏 千吉

    立ち刈り芝生鋏

    千吉(5件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    立ったまま芝刈り作業が可能です。作業状況に応じて刃部の角度が変えられます。タイヤ付きで作業が楽にできます。ヘッド角度を変えることで、刃刈り・整枝作業にも使用できます。
    用途芝刈り、整枝作業用。全長(mm)約1290質量(g)約670使用目的刈り、整枝作業切断対象材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)樹脂材質(パイプ)アルミ切断目安(Φmm)生木:5まで
  • ステンレス 草取りノコ鎌 石黒金属

    ステンレス 草取りノコ鎌

    石黒金属
    399税込439
    1個
    当日出荷
    雑草を刈り取る。
    全長(mm)200材質(本体)ステンレス特殊鋼質量(g)50材質(ハンドル)ポリプロピレン
  • (特)ステンレス鋸鎌 カネコ総業

    (特)ステンレス鋸鎌

    カネコ総業
    829税込912
    1個
    当日出荷
    稲刈や収穫、縄切りなどに重宝するのが鋸鎌です。 もちろん草刈り用としても使用できます。錆びにくいステンレス仕様。
    材質ポプラ柄柄長さ(mm)210刃渡り(mm)160

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具