カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(25)
- BIGM(丸山製作所)(66,056)
- ホンダ(36,919)
- スバル(14,490)
- 三菱(4,886)
- ヤンマー(3,422)
- 工進(2,573)
- 永田製作所(1,875)
- 新ダイワ(1,243)
- 三ツ星ベルト(703)
- 麻場(673)
- 京セラインダストリアルツールズ(527)
- 共立(478)
- シングウ(新宮商行)(478)
- ゼノア(456)
- マキタ(443)
- ハスクバーナ(267)
- セフティー3(260)
- フルプラ(238)
- 東日興産(TN)(124)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

フューエルリターンパイプ
工進(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途マフラー/イグニッションコイル・フライホイール/リコイル/タンク適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1など部品番号100063502エンジン型式KC22
スーパーカルマーPRO ボトムスライダー20仕様
IDECH(アイデック)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷お手持ちの刈払機に取付可能。 ボトムスライダー20(底板)が初期装着された仕様です。 ステンレス強化プレートと高分子量樹脂プレートによって、操作性と耐久性が向上。用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業) 標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。付属品取付キット・刃保護カバー種類刈払機アタッチメント寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×258×107本体質量(kg)1.9刈り幅(mm)230エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量23cc以上アズワン品番69-3118-48排気量(cc)エンジン:23以上
エンジンチェンソー
新ダイワ¥37,980~税込¥41,778~1台3日以内出荷から4日以内出荷インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271乾燥質量(kg)3.7燃料タンク容量(L)0.28点火方式フライホイールマグネト始動方式softスタート点火プラグNGK BPMR8Yエンジン総排気量(cm3)34.4振動3軸合成値(m/s2)5オイルタンク容量(L)0.23
ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90
ノウキナビプラス¥3,798~税込¥4,178~1個ほか当日出荷から9日以内出荷・極圧性に優れ、歯面損傷などのトラブルを防止します.。一般の潤滑油では油膜切れによる潤滑不良が起こりますが、当製品は優れた極圧添加剤の配合により、歯車寿命の延長、円滑な作動を促進してくれます。・腐食防止、防錆性に優れています。水分・湿気から起こる腐食やサビから歯車各部を保護します。・安定性に優れ、長期間使用できます。優れた酸化防止剤を配合、高温条件においても優れた安定性を発揮し、連続運転でも長期間の使用に耐えることができます。・消泡性に優れます。厳選した消泡剤の配合により、潤滑の妨げとなる泡立ちを抑えます。種類自動車用ギヤハイポイドオイル規格API GL-4 #90
ストップスイッチコンプリート
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷規格105SPヒラH, ~2009年1月図解NoSPV20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、BC20CS エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ストップスイッチコンプリート_No.51、KC2000 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、KC20A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、BC2600 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ストップスイッチコンプリート_No.51、TC206 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.62A、KC26BL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.51、AC20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ストップスイッチコンプリート_No.51、BK20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)-2014年10月部品 ストップスイッチコンプリート_No.55、AD-23KS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ストップスイッチコンプリート_No.52、BC20C(8枚刃) エンジン(クランクケースなど
充電式噴霧器
マキタ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷付属品2頭口ノズル・カバー付除草ノズル・計量カップ・ハーネス質量(kg)6.9(バッテリ含む、噴口・墳霧管除く)種類充電式(バッテリ別売)電源(V)直流18タンク容量(L)20本体寸法(mm)290×405×595H最高圧力(MPa)2吐出量(L/min)約2.0(2頭口ノズル)、約1.0(除草剤ノズル)作業量(目安)約50~80分商品タイプ本体のみ
充電式除草バイブレーターミニ
ムサシ(7件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781台当日出荷雑草を根っこから引き抜く充電式除草バイブレーター。ミニサイズのコンパクトモデル ふるわせて根こそぎ雑草を抜く除草バイブレーターミニ。使いやすいコンパクトモデルです。充電式でコードレスなので場所を選ばず作業ができます。根っこから抜けると除草の回数が大幅に減ります。薬品も鋭利な刃も使わないので安全に使えます。付属品充電器質量(g)550電圧(V)7.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×40×65(ブレード取り付け時)連続使用時間(分)約50(無負荷時)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)7.2充電時間(時間)約4電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500ブレード幅(mm)30
動力噴霧機用パッキン
工進¥599~税込¥659~1セット(8個)ほか当日出荷動力噴霧機用のパッキンセット。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途パッキン交換に適合機種人力・動力用
充電式スプリット草刈機
マキタ(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷「シリーズ最強」40Vmaxスプリット 30mLエンジン式同等のパワー付属品バッテリBL4040・充電器DC40RA・チップソー・ブレードカバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ13-16・六角棒スパナ4・ツールバッグ・アクセサリバッグ質量(kg)5.4電源(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1863×230×209(草刈刃、飛散防護カバー含)草刈刃(Φmm)230(軽快チップソー)回転数(min-1[回/分])高速:0~7100、中速:0~6000、低速:0~4200
オニ斬り 赤
中島商事(18件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷雑草に絡みにくい構造になっているのでスムーズに除草できます。 農地、一般草刈り、縁石等のキワ刈りに最適です。 コンクリートやアスファルト面に当てるだけで切れ味が戻せます。 高張力鋼の一体成型で抜群の耐久性です。用途草刈り刃。質量(g)275穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)240刃厚(mm)1.5
ノズルセット(二頭口)
ダリヤ(マルハチ産業)(3件のレビュー)¥579税込¥6371セット当日出荷広範囲にたくさん散布したい時に。種類手動式噴霧器パーツ適合品番#4000、#5000、#6000、#12000、TN4300、H-4400
エンジンチェーンソー用コンビボックススパナ
EARTH MAN(8件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷用途プラグの着脱に(19mm)、チェーン(替刃)交換に(13mm)、チェーンの張り調整に(-6mm)差込角(mm)六角19mm、六角13mm、-6mm全長×幅W(mm)210×77
自走式傾斜地草刈機用替刃純正
セフティー3(13件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(4本)当日出荷スパイダーモア交換用替刃純正同等品です。用途スパイダーモア交換用替刃仕様4本セット、オーレック社製対応商品質量(g)615穴径(Φmm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×260×2.5刃厚(mm)2
ステン製万能ヒシャク
緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷サビに強いステンレス製です。便利な目盛付です。塗り壁材料を鏝板に載せるのに便利です。用途建築・左官作業(センイ壁・接着・ペンキすくい等) 園芸・農作業(土・砂・肥料・農薬散布等)幅(mm)160高さ(mm)480質量(g)300奥行(mm)80寸法・規格(mm)450
巻き取り式ナイロンカッター
セフティー3(13件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷金属刃では作業しにくい場所での作業性は抜群です。用途小石の多い所、フェンス、塀の際、雑木、植木の周囲の草刈りに最適です。仕様ナイロンコード適用範囲(2.0~3.0mm)形状四角型寸法(mm)Φ130×18質量(g)300付属コード(角型2.4mm×4m巻)1本付取付穴径(Φmm)25.4
草刈り用 チップソー
東安¥2,998~税込¥3,298~1セット(5枚)当日出荷強力斜め埋め込みのため耐久性抜群! 刃先全面研磨により切れ味抜群!。窓穴付きで軽量で疲れ知らず!用途雑草・竹・笹・雑木が良く切れる。
デンドウジク
BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷仕様7X1531LSP-18図解NoBK26R 本体部品 デンドウジク_No.3、BC2600 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26M 本体部品_No.2、KC26NX 本体部品_No.2、KC26NX1 本体部品_No.2、KC26NXL1 本体部品_No.2、KC26NXL 本体部品_No.2、KC26MX 本体部品_No.2、BC263SL 本体部品 デンドウジク_No.2、BC264SG 本体部品 デンドウジク_No.2、NKS24L 本体部品_No.3、NKS24 本体部品_No.3、BC26T 本体部品_No.2、KC2600 本体部品_No.2、KC26BL-1 本体部品_No.2、BC263SG 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26M-1 本体部品_No.2、KC26B-1 本体部品_No.2、BC264SL 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26B 本体部品_No.2、BC26C 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26BL 本体部品_No.2、BC260T 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26MX1 本体部品_No.2
ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 スターター
ゼノア¥179~税込¥197~1個当日出荷から5日以内出荷ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 スターター用途部品の交換に仕様部品グループ:スターター適合(本体品番)G2050T
充電式ハンディチェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ
工進(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1台当日出荷から4日以内出荷小型で使いやすいハンディタイプのチェンソー。オレゴン社製チェーンとバーを採用。毎秒8.5mのチェーンスピードで素早く切断が可能。チェーンオイル自動給油機能付き、オイル注油が不要です。工具無しでチェーン調整・交換が可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途枝の切り落としに寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×240×100本体質量(kg)1.8モーターブラシモーターチェーンスピード(m/s)8.5バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー作業量(目安)Φ30ミリ×300本(杉)充電時間(分)約60チェーン形式80BX-26ガイドバー長さ(mm)100
EVERSUN365 植物育成ライト
ゼンスイ¥8,898~税込¥9,788~1個ほか当日出荷から6日以内出荷太陽光に限りなく近い光で植物の光合成を促進。室内で直物が育つLED。梅雨時や冬場などの徒長しやすい時期にも安定した環境を供給。インテリア性を兼ね備えたデザイン。植物の光合成に有効な光を”ワイド”に照射。用途植物用育成ライトとして。植物/育成/太陽光/照明/光合成/照射/日光/観葉植物/テラリウム/環境/インテリア性/おしゃれ/コーデックス/アガベ/ビカクシダ/ブロメリア/サボテン/熱帯植物/モンステラ/パキラ/ガジュマル口金E26全光束(Lm)2200色温度(K)約6000
まる刈りくん 替刃クリスタルドラゴンJr 10個入
ムロヤ(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(10本)当日出荷驚異的な切れ味と力強さを実現 刃がブラシ刃なので、安全で研ぐ必要がありません。 ブラシ刃の先端が、草に不規則に当たるので、刈り取った草が細かくなります。 ブラシ刃が下向きになっているため、草の根元にヒットし、草の成長を抑制させることができます。 本体に取り付けたまま保管、そのまま使用ができ、次回からは替刃で対応できるため経済的です。 替刃は差し込むだけで簡単に取り付けることができます。 ブラシの先端部で草を捉えることになるため、エンジンにかかる抵抗、付加が少なく燃費向上につながる。 ブラシ刃自体の長さが左右異なるため、取り付け方法によって抜けの良さが実感できます。用途まる刈りくん替刃。低草&芝用。3角ツイスト。材質ブラシ刃/特殊ナイロン、パイプ/ポリウレタン、接続ゴム/ポリ塩化ビニル
工進噴霧器用 泡状除草噴口 G1/4ネジ
工進(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷除草剤散布が効率よく作業出来る。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として材質(本体)プラスチック接続ねじG1/4噴霧調整泡状
動力噴霧機用吸入ホース
工進¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から3日以内出荷動力噴霧器用吸入ホース。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換用として耐圧(MPa)3.5ホース長さ(m)3
オートスプレー 2L ロング
セフティー3¥2,998税込¥3,2981台当日出荷可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレーです。ノズルより液だれしない構造です。軽い力でレバーを押すことができます。タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。23.5cmノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。用途噴霧作業。付属品減圧力弁付仕様360度可変ノズル材質本体・ノズル:ポリプロピレン タンク:ポリエチレン ロングノズル:スチール型式手持式種類蓄圧式タンク容量(mL)2000ノズル長(cm)23.5