絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: 農業機械

土壌分析サービス 注文ステップ
140,084件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4Gブレードカッター 替えコード YAMAZEN(山善)

    4Gブレードカッター 替えコード

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(20本)ほか
    当日出荷
    太さ3.3mmタイプ。四方がのこぎり形状。コード取替簡単な差込式タイプ。本体ひっくり返さずにコードの取替が出来る。アルミダイカスト製。
    用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝、ナイロンカッター、ナイロンコードに。材質ナイロン質量(g)60長さ(m)0.129太さ(mm)3.3
  • 草刈り用ナイロンコード 四角 セフティー3

    草刈り用ナイロンコード 四角

    セフティー3(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 切れ味と耐久性を両立しているので硬めの草にも最適です。
    用途刈払機用ナイロンコード。仕様雑草用形状四角型
  • やすりハンドル ハスクバーナ

    やすりハンドル

    ハスクバーナ(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    25°と30°のガイドつきで正確な角度の目立てができます。
  • (207)エレメント セット 224、246 スバル

    (207)エレメント セット 224、246

    スバル(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    高さ(mm)86内径(Φmm)72外径(Φmm)126
  • トタン万能杓 千吉

    トタン万能杓

    千吉(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    トタン製杓です。丈夫なトタン製です。
    用途水まきなど。材質トタン
  • 充電式スプリット草刈機 マキタ

    充電式スプリット草刈機

    マキタ
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    充電式スプリットの常識を覆す圧倒的ハイパワー。 高負荷作業をパワフルにこなす。25mLエンジン式同等の使用感。
    機能カラミトリ機能
  • 上面カバー BIGM(丸山製作所)

    上面カバー

    BIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種各機種共通
  • ニュークリップスタンド アサヒランプ(旭光電機工業)

    ニュークリップスタンド

    アサヒランプ(旭光電機工業)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    クリップ式で棚や柱に取付けられ、お好みの方向に照射できる、クリップスタンドです。 ソケット下~支柱先端まで:約8cm。100Wまで。
    仕様6A形式、2mコード、中間スイッチ付き口金E26
  • 巻き付き防止カッター ベーシック 斬丸

    巻き付き防止カッター ベーシック

    斬丸(14件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    地面を滑らせて草刈りが出来る。チップソーと一緒に回り、回転を利用した作業が可能。
    用途チップソー使用時にお使いください。高さ(mm)23質量(g)60外径(mm)100アズワン品番64-4068-02
  • No.39噴霧口セット No.7400プレッシャー式噴霧器用 フルプラ

    No.39噴霧口セット No.7400プレッシャー式噴霧器用

    フルプラ(1件のレビュー)
    469税込516
    1セット
    当日出荷
    適合本体No.7400種類手動式噴霧器パーツRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自走式傾斜地草刈機用替刃純正 セフティー3

    自走式傾斜地草刈機用替刃純正

    セフティー3(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(4本)
    当日出荷
    クボタ自走式斜面地草刈機交換部品です。
    用途自走式傾斜地草刈機用替刃仕様4枚組質量(g)170穴径(Φmm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×71×2刃厚(mm)4
  • 吐出ホースクミ 工進

    吐出ホースクミ

    工進(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2など
  • 吐出ホースクミ 工進

    吐出ホースクミ

    工進
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番RW-10-AAA-0など部品番号45743901
  • コードレスミニチェンソー HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスミニチェンソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ハイパワーの高トルクブラシレスモーター搭載によりトップクラスの粘り強さで太い枝の切断でも止まりにくく、快適に作業できます。薄刃ソーチェン採用により低振動・低反発を実現しました。ソーチェンとガイドバーはツールレスでサッと交換可能です。別売のポールアタッチメントに取り付け、高所作業にも使用可能です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
  • ゼノア エンジン刈払機 TK2600S 部品 エンジン ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 TK2600S 部品 エンジン

    ゼノア
    49税込54
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ゼノア エンジンチェーンソー TK2600S 部品 エンジン
    用途部品の交換に適合品番TK2600S構成部品エンジン
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    質量(kg)3.8バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)直流18
  • クリーナカバー BIGM(丸山製作所)

    クリーナカバー

    BIGM(丸山製作所)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    規格AIRFILTER図解NoSV23A エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.19、BC233STD エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.19、BEP25 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.22、KY23A エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.19、BC20A エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 クリーナカバー_No.22、BC21C エンジン(キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク)部品 クリーナカバー_No.19、BP252A エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品 クリーナカバー_No.22、JC23DXL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.20、AC23 エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 クリーナカバー_No.21、BCS26CSN エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 クリーナカバー_No.21、BC233 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.19、BC230RS エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.18など
  • 18V1.5Ahリチウムイオンバッテリー アルミス

    18V1.5Ahリチウムイオンバッテリー

    アルミス(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    残量確認表示付
    幅(mm)75質量(kg)0.3高さ(mm)48奥行(mm)130バッテリー容量(Ah)1.5
  • 農機用スプレーペイント 武蔵ホルト

    農機用スプレーペイント

    武蔵ホルト(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個(420mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    トラクターや耕運機の純正カラーに合わせたカラーで色調を再現
  • 350ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付) マキタ

    350ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付)

    マキタ
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
    付属品ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)1.9タイプバッテリBL1015・充電器DC10WC付き電源(V)直流10.8刃長(mm)350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)693×175×165(バッテリー含む)連続使用時間約24(1充電当たりの目安/BL1015B使用時)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)15
  • キャブレタガスケット 三菱

    キャブレタガスケット

    三菱
    94税込103
    1個
    当日出荷
    GB131PN-100の部品です
  • パッキング 三菱

    パッキング

    三菱
    679税込747
    1個
    当日出荷
  • ガスケット 三菱

    ガスケット

    三菱
    229税込252
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    GM082PN-801用の交換部品です。
  • 洗管ノズル G1/4x1.0x6孔(真鍮) 永田製作所

    洗管ノズル G1/4x1.0x6孔(真鍮)

    永田製作所(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • スプリット用延長アタッチメント マキタ

    スプリット用延長アタッチメント

    マキタ(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷
    マキタスプリットシリーズの延長用
  • 刈払機用スパークプラグ セフティー3

    刈払機用スパークプラグ

    セフティー3(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
    用途刈払メンテナンス用品。
  • モミスリロール 統合(通常ロール) 水内ゴム

    モミスリロール 統合(通常ロール)

    水内ゴム(5件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    長年培った技術で開発した高品質な性能でユーザー様からの高い支持を得ています。大手籾摺り機メーカーの純正部品として採用。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 除草バイブレーター替刃84mmノーマル ムサシ

    除草バイブレーター替刃84mmノーマル

    ムサシ(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    草をガッチリつかむ!除草バイブレーターWE-700用の替刃です。
    刃幅(mm)84対応機種除草バイブレーター(WE-700)
  • (253)ロツド スプリング スバル

    (253)ロツド スプリング

    スバル(3件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
  • 草刈チップソー軽量カムイ バクマ工業

    草刈チップソー軽量カムイ

    バクマ工業(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    一般の雑草刈払作業に適したチップソー。チップが飛びにくく、切れ味も良い。日本製。
    穴径(Φmm)25.4
  • 2頭式ノズルセット(L型回転部固定ナット付) フルプラ

    2頭式ノズルセット(L型回転部固定ナット付)

    フルプラ(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    噴霧器 No.7560、7720、7760、7800の2頭式ノズルセットです。
    適合本体No.7560、No.7720、No.7760、No.7800
  • グリーンシャトルⅡ ヤマト農磁

    グリーンシャトルⅡ

    ヤマト農磁(11件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    全面散布、スジまきも一台2役の新型散粒器。 タスキ掛式のため作業性、安全性が格段に向上、弁の調節により10a当たり、1~3kgの農薬が、均一に散布できる。 1キロ剤(除草剤)対応型。 畑作の殺虫・殺菌剤(粒状)も散布可能です。
    質量(kg)0.9タイプ肩掛式種類散粒機・散布機・散粉機容量(kg)6~7散布幅(m)6~7
  • 除草剤をまくためのスプレー ダリヤ(マルハチ産業)

    除草剤をまくためのスプレー

    ダリヤ(マルハチ産業)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    除草剤を安全に無駄なく散布できます。家の周りや駐車場の除草に、ちょっと除草剤をまきたいときにつかうと便利です。
    付属品ロングロータリーノズル除草剤噴口材質(本体)ポリプロピレン<一部スチール>、(タンク)ポリエチレン、(除草剤ノズル)真鍮、(ノズルパイプ)グラスファイバー型式手持式ブルー質量(g)480種類蓄圧式タンク容量(L)2.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×320主な用途駐車場/ガーデニング対応溶液除草剤
  • ウルトラビーム BIGM(丸山製作所)

    ウルトラビーム

    BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    吐出量可変のレバーコックタイプ。
    用途立木、果樹仕様300E型全長(mm)370吐出量8~14L/2.0MPa(20kgf)到達距離(m)9
  • 樹脂縦型2頭口 BIGM(丸山製作所)

    樹脂縦型2頭口

    BIGM(丸山製作所)(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    噴口2個で広い範囲を散布。
    用途一般吐出量0.5L/0.4MPa(4kgf)
  • アルミ巻取機 BIGM(丸山製作所)

    アルミ巻取機

    BIGM(丸山製作所)(33件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
    仕様Φ8.5ヨリ戻し付タイプ軽量
  • 噴口セット新広角スズランノズル用 BIGM(丸山製作所)

    噴口セット新広角スズランノズル用

    BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ノズル、ホースの補修に使います。
    適合本体新広角スズラン材質SUS入数新広角スズランノズル用×3個
  • ソーチェン 京セラインダストリアルツールズ

    ソーチェン

    京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チェーンソーの交換用ソーチェンです
    用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採
  • GLC1825L専用ナイロンスプール BLACK&DECKER

    GLC1825L専用ナイロンスプール

    BLACK&DECKER(7件のレビュー)
    539税込593
    1台
    当日出荷
    適合機種GLC1825L質量(g)50長さ(m)9.1太さ(mm)1.65
  • ヘッジトリマ 京セラインダストリアルツールズ

    ヘッジトリマ

    京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    ●庭木の玉造りや細枝の剪定に最適な鋭い切れ味の刈込幅210mmのヘッジトリマーです ●刃物の先端に施してある3面の研磨加工によって鋭い切れ味が得られます ●刃物には枝木のヤニが付着しにくくサビに強いニッケルコーティングを施しています ●手にフィットするボディとソフトグリップで持ちやすいです ●電源コードの抜け防止に便利なベルトフックストラップ付きです
    用途庭木の玉造り、細枝の剪定、生け垣の刈込み、庭木の整枝・剪定付属品ブレード(210mmスタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/電源コード:PVC質量(kg)0.85電流(A)0.9電源(V)単相100消費電力(W)80コード長さ(m)0.25型番HT-2110刈込み幅(mm)210電源(単相/V)100延長コード(m)10ストローク量(mm)18電源タイプAC電源式駆動方式(刈刃)両刃駆動ストローク数(min-1)1500最大切断径(Φmm)10最大切断枝径(Φmm)10

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械