カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(25)
- BIGM(丸山製作所)(66,056)
- ホンダ(36,919)
- スバル(14,490)
- 三菱(4,886)
- ヤンマー(3,422)
- 工進(2,573)
- 永田製作所(1,875)
- 新ダイワ(1,243)
- 三ツ星ベルト(703)
- 麻場(673)
- 京セラインダストリアルツールズ(527)
- 共立(478)
- シングウ(新宮商行)(478)
- ゼノア(456)
- マキタ(443)
- ハスクバーナ(267)
- セフティー3(260)
- フルプラ(238)
- 東日興産(TN)(124)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

刈払機用チップソー 山林/竹/笹用 チドリ刃 BLACK EDITION
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷チドリ刃だからスムーズな切れ味。ノコギリ並にアサリが大きく切クズハケ抜群。用途山林・竹・笹穴径(Φmm)25.4
24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製 枝切りブレード刃搭載)
YARD FORCE(4件のレビュー)¥19,800税込¥21,7801セット欠品中YARD FORCE 24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製ブレード刃搭載) 軽い! 長い!作業がラクになって早い!しかもパワフル24Vリチウムイオンバッテリー搭載! とにかく軽てパワフルストロークで身長合わせ3メートル以上の高枝もグングン切断していく気持ち良さが更に魅力のYARDFORCE 3m高枝電動のこぎりライト新登場です! 長さは、YARDFORCE高枝全シリーズ最長となる3mにも関わらず、2.6kgの軽量化に成功。 そのカギが日本初上陸の24Vバッテリー! 新開発の24V電池によって、軽量小型モーターで!パワーとスタミナを実現しました。 1回80分の急速フル充電で35分も連続稼働(※無負荷作動時間)。 直径20mmの枝なら、なんと340本も切断できるパワーとスタミナです。だから作業がラクなうえに時短にも繋がります。 ブレード刃は、国内刃物で有名な兵庫県三木産を採用して切れ味を追求しました。 もちろん、本体機能性は初心者にも使いやすい安全・便利機能も充実しています。 国内刃物で有名な兵庫県三木産のブレード刃を採用して切れ味を追求。 コードレスながらストローク数は0~2700回/分で最大15cm径の太高枝をみるみる切断します。 24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、日本製のこぎり(レシプロソー刃)、ショルダーベルト、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)材質樹脂、アルミ、スチール他質量(g)本体:約2200、バッテリー:約440バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)ブレード搭載:日本製トリプル3D刃バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)24充電時間(分)フル:約80電源タイプ充電式ストローク数(回/分)0~2700ストローク長(mm)20寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)組立時最小:約90×150×1620、延長ポール取付時:約90×150×2580~3050最大切断径(Φmm)150安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ稼働時間(分)(無負荷作動時)約35連続作動
シュレッダー刃用プロテクタ
マキタ(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷MUR012G(80V)用別売り品。本体取り扱い説明書内には飛散防護カバーと記載。シュレッダー刃(A-72861/湾曲2枚刃/外径Φ270)使用時に必要です。適合機種MUR012GZ
250mm充電式高枝チェンソー
マキタ(2件のレビュー)¥72,980税込¥80,2781台当日出荷高所の枝払いを軽快にこなす30mLエンジン式以上の作業能率質量(kg)8.3電源(V)直流18+18=36刃長(mm)250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2.779~4011×155×191電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-60ガイドバー種類スプロケットノーズ1充電当たりの作業量杉角材 100mm×100mm 約210本(BL1860B(2個))
充電式スプリット草刈機
マキタ¥52,980税込¥58,2781台当日出荷軽量18Vバッテリスプリット草刈り機 省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズセット内容モーター、草刈アタッチメント、バッテリ×1 、充電器×1
肩かけバンド(ダブルDX)
ゴールデンスター(6件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷低反発ウレタンパットで負担を軽減用途刈払機用アタッチメントトラスコ品番102-5878材質バンド:ポリプロピレン(PP)、パット部:低反発ウレタン質量(g)650タイプダブル(両肩)タイプ
草刈チップソー 森林王 軽量タイプ 笹・竹・雑木専用(箱入)
バクマ工業(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷切れ味を重視した竹、笹、雑木、雑草等が簡単に切れるチップソー。 作業性に優れた軽量型。 日本製・JIS規格品。用途下刈・草刈用材質(台金)炭素鋼厚さ(mm)(台金)1.25タイプV型埋込穴径(Φmm)25.4刃数(p)36適合材竹・笹、雑木、雑草刃型チドリ刃研磨面チドリ面・先端・スクイ
エンジン肩掛式刈払機
ゼノア(1件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷から4日以内出荷軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。安全、安心のスロットルレバーが標準装備しています。手を離しても回転数を一定に保っているので作業者の負担を軽減します。安心、安全のスロットルレバー標準装備しています。軽量で使いやすさ抜群です。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプルな構造でハイパワーモデルです。用途一般雑草刈りに。仕様肩掛式セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー MSシリーズ
工進(2件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。直射4mで高い木の消毒も可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に出力(W)250種類電気式電圧(V)AC100(50/60Hz)モーター分相起動形単相モーターホース長さ(m)20使用距離範囲(m)4(直射)最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35]噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700主な用途殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤
ノズルパイプセット(45cm)
フルプラ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷No.5200、8740、8760用ノズルパイプセッです。適合本体No.5200、No.8740、No.8760アズワン品番64-6732-36
タンクシールパッキング
フルプラ(3件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷噴霧器 4L以上のNo.7000シリーズ、8000シリーズ、5501、5701用のタンクシールパッキングです。適合本体4L以上のNo.5501、No.5701、No.7000シリーズ、No.8000シリーズ外径(Φmm)57.7
ナイロンカッター差込式
斬丸(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷コード取付簡単、差し込むだけ。薄い!短く刈れる。地面から約0.7mm。軽くて丈夫、アルミ合金製。4本出し可能!軽く切れ、コード長持ち。カットコード使用可能!。2way!コード取付いろいろ1.カットコードを差し込むだけ(2.4本出し可)2.ストッパー付コードを差し込むだけ(2.4本出し可)。4倍永切れ!耐久性・耐摩耗性アップ、メタリックコード用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る付属品付属コード:角型メタリックコード2.2mm×20cm 8本付材質本体/アルミダイキャスト付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)添加物/アルミニウム微粉末寸法(mm)230×180×25質量(g)157アズワン品番64-4067-99
タンクキャップ
工進¥539税込¥5931個当日出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合品番HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2など
蓄圧式ポータブルシャワー
マリンテック(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781式6日以内出荷持ち運びしやすい軽量タイプの多機能ポータブルシャワー。キャンプや海水浴などのアウトドアシーンにもおすすめ。洗車・ペットの入浴・農薬散布・消毒・殺虫など多用途に。・本体は丈夫で薬品にも強い特性を持つ高耐久性樹脂製。・軽量で持ち運びしやすいデザイン。・使い方簡単。・ポンプを数回押して圧縮し、レバーのボタンを押すだけで噴射するので誰でもすぐに使用可。・電源を必要としないので、いつでもどこでも使える!。・安全圧力弁装置付き。・用途に応じて選べる10種類の散水パターンシャワーヘッド付き。・ワンタッチホースコネクター付き。・5種類の予備パッキング付き。・肩掛けベルト付き。・大容量10L。・3mレザーホース付き。・安定した水流と適度な圧力の高効率ポンプシステム。・屋外用のシャワーとしても最適。・5リットルタイプも選択可(準備中)。・1年保証質量(kg)1材質(本体)PP・HDPE寸法(幅W×高さH)(mm)180×650タンク容量(L)10ホース長さ(m)3/レザーホース保証期間1年
オレンジコグベルト RCLB形
三ツ星ベルト¥2,698税込¥2,9681本当日出荷農業機械用Vベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形のベルトです。コグタイプは発熱が小さく、耐熱・耐亀裂性に優れています。側面に帆布が無いローエッジ仕様の為、グリップ力が大きく高馬力伝達ができます。一般的なVベルトに比べ薄形で耐屈曲性に優れています。ベルト幅(mm)16.5ベルト呼び長さ(inch)26ベルト高さ(mm)10角度(°)36ベルト形RCLB
スーパーうね草取りまーVA ロング
IDECH(アイデック)(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷お手持ちの刈払機に取付可能。 フリーハンマー方式で雑草を削り、粉砕。 角度可変ヘッド機構により様々なシーンで最適なポジションで草削りが可能。 10cm以下の雑草&土ギワに効果発揮。 強化メッシュ構造の脱着式カバー搭載で騒音吸収効果があり、お手入れも外して洗うだけのラクラク手入れ。 刃は両面刃となっており、摩耗した際は前後を入れ替えることで切れ味回復。 削り幅:170mm用途畑・庭・グラウンド等の草削り付属品取付キットトラスコ品番696-6002幅(mm)削り幅:170種類刈払機アタッチメント寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155(※180)×268(※320)×140 ※角度可変時の最大寸法値本体質量(kg)2.2エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上
12Vコードレス 2WAYバリカンⅢ (ハンディ・ ポール ヘッジトリマー)
YARD FORCE(1件のレビュー)¥16,000税込¥17,6001セット3日以内出荷生垣や植木の手入れ、草刈りや芝刈りがラクな姿勢で出来ると大人気の「コードレス2WAYバリカンシリーズ(ヘッジトリマー)」が、。軽く、さらに長くなって、切れ味もアップ!して新登場です!。ポールをつけても2Kgなのに最長2.4mになり、ポールは伸縮可能で全長が178~244cmに可変、。身長を合わせれば高さ3mの生垣にも届くコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。手が届きづらい高い枝葉も簡単生垣・切断可能、自由自在に伸びた枝葉をこれで整理が可能となります。延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて、3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm※、。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。しかも連続50分稼働※で作業ができます。(※フル充電・無負荷状態時間)。コードレスなので広い家はもちろん、車で運んでも使えて春から秋まであらゆる場所で大活躍するコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。Wスイッチの安全装置付きで操作も安心です。用途低い場所の芝刈りや高い場所の生垣などの芝刈・生垣・剪定・高枝・植木・垣根・植込み作業用に便利です。セット内容本体、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)材質ナイロン樹脂、アルミ、ステンレス質量(kg)本体約1、共有バッテリー0.18、ポール0.8ストローク1500rpm切断径(mm)【最大】10 (樹木によって異なる)/刈り込みブレード長300寸法(cm)幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244)バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)バッテリー稼動時間連続稼動:約50分 (※無負荷時)
ガスケット
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081セット(5個)当日出荷図解NoMJS-21 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.18、GS51TR-50 キャブレタ、リコイルスタータ部品 ガスケット_No.19、KC26B-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.16、CBC230 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ガスケット_No.23、MKF-340(ステンレスバイド) キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.22、MB2660U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.24、SV23A エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.16、MBC266L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.24、MB200G-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.22、MB265SPU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.23、MB3230DU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.24、BP2521MA エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ガスケット_No.17、MB2610G エンジン キャブレタなど
草刈りブラシ
ムラキ¥6,798税込¥7,4781個当日出荷刈払機に取り付けアスファルト、コンクリート、レンガ等の隙間から生える雑草を除去する工業用スチールブラシです。チップソーで刈れなかった箇所の雑草を除去できます。雑草のほか苔、シミ、汚れ落とし、錆取りにも使用できます。工業用スチールワイヤーにより長寿命です。ブラシ径Φ150で抵抗が少なく扱いやすいです。用途雑草除去、苔除去、汚れ落とし、塗装剥がれ、錆取り質量(kg)0.6最大安全回転数(min-1[r.p.m])10000取付穴径(Φmm)25ブラシ径(Φmm)0.5、150トリム(mm)(長さ)22
36V コードレスチェンソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥30,980税込¥34,0781台当日出荷「軽さとパワーの両立で快適切断」取り回しやすいクラス最軽量ボディ! 本体の大きさを約40%小型化!(従来機CS3630DA比) ハイパワーの高トルクモーター搭載によりトップクラスの粘り強さ! チェンスピードアップで太い枝でも使いやすい! 低振動長寿命 ナット脱落防止機能でチェンの交換時にナットが脱落しにくい チェンオイル流量調節機構搭載 チェンブレーキ付 金属製スパイク付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!仕様刃のピッチ(インチ):3/8質量(kg)3.1(蓄電池装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×184×194(蓄電池装着時)チェンタイプ90PX-40Eチェンスピード(m/sec)12.6給油方式自動給油振動3軸合成値(m/s2)2.8オイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)2501充電当たりの作業量杉角材50×50mm:約390カット
草焼バーナー
新富士バーナー(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷手軽に使える強火力バーナー。ガーデニングから本格除草、乾燥、解氷作業までマルチに活躍。 最初から最後まで驚異的なパワーを持続。家庭での様々な作業に広い庭のお手入れにも便利。 燃料は経済的なカセットガスで取付操作も簡単。点火はワンタッチでハンドルを回して押すだけの簡単操作。用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、蓄舎の消毒、道路工事などに。質量(kg)0.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×75×145使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1300火炎の長さ(mm)300燃焼時間(分)約10(GT-760 1本使用時)発熱量(kW[kcal/h])25.6(22000)火口径(Φmm)50
噴霧機用ノズルパイプ
工進¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から3日以内出荷噴霧機用のノズルパイプシリーズ 自分に合った長さを選べます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途人力・バッテリー噴霧器・背負い動噴等に適合機種人力・動力用接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5
350ミリ充電式チェンソー
マキタ¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から3日以内出荷高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4長さ(mm)350厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.8(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×612×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-76E振動3軸合成値(m/s2)<2.5ガイドバー種類スプロケットノーズ
充電式草刈機
マキタ¥42,980~税込¥47,278~1台3日以内出荷軽量・パワフル・低騒音 アウターロータBLモータ搭載付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ電源(V)直流36(40Vmax)草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)回転数(min-1[回/分])高速:0~6500、中速:0~5300、低速:0~3500
肩掛け刈払機 農業向け ジャストシリーズ
ゼノア(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTRZ"5"シリーズ!。新型キャブレタ搭載。ハイパワー&信頼性抜群な軽作業向け刈払機。質量(kg)4.6サイズ(inch)チップソー:9排気量(mL)22.5ハンドル形状両手ハンドル
エンジンチェンソー(120e Mark II )
ハスクバーナ(7件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。 低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。 安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。用途薪割、剪定、日曜大工質量(kg)5.1排気量(mL)38.2スパークプラグチャンピオン RCJ7Yチェーン形式3/8[91PX]、52コマ
GLC1825L(N) /GLC36(N) /GCM18(N) 専用ナイロンスプールカバー
BLACK&DECKER(3件のレビュー)¥319税込¥3511パック欠品中適合機種GLC1825(N)/GLC36(N)/GCM18(N)