絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: 農業機械

土壌分析サービス 注文ステップ
140,084件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 肩掛半自動噴霧器 セフティー3

    肩掛半自動噴霧器

    セフティー3(12件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷
    用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。 野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。型式肩掛式種類半自動式ホース長さ(m)1.0ノズル1頭口材質(タンク)ステンレス主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水耐圧力性(kg/cm2)10常用圧力(kg/cm2)3材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン
  • H型2頭口ノズル マキタ

    H型2頭口ノズル

    マキタ
    799税込879
    1個
    当日出荷
  • T-D/T-D-N用アイレット2ヶ組 斬丸

    T-D/T-D-N用アイレット2ヶ組

    斬丸(3件のレビュー)
    259税込285
    1セット
    当日出荷
  • 充電ミニ生垣バリカン18V マキタ

    充電ミニ生垣バリカン18V

    マキタ
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    充電式ミニ生垣バリカンMUH269DZ。「軽量&低重心」で操作性大幅アップ。・家周りの生垣を手軽に軽快刈込み。設計の見直しによる1.4kg(バッテリ含む)の軽量ボディと鋭い切れ味で、軽快に家周りの生垣のお手入れができます。・手元重心設計。重心をトリガ部へ近づけ、作業時における手首の負担を低減。・新型260mmチップレシーバ。専用設計で収集量大幅アップ。・刈込み感がさらに向上。刃物先端角度の鋭角化と長さを最適化。・バッテリ切れお知らせランプ。使用中にバッテリ残容量が少なくなると、点滅してお知らせします。・ロックオフボタン。不意の誤作動を防止。左右どちらからでも操作可能。
    電源(V)直流18刃長(mm)260電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)10
  • 長持ちするチップソー セフティー3

    長持ちするチップソー

    セフティー3
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    約2倍の大型チップ搭載し、ロウ付面積が広くチップが飛びにくい。約2倍の大型チップを搭載しています。ロウ付面積が広くチップが飛びにくいです。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。
    用途刈払作業用。材質台金S50C
  • 石に強いチップソー セフティー3

    石に強いチップソー

    セフティー3
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    石を弾くコブを搭載し、超硬チップを保護し長く使用できます。石を弾くコブを搭載、超硬チップを保護し長く使用できます。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。
    用途刈払作業用。材質台金S50C
  • 400ミリ高級刃 マキタ

    400ミリ高級刃

    マキタ
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    刃長(mm)400
  • 充電式噴霧器 MUS078DZ マキタ

    充電式噴霧器 MUS078DZ

    マキタ
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    バッテリ・充電器別売り
    用途防除、除草、消毒作業等の様々な噴霧作業種類充電式タンク容量(L)7ホース長さ(m)1.7
  • 肩掛けバンド(ダブルタイプ) HiKOKI(ハイコーキ)

    肩掛けバンド(ダブルタイプ)

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    刈払機用肩掛けバンド 肩部への負担を分散 振動低減パッドを使用
    パッド幅(mm)約95ベルト幅(cm)約3.8
  • 草刈りコード スパイラルプロ 大巻 斎藤撚糸

    草刈りコード スパイラルプロ 大巻

    斎藤撚糸
    5,998税込6,598
    1巻(180m)
    当日出荷
    原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用した本製品は、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施したスパイラルタイプの草刈りコードです。 耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
    用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロンタイプフランジボビン巻長さ(m)180太さ(mm)対角3.0RoHS指令(10物質対応)対応断面タイプ四角・スパイラル
  • 極薄オート用 部品 三陽金属(ERBA)

    極薄オート用 部品

    三陽金属(ERBA)(2件のレビュー)
    289税込318
    1組(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    三陽金属 エルバ 極薄オート用部品です。
    適合17346622適合本体極薄オート 0956
  • 北海道向け 山林特殊3枚刃 ツムラ(津村鋼業)

    北海道向け 山林特殊3枚刃

    ツムラ(津村鋼業)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    北海道の山林でよく使われている特殊3枚刃。 全長355で大きく刈り取れる割に、笹刈刃より軽量で扱いやすく、切れ味も抜群笹刃の付き方が 単純な円弧上から少し外れているため、刃がへたってきたら当たる刃が入れ替わって長持ちする。 全長355と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。 ※推奨30CC以上
    全長(mm)355刃数(p)3刃厚(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヤスリハンドル木製 オレゴン(OREGON)

    ヤスリハンドル木製

    オレゴン(OREGON)(5件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    握りやすさや、目立て作業時の動きを考慮して設計されたハンドルです。4mm ~ 8mmのオレゴン製ヤスリに使用できます。
  • エンジンチェーンソー用プラグソケットレンチ ベストツール

    エンジンチェーンソー用プラグソケットレンチ

    ベストツール(5件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    エンジンチェーンソーのプラグ交換、丸鋸の替刃やチェーン(替刃)交換・チェーンの締付け等に大変便利なツールです。 エンジンチェーンソーの調整やメンテナンスに欠かせないサイズを1丁でまとめました。
    全長(mm)160質量(g)100
  • 草刈機用 らくらく肩パッド 斎藤撚糸

    草刈機用 らくらく肩パッド

    斎藤撚糸(7件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    マジックテープで簡単に装着できるので、クーラーボックスなど幅広くご使用頂けます。
    用途草刈り機用肩パット。質量(kg)0.055寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×110×25
  • ソーチェン 95TXL オレゴン(OREGON)

    ソーチェン 95TXL

    オレゴン(OREGON)(4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    優れた効率と軽量化で高い評価を得た95VPXの効果をさらに高めたチェーンです。新しいカッター研磨工程を導入したことにより、カッティングパフォーマンスが向上し、かつ目立てが容易となるように設計されています。また、ドライブリンクやタイストラップのオイル潤滑方式の形状を見直したことにより、潤滑性が高まり、より耐久性の高いチェーンとなっています。
    用途チェンソー用ソーチェンピッチ0.325ゲージ0.50(1.3mm)
  • エアクリーナ スバル

    エアクリーナ

    スバル(3件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    図面番号を参照してください。
  • 406mm ワイヤーソー エスコ

    406mm ワイヤーソー

    エスコ(6件のレビュー)
    1,460税込1,606
    1個
    当日出荷
    用途木やプラスチックの切断にエスコ品番EA898C-10材質ステンレス全長(mm)406質量(g)20リング穴径(Φmm)35
  • バルブ本体セット フルプラ

    バルブ本体セット

    フルプラ(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    噴霧器No.8000シリーズ、No.5200のレバー、バルブ本体セットです。
    適合本体No.8000シリーズ、No.5200
  • 肩掛S5型 BIGM(丸山製作所)

    肩掛S5型

    BIGM(丸山製作所)(6件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    付属品計量機能付キャップ型式肩掛式質量(kg)1.2種類蓄圧式外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)130×240×360タンク容量(L)5常用吐出圧力(MPa)0.475ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)1.0ノズル長(mm)360ノズル一頭口対応溶液薬剤
  • 人力用自在ノズル BIGM(丸山製作所)

    人力用自在ノズル

    BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
    用途一般吐出量0.7~1.8L/0.5MPa(5kgf)
  • ホースバンド BIGM(丸山製作所)

    ホースバンド

    BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ホース接続金具の抜けを防ぎます。
    適合Φ8.5、Φ10用
  • 刈太郎 ニシガキ工業

    刈太郎

    ニシガキ工業(9件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。 軽量でどなたでも楽に扱えます。 固定レバー1本で角度変更できます。 刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
    用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。 水平:植え込みや生垣側面の刈込に。 下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。付属品シャフト用ソケット(A~F 計6種)刈太郎用ソケットベアリングスリーブ(Φ24/Φ25 計2種)適合パイプ径(Φmm)ポール外径Φ24/Φ25/Φ26刃先角度(°)上向:47度/下向:47度最大切断径(Φmm)7(生木)
  • T型分水金具 永田製作所

    T型分水金具

    永田製作所(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4) 永田製作所

    ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4)

    永田製作所(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    手元握りでストップが出来、スプレーパターンも変化します。ストレートからコーン状まで任意に設定できる超遠距離ミニチュアです。
    用途果樹全般、水田、立木野菜、洗浄。全長(mm)750タイプ動力本体質量(g)680最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)25以上パターン直射/円錐/遠距離噴出穴径(Φmm)2.5出力(kW/rpm・PS/rpm)2.9・4.0
  • リサイクル プチジョロくん コンパル

    リサイクル プチジョロくん

    コンパル(2件のレビュー)
    229税込252
    1パック(2個)
    当日出荷
    PETボトルの再生でかわいい「ジョロ」のできあがり。
    型式手持式材質(本体)ポリプロピレン質量(g)10(1個)種類手動式(半自動式)寸法(cm)H5.4×W4.3×4.3
  • ラウンドノズル25動力 セフティー3

    ラウンドノズル25動力

    セフティー3(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    動力用。 除草剤ラウンドアップ用泡タイプノズル。
    材質PPPOMSUS304質量(g)20奥行(mm)20ねじ径PF1/4
  • ふんばるくん セフティー3

    ふんばるくん

    セフティー3(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    あぜ道・堤防など、斜面の草刈に安心。 すべり止め防止スパイク。
    材質本体:S50C(鋼)、止め皮:塩ビ(合成ゴム)幅(mm)95高さ(mm)100質量(g)160奥行(mm)45
  • ミニ草刈りチップソー 2段刃 レモラ

    ミニ草刈りチップソー 2段刃

    レモラ
    998税込1,098
    1個
    5日以内出荷
    エンジン式・充電式・AC式の草刈り機に使える。取付穴径、20mm・25.4mm兼用。穴径修正リング(変換ブッシュ)付き(Φ20mm⇔Φ25.4mm)。ご家庭のお庭や玄関周りの草刈りに!小回り抜群!。豆刈・畝の間・樹木の密集地などの隙間刈にも楽々!。超硬チップ刃と切り刃(台金内刃)のW刃(2段刃)仕様で刈り残し軽減!
    用途雑草や笹刈りに材質台金/炭素工具鋼 チップ/タングステンカーバイド刃数30質量(g)191穴径(Φmm)台金:25.4 (穴径修正リング付き 25.4-20外径(mm)185
  • 車輪・リムーバーセット アイデック

    車輪・リムーバーセット

    アイデック
    3,298税込3,628
    1セット
    4日以内出荷
    スーパーうね草取りまーVA(ASU-VA12、ASU-VA17)用オプション品です。製品本体に取り付けて重量感軽減で楽です。石噛みや巻込み異物の除去、カバー取り外し、車輪キット取付けのツールとしてマルチに使えます。
    用途スーパーうね草トリマーVA【ASU-VA12/V17】用。仕様スーパーうね草トリマーVA【ASU-VA12/V17】用
  • 草刈用 二刀流 二段刃チップソー EARTH MAN

    草刈用 二刀流 二段刃チップソー

    EARTH MAN
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    刃の隙間にも入る草も残さず刈り取る究極刃 。2種類の刃で切れ味プラス 。刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 。4面フル研磨で切れ味アップ 。チップが飛びにくい強力埋込型 。軽くて疲れにくメッシュタイプ
    用途一般草刈・畦刈・笹・下刈用
  • ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 アクセサリー ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 アクセサリー

    ゼノア
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 アクセサリー
    用途部品の交換に適合品番BKZ275関連部品【部品グループ】アクセサリー
  • ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 スターター ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 スターター

    ゼノア
    169税込186
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 スターター
    用途部品の交換に適合品番BC3510DW-EZ関連部品【部品グループ】スターター
  • ピストンパッキンマトメ BIGM(丸山製作所)

    ピストンパッキンマトメ

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    備考43フクム部品名称ピストンパツキンマトメ図解NoMS410ESR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.42、MS330CNA-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-M3 動力噴霧機部品_No.42、MK41 本体部品_No.47、MS313EW-2M -A -A専用部品_No.2、MS330 -A -A専用部品_No.2、MS330CS-Fクミタテ 動力噴霧機部品_No.40、SSA-S500 動力噴霧機(2)部品_No.11、MK31EA 動力噴霧機部品_No.47、MSV413B-K-A(8.5) A専用部品_No.2、MRS40HS-150 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-K3 動力噴霧機部品_No.42、MS410EA-2M 動力噴霧機部品_No.47、MS410RCL-2K 動力噴霧機部品_No.47、CSH-94 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) A専用部品_No.2、SD30-6 本体部品_No.38、MS410ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.42など
  • チェンブレーキ部品E2125TS-1/4 新ダイワ

    チェンブレーキ部品E2125TS-1/4

    新ダイワ
    78税込86
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 460ミリ高級刃 マキタ

    460ミリ高級刃

    マキタ(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    刃長(mm)460
  • 360ミリ高級刃ヘッジトリマ マキタ

    360ミリ高級刃ヘッジトリマ

    マキタ(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    刃長(mm)360電源タイプAC電源式
  • ナイロンコード 刈払機用 YAMAZEN(山善)

    ナイロンコード 刈払機用

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    4面ギザ刃で柔らかい草から硬い草まで幅広く使いやすい。ノコギリ状の刃型で切れ味抜群。硬いものに当たっても破損の心配なし。フェンスなど障害物がある場所の作業も安心。材料から製造まで一貫した国内生産。排気量25cc以上推奨。
    用途刈払機用替えナイロンブレード太さ(mm)3
  • 花形ナイロンコード30m マキタ

    花形ナイロンコード30m

    マキタ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    形状花形長さ(m)30
  • ポンプアタッチメント マキタ

    ポンプアタッチメント

    マキタ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    充電式スプリットモーター対応 濁り水を吐出可能 金属製ストレーナー(網)でΦ5mm以上の小石の侵入を防ぎます。 水田の用水路や貯水池の濁り水の吐出が可能。(泥水、海水は使用不可)
    運転水位(mm)揚水開始:20、連続運転時残水位0

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械