絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: 農業機械

土壌分析サービス 注文ステップ
140,084件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 永田自在一頭口(G1/4) 永田製作所

    永田自在一頭口(G1/4)

    永田製作所(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    全長(mm)55本体質量(g)60最大使用圧力(MPa)3.0水量(L/min)[圧力(MPa)]1.3~2.0[1.0]、1.6~2.6[1.5]、1.9~3.0[2.0]
  • プレッシャー式噴霧器オプション品 フルプラ

    プレッシャー式噴霧器オプション品

    フルプラ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • ヘッジトリマー専用防錆剤 BOLL

    ヘッジトリマー専用防錆剤

    BOLL(2件のレビュー)
    689税込758
    1本(220mL)
    当日出荷
    用途ヘッジトリマー、芝生バリカンの刃の長期防錆寸法(mm)H180×W55×D55質量(g)210
  • ダイヤスプレープレッシャー式噴霧器用伸縮ノズル フルプラ

    ダイヤスプレープレッシャー式噴霧器用伸縮ノズル

    フルプラ(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フルプラ製品7000シリーズスプレー専用のノズルパイプです。伸縮式ノズル(ステンレス)でサビずに伸縮が滑らかです。
    用途園芸用。材質ノズル:ステンレス(SAS304)
  • 鋸刃草刈用160 マキタ

    鋸刃草刈用160

    マキタ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適合機種UM1600、UM161D、(UM1691D)刃数8枚刃取付可能コード径(Φmm)160
  • ファンベルト クボタ(Kubota)

    ファンベルト

    クボタ(Kubota)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 吐出ホースクミ(1.5M) 工進

    吐出ホースクミ(1.5M)

    工進
    759税込835
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2など
  • 新広角除草1頭口S型 ヤマホ工業

    新広角除草1頭口S型

    ヤマホ工業
    739税込813
    1個
    当日出荷
    霧タイプの除草ノズルで雑草も一撃です。人力・動力です。ドリフト(飛散)が少なく、畦畔や畝間の除草に最適です。ネジの緩みを防止するロックキャップを採用しています。
    用途除草剤用霧タイプノズル。材質NBR、POM、SUS304全長(mm)37質量(g)13幅(cm)散布:約30(ノズルからの距離が30での数値)取付ねじG1/4適合圧力(MPa)0.2~0.5粒子径(μm)[平均]130(1.5MPa)噴出量(L/min)1.8(0.3MPa)、2.3(0.5MPa)
  • 竹・笹・雑木用プロチップソー セフティー3

    竹・笹・雑木用プロチップソー

    セフティー3(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    強度を保ちながら独自の軽量化に成功、長時間の作業に最適です。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。JIS規格適合しています。
    用途刈払作業用。材質台金65Mn
  • チェンソー目立てガイドS E-Value

    チェンソー目立てガイドS

    E-Value
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    簡単に正しい角度で目立てができ、切れ味が復活します。30度角度線とチェンソー本体ガイドバーが平行になるように角度を合わせて目立てをすることにより正しい角度で目立てをすることが出来ます。握りやすい成形グリップです。
    用途チェンソーヤスリの目立て作業。仕様ガイドプレート:30度角度線付適合適合チェーン4.0mm(25AP、91PX/91VXL/91R)材質ヤスリ部;炭素鋼直径(Φcm)4
  • 充電式 草刈機用 軽量草刈りチップソー ミニ レモラ

    充電式 草刈機用 軽量草刈りチップソー ミニ

    レモラ
    929税込1,022
    1枚
    当日出荷
    充電式・電気式の草刈り機に使えます。(取付穴径20mm用)。豆刈・畝の間・樹木の密集地などの隙間刈にも楽々!!。強力斜め埋込(U字埋込)を採用で、チップが飛びにくい仕様になっております。チップを保護するチップガード(コブ)付。石に強い形状です。軽量化により、バッテリー消費を抑えた省エネ仕様!!
    用途ご家庭のお庭や玄関周りの草刈りに!!小回り抜群!!適合機種推奨:AC式(電気式)草刈機、バッテリー式(充電式)草刈機材質台金:炭素工具鋼/チップ:タングステンカーバイド刃数(P)24外径(mm)160穴径(mm)20
  • 植物育成ライト クリップ式 オーム電機

    植物育成ライト クリップ式

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。平均演色評価数 Ra95。5段階調光機能付き。自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付き。タイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べます。クリップ式だから取り付け自由自在。フレキシブルアームでセードの調整が自由自在
    付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長約220cm)使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)8.5電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V50/60Hz0.3A、出力…DC24V0.6A)本体質量(g)約390全光束(Lm)420(100%点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード】30×18×270【アーム】385【クリップ】76×70×113.5平均演色評価数Ra95光源白色LED(交換不可)照度(Lx)約34000(直下2.5cm/100%点灯時)、約17000(直下5cm/100%点灯時)、約8100(直下10cm/100%点灯時)、約3200(直下20cm/100%点灯時)使用環境植栽:【温度】18~28℃【湿度】50~60%※植物によって異なります。密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約550μmol/m2s(直下2.5cm/100%点灯時)、約280μmol/m2s(直下5cm/100%点灯時)、約130μmol/m2s(直下10cm/100%点灯時)、約50μmol/m2s(直下20cm/100%点灯時)取付可能厚(mm)【クリップ】10~25以下調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%)タイマー機能3段階(8・12・16時間)※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯照射位置5-10cm
  • 交換用替え刃 YLB-164用 (対象機種 YLB-164、YLB-160、YLB-161、YLB-162、TMGB-160、TMGB-161) YAMAZEN(山善)

    交換用替え刃 YLB-164用 (対象機種 YLB-164、YLB-160、YLB-161、YLB-162、TMGB-160、TMGB-161)

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1ピース
    当日出荷
    グラスバリカンYLB-160/161/162/TMGB-160/161用専用替刃
    用途YLB-164用 替刃
  • 多機能防振肩掛けバンド SK11

    多機能防振肩掛けバンド

    SK11
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    作業を快適にする新機能付の防振肩掛けバンドです。背中部保冷剤ポケット付で、炎天下で体感温度を下げてくれます。本体反射帯付で薄暗い時間でも見立ち接触事故を防止します。ワンタッチ調整バックルを搭載しているので、バンドの調整が簡易です。両肩パットで肩への負担を分散します。緊急脱着機能付で、緊急時にすぐに脱着可能です。
    用途刈払い作業用。仕様両肩タイプ
  • ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 ショートブロック ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 ショートブロック

    ゼノア
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 ショートブロック
    用途部品の交換に仕様(部品グループ)ショートブロック適合品番(本体)BCZ275A-GW-DC
  • 草刈チップソー奇跡の刃 Y'sGOD

    草刈チップソー奇跡の刃

    Y'sGOD
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    世界初のクッションサンドブレードで衝撃吸収。台金2枚を重ね合わせたチップソーなので超静音、超制振です。台金が衝撃を吸収するので、チップが長寿命です。全排気量対応(35cc~20cc)。石等に当たった時の金属音がほとんど無く、作業環境にも配慮。
    用途草刈り機用チップソー穴径(Φmm)25.4
  • ゼノア エンジン刈払機 BKZ266EZ 部品 Fuel supply ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BKZ266EZ 部品 Fuel supply

    ゼノア
    119税込131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BKZ266EZ 部品 Fuel supply
    用途部品の交換に仕様部品グループ:Fuel supply適合本体BKZ266EZ
  • ゼノア エンジンチェーンソー G3650 部品 エンジン ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー G3650 部品 エンジン

    ゼノア(1件のレビュー)
    79税込87
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    部品の交換に
    用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G3650
  • ゼノア エンジンチェーンソー GZ330 部品 Flywheel, ignition, and starter group ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー GZ330 部品 Flywheel, ignition, and starter group

    ゼノア
    29税込32
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    部品の交換に
    用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ330
  • レバー BIGM(丸山製作所)

    レバー

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    図解NoKS13M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.42、GKB2402L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.23、MB228VU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.28、MB248EU-DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.27、MB248U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.27、MB228L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.27、MB229G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.27、MBS279 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.27、MB328U-DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.28、MBS278 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.27、MB228P-JA エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.27、NKS24 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.23、MBS267VT エンジン キャブレタなど
  • ネンリヨウパイプアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    ネンリヨウパイプアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    規格33~38フクム図解NoKC23CS エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.29A、BC231RS エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.29、MHT235DS-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.55、KC26B エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.29、LBC233UT-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.31、BMC264S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.28、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.29A、BC20CS エンジン(キャブレタ、燃料タンク)部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.29A、AC266STD エンジン(キャブレタ,燃料タンク)部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.33、GKP252E キャブレタ,燃料タンク部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.30、BC233 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.28、BK206 エンジン キャブレタなど
  • ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 キャブレター ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 キャブレター

    ゼノア
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 キャブレター
    用途部品の交換に仕様部品グループ:キャブレター適合(本体品番)G2050T
  • 充電式噴霧器 マキタ

    充電式噴霧器

    マキタ
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    用途防除、除草、消毒作業等の様々な噴霧作業タンク容量(L)10ホース長さ(m)1.7
  • ギヤケース・安全カバー部品RM1036-2T 新ダイワ

    ギヤケース・安全カバー部品RM1036-2T

    新ダイワ
    43税込47
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • ホルスタ マキタ

    ホルスタ

    マキタ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    収納時に便利なホルスタ 100mm 充電式ハンディソーを収納可能 ベルト装着タイプ 工具固定バンド付
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-52E 585404252 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-52E 585404252

    ハスクバーナ
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。
    適合機種【チェーンソー】540i XPピッチ3/8"mini長さ(cm)バー:35制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数52ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:14カッターセミチゼル
  • 充電式せん定ハサミ マキタ

    充電式せん定ハサミ

    マキタ
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    軽い・小さい・握りやすい、自由な取り回しで快適せん定 新開発、「高性能」コアレスハイパワー ブラシレスモータ搭載 自由な取り回しで、快適せん定 10.8Vスライド式バッテリ仕様、軽量&コンパクトボディ。細径グリップで握りやすく、各種せん定作業の疲労を軽減。 入り組んだ場所や上向き作業にも便利。 切れ味シャープ、キレイな切り口 最大切断径Φ25mm。 最大切断径を切替可能 開口角度はボタンで調整 上刃を閉じ、ボタン長押しで切替。 優れたトリガ連動 トリガの動きに合わせて刃物が追従。 刃物のレスポンスが良く、思い通りのせん定を実現。 切込み深さ調整機能付
    付属品バッテリBL1020B×2、DC10SA充電器、ケース、六角棒スパナ2.5、六角棒スパナ4、ボックスレンチ13、砥石、ホルスタ、油差し質量(kg)0.89電圧(V)直流10.8(スライド式)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×64×98バッテリーリチウムイオン2.0Ah電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)251充電当たりの作業量梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
  • レバーコック LC-35(樹脂製) 麻場

    レバーコック LC-35(樹脂製)

    麻場(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    レバーを握って放して簡単開閉!
    取付ねじG1/4適合ホース径(Φmm)8.5
  • ゴールド噴口AP-1 G1/4 麻場

    ゴールド噴口AP-1 G1/4

    麻場(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    片手サイズだから取り回しが楽です。
    付属品Φ1.5ノズルチップ質量(g)400穴径(Φmm)噴板:2.3、噴板:1.5吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.3]【1.5Mpa】開:4.0、直:11.3【2Mpa】開:4.6、直:13.2【2.5Mpa】開:5.1、直:14.6、[噴板穴径Φ1.5]【2.0Mpa】開:2.5、直:5.2取付ねじG1/4噴射角度【2.0Mpa】~65°到達距離(m)【2.0pa/直】11
  • キャブレタガスケット 三菱

    キャブレタガスケット

    三菱
    94税込103
    1個
    当日出荷
    GB101PN-100の部品です
  • 充電式草刈機 36V 5.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式草刈機 36V 5.0Ah スマートシリーズ

    工進(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    軽く、使いやすくなって新登場! スイッチ1つで操作が簡単です。 静かな操作音、低振動です。 メンテナンスが簡単です。 握りやすいグリップ形状です。 U字ハンドルとループハンドルタイプがございます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途草刈作業にタイプ充電器・バッテリー付きモーターブラシレスモーター刈込み方式チップソー 230ミリ(9インチ)使用電池PA-413 36V5.0Ahバッテリーハンドル形状Uハンドル充電時間(分)約180回転数(min-1[回/分])3000~6000運転時間(分)(無負荷時)高速:約100 低速:約300
  • 工進噴霧器HS用 HS-W2頭口噴口クミ 工進

    工進噴霧器HS用 HS-W2頭口噴口クミ

    工進
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    2頭口噴口クミで大量噴霧(一頭口切替可能)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として仕様HS伸縮ノズル用2頭口噴口(切替)適合機種HSシリーズ 伸縮ノズル採用機種材質(本体)プラスチック(黒色)接続ねじM6パターン形状霧状・直射噴霧調整霧・直射
  • 動力噴霧機用散布竿 工進

    動力噴霧機用散布竿

    工進(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    高い場所へ散布が可能な散布竿(ポール型ノズルパイプ) 動力噴霧機用。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途セット動噴等に適合機種動力用接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5
  • 霧状噴口 エースノズル 工進

    霧状噴口 エースノズル

    工進
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途霧状でのきめ細かな消毒作業に仕様エースノズル適合機種動力用接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:3
  • 自走式二面畦草刈機用替刃 セフティー3

    自走式二面畦草刈機用替刃

    セフティー3
    4,198税込4,618
    1セット(4枚)
    当日出荷
    自走式二面草刈機用の替刃です。外周部分を直線にし切味の持続を維持、さらに効果を上げるために、材質にもこだわりました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。
    用途ウィングモア用替刃。仕様ウィングモア用適合機種WM/WMC/AZ736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P等材質SK-85
  • 家庭用肩掛蓄圧式噴霧器 TAKAGI(高儀)

    家庭用肩掛蓄圧式噴霧器

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    レバーロック付きで、連続噴霧可能! 安全弁付きで、蓄圧式でも安心! 軽くてコンパクト!持ち運びに便利!
    用途お庭や畑の噴霧作業に付属品肩掛蓄圧式噴霧器4L×1 、肩掛けベルト×1 、取扱説明書×1型式肩かけ式種類蓄圧式タンク容量(L)約4ホース長さ(m)約1.2アズワン品番64-4078-25ノズル形状1段1頭口
  • PPレバーコック(ストレーナー付)G1/4 永田製作所

    PPレバーコック(ストレーナー付)G1/4

    永田製作所
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    人力用
  • ステン洗管ノズル3/8本体丈(後6前1孔) 永田製作所

    ステン洗管ノズル3/8本体丈(後6前1孔)

    永田製作所
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械