絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: 農業機械

土壌分析サービス 注文ステップ
140,084件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高枝ヘッジトリマー AC電源タイプ 10m延長コード付き YAMAZEN(山善)

    高枝ヘッジトリマー AC電源タイプ 10m延長コード付き

    YAMAZEN(山善)(10件のレビュー)
    14,880税込16,368
    1台
    5日以内出荷
    生け垣の高さや使用場所に応じて、本体のヘッジ144度の角度調節が可能。 下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることができる。 AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。もちろん、10m延長コードも付属。 着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって生け垣の高さに合わせて高さ調節が可能。(約234.5cmから約300cm) 切込み幅約30cmとワイドで効率よく広い面を一度に刈り取ることができる。 両面駆動でヘッジトリマー先端ブレードはあらゆる方向で刈り込可能。
    用途庭などの剪定作業に。高枝切りばさみ 電動ノコギリ 太枝切りバサミとして。高枝ヘッジトリマー コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。セット内容本体一式、延長コード10m×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ブレードカバー(ブレード刃に取付済)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書質量(kg)2.7ホワイト電流(A)1.5消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])約1500刈込み幅(mm)約300角度調整範囲9段階(毎段18度)絶縁方式回二重絶縁材質(刃)特殊鋼/クロムコーティング定格時間30分電源タイプAC電源式本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2345~3000×85×130
  • 土壌水分測定器 竹村電機製作所

    土壌水分測定器

    竹村電機製作所
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    センサーを試料に差し込むだけ 瞬時に土壌の水分状態がわかります インターフェースで自動的に検量線が取れます
    付属品単3マンガン電池 × 2 、通信ケーブル、キャリングケース寸法(mm)155×70×30測定範囲抵抗:8.2KΩ~66MΩ(20℃)質量(g)170電源単3マンガン乾電池 × 2温度(℃)-10~90表示3-1/2 桁 LED測定方法電気抵抗式機能平均値表示、検量線変更、アプリケーションによる通信機能測定温度(℃)5 ~40 (但し結露しないこと)表示範囲12.1~28.1 %(工場出荷時に於いて)、12.1%以下は L,58.1 %以上は H 表示(但しユーザーズレンジにより99.0 %まで表示値変更可能)分解能(%)0.1
  • スイング式法面草刈機用替刃 ツムラ(津村鋼業)

    スイング式法面草刈機用替刃

    ツムラ(津村鋼業)(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    切れ味抜群で長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。遠心力が働き、切れ味抜群です。
    用途スイング式法面草刈機用のフリー替刃。材質刃:SK-85厚さ(mm)3.2全長(mm)125穴径(Φmm)14刃幅(mm)50対応機種(クボタ・サイトー・丸山)GC-K、SGC-S、MGC-S501、502
  • 刈払機用ブラシ LESSMANN

    刈払機用ブラシ

    LESSMANN(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    草刈り作業に加え、苔や路面の清掃作業に使用できます。耐久性に優れ、茎のしっかりした雑草も除去できます。
    用途草刈り、苔などの除去、路面の清掃作業に。セット内容取付プレート:(外径34×内径11×厚み3.0)mm穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
  • エンジンオーガー用 ドリル ナカトミ

    エンジンオーガー用 ドリル

    ナカトミ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    エンジンオーガーEA-33D専用のドリル。
    用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。適合機種EA-33D
  • 除草バイブレーター用替刃中間幅 ムサシ

    除草バイブレーター用替刃中間幅

    ムサシ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    除草バイブレーター用替刃です。小さめの庭に最適の中間幅
    用途除草バイブレーターWE-700と充電式除草バイブレーターWE-750用の替刃です。適合機種除草バイブレーター(WE-700)、充電式除草バイブレーター(WE-750)材質高炭素鋼質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×40アズワン品番64-8900-82
  • 1411SPソーチェン サムライレジェンド

    1411SPソーチェン

    サムライレジェンド(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    サムライレジェンド1411ローキックローラーバー適合ソーチェン。細身、刃高が低く滑らかに食い込み、高速に切削。
    用途チェンソー用ソーチェン適合PFERD3.0mm丸ヤスリピッチ1/4inchゲージ0.043inchRoHS指令(10物質対応)対応
  • (064)フュエルストレーナ スバル

    (064)フュエルストレーナ

    スバル(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • (X21)ガスケット EH12,17,EY28 SET スバル

    (X21)ガスケット EH12,17,EY28 SET

    スバル
    45税込50
    1個
    当日出荷
  • (226)エレメント SET ID-ハイタイ スバル

    (226)エレメント SET ID-ハイタイ

    スバル
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
  • 静音ナイロンコード 三洋テグス

    静音ナイロンコード

    三洋テグス(6件のレビュー)
    579税込637
    1巻
    当日出荷
    草刈り作業時の風切音低減。スパイラルコード。
    ブルー太さ(mm)3
  • 米麦水分計 佐藤計量器製作所

    米麦水分計

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷
    大型液晶パネルにより測定結果が見やすく、操作も簡単です。
    用途玄米、もみ、大麦、小麦用付属品試料受皿×2、スプーン、ピンセット、ブラシ、ローラーもみすり器、キャリングケースなど寸法(mm)175×72×100測定範囲玄米/9.7~40.0%、もみ/8.7~40.0%、大麦/8.0~34.3%、小麦/8.6~35.0%質量(g)480使用温度範囲(℃)5~40(結露なきこと)電源単3電池×4(付属)精度±0.5%(10~20%)分解能0.1%(ただし30%以上は1%)測定対象玄米(もみ)、大麦、小麦温度補正(℃)自動補正式
  • 計量カップ セフティー3

    計量カップ

    セフティー3(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    薬剤希釈の必需品です。取手付きで使いやすいです。農薬・殺虫剤・液肥の希釈に最適です。
    用途園芸用の計量カップ。材質PE
  • 電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V) 工進

    電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V)

    工進(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    家庭用AC100V電源で使用可能なので電池切れを気にせず手軽に使えます。 直射と霧状の切り替え可能な長い201cmノズル付、高い木の消毒に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に仕様直射と霧状切り替えノズル、ホース10m付でラクラク移動種類電気式電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)2.5接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16ホース長さ(m)10ノズル長(mm)630~2010使用距離範囲(m)噴霧時:約0.6、直射時:約2.5~4(斜め45度)最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.26[2.6]噴射能力(mL/min)(一頭口)570/(二頭口)740噴霧能力(mL/min)(一頭口)450/(二頭口)680主な用途殺虫・消毒剤用ポンプギヤポンプ対応溶液薬剤噴口消毒用2頭口(切替)
  • アルミ大型四輪自在キャリー ノーパンクタイヤ アルミス

    アルミ大型四輪自在キャリー ノーパンクタイヤ

    アルミス(10件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    欠品中
    大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。 すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。 伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。 工具を使わず組み立てられます。
    質量(kg)17車輪径(Φmm)(前輪)360、(後輪)250材質(本体)アルミ合金耐荷重(kg)80床面高さ(mm)440寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620~900×820~940×880タイヤタイプノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)プラスチック
  • 280ミリリール式芝刈機 マキタ

    280ミリリール式芝刈機

    マキタ(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。 リール式5枚刃でより美しい仕上がりに。
    全長(mm)745質量(kg)10.2電源(V)100消費電力(W)650コード長さ(m)0.15+つなぎコード10刈込み幅(mm)280刈込み高さ(mm)5~55(11段階)適合面積(m2)~132(40坪)
  • YARD FORCE 枝シュレッダー YARD FORCE

    YARD FORCE 枝シュレッダー

    YARD FORCE(13件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。 チップなので袋に入れてゴミ出しも簡単だし堆肥や鉢植えの保湿などにも使える優れモノです。 タイヤ付きで移動も簡単。1年中枝木の処分に大活躍です。
    セット内容本体、保護メガネ、手袋、押込み棒材質本体:スチール、樹脂他、刃:炭素鋼消費電力(W)1450電源家庭用電源AC100V本体質量(kg)12.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×530×880
  • 巻き付き防止ブレード エスコ

    巻き付き防止ブレード

    エスコ(6件のレビュー)
    1,880税込2,068
    1個
    欠品中
    草刈機への草の巻き付きを防止します。 草刈機のエンジンやクラッチの寿命をアップさせます。
    エスコ品番EA898B-27材質スチール直径(Φmm)100質量(g)70穴径(Φmm)25.4
  • Φ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(OD色) エスコ

    Φ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(OD色)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    当日出荷
    紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
    エスコ品番EA628BR-50材質ナイロンODグリーン長さ(m)15.2使用荷重(kg)250太さ(mm)4
  • 扇状噴霧ノズルセット フルプラ

    扇状噴霧ノズルセット

    フルプラ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    噴霧器 No.5501、5701用扇状噴霧ノズルセットです。
    適合本体No.5501、No.5701
  • ライトカット 山林用チップソー ハートフルジャパン

    ライトカット 山林用チップソー

    ハートフルジャパン(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    山林の下刈り・竹・笹に適したチドリ研磨チップソー。
    用途山の下刈り・竹・笹・雑木に。取付穴径(mm)25.4
  • 二面畦草刈機用フリー刃替刃 セフティー3

    二面畦草刈機用フリー刃替刃

    セフティー3(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(4枚)
    当日出荷
    ウイングモア切れ味重視型交換用替刃フリー刃です。
    用途ウイングモア交換用替刃
  • アルパイノズル 4号(120cm)(G1/4) 永田製作所

    アルパイノズル 4号(120cm)(G1/4)

    永田製作所
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    ノズル接続径G1/4全長(cm)120
  • L型バリカン 500 ニシガキ工業

    L型バリカン 500

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    質量(kg)1.9本体寸法(mm)700×260×115刈込み幅(mm)有効400最大切断径(Φmm)生木約7
  • マルチ工具10 三陽金属(ERBA)

    マルチ工具10

    三陽金属(ERBA)(19件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    刈払機・チェンソーの整備に必要な10種の工具がポケットに。
    用途刈払機の整備に。チェンソーの整備に。 【H16ボックスレンチ】4サイクル点火プラグ用、【H19ボックスレンチ】一般点火プラグ用、【H10(穴)レンチ】刈払機のグリス穴などM6の六角ボルト・ナット用、【H13ボックスレンチ】刈払機刃物取付けやチェンソーのナット用、【マイナスドライバー(大)】マイナスネジ類・チェンの張り調整、【プラスドライバー】プラスネジ類、【4mm六角レンチ】M5キャップボルト、【プラス清掃具兼調整ゲージ】点火プラグ清掃・スキマ調整用、【チェンソーガイドバー】溝清掃具ガイドバーの溝内やオイル穴の詰りを清掃、【マイナスドライバー(小)】マイナスネジ類・キャブレーター調整用
  • 伸縮ノズル BIGM(丸山製作所)

    伸縮ノズル

    BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    散布竿不要。 高いところの作業に便利です。
    用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。仕様自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付ノズル1頭口
  • 六角1頭口 BIGM(丸山製作所)

    六角1頭口

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    円形状に散布。
    用途一般吐出量0.5L/0.5MPa(5kgf)
  • 比色式pH検定器 竹村電機製作所

    比色式pH検定器

    竹村電機製作所(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    色で見るpH検定器(測定範囲pH4.0~pH10.0)です。 ガラス電極pHメーターに匹敵する精度です。 サンプル土壌に直接試薬をかけて測定が可能です。 土壌管理、水管理に最適です。
    用途土壌管理、水管理に。測定範囲4.0~10.0pH質量(g)135
  • 工進噴霧器HS用 HSシリーズ ピストンクミ 工進

    工進噴霧器HS用 HSシリーズ ピストンクミ

    工進(3件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ピストンの交換用として。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として材質(本体)ゴム・プラスチック質量(g)10
  • リサイクル 携帯シャワくん コンパル

    リサイクル 携帯シャワくん

    コンパル(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    PETボトルの再生でかわいい「簡単シャワー」のできあがり。
    型式手持式材質(本体)ポリプロピレン質量(g)15種類手動式(半自動式)寸法(cm)H5.3×W6.3×6.3
  • 動噴用噴口 キリナシ セフティー3

    動噴用噴口 キリナシ

    セフティー3(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    除草剤用泡タイプノズル
    ねじPF1/4
  • スーパーノズル 3000 セフティー3

    スーパーノズル 3000

    セフティー3(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
    用途手動式噴霧器用伸縮ノズル幅(mm)30奥行(mm)40ノズル長(cm)86~300
  • ソーマスター刈払機用丸鋸 黒 関西洋鋸

    ソーマスター刈払機用丸鋸 黒

    関西洋鋸(10件のレビュー)
    829税込912
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    グラインダーで研磨が可能。
    用途一般草刈用。穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.4
  • ボルトLボルトカバーセット 京セラインダストリアルツールズ

    ボルトLボルトカバーセット

    京セラインダストリアルツールズ
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    用途EKM-2630A用パーツ
  • シール(オイル 25×44×11 ヤンマー

    シール(オイル 25×44×11

    ヤンマー(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    シール(オイル 25×44×11
  • プライマーポンプ 工進

    プライマーポンプ

    工進
    219税込241
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途エアークリーナー/キャブレター/スイッチ・コントロール/付属品適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1など部品番号100194801エンジン型式KC22
  • フリー刃 ウイングモア 8枚入(ナット・ワッシャ付) 関西洋鋸

    フリー刃 ウイングモア 8枚入(ナット・ワッシャ付)

    関西洋鋸(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    付属品ナット4個・ワッシャ4個適合機種●オーレック:WM646F、736BF、746F、747Pro、WMC7246AF、736F材質バネ鋼(SUP10)全長(mm)120刃幅(mm)53
  • 充電式2WAYハンディバリカン&トリマー「芝草枝刈っ太郎」 アルミス

    充電式2WAYハンディバリカン&トリマー「芝草枝刈っ太郎」

    アルミス
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷
    小さくて手軽でよく刈れる!
    用途庭木の玉造や細枝の剪定・芝や雑草刈込に!材質ABS・鉄質量(kg)(バリカン刃取付時):約1.4・(トリマー刃取付時)約4.5定格電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(トリマー刃取付時)(約)570×75×130、(バリカン刃取付時)(約)410×75×120無負荷回転数(min-1[r.p.m])1250刈込み幅(mm)(バリカン刃)約12・(トリマー刃)約20時間(無負荷時)約30分バッテリー容量(mAh)1500
  • 160ミリ芝生替刃(刃のみ) マキタ

    160ミリ芝生替刃(刃のみ)

    マキタ
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械