カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(25)
- BIGM(丸山製作所)(66,056)
- ホンダ(36,919)
- スバル(14,490)
- 三菱(4,886)
- ヤンマー(3,422)
- 工進(2,573)
- 永田製作所(1,875)
- 新ダイワ(1,243)
- 三ツ星ベルト(703)
- 麻場(673)
- 京セラインダストリアルツールズ(527)
- 共立(478)
- シングウ(新宮商行)(478)
- ゼノア(456)
- マキタ(443)
- ハスクバーナ(267)
- セフティー3(260)
- フルプラ(238)
- 東日興産(TN)(124)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

フリー刃 ウイングモア 8枚入(ナット・ワッシャ付)
関西洋鋸(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷付属品ナット4個・ワッシャ4個適合機種●オーレック:WM646F、736BF、746F、747Pro、WMC7246AF、736F材質バネ鋼(SUP10)全長(mm)120刃幅(mm)53
充電式2WAYハンディバリカン&トリマー「芝草枝刈っ太郎」
アルミス¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷小さくて手軽でよく刈れる!用途庭木の玉造や細枝の剪定・芝や雑草刈込に!材質ABS・鉄質量(kg)(バリカン刃取付時):約1.4・(トリマー刃取付時)約4.5定格電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(トリマー刃取付時)(約)570×75×130、(バリカン刃取付時)(約)410×75×120無負荷回転数(min-1[r.p.m])1250刈込み幅(mm)(バリカン刃)約12・(トリマー刃)約20時間(無負荷時)約30分バッテリー容量(mAh)1500
棒ヤスリ(ナイフシャープナー)
ツボサン(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷日本ではあまりなじみがないですが、欧米では主流のナイフシャープーです。包丁などが、簡単に切れるようになります。砥石に比べて手も汚れず、使い方も簡単です。ヤスリ本体は酸性化済みなので、切粉が散乱しないので、どんな場所でも使えます。用途包丁、ナイフ等の刃先修正に。トラスコ品番852-8800形状丸型全長(mm)390刃長(mm)255刃幅(mm)11.5
ゼノア エンジン刈払機 BC2225S/ST 部品 チューブおよびシャフト
ゼノア(1件のレビュー)¥29~税込¥32~1個当日出荷から5日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BC2225S/ST 部品 チューブおよびシャフト用途部品の交換に適合品番BC2225S/ST関連部品【部品グループ】チューブおよびシャフト
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 ベベルギア
ゼノア(2件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷から8日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 ベベルギア用途部品の交換に適合品番BC3510DW-EZ関連部品【部品グループ】ベベルギア
ゼノア エンジンチェーンソー G3650 部品 Handle and covers
ゼノア(2件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷から7日以内出荷部品の交換に用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G3650
ミッテ 霧吹き
佐藤金属興業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ステンレス製で見た目もおしゃれな霧吹き材質18-8ステンレス/ポリプロピレン/ポリエチレン型式手持ち式寸法(mm)108×80×182容量(mL)300種類手動![蓄圧式スプレー”MULTIPRO2” IK[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25015140-230407-02.jpg)
蓄圧式スプレー”MULTIPRO2”
IK[農業機械]¥4,198税込¥4,6181個当日出荷耐酸性に優れており、塩素系消毒液の散布が可能なプロ用噴霧スプレーです(pH0~10)。安全弁、セーフティーロック機能付です。人間工学に基づいたデザインで扱いやすく、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。内容物を色で識別できるハンドルキャップ付です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。安定したベースで倒れる心配がありません。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。付属ノズルの付け替えで霧状からジェット状に変更可能です。用途消毒液散布、クリーニングに。付属品カラーハンドルキャップ(赤、緑)、霧状ノズル×1、ジェットノズル×1、霧状ノズル×1、ジェットノズル×1トラスコ品番217-9324材質タンク、ノズル:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン(R)ゴム幅(mm)160容量(mL)1500高さ(mm)310奥行(mm)160最高圧力(MPa)0.24吐出量(L/min)0.7
草刈りコード プロ 大巻
斎藤撚糸(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881巻(250m)当日出荷原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、草刈コードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗 など)は、現在国内に流通しているコードの最高レベルです。 材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンを使用し、適度なしなやかさと強力がでるように設計しています。 耐久性、安全性、経済性を兼ね備えていますので、安心して使っていただけます。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロンタイプフランジボビン巻長さ(m)250太さ(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応断面タイプ四角
18V 充電式刈払機
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷充電式(コードレス)で電源を気にせず様々な場所で活躍。 長期保管時も燃料を抜く必要が無く、メンテナンスがより簡単に行えます。 モーター後方配置により、重心バランスが良くエンジン刈払機に近い操作感を実現。 体感がブレずに楽に作業が行えます。 230mmの刈刃径対応。 3段階の回転数切替・・・エコモード/標準モード/パワーモード 2種類のハンドル形状・・・両手ハンドル/ループハンドル(L) 両手ハンドルは平場で使用しやすく、ループハンドルは狭い場所や傾斜面での作業に便利です。用途草刈り、刈払い作業取付ねじ左M10モード切替パワー/標準/エコ使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約32回転数(min-1[回/分])5600(パワー)/4900(標準)/4300(エコ)チップソー外径(Φmm)230
極上フリー替刃(替刃4枚+袋ナット付)
ハートフルジャパン(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。用途自走式畔草刈機用フリーナイフ。ウィングモア用極上フリー替刃。セット内容替刃355mm×4枚入/M10袋ナット2個入対応ハートフルジャパン:極上フリー700WM、オーレック/共立/ヰセキ:WM・AZ736BF・736F・746F・726F・747Pro・757P等
電池式噴霧器
セフティー3¥6,598~税込¥7,258~1台当日出荷ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。コンパクトになる伸縮ノズル、目詰まり防止フィルター、肩掛けベルトが付いています。用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。材質本体:タンク・ポリプロピレン ノズル:アルミ ホース:塩ビ種類電池式電源単1形乾電池4個ホース長さ(m)約1.7噴霧量(mL/min)約300噴射量(mL/min)約440電池寿命(総噴霧量)約120Lノズル長(cm)約40~90
飛散防止カバー ワイドガード
セフティー3(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷足元&ヒザから上の飛散物をワイドにガードします。大型ワイド形状により、草刈り作業時の身体方向への飛散物を大幅に軽減します。PP樹脂と独自の補強構造により丈夫で軽量です。刈払刃使用時はもちろん、特に飛散物の多いナイロンコード使用時に最適です。用途刈払作業用。材質本体:ポリプロピレン寸法(mm)400×335質量(g)210
揺動式刈払機アタッチメント(SGC-AMバリカル) SGC-AM
ゼノア¥39,980税込¥43,9781個当日出荷「SGC-AM バリカル」は、上下の刃が往復運動するバリカン方式の刈払機用アタッチメントです。バリカン方式なので、石や異物の飛散が従来の刈払機に比べて圧倒的に少なくすることができます。 また、底部に大型のスタビライザーを装備しており、地面に置いてすべらせながら草刈りが出来るので、刈払機の重量が気にならず、楽に草刈りができます。また、掃除機のように前後に滑らせて作業することもできます。 さらに、駆動部がしっかりシールされ、耐久性抜群。プロ向けの長寿命を実現しています。 石の多い現場や、駐車場周り、道路側帯、中央分離帯の草刈りなど決して石飛びのあってはならない現場、ケーブル切断の危険がある太陽光発電所などで「SGC-AM バリカル」が活躍します。5種類のマルチアダプタが付属しているので、ほぼ全ての刈払機でお使いいただけます。用途ゴルフ場バンカーのエッジング 水際の草刈り 壁や縁石などの際刈り 車の多い道路周辺 石の多い場所 人の多い公園 などに。刃数(上下)20質量(kg)1.9刈込み高さ(mm)17外径(mm)230
ナイロンカッタ T25B
ハスクバーナ(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷このトリマーヘッドは、時計回り・反時計回りの双方向に回転可能。ハスクバーナ独自の「Tap'n go」システム搭載。 先端部分をたたくとナイロンコードがが自動的に供給されます。 静音タイプのナイロンカッタ:ウィスパーライン付き。Φ2.5mm×5m。バッテリー刈払機専用。長さ(m)5寸法(Φmm)2.5
チェンソー用ガイドバー 先端交換式スプロケットノーズハードバー軽量
スギハラ(SUGIHARA)(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1枚ほか当日出荷から12日以内出荷非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部に交換可能なスプロケッ トノーズを取付け、ソーチェーンをスムーズにガイドして、摩擦によるロスを最小限にしています。
ヤスリホルダー
バローベ(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ソーチェーン目立て用丸ヤスリホルダ、アルミダイキャスト合金製、角度表示付き。ネジ固定式で目立て用丸ヤスリの幅広いサイズに適合します。用途ソーチェーンの目立て用。種別ヤスリホルダ
刈払機用チップソー めちゃかるチップソー
シンゲン販売(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷元祖軽量チップソーがさらに進化!! 穴数を最大限まで増やして圧倒的な軽量化を実現。 切れ味の良さに加え、耐久性を追求した刃型形状。軽量チップソーの元祖で、現在も人気No.1穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.8
NKスプレヤー
ノックス¥42,980税込¥47,2781台当日出荷鋼製なので耐衝撃性に優れ非常に長持ちします。 ふたは簡単に取り外しでき、口径が大きく注入が簡単です。 圧は手動で簡単に蓄圧できます。液は目印(8L)以内に入れて下さい。型式手持式種類手動式容量(L)8ホース長さ(m)2
巻付き防止ブレード つるチョッパー ライト
関西洋鋸(2件のレビュー)¥939税込¥1,0331枚当日出荷【絡まない! 巻きつかない! つるチョッパーでイライラ解消!】。草刈刃の上にのせるだけの簡単取付!。ツルや草、ゴミなど異物の巻付きを防止!。4か所にあるミニ刃が、ツルや草をカットします。刈払機本体の取り付け器具(上部)が80mm以下の機種すべてに適合します。用途草刈り機専用穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)130刃厚(mm)0.6基板厚(mm)0.6
ガーデンシュレッダー
京セラインダストリアルツールズ(19件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷●剪定した枝木を静かに強力に粉砕して減容できる住宅地などでも気軽に使える静音タイプのガーデンシュレッダーです ●ギヤ式なので粉砕音が静かなのに強力なため音が気になる住宅地での枝木の粉砕に適しています ●枝木は大きめのチップに粉砕されるので雑草や乾燥防止のマルチング材に活用できます ●粉砕中にモーターに負荷がかかりすぎると自動的に電源がオフになり本体を守る安心機能付です ●粉砕された枝木が納まる便利なシュレッダーボックスが付いています ●枝木が短くなった時に便利な押込み棒が付いています用途剪定後の枝木の粉砕付属品押込み棒×1・ツールセット×1式・保護メガネ×1・クリップ(ポリ袋取付用)×1・パイプ(ポリ袋取付用)×1セット内容保護めがね、押込み棒、シュレッダボックス、ツールセット(車輪取付用)、パイプ、クリップ(ポリ袋取付用)、六角棒レンチ、メガネレンチ材質ハウジング:PP/シュレッダボックス:PP/ギヤ刃:鉄質量(kg)19.8電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1500回転数(min-1[r.p.m])60電源単相100Vコード長さ(m)5切断能力(mm)30型番GS-2020電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])60
セフティーガード(Φ24mm用)
ゴールデンスター(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷刈払機のシャフトに取り付けて草刈作業中の小石等の飛散を防止します。用途刈払機アタッチメント用替コードトラスコ品番828-9342材質本体:プラスチック長さ(mm)60幅(mm)240高さ(mm)145適合サイズ24Φ2018年トラスコ掲載ページ9 1446
シート付エプロンPro
ゼノア(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷草刈り作業中の汚れや飛散物から作業者をガードします。ポリ塩化ビニル(PVC)製の0.7mmの細かいメッシュタイプで、蒸れずに快適に作業を行えます。膝下シートが付いており、膝をついても汚れにくいデザインです。また、板バネ式ウェストベルトを採用しており、ワンタッチで着脱可能です。もちろん水洗いOK。材質ポリ塩化ビニル(PVC)網目0.7mm
36Vコードレス植木バリカン
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷作業姿勢を選ばない操作性の良いハンドル形状で、生垣の上面・側面等の刈込みに最適です。 また、手にやさしく、すべりにくいソフトグリップを採用しました。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!刈込み幅(mm)560充電時間(分)約25電源タイプ充電式
除草バイブレーター替刃30mm狭型
ムサシ(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷草をねらってつかむ!除草バイブレーターWE-700用の替刃です。材質高炭素鋼刃幅(mm)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×30×42対応機種除草バイブレーター(WE-700)アズワン品番64-8900-79
米麦水分計
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781個当日出荷大型液晶パネルにより測定結果が見やすく、操作も簡単です。用途玄米、もみ、大麦、小麦用付属品試料受皿×2、スプーン、ピンセット、ブラシ、ローラーもみすり器、キャリングケースなど寸法(mm)175×72×100測定範囲玄米/9.7~40.0%、もみ/8.7~40.0%、大麦/8.0~34.3%、小麦/8.6~35.0%質量(g)480使用温度範囲(℃)5~40(結露なきこと)電源単3電池×4(付属)精度±0.5%(10~20%)分解能0.1%(ただし30%以上は1%)測定対象玄米(もみ)、大麦、小麦温度補正(℃)自動補正式
















![蓄圧式スプレー”MULTIPRO2” IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25015140-230407-02.jpg)