絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: 農業機械

土壌分析サービス 注文ステップ
140,084件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フューエルフィルタ 三菱

    フューエルフィルタ

    三菱
    479税込527
    1個
    当日出荷
    GB131PN-100の部品です
  • 樹脂刃替刃セット品(12枚入) マキタ

    樹脂刃替刃セット品(12枚入)

    マキタ
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
  • 噴霧機用レバーコック 工進

    噴霧機用レバーコック

    工進(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    動力噴霧器のレバーコック 吐出と停止を手元で操作。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換用として
  • 250ミリ充電式チェンソー マキタ

    250ミリ充電式チェンソー

    マキタ
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付
    付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4セット内容本体のみ長さ(mm)250厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.5(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×512×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-60E振動3軸合成値(m/s2)<2.5商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)ガイドバー種類スプロケットノーズ
  • 5.5Φスカイブルーホース用カシメラーキャップ 永田製作所

    5.5Φスカイブルーホース用カシメラーキャップ

    永田製作所
    159税込175
    1個
    欠品中
  • Φ11.5 カシメラーキャップ 永田製作所

    Φ11.5 カシメラーキャップ

    永田製作所
    169税込186
    1個
    当日出荷
    Φ11.5の内径パイプ用のキャップです。
  • スイング式法面草刈機用替刃 ツムラ(津村鋼業)

    スイング式法面草刈機用替刃

    ツムラ(津村鋼業)(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    切れ味抜群で長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。遠心力が働き、切れ味抜群です。
    用途スイング式法面草刈機用のフリー替刃。材質刃:SK-85厚さ(mm)3.2全長(mm)125穴径(Φmm)14刃幅(mm)50対応機種(クボタ・サイトー・丸山)GC-K、SGC-S、MGC-S501、502
  • 充電式ポールバリカン18V用バッテリー ムサシ

    充電式ポールバリカン18V用バッテリー

    ムサシ(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    充電式ポールバリカン18V(PL-5001・PL-5002)専用のバッテリーです。
    適合機種PL-5001・PL-5002質量(g)380バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18電源タイプ充電式蓄電池タイプリチウムイオン電池アズワン品番64-8901-07
  • テクニ280 オレゴン(OREGON)

    テクニ280

    オレゴン(OREGON)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    二重構造で、表皮にはハイグレードポリマー6/66を採用。 圧倒的な耐熱性を誇り、280℃まで溶着が発生しません。 従来のラウンド(丸型)コードより約30%耐久性が向上。 バラけや折れ曲がりに対する耐性も向上し、過酷な作業環境に対応します。
  • 除草バイブレーター用替刃ノコギリ ムサシ

    除草バイブレーター用替刃ノコギリ

    ムサシ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    除草バイブレーター用替刃ノコギリです。太い枝を切る。
    用途除草バイブレーターWE-700と充電式除草バイブレーターWE-750用の替刃ノコギリです。適合機種除草バイブレーター(WE-700)、充電式除草バイブレーター(WE-750)質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×20×52アズワン品番64-8900-84最大切断径(Φmm)60
  • 先端交換式ハーベスタバー ツムラ(末廣精工)

    先端交換式ハーベスタバー

    ツムラ(末廣精工)
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    ピッチ.404”ゲージ.080”(2.0mm)
  • 刈払チップソー 3枚箱入 大地の達人

    刈払チップソー 3枚箱入

    大地の達人(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(3枚)
    当日出荷
    一般草刈用。
    用途お得な3枚組。軽量タイプ(穴あき台金)。チップは斜め埋め込み。材質台金は高炭素工具鋼・チップはタングステンカーバイト(完全熱処理済)穴径(Φmm)25.4
  • トタン水杓 土井金属化成

    トタン水杓

    土井金属化成(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    トタンの万能杓(水杓)です。
    材質亜鉛鉄板・木・鉄(ユニクロメッキ)
  • スウィングスプレー300 ダイヤスプレー

    スウィングスプレー300

    ダイヤスプレー(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ホースが動いて、どんな角度でも楽・軽・噴霧。 ホースが動くので、本体を傾けても噴霧可能。ハンドル操作も軽く、霧の角度も簡単に調節できます。 スウィングシリーズの300mLタイプ。コンパクトでかわいいモデル。
    容量(mL)300質量(g)83幅(cm)10.7ボトル径(Φmm)85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 500ミリ充電式生垣バリカン 本体のみ マキタ

    500ミリ充電式生垣バリカン 本体のみ

    マキタ
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん
    付属品ブレードカバー、チップレシーバ質量(kg)3.8(バッテリ含む)電源(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016×223×191刈込み幅(mm)500バッテリーリチウムイオン連続運転時間(h)(低速)約5、(高速)約1ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 刈払機用 叩けば出る ナイロンカッター YAMAZEN(山善)

    刈払機用 叩けば出る ナイロンカッター

    YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    20cc以上のエンジン式刈払機に使用出来る刈払機用ナイロンカッター。回転中に突起部分を地面に叩くと自動的にナイロンが繰り出されるラクラク設計。耐久性の高い日本製原材料ナイロンコード採用。
    用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。質量(kg)0.25取付穴(mm)25.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×170×60
  • 230ミリ芝刈機 マキタ

    230ミリ芝刈機

    マキタ(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    コンパクト&軽量+パワフルモーター。 ロータリー刃なので刃物交換が手軽に行えます。
    全長(mm)880質量(kg)6.8電源(V)100消費電力(W)500コード長さ(m)0.15+つなぎコード10刈込み幅(mm)230刈込み高さ(mm)10~55(8段階)適合面積(m2)~108(32坪)
  • 草焼きバーナーCB HYPER 新富士バーナー

    草焼きバーナーCB HYPER

    新富士バーナー(15件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷
    コンパクト&パワフル!強火力25.6kW(22000kcal/h) 最初から最後まで驚異的なパワーを持続! 家庭菜園のお手入れに最適。軽量・コンパクトながらパワフルな火炎 雑草焼却だけでなく、殺虫・殺菌もでき効果的です。 除草剤・殺虫剤の比べ環境にやさしく安全な野菜つくりができます。
    用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事付属品ボンベ(GT-760)×1本トラスコ品番854-9827本体寸法(mm)145×75×680本体質量(g)800※ボンベ除く火炎温度(℃)約1300火炎の長さ(mm)約300発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 刈刃カバー BIGM(丸山製作所)

    刈刃カバー

    BIGM(丸山製作所)(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    適合機種Φ230mm・Φ255mm共通
  • アルパイノズル 5号(150cm)(G1/4) 永田製作所

    アルパイノズル 5号(150cm)(G1/4)

    永田製作所
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ノズル接続径G1/4全長(cm)150
  • ハンディ播っく みのる産業

    ハンディ播っく

    みのる産業(7件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    セルトレイの表面を滑らせるだけで誰でもコート種子1粒ずつを各苗室(穴)に播種できます。 種子の繰り出しは自動的に行われますので、スピーディーに播種できます。 1箱当たり30秒~1分で播種できますので能率的です。 標準で4種類のコート種子(3S ・S ・L ・2L )用ロールが付属しています。 軽量コンパクトで楽に作業ができます。 コート種子を最後の1粒まで確実に播種できますので経済的です。
    用途セルトレイ用簡易播種機容量(mL)(ホッパー)180質量(g)176寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×100×37
  • ハイパー3段伸縮2頭口噴霧器 ダリヤ(マルハチ産業)

    ハイパー3段伸縮2頭口噴霧器

    ダリヤ(マルハチ産業)(6件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
    型式肩掛式ホワイト種類蓄圧式材質(ホース)塩化ビニール(PVC)ノズル長(mm)400~960ノズル3段式伸縮(二頭口)材質(ノズル)真鍮材質(タンク)ポリエチレン(PE)対応溶液薬剤/マシン油/石灰硫黄合剤/アルコール
  • 回転刈刃 4枚刃(黒仕上) 三陽金属(ERBA)

    回転刈刃 4枚刃(黒仕上)

    三陽金属(ERBA)
    789税込868
    1枚
    当日出荷
    用途草刈用。材質SKS-5刃数4穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.4基板厚(mm)1.4
  • イエローシャーク 三陽金属(ERBA)

    イエローシャーク

    三陽金属(ERBA)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷
    草が巻付きにくい。 バリア効果で草が巻付きにくい。
    用途背丈のある柔らかい草刈りに。仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理イエローメタリック塗装刃厚(mm)1.8
  • アルミノズル底出 BIGM(丸山製作所)

    アルミノズル底出

    BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高所や広い場所の作業に便利です。
    用途動力噴霧機に最適です。パイプ径(Φmm)8.5取付ねじG1/4
  • 動力用マルみえーる BIGM(丸山製作所)

    動力用マルみえーる

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    散布竿不要。 薬剤飛散を防ぎ、散布跡がわかります。
    吐出量1.4L/1.0MPa(10kgf)
  • ペットズームノズル BIGM(丸山製作所)

    ペットズームノズル

    BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
    用途庭木、立木吐出量1.6~2.0L/2.0MPa(20kgf)
  • ベストクリーナー BIGM(丸山製作所)

    ベストクリーナー

    BIGM(丸山製作所)(10件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ノズルの目詰まり防ぎます。
  • 米麦水分計 ケツト科学研究所

    米麦水分計

    ケツト科学研究所(15件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ライスタシリーズは多くの検査機関で採用されています。 ライスタf2はわが国の米麦検査体系の大きな変化、いわゆる「民間検査機関等」による米の検査に適応する水分計です。
  • コルト噴口C-2 (G1/4) 永田製作所

    コルト噴口C-2 (G1/4)

    永田製作所(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    1枚の噴板より6ヶ所噴霧することによりフルコーン状になり葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
    用途果樹、野菜、立木園芸。全長(mm)315タイプ動力本体質量(g)495最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.8出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
  • 園芸・計量注入器 コンパル

    園芸・計量注入器

    コンパル(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質PP、合成ゴム、PVC
  • チェーンソーヤスリビット 全サイズ共用 龍宝丸

    チェーンソーヤスリビット 全サイズ共用

    龍宝丸(5件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    チェーンソーの刃研ぎ用ダイヤモンドビットです。電気ドリル・インパクトドライバー等に取り付けて使用します。
    材質工業用電着ダイヤモンド寸法(mm)60×6×6サイズ全サイズ共用質量(g)12
  • 充電式チェーンソー マキタ

    充電式チェーンソー

    マキタ(13件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
    付属品丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー長さ(mm)(ガイドバー)115質量(kg)2.5(バッテリ含む)電圧(V)18カーボンブラシ呼び番号430チェーンスピード(m/s)[m/分]5.0[300]チェーン形式25AP-42E適合バッテリーマキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)振動3軸合成値(m/s2)4.3
  • メカニカルシール 工進

    メカニカルシール

    工進
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番ES-20C-AAA-2など部品番号45330102
  • シングル・フランジ 工進

    シングル・フランジ

    工進
    219税込241
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SLS-7N-AAA-0など部品番号45339901
  • 草刈用チップソー キンボシ

    草刈用チップソー

    キンボシ
    2,898税込3,188
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    畔草等の一般的な雑草刈りに最適!
  • 草刈用 チップが多い山林用チップソ― EARTH MAN

    草刈用 チップが多い山林用チップソ―

    EARTH MAN
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    アサリ付3面チドリ研磨! 。刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 。4面フル研磨で切れ味アップ 。軽くて疲れにくメッシュタイプ
    用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用サイズ(mm)255×60P
  • 工進充電式草刈機SGC・SGR用 樹脂ブレード(5枚) 工進

    工進充電式草刈機SGC・SGR用 樹脂ブレード(5枚)

    工進
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    工進充電式草刈機SGC-180・SGR-1820用 交換用樹脂ブレード(5枚)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として適合機種SGC-180・SGR-1820

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械