絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: 農業機械

土壌分析サービス 注文ステップ
140,084件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 キャブレター ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 キャブレター

    ゼノア(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 キャブレター
    用途部品の交換に適合品番BCZ275A-GW-DC関連部品【部品グループ】キャブレター
  • ゼノア エンジン刈払機 BC3410ST-FW-EZ 部品 Covers and fuel tank ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BC3410ST-FW-EZ 部品 Covers and fuel tank

    ゼノア
    49税込54
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BC3410ST-FW-EZ 部品 Covers and fuel tank
    用途部品の交換に適合品番BC3410ST-FW-EZ関連部品【部品グループ】Covers and fuel tank
  • ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 チューブ ゼノア

    ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 チューブ

    ゼノア
    69税込76
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 チューブ
    用途部品の交換に適合品番BBC250PW関連部品【部品グループ】チューブ
  • ゼノア エンジンチェーンソー GZ2800T 部品 ハウジング ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー GZ2800T 部品 ハウジング

    ゼノア
    69税込76
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    部品の交換に
    用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ2800T
  • スパークプラグ CJ8Y BIGM(丸山製作所)

    スパークプラグ CJ8Y

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    規格CJ8Y図解NoAC32S エンジン (クランクケース,シリンダ,コイル)部品 スパークプラグ CJ8Y_No.54、GKB2400LT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.57、IS235 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.63、GKB2600UT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.60、MB23J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.50、BC20MA エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 スパークプラグ CJ8Y_No.50、GKB2400GT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.57、GKB2400U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、MB2350 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.61、ERS-201 付属品3 送水ポンプ-クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.44、GKB2200GT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.52、AC23SAL エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スパークプラグ CJ8Y_No.48など
  • リコイルスタータアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    リコイルスタータアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    規格2~10フクム図解NoKC2600 エンジン リコイルスタータ部品_No.1、KC26NX エンジン リコイルスタータ部品_No.1、AC20 エンジン(リコイルスタータ)部品 リコイルスタータアセンブリ_No.17、TK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.17、KC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.17、BC203L エンジン リコイルスタータ部品_No.1、KC26NXL エンジン リコイルスタータ部品_No.1、NBC205 エンジン リコイルスタータ部品_No.1、KC26BL-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.1、BC26T エンジン リコイルスタータ部品_No.1、BC2600 エンジン リコイルスタータ部品 リコイルスタータアセンブリ_No.1、NBC203 エンジン リコイルスタータ部品_No.1、KC2000 エンジン リコイルスタータ部品_No.1、BCG200C エンジン リコイルスタータ部品 リコイルスタータアセンブリ_No.1、BK206 エンジン リコイルスタータ部品 リコイルスタータアセンブリ_No.1など
  • ゼノア エンジンチェーンソー G2100T 部品 エンジン ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー G2100T 部品 エンジン

    ゼノア
    149税込164
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途部品の交換に部品名称エンジン
  • 滑り止めスパイク 斜面用 SUN UP

    滑り止めスパイク 斜面用

    SUN UP
    6,298税込6,928
    1個
    欠品中
    斜面での作業が楽になる。草刈り時の斜面での滑りを防止。片足式、右足左足兼用。斜面で下になるほうの足に装着します
    仕様●推奨使用角度:約35℃アズワン品番65-4357-48
  • ホルスタ マキタ

    ホルスタ

    マキタ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • エアクリーナ・キャブレタ部品SSR2603-PT 新ダイワ

    エアクリーナ・キャブレタ部品SSR2603-PT

    新ダイワ
    119税込131
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • ギヤケース・安全カバー部品RM3027-2TD 新ダイワ

    ギヤケース・安全カバー部品RM3027-2TD

    新ダイワ
    43税込47
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 背負い式エンジン動噴 ES-10P/ES-10PDX/ES-15PDX/ES-20PDX エンジン部品【KC22】 工進

    背負い式エンジン動噴 ES-10P/ES-10PDX/ES-15PDX/ES-20PDX エンジン部品【KC22】

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番ES-10P-AAA-1/ES-10PDX-AAA-1/ES-15PDX-AAA-1/ES-20PDX-AAA-1エンジン型式KC22
  • 蓄圧式スプレーガン TEC 360° EPOCA

    蓄圧式スプレーガン TEC 360°

    EPOCA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    横向き、逆向きどの角度でも噴霧できます。特許取得済みハンドルの固定ロックで、トリガーを放しても噴霧できます。液体の残量を確認し易い半透明ボトルです。バイトン[[R上]]ゴムのガスケットを備えており、耐薬品性、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。
    用途あらゆる清掃作業に。緑化用として。材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン(R)幅(mm)227
  • 電池・充電式チェーンソー SHINKO(新興製作所)

    電池・充電式チェーンソー

    SHINKO(新興製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    片手で使えるクラス最軽量1.1kgのハンディチェーンソー チェーンソーオイル付属。 左利きにも使いやすいスイッチボタン配置。 枝も竹もバリバリ切断可能です。
    付属品バッテリー 充電器 六角棒レンチ ソーチェーン (本体装着済み) ソーチェーンカバー チェーンソーオイル長さ(mm)100(チェーンスピード)質量(kg)1.1(バッテリー含む)切断能力(mm)35×35角材 約100本チェーンスピード(m/s)6.1バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)約90使用充電器入力電源 単相100V最大切断能力(Φmm)100まで
  • 先端交換式ソリッドガイドバー 軽量 ツムラ(末廣精工)

    先端交換式ソリッドガイドバー 軽量

    ツムラ(末廣精工)(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1枚
    4日以内出荷から8日以内出荷
    スタンダードタイプの交換式ソリッドガイドバーです。過酷なプロの現場にも十分対応できるガイドバーで耐久性にも優れています。スタンダードタイプと比べて約20%の軽量化を 図っております。
  • 草刈り用セフティーキット2点 セフティー3

    草刈り用セフティーキット2点

    セフティー3
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    防災面・サロペットパンツをセットにした草刈保護具セットです。防災面は装着したまま、メッシュ部分が上げ下げが可能で、簡単に汗が拭けます。サロペットパンツはエプロンタイプで前面を覆うため飛び石、草汁の付着を気にすることなく作業できます。
    用途草刈用保護具。セット内容刈払用防災面(KB-13-2)・刈払作業用サロペットパンツ(KB-20-2)材質サロペットパンツ:ポリエステル100%
  • 300ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ

    300ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)

    マキタ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
    付属品チップレシーバー・ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.4タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刃長(mm)300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×175×165(バッテリー含む)連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 異径金具 G1/4XM18 PK付 麻場

    異径金具 G1/4XM18 PK付

    麻場(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス:G1/4、メス:M18P1.5
  • ラウンドノズル25動力用 1頭口S型(G1/4) ヤマホ工業

    ラウンドノズル25動力用 1頭口S型(G1/4)

    ヤマホ工業(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ボタ落ち防止のダイヤフラム式チャッキバルブと、キャップの緩みを防止し、取り外しも簡単な新ロックキャップを採用しました。
    質量(g)29取付ねじG1/4ノズルN-KA-055SBR全長(cm)6.7RoHS指令(10物質対応)対応散布幅(m)約0.80噴出量(L/min)0.7MPa:0.36、1.0MPa:0.43
  • サマーラックみえーる 6型(G1/4) ヤマホ工業

    サマーラックみえーる 6型(G1/4)

    ヤマホ工業(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    本商品は飛散の少ないSVC噴板にカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。 ノズルがカバーの外側より確認できます。 散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量なため、作業の負担を軽減します。 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
    用途接触型除草剤質量(g)110取付ねじG1/4ノズルN-KA-10RRoHS指令(10物質対応)対応散布幅(m)約0.25寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15噴出量(L/min)1.0MPa:1.4
  • 充電式ハンディ&ポールバリカン ムサシ

    充電式ハンディ&ポールバリカン

    ムサシ(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    脱着型の充電式ポールバリカン。手元・中木・下草の剪定がこれ1本でできます。 中木・下草の剪定にポールバリカン。1.45m~1.8m伸縮自在。ポールをはずせば手元で切れる。刈り込み幅250mm。最大切断径16mm。三面の刃で切れ味抜群。18V2000mAh リチウムイオンバッテリー。強力バッテリー連続時間60分。
    付属品充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)、可動刃ケース質量(g)2500電圧(V)直流18モーター直流マグネットモーター刈込み幅(mm)250使用時間(分)約60(無負荷時)ストローク数(min-1[回/分])約1700(無負荷時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×250×1450充電時間(分)約80(周囲の温度で変わります)電源タイプ充電式アズワン品番65-2476-81最大切断径(Φmm)16(樹木の種類や季節で変わります)
  • 動力噴霧機用鉄砲ノズル ピストル噴口ALD 工進

    動力噴霧機用鉄砲ノズル ピストル噴口ALD

    工進
    14,880税込16,368
    1本
    当日出荷
    噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途高木の直射・噴霧に仕様ピストル噴口ALD適合機種動力用タイプピストル穴径(Φmm)噴板:2.5接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5到達距離(m)直射時:14.0~16.5、噴霧時:5.5~8.0噴霧調整直射・円錐・遠距離噴霧量(L/min)直射時:14.5~20.0、噴霧時:7.1~10.0
  • スーパーカルマー専用替刃 ワイド刃(上下刃セット) IDECH(アイデック)

    スーパーカルマー専用替刃 ワイド刃(上下刃セット)

    IDECH(アイデック)(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    スーパーカルマーPRO専用替刃。 芝生のエッジング用途にも最適。Φ280mm
    トラスコ品番127-4113種類スーパーカルマー用部品アズワン品番62-3887-52
  • 工進充電式草刈機SBC用 ナイロンコード 工進

    工進充電式草刈機SBC用 ナイロンコード

    工進
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    工進充電式草刈機SBC-3625C用 交換用ナイロンコード(20本入り)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として
  • ハーネス デュオバランス ハスクバーナ

    ハーネス デュオバランス

    ハスクバーナ
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づいて設計された肩、胸、背中で支えるタイプのハーネスです。背中部分にある板が体への負担を軽減します。刈払い機をつなげる部分が自由に動くようになっているので、体を大きく動かす必要がありません。
  • デジタル土壌酸度計土壌水分計 セフティー3

    デジタル土壌酸度計土壌水分計

    セフティー3(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    花や野菜の生育管理に最適な測定機器です。土壌酸度・地温・土壌水分・照度の4つの機能があります。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整にするために必要です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整にするために必要です。地温測定は花や野菜の発芽温度(地温)・生育に適した地温管理に必要です。照度測定は花や野菜の光適応性に応じた生育環境づくりに必要です。
    用途土壌酸度、土壌水分の測定。仕様照度測定表示:LOW-~HGH+まで(Lux500未満~60000超)材質プラスチック測定範囲酸度:pH3.5~pH9まで電源9V形乾電池(別売)表示地温測定:1度まで(精度±1度)、土壌水分:DRY+~WET+の5段階(約5~30%超)機能オートパワーオフ
  • タネポン(種まき器) 野々山商事

    タネポン(種まき器)

    野々山商事(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    タネポン(R)は、指でつまみにくい小さな種まきのために作られた器具です。 種の落ちる穴の大きさが2ミリあります。 2ミリより小さくて1.6ミリぐらいまでの球形の種まき用の器具です。
    用途白菜、キャベツ、菜種、小松菜、カブ、チンゲンサイ、ブロッコリー、カリフラワー用
  • さらい君DX 北村製作所

    さらい君DX

    北村製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    短い草から、長い草まで10cm以上の集草作業に対応します。草刈りの様々な場面で刈り取り後の散乱を防ぐ集草の効果を発揮します。 草刈機に取り付けるだけで草を刈りながら草寄せできます。ほとんどの草刈機に取付け可能で、つけっぱなしでもOKです(35mmのギアボックスまで対応)。 草が刈刃に巻きつきにくく安全です。田畑の畦や水路の側溝など草を落とせない場所で大活躍、草の後始末がラクになるアイデア商品です。刈りながら草を左右に寄せます。
    用途草を刈りながら、集草処理が出来る刈払機アタッチメント。セット内容本体、ワッシャーのいらないフランジナット2個・フランジナット専用スパナ(ゲージ付)・取扱説明書材質合成樹脂製質量(g)約50
  • 手動式散粒機 「均太」 みのる産業

    手動式散粒機 「均太」

    みのる産業(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    欠品中
    農薬、種子(麦)、肥料と多用途。 1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。 散布幅は約6m で10 アール当たり8分と能率的です。 ハンドルを回すだけで楽に全面均一散布作業ができます。 手動式のため自分のペースで散布できます。
    質量(kg)1.4種類手動式(半自動式)形式全面均一拡散式タンク容量(L)9ハンドル回転回数毎分80~100回転寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×29×42散布幅(m)6動作速度(min-1[r.p.m])8[10]
  • 2倍噴霧スプレー Nichiryu and Nature

    2倍噴霧スプレー

    Nichiryu and Nature(2件のレビュー)
    599税込659
    1個(500mL)
    当日出荷
    一度に広範囲に散布できる、ハンドスプレーです。一般的なスプレーと比較して噴霧量が2倍(2mL)!。園芸からお掃除まで多目的に使用できます。ノズル先端の調節で霧状から直射への切替加納です。アルコール消毒にも使用できます。(無水エタノールを使用する場合、80%以下に薄めてお使いください。)。振り子ホースで、液体量が少なくなっても最後まで残さず使用できます。
    容量(mL)500
  • ポータブルシャワー ダリヤ(マルハチ産業)

    ポータブルシャワー

    ダリヤ(マルハチ産業)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    電池・電気不要!
    用途電池・電気不要!いつでもどこでも使える蓄圧式シャワーです。海・山のレジャー、洗車や掃除、散水や園芸にも使えます。水道設備の無い場所でのレジャーに最適!ホースは、長さ1.8Mもあるので移動するたびに持ち運ぶ手間がかかりません。軽くてコンパクト!肩掛けストラップ付きで散水中の移動もラクラクです。過剰な圧力を外部に自動的に放出する安全弁装置付きです。海水浴やサーフィンなどのマリンスポーツや、釣り・キャンプ等のレジャーのお供に最適です。マンションなどの水道施設の無いところでのガーデニングの散水や、駐車場での洗車などにも便利です。50℃までの温水も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます。材質本体:ポリプロピレン、シャワーヘッド:ポリプロピレン、ポンプ:ポリエチレン、耐圧ホース:硬質ビニール樹脂質量(g)1150容量(L)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×475
  • L型バリカン用 替刃 ニシガキ工業

    L型バリカン用 替刃

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    L型バリカン用の替刃です。
  • 管理機用収納カバー 2軸式用 セフティー3

    管理機用収納カバー 2軸式用

    セフティー3(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    管理機(小型耕運機)を雨・ホコリから守ります。管理機(小型耕運機)を使用しない時の雨・ホコリから守ります。一般的な2軸式用管理機が収納可能です。
    用途小型耕運機用収納カバー。規格カバー:600×600×1350×1090材質(シート)ポリエチレン材質(ロープ)ポリプロピレン
  • 芝生バリカン用頭付ピンセット品 マキタ

    芝生バリカン用頭付ピンセット品

    マキタ(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
  • 570用部品 ピストル本体セット フルプラ

    570用部品 ピストル本体セット

    フルプラ(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    No.570 ロングショルダーのピストル本体セットです。
    適合本体No.570アズワン品番64-6732-16
  • チェーンソー(電動式)用チェーン刃 マキタ

    チェーンソー(電動式)用チェーン刃

    マキタ(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    適合本体MUC3041
  • 農薬保管庫 ノーブランド

    農薬保管庫

    ノーブランド(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    農薬(劇物・毒物)の保管は完全ですかお子様を農薬事故から守ろう!
  • ピタスルカッター BIGM(丸山製作所)

    ピタスルカッター

    BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。 切れ味3倍! 炭化ケイ素入りナイロンコードを採用!
    付属品角2.3mm×2m(6本)
  • スズラン六角5頭口 BIGM(丸山製作所)

    スズラン六角5頭口

    BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    用途野菜長さ(mm)510吐出量2.2L/1.0MPa(10kgf)
  • ヨレーズ BIGM(丸山製作所)

    ヨレーズ

    BIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    用途ホースのねじれ防止仕様2型、肩掛けベルト付ホース長さ(mm)1200ねじ径(Φmm)8.5

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械