カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(25)
- BIGM(丸山製作所)(66,056)
- ホンダ(36,919)
- スバル(14,490)
- 三菱(4,886)
- ヤンマー(3,422)
- 工進(2,573)
- 永田製作所(1,875)
- 新ダイワ(1,243)
- 三ツ星ベルト(703)
- 麻場(673)
- 京セラインダストリアルツールズ(527)
- 共立(478)
- シングウ(新宮商行)(478)
- ゼノア(456)
- マキタ(443)
- ハスクバーナ(267)
- セフティー3(260)
- フルプラ(238)
- 東日興産(TN)(124)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

チェンソー用ガイドバー ハードバー標準
スギハラ(SUGIHARA)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1枚当日出荷から7日以内出荷非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量
スギハラ(SUGIHARA)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷から7日以内出荷非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
プレッシャー式噴霧器 エンプラ製ノズルタイプ 単頭式伸縮ノズル
フルプラ(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1台当日出荷から翌日出荷エンプラ製の伸縮ノズルの自重はわずか145gで軽くて丈夫。 霧の角度が調整できます。直射OK! ハンドルとタンクは使いやすく洗練されたデザイン。 瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。 ホースも掛けられるノズルホルダー付。 ハンドルロック式でポンプの脱着・持ち運びに便利です。 安全弁装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2) ・霧の角度が約80°から直射まで変えられます。 加圧が軽く耐久性のあるポンプです。 タンクの色は白く内部の液が見えます。用途園芸用、観賞植物の殺虫殺菌剤・消毒剤の散布、潅水に。 高い庭木や手の届かない所の殺虫、消毒に最適!! 石灰硫黄合剤・マシン油剤にも使えます。ノズル長(cm)最長150(3段式)RoHS指令(10物質対応)対応
ロングノズルシースルー
フルプラ(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷使いやすくて、充分な圧力でよい霧。安心して使える安全弁装置付き。 ステンレス製の25cmロングノズル付きで植物の葉裏に噴霧しやすく用途が広がります。 霧の角度が調整できます。直射OK! ポンプをはずすだけで液の注入ができる。 安心して使える安全弁装置付き。 液量が見えるシースルータンク。 タンクの耐圧性を充分に高めた新設計の耐圧強化支柱構造。 タンク内の液はほとんど残らず噴霧できる構造です。 ノズルパイプはステンレス製で軽くて丈夫。 主要部は高強度樹脂製で耐久性に優れる。用途園芸用、観賞植物の殺虫・殺菌剤の散布、潅水に質量(g)510タンク容量(L)1幅(cm)39寸法(Φmm)タンク:128全高(cm)27.5ノズル長(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応
スライドガスマッチ
新富士バーナー¥1,898税込¥2,0881個当日出荷灯油式草焼バーナーの着火に。 火口が伸びる充てん式ライター。充てんする燃料は経済的なカセットガス。(ライター用ガスでも使用可能) 灯油バーナーの着火に、レジャーでの着火に。 火口が約6cm伸びて、花火なども安心して点火できます。セーフティロック機能付なので誤作動がなく安全。直径(Φmm)(火口)14質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×18×100~165使用燃料経済的なカセットガス、ライター用ガス使用時間(分)約15(連続約20秒)アズワン品番64-8573-77RoHS指令(10物質対応)対応
除草剤専用散布機 「桃太郎ジュニア」
みのる産業¥19,980税込¥21,9781台13日以内出荷目的に合わせた3種類の噴口を標準装備。 調節噴口・・・畝間などの帯状散布、全面散布 泡噴口・・・ラウンドアップ専用 霧噴口・・・全面散布 低圧(0.05MPa)・高圧(0.2MPa)の2段切替え。 伸縮ノズルは、48~85cmの調節が可能。 ラックギヤーの採用により軽いハンドル操作で適切な吐出量。 特殊強化耐薬プラスチック製で錆びずに丈夫。 隣接作物やハウス周辺など、状況に合わせた散布幅で飛散を軽減。質量(kg)3.5種類蓄圧式タンク容量(L)12圧力高圧:0.2MPa、低圧:0.05MPa吐出量(L/min)0.4~3.6圧力方式切替式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×425×510噴口3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)
4Gブレードカッター
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷太さ3.3mmタイプ。四方がのこぎり形状。コード取替簡単な差込式タイプ。本体ひっくり返さずにコードの取替が出来る。アルミダイカスト製。用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝に。材質アルミ、ナイロン質量(g)260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×129×26
刈払機用レンチ(マルチ)
セフティー3¥889税込¥9781個当日出荷T型レンチと六角棒レンチM5のセットです。 刈払刃やプラグの交換、刈払機のカバーやハンドルの交換にも最適です。 六角棒レンチは刈払刃交換時の回転防止にもご利用いただけます。用途刈払刃やプラグの交換、刈払機のカバーやハンドルの交換。セット内容T型レンチ(13mm・19mm、ドライバー+2)、六角棒レンチ(M5)
刈払機用レンチ(リムーブ)
セフティー3(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷すり減ったボルトやナットを簡単に回します。すり減って、着脱できなくなった刈払機の刈刃の取り付けボルトを回すことができます。用途ボルト・ナットの取り外し。寸法(mm)13
草刈りチップソー(超軽量)
セフティー3(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷超軽量のチップソーです。長時間の作業でも負担を軽減します。本機への負担が減り燃費も向上します。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。チップは安全な斜め埋め込みです。切れ味と耐久性を両立させたチップソーです。用途草刈り作業。材質台金:S-50C穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
セフティーライトブレード
セフティー3(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚3日以内出荷特殊ナイロン樹脂製で柔らか材質の草刈りブレードです。重さが約106gの超軽量設計でエンジンやバッテリーの負担を大幅に軽減します。 8本のブレード部に角度がついていますが、どちらにつけていただいても草刈り可能です。用途草刈り作業。材質ナイロン樹脂、スチール寸法(mm)220穴径(Φmm)25.4適合排気量(cc)23以下
ジズライザーハイエアー50
北村製作所(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷本格的に地ズリの出来るナイロンカッターです。本格的に地ズリの出来るナイロンカッターで、刈刃の押さえにもなる安定板です。 従来のナイロンカッターと違い、地面に置きながらナイロンコードで草刈りができるので疲労軽減が図られ、 刈刃及びナイロンコードの併用もできる機能的な構造となっています。ジズライザーエアーのフラッグシップです。用途刈払機用安定板及びナイロンカッター。形状丸型高さ(mm)50材質(本体)樹脂直径(mm)150
セフティーガード(Φ26mm用)
ゴールデンスター(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷刈払機のシャフトに取り付けて草刈作業中の小石等の飛散を防止します。用途刈払機アタッチメント用替コードトラスコ品番828-9343材質本体:プラスチック長さ(mm)60幅(mm)240高さ(mm)145適合サイズ26Φ2018年トラスコ掲載ページ9 1446
植物育成用クリップランプ
富士倉(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷植物の発芽・開花・光合成を促進すると言われている光の波長380~780nmをLEDチップの組み合わせで出力し育成の補助に適します。 ガーデニングや栽培の環境で日当たりの悪い場所での補助光に最適です。仕様SMD LEDチップ使用質量(g)330タイプ電源コード式周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)70×128定格電圧(V)AC100電源コード(m)5芯数2波長(nm)380~780防水仕様IP65アズワン品番64-9675-42明るさ(Lm)750電球の種類LED特殊用途防噴流
ペットボトル複式スプレー
セフティー3(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。押しても引いても噴霧できる複式タイプなので、作業効率がアップします。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。用途水道がない場所での水やり、お掃除など。型式手持式材質(本体)PP・真鍮タイプペットボトル取付型・複式種類手動式ノズル2頭口
ペットボトル加圧式スプレー
セフティー3(7件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。加圧タイプのため、加圧後に連続噴霧が可能です。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。用途水道がない場所での水やり、お掃除など。型式手持式材質(本体)ポリプロピレン・ポリエチレンタイプペットボトル取付型・加圧式種類蓄圧式
チェンソー目立機用平ヤスリ
SK11(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷チェーンソー目立機にセットするデプス調整専用ヤスリです。鉄・銅・真鍮・アルミ等、多用途にご使用いただけます。用途デプスゲージの高さ調整に使用。全長(mm)195目の粗さ中目
工進噴霧器SS用 パッキンフルセット
工進(3件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から3日以内出荷パッキンの交換用として。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
ホース部セット5L用
フルプラ(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷No.7550、7560用のホース部セットです。適合本体No.7550、No.7560長さ(m)5アズワン品番64-6731-89
愛菜号 コンテナ1個用
HARAX(ハラックス)(5件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷本体質量が3.1kgと軽量です。質量(kg)3.1最大積載量(kg)30荷台寸法(高さ)(mm)233荷台寸法(長さ)(mm)520荷台寸法(幅)(mm)380ハンドル高さ(mm)764タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ直径:218mm、幅:340mmタイヤ幅(mm)380
エンジンチェーンソー
EARTH MAN(6件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台欠品中使用燃料潤滑油混合ガソリン始動方式リコイルスターター給油方式自動給油式点火プラグNGK BPMR7A(CHAMPION RCJ7Yも使用可)混合比25(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用オイル)エンジン型式単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン