絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

41ページ目: 農業機械

土壌分析サービス 注文ステップ
140,084件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラミネートバー 軽量 ツムラ(末廣精工)

    ラミネートバー 軽量

    ツムラ(末廣精工)(1件のレビュー)
    3,290税込3,619
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    3枚の鋼板を張り合わせたラミネート構造で中板を軽量化。
  • バッテリー噴霧機 BIGM(丸山製作所)

    バッテリー噴霧機

    BIGM(丸山製作所)
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    小型・軽量。 長寿命で継足し充電が可能なカートリッジ式10.8Vリチウムイオンバッテリー搭載。 手元スイッチ採用。 連続散布時間約60分(除草剤ノズル使用時タンク約4.5杯分)。
    用途薬剤散布付属品充電器・バッテリー・ホルダ(格納用)・ノズルパイプ・1頭口ノズル・除草ノズル・軽量カップ・取扱説明書・保証書・安心安全ラベル・背負いバンド種類電池式タンク容量(L)10本体寸法(mm)220×345×500本体質量(kg)3モーターDCモーターバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8ポンプギヤポンプ吸水量(L/min)0.8充電時間(分)約90散布時間約60分(連続)圧力(MPa)0.3
  • 根切用超硬チェンSGシリーズ(ゴールド) .063ゲージ oregonチェン規格「75」タイプ スギハラ(SUGIHARA)

    根切用超硬チェンSGシリーズ(ゴールド) .063ゲージ oregonチェン規格「75」タイプ

    スギハラ(SUGIHARA)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    磨耗バランスを考慮して、カッターの長手方向にやや短いチップを使用。HGシリーズとはベースチェーンも異なります。色はゴールドです。
    ピッチ3/8ゲージ.063”(1.6mm)
  • 堆肥用水分計 SK-970A 佐藤計量器製作所

    堆肥用水分計 SK-970A

    佐藤計量器製作所
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷
    簡単測定。 センサを試料に差し込み、スイッチを押すだけで測定完了。 標準レンジの他に5つのユーザーズレンジ機能を用意。 平均値も表示できます。
    付属品ハンドストラップ、単3形マンガン乾電池×2、取扱説明書寸法(mm)70×25×155質量(g)447使用温度範囲(℃)本体部/5~40(結露なきこと)、センサ部/0~80測定範囲(%)23.0~80(標準レンジにおいて)コード長さ(mm)約0.8センサー寸法(mm)約10×800機能平均値表示、温度自動補正測定精度(%)±0.5(40~70%)分解能(%)0.1
  • ナチュラルコンバインカバー ホクエツ

    ナチュラルコンバインカバー

    ホクエツ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コンバインカバーといえば、大体オレンジか青が定番ですが、別の色が欲しいと思ったことはありませんか? メーカーのナチュラルコンバインカバーは、光を反射させて機械温度を高くなりにくい白を採用しております。
  • バーナイフ TSP50 ツムラ(津村鋼業)

    バーナイフ TSP50

    ツムラ(津村鋼業)
    3,798税込4,178
    1セット(4枚)
    11日以内出荷
    対応機種オーレック・共立:SP・AZ50,550,650,850,851(※SP430使用不可)
  • ソケット G1/4×G1/4 麻場

    ソケット G1/4×G1/4

    麻場
    689税込758
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格メス G1/4×メス G1/4
  • 異径金具 G1/2×G1/4 麻場

    異径金具 G1/2×G1/4

    麻場
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/2/メス ×G1/4
  • レバーコックS型 G1/4 麻場

    レバーコックS型 G1/4

    麻場(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    レバーを握って放して簡単開閉!
    取付ねじG1/4適合ホース径(Φmm)8.5
  • ラウンドノズル25人力用 1頭口S型(G1/4) ヤマホ工業

    ラウンドノズル25人力用 1頭口S型(G1/4)

    ヤマホ工業
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ボタ落ち防止のダイヤフラム式チャッキバルブと、キャップの緩みを防止し、取り外しも簡単な新ロックキャップを採用しました。
    質量(g)29取付ねじG1/4ノズルN-KAL-9SBR全長(cm)6.7RoHS指令(10物質対応)対応散布幅(m)約0.80噴出量(L/min)0.2MPa:0.51、0.3MPa:0.62
  • 充電式ハンディバリカン用替ブレード アイリスオーヤマ

    充電式ハンディバリカン用替ブレード

    アイリスオーヤマ
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    充電式ハンディバリカン専用の替えブレードです。 10.8Vと18Vのどちらにも、お使いいただけます。
    適合充電式ハンディバリカンJHC1210/充電式ハンディバリカンJHC1218質量(g)200刈込み幅(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×145×26
  • ガスケット 三菱

    ガスケット

    三菱
    219税込241
    1個
    当日出荷
    GB131PN-100の部品です
  • CST311S 本体部品 オイルシール BIGM(丸山製作所)

    CST311S 本体部品 オイルシール

    BIGM(丸山製作所)
    599税込659
    1個
    8日以内出荷
    規格ISCD12287グリスナシ図解No8
  • ナイロンコードカッタ用プロテクタ480mm マキタ

    ナイロンコードカッタ用プロテクタ480mm

    マキタ
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
  • 充電式チェンソー  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式チェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    枝切り用の充電式小型軽量チェンソー 簡単操作、充電式で静かに作業が可能 安全に使える 跳ね返り防止ガード付き 直径5cmの枝を2.5秒、3cmなら300本切断可能 本体2.3kgの業界最軽量クラス 工具無しでチェーン調整・交換が可能 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途家周りの枝の切断にモーターブラシモーターバッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah充電時間(分)約60
  • 工進噴霧器HS用 除草剤専用ノズル噴口セット 工進

    工進噴霧器HS用 除草剤専用ノズル噴口セット

    工進
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    除草剤散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として
  • 蓄圧式噴霧器 ミスターオート 剥離剤専用 工進

    蓄圧式噴霧器 ミスターオート 剥離剤専用

    工進(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    油系剥離剤散布専用噴霧器。コンクリート型枠用。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途剥離剤の散布にトラスコ品番775-8227型式肩掛式質量(kg)2.9種類蓄圧式タンク容量(L)7ホース長さ(m)5使用時間(分)約10ノズル長(mm)380主な用途剥離剤用作業量(目安)24~30坪対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤噴霧調整直射アズワン品番64-6358-07噴口剥離剤用1頭口
  • 動力噴霧機用接続金具 ニップル 工進

    動力噴霧機用接続金具 ニップル

    工進
    799税込879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ネジが合わない時に 同径・異径のネジを接続。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途異径・同径のネジ接続に仕様同径ニップル金具適合機種人力・動力用
  • 泡状除草剤噴口 ラウンドLB-5 工進

    泡状除草剤噴口 ラウンドLB-5

    工進(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/15a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途除草剤の散布を効率的に仕様ラウンドLB-5適合機種動力用穴径(Φmm)噴板:0.55接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:0.90~2.30
  • 霧状噴口 丸五頭口 工進

    霧状噴口 丸五頭口

    工進
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    3頭口~7頭口で大量噴霧が可能 円錐状にきめ細かな噴霧を実現 換板式・六角の多彩な品揃え。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途きめ細かな消毒作業に仕様丸五頭口(換板)適合機種動力用タイプ噴霧口:5頭、噴板:換板穴径(Φmm)噴板:0.7接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整円錐噴霧量(L/min)噴霧時:2.18~3.2
  • 動力噴霧機用鉄砲ノズル フード付きピストル噴口FL-1 工進

    動力噴霧機用鉄砲ノズル フード付きピストル噴口FL-1

    工進
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途高木の直射・噴霧に仕様フード付きピストル噴口FL-1適合機種動力用タイプピストル穴径(Φmm)噴板:1.8接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5到達距離(m)直射時:8.0~9.0、噴霧時:3.6~5.5噴霧調整直射・円錐噴霧量(L/min)直射時:6.6~8.8、噴霧時:4.4~5.9
  • 160ミリ芝刈機 マキタ

    160ミリ芝刈機

    マキタ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    片手でラクラク、タテ型タイプ 電気式タテ型芝刈り機 芝生のお手入れ、素早く手軽に美しく 作業性の良い集草ボックス 工具レスダストカバー 壁際の敷石周りの芝刈可能
    セット内容本体、メガネレンチ17(782036-8)、ツナギコード10m(A-63672)、ロータリーブレード160(A-48957)、固定刃160(A-70334)質量(kg)5.6容量(L)集草ボックス:8.4電流(A)2.8電源(V)単相100消費電力(W)270コード長さ(m)0.3刈込み幅(mm)160、際(集草ガイドあり)前:1、横:1、(集草ガイドなし)前:5、横:6騒音値(dB)76刈込み高さ(mm)(目安)10、15、20、25、30、35、40/7段階本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)178×360×745~1035回転数(min-1[回/分])1600
  • スプリング、スロットルリターン ホンダ

    スプリング、スロットルリターン

    ホンダ(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    GX200T2-SM11の部品です。
    適合本体GX200T2-SM11
  • パッキング 三菱

    パッキング

    三菱(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    GB181LE-993用の交換部品です。
  • 600mm 充電式ヘッジトリマ マキタ

    600mm 充電式ヘッジトリマ

    マキタ(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    付属品ブレードカバー・チップレシーバ質量(kg)4電源(V)36(40Vmax)刃長(mm)600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1120×225×190電源タイプ充電式ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2500最大切断径(Φmm)18カット数低速:2000、中速:3600、高速:5000
  • 500mm 充電式ヘッジトリマ マキタ

    500mm 充電式ヘッジトリマ

    マキタ
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    付属品ブレードカバー・チップレシーバ質量(kg)3.8電源(V)36(40Vmax)刃長(mm)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1018×225×190電源タイプ充電式ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2500最大切断径(Φmm)18カット数低速:2000、中速:3600、高速:5000
  • 蓄圧式ガーデンスプレー TAKAGI(高儀)

    蓄圧式ガーデンスプレー

    TAKAGI(高儀)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    蓄圧式だからレバーを押すだけで連続噴霧 ノズル操作で霧状噴射・ジェット噴射調整可能
    用途薬液の散布や水やりに材質本体材質:PP、ボトル材質:PE、ノズル材質:真鍮種類蓄圧式アズワン品番64-4078-28
  • Φ40アルミ製消防ノズル普及型噴口付 永田製作所

    Φ40アルミ製消防ノズル普及型噴口付

    永田製作所
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
  • 動噴用吸水カップリング(G1/2) 永田製作所

    動噴用吸水カップリング(G1/2)

    永田製作所
    899税込989
    1個
    当日出荷
  • Φ8.5x90°自在エルボ(G1/4) 永田製作所

    Φ8.5x90°自在エルボ(G1/4)

    永田製作所(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • ピストル用バルブ用スプリング 永田製作所

    ピストル用バルブ用スプリング

    永田製作所
    179税込197
    1個
    当日出荷
  • GX120T3-SM11 スプリングガバナ ホンダ

    GX120T3-SM11 スプリングガバナ

    ホンダ
    179税込197
    1個
    当日出荷
    適合GX120T3-SM11番号6
  • 充電式タイルパッチ 京セラインダストリアルツールズ

    充電式タイルパッチ

    京セラインダストリアルツールズ
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    圧着張り工法に比べタイルの剥離を抑制できる密着張り工法へ対応した商品 密着張り工法に最適なタイル貼り
    用途タイル貼り付属品電池パック B-1815LA 1台・充電器 UBC-1803L 1台・アタッチメント中、小 径50,20mm各1個・クッションパット中、小(径50,20mm)・ベルトフック(本体取付)・キャリングケース質量(kg)0.98(電池パック含む)電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18定格電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)197×79×212振動数(min-1)(無負荷)12500
  • ハイパーフリー 替刃 ツムラ(津村鋼業)

    ハイパーフリー 替刃

    ツムラ(津村鋼業)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    切れ味抜群で長寿命です。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。幅広タイプで遠心力が働き、切れ味抜群です。幅広タイプで、長寿命です。
    用途自走式2面あぜ草刈機用のフリー替刃。セット内容刃4枚・M10袋ナット2個・M8ナイロンナット2個材質刃:SK-85質量(g)(刃)69・(M10袋ナット)13・(M8ナイロンナット)6奥行(mm)M10袋/ナット:17/M8ナイロン:13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×2×3ナット幅(mm)M10袋:17/M8ナイロン:13ナット高H(mm)M10袋:16/M8ナイロン:9
  • 石灰ボルドー除去洗浄剤 Sクリーン サンエスエンジニアリング

    石灰ボルドー除去洗浄剤 Sクリーン

    サンエスエンジニアリング
    6,498税込7,148
    1缶(4.5L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    農薬噴霧機専用の石灰系消毒剤を除去する洗浄剤 スピードスプレーヤー(農薬噴霧機)の塗装面にダメージを与え難くく、石灰ボルドーを見事に除去します。 速効性も高く、手で削るような作業が不要のため仕事ががはかどります!
    用途スピードスプレーヤー(農薬噴霧機)に付着した石灰系消毒剤の除去液性酸性
  • チップソーケース 千吉

    チップソーケース

    千吉(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    チップソーの保管・現場への持ち運びに最適です。チップソー230mm~255mmを10枚収納可能です。前ポケットはヤスリ・プラグレンチ等の収納可能です。
    用途チップソーの保管・持ち運び。仕様工具入れポケット付材質ポリエステル 合皮
  • チップソー でかチップ2枚組 セフティー3

    チップソー でかチップ2枚組

    セフティー3(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    ロウ付け面積が大きいため衝撃に非常に強くチップが飛びにくいです。雑草刈りに最適です。石の多い所での作業に最適です。チップをメーカー比約3倍大型化しているので、切断面が広くなり、作業効率がアップします。強力斜め埋め込み刃先全面研磨のため、切れ味・耐久性に優れています。
    用途草刈り。仕様強力斜め埋め込み・最高級超硬チップ穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
  • 土壌水分計 ケニス

    土壌水分計

    ケニス
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    土壌の水分含有率・温度が同時に測定できます。
    寸法(mm)本体:165×40×40 センサ部:10Φ×210測定範囲水分/0~50% 温度/0~50℃電源単4電池×4(付属)測定項目水分含有率 温度精度水分/±(5%F.S.+5d)(23℃±5℃のとき) 温度/±(1.5%F.S.+5d)(23℃±5℃のとき)分解能水分:0.1% 温度:0.1℃機能ホールド 最大値 最小値
  • バッテリー12V  EB65 (サイクルトップ耐久型) 未来のアグリ

    バッテリー12V EB65 (サイクルトップ耐久型)

    未来のアグリ
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    質量(kg)24.8寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)303×170×201(228)
  • 充電・電気草刈機用替刃 YAMAZEN(山善)

    充電・電気草刈機用替刃

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    電気草刈機用替刃。密集した雑草地や固い草にも使用可能。
    用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。適合機種SBC-250JB、SBC-250JBE、SBC-280A、SBC-320K、LBC-18K、LBC-1825B質量(g)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×1刈り幅(mm)160アズワン品番64-3282-27

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械