絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

44ページ目: 農業機械

土壌分析サービス 注文ステップ
140,084件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャップ(ラジエータ ヤンマー

    キャップ(ラジエータ

    ヤンマー
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    キャップ(ラジエータ
  • S2315AH 燃料タンク部 シングウ(新宮商行)

    S2315AH 燃料タンク部

    シングウ(新宮商行)(1件のレビュー)
    64税込70
    1個ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • 斬丸 T-D/T-D-N用スプリング 斬丸

    斬丸 T-D/T-D-N用スプリング

    斬丸(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
  • ケーシングCセット 工進

    ケーシングCセット

    工進
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番ES-15CDX-AAA-2など部品番号45746401
  • メカニカルシールホルダー 工進

    メカニカルシールホルダー

    工進
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番ES-20C-AAA-2など部品番号45389901
  • Oリング(P30NBR) 工進

    Oリング(P30NBR)

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番RV-15DX-AAA-1など部品番号889855030
  • スイッチクミ(洗浄) 工進

    スイッチクミ(洗浄)

    工進
    429税込472
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GT-5HSR-AAA-1など部品番号50807901
  • ノズルパイプパッキン 工進

    ノズルパイプパッキン

    工進
    219税込241
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番ESC-1-AAA-0など部品番号45106802
  • 草刈用チップソー グランド GREEN FINGER

    草刈用チップソー グランド

    GREEN FINGER
    1,898税込2,088
    1枚
    4日以内出荷
    耐久性重視の大型チップ。大型埋め込みチップは衝撃に強く長寿命。両面を使用できるので、長く使うことができます。根ごと刈り取る補助刃。刃部を土中に入れての切断も可能。頑固な草も根本から刈り取れます。
    用途一般草刈用内径(Φmm)25.4外径(Φmm)255刃数(p)15
  • SSR2602-PT部品ギヤケース・安全カバー 新ダイワ

    SSR2602-PT部品ギヤケース・安全カバー

    新ダイワ
    46税込51
    1個ほか
    3日以内出荷
  • SRE2732部品燃料タンク 共立

    SRE2732部品燃料タンク

    共立
    46税込51
    1個ほか
    3日以内出荷
  • SRE2732部品ギヤケース 共立

    SRE2732部品ギヤケース

    共立
    46税込51
    1個ほか
    3日以内出荷
    1台使用個数1
  • 電動草刈り機 草刈機 AC電源 コード式 伸縮式 刈込み幅160mm 穴径20mm 10m延長コード付き 保護メガネ 肩掛けバンド YAMAZEN(山善)

    電動草刈り機 草刈機 AC電源 コード式 伸縮式 刈込み幅160mm 穴径20mm 10m延長コード付き 保護メガネ 肩掛けバンド

    YAMAZEN(山善)
    8,998税込9,898
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    金属刃と樹脂刃が両方使えるAC電源の電動草刈機。2WAY仕様で、壁のキワ刈りから、広範囲の草刈りまで活躍。10mの延長コード付属で広範囲で作業可能。1.9kgで女性でも操作しやすい。安定した作業を支える肩掛けベルト付き。ポールの長さを調整できる伸縮式。ハンドルの角度も調整可能。◇電圧:AC100V 50/60Hz。◇消費電力:250W。◇電流:2.5A。◇刈り込み幅:約160mm(金属刃、樹脂刃共通)。◇穴径:20mm。◇無負荷回転数:6000回/分。◇定格時間:30分。◇絶縁構造:二重絶縁。◇標準付属品:金属刃×1、樹脂刃(6枚入り)×1、安全カバー×1、ループハンドル、ボックスレンチ、六角棒レンチ、10m延長コード×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、ロールガイド、ナット保護ボス、座付ナット、コードストラップ、ベルトフック
    用途草刈り、芝刈りに。芝刈機 芝刈機 除草 雑草 電動刃数【チップソー】8枚電流(A)2.5消費電力(W)250外径×内径(Φmm)【チップソー】160×20構造絶縁構造:二重絶縁無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000回電圧(V)(50/60Hz)AC100刈込み幅(mm)約160定格時間(分)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【草刈機本体】21×96.5-131×21.5、【ナイロンブレード】11×1×0.3穴径(mm)20
  • ポンデル5部品 スプリング スギハラ(SUGIHARA)

    ポンデル5部品 スプリング

    スギハラ(SUGIHARA)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    ナイロンコードカッター ポンデル5の部品です。
    図解No4
  • Super水草取りまーR IDECH(アイデック)

    Super水草取りまーR

    IDECH(アイデック)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    1. 水田の条間・株間の除草。水田の条間や株間に発生する雑草に効果を発揮します。片側ロータを外せばさらに狭い株間も安心!。2. 耕起・撹拌効果で丈夫な稲作りをサポート。雑草の抑制効果。高トルクでしっかり土に食い込むので、土ごと雑草を取ります。また耕起・撹拌効果により有毒ガスを除去し丈夫な稲に育ちます。中干し前にご使用ください。中干し後は土質が硬くなる為、十分な効果が得られないことがあります。3. 新設計「高減速・高トルク」ギヤBOX。防水仕様。エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強い作業ができます。密閉性の高い防水ギヤケース採用!。4. ローターは泥水に強いステンレス製。泥水の中はもちろん、砂地や畑などでも摩耗に強いステンレス素材。5. 手入れが簡単。「スナップピン」はラジオペンチなどの工具を使って取り外しができるので、ローターの交換や絡まった草などの除去、メンテナンスも簡単です。お手持ちの刈払機に取付け可能。付属のアダプターによりほとんどの刈払機に取付けが可能です。一部特殊仕様の刈払機には取付けできません。
    用途水田除草。畑・グランド・庭の草削り。付属品取付キット質量(kg)1.6寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)本体:170×161×150排気量推奨刈払機エンジン:20cc以上
  • 充電式除草バイブレーター18Vバッテリーホルダー型 ムサシ

    充電式除草バイブレーター18Vバッテリーホルダー型

    ムサシ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    コードレスでフルわせて抜く!ワイド刃で除草力UP ストロング18Vバッテリー搭載
    用途除草バイブレーターシリーズに交換バッテリー型が登場しました。パワフルなACタイプと利便性の高い充電タイプの両方の特長を兼ね備えています。バッテリーは腰に装着できるので重量やコードの取り回しを気にすることなく作業可能です。除草バイブレーターは、力いらずの振動除草。振動によって根こそぎキレイに抜けるのが特長です。薬品も、鋭利な刃も使わないので安全にお使いいただけます。電圧(V)直流18コード長さ(m)延長:約1.8モーター直流マグネットモーター 18V連続使用時間約2時間(無負荷の使用時)ストローク数(min-1[回/分])(無負荷時)約2500充電時間約2時間40分(周囲の温度で変わります)ストローク幅(mm)8ブレード幅(mm)120
  • 充電式除草バイブレーターUSBタイプ ムサシ

    充電式除草バイブレーターUSBタイプ

    ムサシ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    USBタイプで手軽に充電 コードレスで場所を選ばない
    用途コードレスだから場所を選ばずにお使いいただけます。今までの草刈りは、刈払機や鎌などの道具を使っても根が残るのですぐ生えてくる問題がありました。手で丁寧に抜いても根が途中で切れたりしてしっかり取れないことも多いです。なにより手作業での雑草抜きは疲れます。除草バイブレーターは、力いらずの振動除草。振動によって根こそぎキレイに抜けるのが特長です。薬品も、鋭利な刃も使わないので安全にお使いいただけます。USBタイプで手軽に充電が可能です。従来品と比較し充電速度が1.6倍速くなりました。電圧(V)直流 7.2モーター直流マグネットモーター7.2V連続使用時間約35分(無負荷の使用時)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池7.2V 2000mAh(電池寿命の目安は充放電回数約500回)ストローク数(min-1[回/分])(無負荷時)約2300充電時間約2時間30分(定格2A以上/5V充電器使用時、周囲の温度で変わります)ストローク幅(mm)8ブレード幅(mm)50
  • 充電式電動噴霧器 5L SIS

    充電式電動噴霧器 5L

    SIS(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    肩にかけて使える小型噴霧器。負担が少ない軽量型で手軽に使える5Lタイプです。USB充電式でコードを気にせずどこでも使用可能。電源ボタンを押してレバーを握るだけで簡単に噴霧できます。薬剤の溶け残りや異物混入によるノズル詰まり防止のフィルター付き。キャップには薬剤の希釈などに便利な計量目盛りがあります。
    付属品USBケーブル、ノズル管、ノズル(1頭口噴口)、交換用パッキン材質PP、PE、PVC、ステンレス質量(kg)1.3タンク容量(L)5入力DC5V 1A時間休止:30分バッテリー内蔵:リチウムイオン電池(3.7V 2600mAh)運転音(dB)最大:60噴霧量(mL/min)最大:630充電時間(時間)3~4(5V1A時)最大圧力(MPa)0.15寸法(縦×横×高さH)(cm)32×16×27使用時間(時間)最大:(無負荷)6距離最大噴霧:4m定格時間(時間)最大:2
  • ISIO3芝生バリカンブレード BOSCH(ボッシュ)

    ISIO3芝生バリカンブレード

    BOSCH(ボッシュ)
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    マルチクリックシステムでブレードの交換が簡単です。
    用途ISIO3用ブレード刈込み幅(mm)80
  • キワ刈小径チップソー トップマン[工具・金物]

    キワ刈小径チップソー

    トップマン[工具・金物]
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    豆刈りに!U字溝・排水溝回り 畝の谷や狭い所の草刈りに!
    仕様ピッチ(P):36外径(mm)160穴径(mm)25.4
  • 伸縮ノズル2段1頭口 麻場

    伸縮ノズル2段1頭口

    麻場
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    作業に合わせて伸縮できるノズルです。先端部を回すと遠近調節が可能です。人力噴霧機や乾電池・バッテリ式噴霧器で使用できるため、家庭菜園や園芸等の防除に最適です。
    荷姿ヘッダー付取付ねじG1/4サイズ(mm)縮:610、伸:1050
  • 草刈チップソー WIZ'A

    草刈チップソー

    WIZ'A
    628税込691
    1個
    翌々日出荷
    本体厚さ(mm)1.25(±0.06)
  • ロングハンドルアタッチメント(せん定ハサミ用) マキタ

    ロングハンドルアタッチメント(せん定ハサミ用)

    マキタ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    ラクな姿勢で快適切断。足腰の負担を軽減。4段階の角度と前後位置の調整可能。工具レスで取付け可能。
    用途UP180DZK/UP100DSAX/UP100DZ専用付属品ブレードカバー仕様連動方式:機械式全長(mm)1162【UP180装着時】1157【UP100装着時】質量(kg)1.1グリーン購入法適合
  • 24Vブラシレス高枝チェーンソー (24V2.0Ah残量ケージ付バッテリー/充電式) YARD FORCE

    24Vブラシレス高枝チェーンソー (24V2.0Ah残量ケージ付バッテリー/充電式)

    YARD FORCE
    27,000税込29,700
    1セット
    3日以内出荷
    人気の「YARDFORCEコードレス高枝電動チェーンソー」がブラシレスモーター搭載と新設計で、。更なる軽さと重量バランス・パワーを備えて実現!。最も取り回しやすくなり、バッテリー含めても約3Kgと軽量化されて新登場しました!。延長ポール内蔵の伸縮式なので短いまま手軽に運べ、サッと伸ばして簡単に高枝切断ができる、。どこにでも運べて使える大人気コードレスタイプのブラシレス高枝チェーンソーです。稼働長持ちとパワーを生み出すYARDFORCE製品共有型の24Vバッテリーを搭載した充電式なので。電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強い作業性を発揮、。本体長さは145~205cmに伸縮可能、身長もあわせると3m以上の高枝切りも取り回し良く切断が出来ます。小型で高出力のブラシレスモーターにより、ガイドバーサイズ203mm・切断能力は最大径約203mmの太枝もパワフルにスムーズに切断していきます。Wスイッチ採用により誤作動も防げ、チェーンソー刃の張り調整も簡単操作設計。標準付属24V2.0Ahバッテリーは、フル充電時間約1.5時間、稼働時間は約35分(無負荷作動時)。肩ベルト装着して腕への重さを軽減できます。届いてすぐに作業できるチェーンソーオイル付なので安心です。
    用途充電式なので電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強くスピーディーな枝切断作業性を発揮仕様回転スピード(無負荷時):10m/sセット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電アダプター、肩ベルト、、ブレードカバー、チェーンソーオイル、取扱説明書(兼保証書)材質スチール、アルミ、グラスファイバー、樹脂他質量(kg)本体2.5kg、バッテリー440gサイズ(cm)(約)幅10×高さ16.5×全長145~205規格チェーン:GC08-38-43P(ピッチ7.6mm ゲージ1.1mm リンク数38)モーターブラシレスバッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)フル 約80安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチガイドバー長さ(mm)203最大切断能力(Φmm)203(実質150)稼働時間(分)約35(無負荷作動時)
  • EVERSUN365 植物育成ライト専用 クリップ スタンド ゼンスイ

    EVERSUN365 植物育成ライト専用 クリップ スタンド

    ゼンスイ
    5,098税込5,608
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    便利なタイマー設定で照射時間の管理もラクラク。角度を自由に調整可能
    用途植物育成ライト EVERSUN365 エバーサン ライト専用 LEDライトランプ スタンド 照明 観葉植物 多肉植物 水耕栽培 テラリウム塊根植物 サボテン 熱帯植物 インテリア定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26コード長さ(m)1.9定格消費電力(W)LED電球:60定格寿命(時間)10000タイマー時間8/10/12時間高さ(cm)約46~83(スタンド)クリップ可能幅(cm)3
  • 草刈用 石に強い頑強チップソー EARTH MAN

    草刈用 石に強い頑強チップソー

    EARTH MAN
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    雑地・荒地・石の多いところでもチップをしっかりガードするのでチップがかけにくい! 。刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 。4面フル研磨で切れ味アップ 。チップが飛びにくい強力埋込型 。軽くて疲れにくメッシュタイプ
    用途一般草刈・畦刈・雑地用
  • スーパーうね草取りまーelex ロング ループハンドル IDECH(アイデック)

    スーパーうね草取りまーelex ロング ループハンドル

    IDECH(アイデック)
    90,980税込100,078
    1台
    欠品中
    スーパーうね草取りまーVAとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン。 800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現! 1.簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 2.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 3.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800SWLL-401:4.0Ahバッテリー BBH800SWLL-201:2.0Ahバッテリー 。畑の畝間・株間や植え込み、ハウス内などの従来の機械では入ることのできなかった狭い場所で活躍します。
    付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・工具セット(トルクスレンチ.その他)幅(mm)削り幅:170種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント電圧(V)58消費電力(W)800ハンドル形状ループハンドル
  • 巻付き防止カッター3面刃 sita

    巻付き防止カッター3面刃

    sita
    799税込879
    1個
    翌日出荷
    3つの刃で鋭い切れ味!。ほとんどのエンジン刈払機に取り付け可能
    材質S50C刃数6P厚さ(mm)1質量(g)約62外径(mm)130取付穴径(mm)25.4
  • 爪セット ISEKI

    爪セット

    ISEKI
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    VAC6500用の交換爪セットです。経済的な交換部品です。
    用途VAC6500用交換爪。適合機種VAC6500用交換爪
  • 刈払機用肩掛けバンド ソフトショルダーNEO 三陽金属(ERBA)

    刈払機用肩掛けバンド ソフトショルダーNEO

    三陽金属(ERBA)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    パッド部分が振動を吸収し、約60%低減(メーカー比)します。刈払機がワンタッチで外せる安全装置付きです。
    材質バンド部分:ポリプロピレン(PP)、肩パッド部分:スチレンブタジエンゴム(SBR)オレンジ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【パッド部】230×60×9
  • ホルスタ HiKOKI(ハイコーキ)

    ホルスタ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    CS1810DD/CS1210DD用純正ホルスター。ミニチェンソ―の携帯に便利
    適合CS1810DD/CS1210DD
  • 偏角拝み三面研磨高級刃460mm マキタ

    偏角拝み三面研磨高級刃460mm

    マキタ
    8,998税込9,898
    1本
    3日以内出荷
  • ウルトラチップスイーパ400 マキタ

    ウルトラチップスイーパ400

    マキタ
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷
  • 草刈チップソー蒼虎・斬 セフティー3

    草刈チップソー蒼虎・斬

    セフティー3
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    R刃+2段刃で切味に特化したチップソーです。切断部R刃で草を逃がさず切味アップです。L型埋め込みチップ採用で耐久性も抜群です。安全強度を確保しながら、旧品より約10%軽量化しました。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。
    用途刈払作業用。仕様JIS規格適合チップソー材質台金65Mn
  • 刈払機用ナイロンオートカッターG(角ツイスト3.0mm×3.0m) ゼノア

    刈払機用ナイロンオートカッターG(角ツイスト3.0mm×3.0m)

    ゼノア
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    よく切れる角ツイストコードです。タップ式なので、使用中コードが短くなった時に、ナイロンカッタの地面側センターにあるボタンを地面で叩くと、コードが適量出てきます。
    コード長さ(m)3本体外径(Φmm)130太さ(mm)3

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械