カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(25)
- BIGM(丸山製作所)(66,056)
- ホンダ(36,919)
- スバル(14,490)
- 三菱(4,886)
- ヤンマー(3,422)
- 工進(2,573)
- 永田製作所(1,875)
- 新ダイワ(1,243)
- 三ツ星ベルト(703)
- 麻場(673)
- 京セラインダストリアルツールズ(527)
- 共立(478)
- シングウ(新宮商行)(478)
- ゼノア(456)
- マキタ(443)
- ハスクバーナ(267)
- セフティー3(260)
- フルプラ(238)
- 東日興産(TN)(124)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

エンジン刈払機 UMK425H(UTHT)
ホンダ¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷仕様片肩掛けバンド質量(kg)5.3刃形刈刃:ナイロンコードカッター乾燥質量(kg)5.3ハンドル形状U字ハンドル排気量(cm3)25.0
10.8V用充電器アダプターセット
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット5日以内出荷10.8V用充電器&アダプターセット。山善のガーデントリマー、ガーデンポールソー、ガーデンポールトリマー、高枝切りバサミ等の充電器と電源アダプターのセットです。用途10.8V用充電器&アダプターセット。対応LPHS-1025、LPS-1025、LPH-1025、LPV-1025、LPS-1025X、YDG-160、YDH-300
ナイロンコード SSC-4G専用交換コード
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(20本)ほか当日出荷から5日以内出荷刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-4G」専用の交換用替えコード。 極太4面ギザ刃で固い草をラクラク破断。 あきらめていた秋冬の固い草でもバリバリ刈れる。 先細りしない新形状、最高の心地が持続。 極太ブレードで耐久性UP。 太さとしなやかさを合わせ持ち、消耗する前に草を破断。用途刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-4G」専用の交換用替えコード対応SSC-4G
12Vコードレス 高枝チェーンソーミニ (ハンディ・高枝ポール 2WAYタイプ)
YARD FORCE¥16,000税込¥17,6001セット3日以内出荷軽くて作業がとってもラクな超軽量コンパクトなハンディー仕様及び高枝切りポール仕様で使える2WAYタイプチェーンソー「YARDFORCE 12Vコードレス高枝チェーンソーミニ」が新登場! お客様からのリクエストで一番多い「もっと軽い高枝チェーンソーないの?」の声に...ついにお応えする「2WAYタイプ高枝電動チェーンソーミニ」。 とにかく軽量化を追求してヘッド部を極限まで小型化しました。 重さはなんとヘッド部分のハンディーミニチェーンソーがバッテリー含めて約1.1kgと軽量小型。 ポール部を接続してもハンディー部分・ポール部分・バッテリー含めて総本体重量が1.7kgと従来の高枝電動チェーンソー商品の半分以下を実現。 小型とはいえチェーンソーなので切れ味は抜群。 最長175cmまで伸ばせて、身長も合わせて高さ2mもの高枝切りもバッサリラクラクです。 枝切断能力は、切断枝径最大10cm! フル充電で連続30分稼働!(※無負荷時)・105本切断!(※径2cmの枝の場合) 安全構造のWスイッチや刃カバー付きでポール手元スイッチ部も可変式で操作も安心です。 軽量ボディー12V充電式なので、持運びも楽であり、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山林等でも高い枝切りや手元の枝や木材切りに使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。セット内容本体(ヘッド部本体)、高枝切り用ポール、12Vリチウムイオンバッテリー1個、充電器(100V用)、チェーンソーオイル(メーカー標準付属)、サブハンドル(ハンディー使用時に取付)、チェーン刃部プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書) 付材質樹脂、アルミ、スチール他質量(kg)本体(ミニハンディー部・ポール):約1.5、バッテリー:約0.2寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ハンディ時:約110×100×390(ポール取付時:長さ1280~1750)バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)回転速度約5m/s最大切断径(Φmm)木材:100(樹木によって異なる)バッテリー稼動時間約30分(無負荷時)作動音(dB)90ガイドバー長さ(mm)105(刃渡り)
ソーチェーン(チェーンソー替刃)
トライリンク¥549~税込¥604~1本当日出荷特殊加工Centri-Lube[[TM上]]により潤滑油を効率よく全体に行き渡らせて、チェーンを長持ちさせます。振動やキックバックを軽減しながら、スピーディーな切れ味も両立しています。用途チェンソーの替刃に。材質合金鋼(カッター部はクロムメッキ処理)
タンクキャリー動噴(モーター式)
BIGM(丸山製作所)¥63,980税込¥70,3781台当日出荷新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。質量(kg)21.5種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)タンク容量(L)30最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3ホース長さ(m)吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20ホース径(Φmm)吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)対応溶液薬剤
土壌水分センサーTEROSシリーズ
メータージャパン¥29,000税込¥31,9001本6日以内出荷耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。 あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できます。 METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。 塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。 誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。 土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。 比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。仕様【測定有効体積】430mL測定範囲風乾~飽和測定項目体積含水率(VWC)ケーブル長(m)5精度(%)±3プローブ長(mm)54印加電圧(DCV)3~15@15mA動作温度範囲(℃)-40~60分解能(%)0.1材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ
カービングバー 軽量
ツムラ(末廣精工)¥7,998~税込¥8,798~1枚5日以内出荷から7日以内出荷先端にはステライトがガス肉盛り溶接されており、摩耗に強く、先端突込み切りにも耐えることができ るガイドバーです。果樹園の剪定作業、枝打ち、そしてチェンソーアートにもお使いいただけるガイドバーです。スタンダードタイプに比べて約20%の軽量化を図っております。ピッチ1/4ゲージ.050"(1.3mm)
ナイロンコード 替刃
三洋テグス(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(30本)当日出荷ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。 2面ギザ刃で硬い草も破断。 ノコギリ状の歯形状で高い切れ味。 初秋の硬くなる草でも切れ味発揮。用途2GギザブレードSSC-2G専用排気量(cc)25以上(推奨)
350ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)
マキタ¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ付属品ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)1.9タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刃長(mm)350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)693×175×165(バッテリー含む)連続使用時間約24(1充電当たりの目安/BL1015B使用時)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)15
広角除草剤噴口W型 多量 G1/4
麻場¥779税込¥8571個当日出荷多量散布用除草剤ノズルです。 ノズルチップで量の調節可能です。全長(mm)40質量(g)10吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.8、【0.3Mpa】3.6取付ねじG1/4噴射角度【0.5Mpa】120°
草刈コード スーパーブレードコード トルネード M
斎藤撚糸(6件のレビュー)¥899~税込¥989~1個(22cm×20本)ほか当日出荷から4日以内出荷草刈コード用に開発した共重合ナイロンから菱形状のコードを作成し、鋭角部に刃を付与、さらに昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施すことにより超高性能のコードが誕生しました(特許出願済)。鋭利な刃付きスパイラル構造により、異次元の切れ味を実現。渦空気流発生設計で風切音を大幅に低減し、効率よく回転します。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン形状菱形・スパイラル型・刃付き太さ(mm)2.6×3.9RoHS指令(10物質対応)対応
動力噴霧機用ホースバンド
工進¥479~税込¥527~1セット(2個)当日出荷から3日以内出荷ホースの接続時に締め付けて使用します。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換用として適合機種人力・動力用セット内容2個
肩掛噴霧器用パッキンセット
TAKAGI(高儀)¥399税込¥4391個当日出荷用途TAKAGI肩掛蓄圧式噴霧器用付属品パッキン(A)×1 、パッキン(B)×1 、ポンプ弁パッキン(C)×1 、パッキン(D)×1 、パッキン(E)×2 、パッキン(F)×1 、パッキン(J)×1 、パッキン(K)×2(8Lは1つ使用) 、パッキン(M)×1対応機種GKS-4C、GKS-4D、GKS-8A、GKS-8Bアズワン品番64-4078-31
大型散粒機
みのる産業¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷農薬から肥料散布まで幅広く使えます。 大容量のたっぷり散布。 農薬、種子(麦)、肥料と多用途。 粒剤を均一に散布できます。 散布幅は肥料で約6.5m 、農薬で約4.5mと全面に均一散布ができます。 ハンドルを回すだけで楽に全面均一散布作業ができます。 手動式のため自分のペースで散布できます。仕様散布様式:散粒板による全面均一拡散式、作業能率:7~10分/10アール質量(kg)3.6種類手動式タンク容量(L)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×42×53回転数(回/分)ハンドル基準:85散布幅(m)(有効)肥料:約6.5、農薬:約4.5
スーパーカルマー専用替刃 細目刃 (上下刃セット)
IDECH(アイデック)(3件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷スーパーカルマーPRO専用替刃。 芝生や細く柔らかい雑草向け。Φ220mmトラスコ品番479-3781種類スーパーカルマー用部品アズワン品番61-3366-53
工進充電式ポールヘッジトリマーSPH用 替刃(300mm)
工進¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から3日以内出荷工進充電式ポールヘッジトリマーSPH用 替刃(300mm)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として刃長(mm)300