9ページ目: 農業機械

土壌分析サービス 注文ステップ
136,311件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジンチェンソー ジャストシリーズ ゼノア

    エンジンチェンソー ジャストシリーズ

    ゼノア(2件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
    質量(kg)3.4排気量(mL)35.2チェンタイプ91PX全長(cm)30燃料タンク容量(L)0.25スパークプラグNGK CMR6Hキャブレターダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き)全高(cm)23全幅(cm)23.5バー(cm)35
  • バーナイフ ハイスチールバーオーレック系(ウイングモア用) ハートフルジャパン

    バーナイフ ハイスチールバーオーレック系(ウイングモア用)

    ハートフルジャパン(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    オーレック系バーナイフ 切れ味良し・長持ち・低価格
    用途自走式あぜ草刈機用 バーナイフ
  • ラウンドノズルセット(動噴用カバー付き) 日産化学

    ラウンドノズルセット(動噴用カバー付き)

    日産化学(19件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ラウンドノズルULV5セットは除草剤ラウンドアップマックスロード専用設計で新しく開発されました。 ULV5テクノロジーにより、ラウンドアップマックスロードの確かな除草効果はそのままに、わずか水5L/10aの少水量散布を実現。 今までと同じ面積を散布する場合には、背負う水量が圧倒的に軽く非常に”楽に”散布ができます。 また、今までと同じ水量を給水する場合には、一度の給水でより広い面積に散布でき、除草作業の大幅な省力化が可能です。
    適合水田作物(水田畦畔)、畑作物(休耕田)、直播水稲、麦類、だいず、えだまめ、樹木等アズワン品番64-3672-64希釈の目安基本:薬量:500mL/水5L~(10aあたり)
  • 高級刃(替刃) マキタ

    高級刃(替刃)

    マキタ(16件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    純正品のエンジンバリカン用高級刃です。 刃の三面研磨で切り口が鮮やかです。 軽量で高耐久のガイドバーを採用しているため、市販品と違い刃が曲がりにくいです。
  • 電動草刈機用チップソー EARTH MAN

    電動草刈機用チップソー

    EARTH MAN(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    穴径(Φmm)20外径(Φmm)160刃数(p)24刃厚(mm)1
  • ナイロンコードカッター フルオート コンパクトのスプリング 斬丸

    ナイロンコードカッター フルオート コンパクトのスプリング

    斬丸(6件のレビュー)
    749税込824
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合ナイロンコードカッター フルオート コンパクト用
  • 充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進
    12,980税込14,278
    1台
    欠品中
    リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。調整可能な伸縮シャフト採用。本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途家周りの草刈作業に付属品バッテリー・充電器・チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ質量(kg)2タイプ充電器・バッテリー付き寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400(伸縮式)×170×230モーターブラシモーター刈込み方式チップソー160mm・樹脂刃160mmバッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリーハンドル形状ループハンドル充電時間(分)約60回転数(min-1[回/分])チップソー:6300 ブレード:6600運転時間(分)約35
  • リコイルスタータ部品E2125TS-1/4 新ダイワ

    リコイルスタータ部品E2125TS-1/4

    新ダイワ(1件のレビュー)
    93税込102
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 400ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ

    400ミリ充電式両刃ヘッジトリマ

    マキタ(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    刈込み幅(mm)400電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ

    460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)

    マキタ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
    付属品チップレシーバー・ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.6タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刃長(mm)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 簡易土壌酸度計&土壌水分計 セフティー3

    簡易土壌酸度計&土壌水分計

    セフティー3(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    花や野菜の生育管理に適した土壌酸度と土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
    用途土壌酸度、土壌水分の測定。仕様電池不要材質プラスチック測定範囲酸度:pH3~pH10まで、水分:1~10まで
  • (270)スパイラルスプリング スバル

    (270)スパイラルスプリング

    スバル(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • 背負い式乾電池噴霧器 工進

    背負い式乾電池噴霧器

    工進(7件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に種類電池式接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16ホース長さ(m)1.2使用距離範囲(m)二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35電池寿命(時間)約4使用電池アルカリ単一形 6本(別売)主な用途除草・殺虫・消毒剤用ポンプギヤポンプ電池寿命約100~160L(アルカリ乾電池)対応溶液薬剤噴霧調整霧・直射・泡状
  • Dボルト M7-M10 マキタ

    Dボルト M7-M10

    マキタ(5件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
  • チェーンソー(電動式) マキタ

    チェーンソー(電動式)

    マキタ(21件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W
    用途薪作り、枕木の切断等に。付属品チェーンオイル、チェーンカバー仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油質量(kg)3.9電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430コード長さ(m)1.25チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870]振動3軸合成値(m/s2)4.7
  • 草刈スルスルハードタイプ 三陽金属(ERBA)

    草刈スルスルハードタイプ

    三陽金属(ERBA)(23件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    欠品中
    地面に接地する部分を金属底にした為、メーカー従来品(草刈スルスル)より2倍以上の耐久力。 ハードユーザーの方にも安心して使って頂けます。
    用途刈払機用。仕様刈払機用安定板アズワン品番65-1931-59
  • ニギリ (G1/4) 永田製作所

    ニギリ (G1/4)

    永田製作所(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
  • ジズライザーエアー 北村製作所

    ジズライザーエアー

    北村製作所(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    従来品と比べ約40%軽量の98gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。チップソー等の刈刃作業時でも付属のナイロンコードを差し込むだけで、際刈作業が簡単に出来ます。ナイロンコードとしても安定版としても使用可能です。刈刃用安定版、ナイロンコード、刈刃+ナイロンコードの3つの使い方が可能です。 ナイロンコードはΦ2.4、Φ2.8使用可能。
    用途草刈り作業付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)、ナイロンコード8本(Φ2.4)、刈刃代替プレート1個適合取付径:12mm以下ナット式、ボルト式寸法(mm)100Φ×24.6質量(g)約98付属コード丸Φ2.4×200mm
  • 18V充電式草刈機 マキタ

    18V充電式草刈機

    マキタ
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    充電式草刈機MUR196UDシリーズ。手軽に、気軽にしっかり草刈り、「後端モータ」配置で優れた重心バランス、22mLエンジン式同等の使用感(メーカー比)。特長。・18V充電式草刈機に、より手軽に使える「後端モータ式」が登場。・22mLエンジン式同等の使用感(メーカー比)。・後端モータ仕様のエントリーモデル。・優れた重心バランス。モータを後方にレイアウト。先端部が軽く、重心が体に近いから、体幹がブレずに楽に振れます。また後端モータにより、田んぼの畦草刈り等、水際でも安心してご使用いただけます。・手元を見ないで「直感的」速度調整。・スピードコントロールレバー採用。レバーにより無段階で回転数を調整可能。引き代の短い単速トリガスイッチにより指の疲労を軽減。回転数(min-1)[回転/分]低速2,500~高速6,000。・超・低速回転2,500min-1。風圧が少なく柔らかい草も倒れづらい、軽負荷作業向き。長いランタイムを実現。※ナイロンコードカッタは非推奨。・1充電あたりの作業面積「目安」。実作業面積約56坪(185m2)。「バッテリBL1860B、高速モード、DCホワイトチップソー使用時/草丈約30cm」。※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。草の種類や密度により作業面積は異なります。・おすすめ作業。一般からセミプロの草刈り作業におすすめです。・「新形状」プロテクタ 草詰まりしにくい最適形状。刃物との間隔を大きく確保。・電気ブレーキ付。・厚手パッドで快適な肩掛けバンド。・防滴・防じん「アプト」。・ハンドルは選べる3タイプ。住宅街・家周りから、あぜ草などの平坦地におすすめな「Uハンドル式・MUR196UD」。障害物が多い場所、傾斜地に最適な「ループハンドル式・MUR196LD」、「2グリップ式・MUR196WD」。・230mmDCホワイトチップソー付
    付属品チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、刃物(刈刃)カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、ボックスレンチ、六角棒スパナ4、アクセサリバッグ
  • 補助ノ神 福農産業

    補助ノ神

    福農産業
    2,980税込3,278
    1台
    当日出荷
    ほとんどの草刈りに機に適応します。 押すだけ簡単草刈り作業。
    用途草刈り作業時の疲労を軽減する草刈り用補助具本体寸法(mm)奥行120本体横(mm)335本体縦(mm)295
  • 差込式ナイロンコード セフティー3

    差込式ナイロンコード

    セフティー3(1件のレビュー)
    829税込912
    1セット(30本)
    当日出荷
    コードのセットが簡単で初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。シンプルな差込式タイプで初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。
    用途草刈作業用。材質6ナイロンタイプ差込式タイプ長さ(m)0.23
  • 自走式傾斜地草刈機用替刃純正 セフティー3

    自走式傾斜地草刈機用替刃純正

    セフティー3(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(4枚)
    当日出荷
    自走式傾斜地草刈機用の替刃です。純正品より刃先を広げ、刃巾48mmと寿命UPしました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。
    用途スパイダーモア用替刃。仕様スパイダーモア用適合機種SP/AZ300・300A・301・301(H)・431F・650AF・851AF・852F・852AF等材質SK-85
  • 充電式ヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式ヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    家周りや庭木の剪定に便利な充電式ヘッジトリマー 誤作動防止ロック機構付きなので安全に使用いただけます。 左右どちらにも付いているので使用者の利き手を選びません。 モーター焼き付き保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。 ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。 満充電時、高さ1mの垣根であれば100mの刈込みが可能です。 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途剪定作業に電圧(V)DC18モーターブラシモーター刈込み幅(mm)350バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ahバッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約70電源タイプ充電式運転時間(分)約50
  • 使いやすいハンドスプレー セフティー3

    使いやすいハンドスプレー

    セフティー3(2件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。 残量が見やすい透明ボトルです。 噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。 振り子付きで、どの角度でも噴霧可能です。
    用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業型式手持式種類手動式材質(ノズル)真鍮主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水噴霧量(mL)1.2(1回)
  • 刈払機用両肩バンド BIGM(丸山製作所)

    刈払機用両肩バンド

    BIGM(丸山製作所)(11件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途大型刈払機用・両肩掛・緊急時ワンアクション離脱式適合機種背負い式以外の各種刈払機に適合
  • リンクベルト 向井工業

    リンクベルト

    向井工業(19件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途大豆・コーン・麦・小豆・ソルゴ・落花生・稲の直播等大粒種子用に適合機種HS-801・802タイプを除く全機種
  • 充電式噴霧器 アイリスオーヤマ

    充電式噴霧器

    アイリスオーヤマ
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    電動でラクラク使用できる、充電式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草対策・草木の消毒などの庭のお手入れに使用できます。1回の充電で約2時間連続使用可能です。ハンドルレバーが固定可能で、連続して使用するのに便利です。噴口キャップを回すことで簡単に噴霧状態を調節可能です。キャップを緩めると狭く噴射、締めると広く噴霧します。持ち運びに便利な肩掛けベルト付きです。
    付属品噴霧ノズル、肩掛けベルト、USB充電ケーブル(約1m、USB Type-C)ホワイトグレー定格電圧DC3.7V最高圧力0.3MPaバッテリーリチウムイオン電池充電時間約2.5時間(5V、1A連続使用可能時間約2時間噴霧圧力MPa(kgf/cm2)0.2バッテリー容量(mAh)2000
  • 充電式草刈り機 草刈るぞう アルミス

    充電式草刈り機 草刈るぞう

    アルミス(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    欠品中
    雑草の生え方、種類によって付属の3種類の刃で伐採できる。女性でも扱いやすい軽量タイプ
    材質ABS+金属質量(kg)(刃・バッテリー装着時)約1.6回転数(min-1[r.p.m])約18000刈込み幅(mm)約150連続使用時間(分)約30入力/出力充電アダプター:AC100V 50/60Hz・18Vバッテリー電圧(V)18充電時間(時間)約1寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)(長さ伸縮調整式)約160×200×960~1300
  • 充電式スプリットモータ マキタ

    充電式スプリットモータ

    マキタ(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    軽量18Vバッテリスプリットモーター部 省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズ ※商品詳細は掲載しております関連資料よりご確認ください。
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ(1件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    アウタロータブラシレスモータ搭載! 高強度アルミモータハウジング。 大径255mmDCホワイトチップソー付。 草の密度で自動変速。 省エネ&低騒音。 新機能!刃物に合わせて最適設定。 圧倒的刈込み面積! キックバック※時に刃物がストップ。 (※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り) 3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。 全ての操作が手元で可能。 カラミトリ機能付。 プロモデル専用 ブルーシャフト採用。 「アプト」防滴・防じん。 ナイロンコード(別販売品)使用可能。 ソフトスタート&ソフトブレーキ付。 電源スイッチ・オートオフ。
    セット内容バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ質量(kg)4.5(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1835×635×437草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)バッテリーリチウムイオン連続運転時間(h)高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)36(18×2)ハンドル形状両手ハンドル、2グリップハンドル充電時間(分)約55(2本同時)回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
  • ソーチェーン 91VXL オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 91VXL

    オレゴン(OREGON)(14件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    プロも安心のキックバック抑制機能。 マイクロチゼルカッターのBPXタイプは、その切削性能の高さから多くのプロに愛用されています。プロ用でありながら、新設計のドライブリンクでキックバックを大幅に削減。より安心して使用できるチェーンです。タイストラップは、自動給油機構を備えたルーブリリンク仕様です。
    ピッチ0.375ゲージ0.50(1.3mm)
  • 四角ナイロンコード マキタ

    四角ナイロンコード

    マキタ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    四角の断面形状で切れ味抜群。オレンジ色だからコード先端が見やすい。
    寸法(Φmm)2.4(断面形状四角)
  • 摩耗したボルト・ナットも外せるレンチ 斬丸

    摩耗したボルト・ナットも外せるレンチ

    斬丸(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    摩耗してカドが丸くなったナット・ボルトの取り外しが可能。穴位置が深いナイロンカッターの取付にも
    用途ボルト・ナットの付け外しに。付属品13mm・17mmソケット質量(g)220寸法(縦×横)(mm)90×105アズワン品番64-4068-41
  • 充電式剪定ばさみ 京セラインダストリアルツールズ

    充電式剪定ばさみ

    京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ●剪定したかさばる枝を捨てやすいサイズに手軽に小さくカットできる充電式剪定ばさみです ●選定したかさばる枝を捨てやすいサイズに小さくカットできます ●力いらずで連続作業も楽々できるので女性や高齢者でも扱いやすいです ●ヤニ取りやお掃除、刃物交換も工具なしでワンタッチでできます ●LED搭載で生い茂った暗い場所も枝を照らし剪定作業も楽にできます
    用途庭木の枝の剪定、樹脂パイプ・ビニールホースの切断(樹脂パイプの切断径は12mm程度まで可能)付属品ブレード(本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・電池(本体内蔵)×1・充電器(BC-364L)×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄質量(kg)0.6容量1300mAh電源(V)DC3.6型番BSH-120バッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)約60電源タイプ充電式定格出力電圧(V)DC3.6最大切断径(Φmm)(枝)12
  • 金属8枚刃 京セラインダストリアルツールズ

    金属8枚刃

    京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    切れ味の良い普及刃。普通の草から密集した雑草刈に。
  • ナイロンコードHI ○型 セフティー3

    ナイロンコードHI ○型

    セフティー3(30件のレビュー)
    549税込604
    1巻
    当日出荷
    小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
    用途草刈用ナイロンコード。形状丸型
  • 軽量草刈チップソー 5枚パック EARTH MAN

    軽量草刈チップソー 5枚パック

    EARTH MAN
    3,398税込3,738
    1セット(5枚)
    当日出荷
    穴あき軽量タイプで作業負担軽減!。精密4面フル研磨
    用途畦・土手等の草刈り・雑草刈りに内容5枚パック外径(mm)255(内径:25.4)×刃数40P
  • グラウンドトリマアタッチメント マキタ

    グラウンドトリマアタッチメント

    マキタ(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
  • ガスケット 三菱

    ガスケット

    三菱(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    GB181PN-909の部品です。
  • マジックカバーPro ゼノア

    マジックカバーPro

    ゼノア(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ナイロンカッター用アタッチメントで、ナイロンカッターでの草刈効率をアップさせます。草の巻き込みの低減や草・小石の飛散も低減させます。草寄せとしても活用出来ます。
    用途ナイロンカッタ用オプション

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械
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
9ページ目: 農業機械 【通販モノタロウ】